カテゴリ
- 制御機器(231)
- 農業機械(118)
- 自動車純正部品(110)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(69)
- 自動車補修部品(39)
- バイク純正部品(27)
- パソコン/周辺機器(22)
- 測定用品(21)
- 切削工具(19)
- 科学研究・開発用品(17)
- バイク部品(13)
- 配管・水廻り設備部材(11)
- 作業工具(11)
- メカニカル部品(10)
- フォークリフト・産機・建機用品(10)
- トラック純正部品(9)
- 建築金物(6)
- バッテリー・電装(6)
- 印刷用紙/インク/印刷機(5)
- 事務用品(5)
- 学童・教育用品(5)
- 物流用品(4)
- 厨房用品(4)
- 整備工具・収納(4)
- カー用品(4)
- 家電(4)
- はんだ関連・静電気対策用品(3)
- 空調・照明・電設資材(3)
- 機構部品(3)
- 清掃用品(3)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
- 防災用品(3)
- 塗装・養生・内装用品(3)
- 店舗什器・備品(2)
- 塗料(2)
- 電気材料(2)
- 安全用品(2)
- 安全標識(2)
- クリーンルーム用品(2)
- 洗車・清掃(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 溶接用品(1)
- 日用品(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- オフィス家具(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 救急・衛生(1)
- 医療(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 食品・飲料(1)
- 農業・園芸資材(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(3)
- BIGM(丸山製作所)(112)
- MAZDA(マツダ)(67)
- SMC(59)
- トヨタ(37)
- Panasonic(パナソニック)(35)
- KEMET(28)
- YAGEO(27)
- YAMAHA(ヤマハ)(23)
- エスコ(17)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(16)
- 日本モレックス(molex)(9)
- 三菱ふそう(9)
- MICROCHIP(9)
- オーハウス(7)
- 三菱電機(7)
- WURTH ELEKTRONIK(7)
- IDEC(和泉電気)(6)
- エレコム(6)
- カクダイ(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「5-033-01」の検索結果

BB型広口瓶(目盛りなし・コックなし)
アズワン(1件のレビュー)¥4,475税込¥4,9231個当日出荷その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。材質本体・外フタ/HDPE(高密度ポリエチレン)、中フタ/LDPE(低密度ポリエチレン)、Oリング/ニトリルゴムタイプ活栓なし容量(L)20口内径(Φmm)175アズワン品番5-033-01口内径×胴径×高さ(mm)Φ175×254角×396
水性シリコン屋根用リファイン(ツヤあり)銀黒C
ロックペイント¥23,980税込¥26,3781個(14kg)3日以内出荷から4日以内出荷耐候性にすぐれ、長期間光沢低下や変退色が少なく温度変化や雨、露などの自然条件の変化に耐える強靭な塗膜性能を持ちます。長期にわたり美観を維持するため、塗り替えサイクルの延長が可能です。美観を損なう藻・かびの発生を抑制し、清潔な住環境を維持します。水性塗料のため、環境に配慮しています。用途スレート瓦、セメント瓦、住宅用化粧スレート(各種新屋根材)の塗り替え。(磁器瓦、洋風セメント瓦、シングル材、トタン屋根には使用できません。)乾燥時間(時間)夏期:1~2、冬期:2~4危険物の類別非危険物希釈率(%)水(5~15)塗り重ね可能時間(時間)2以上(20℃)
Syntium 3000 5W30 1L
Petronas¥2,998税込¥3,2981個(1L)7日以内出荷PETRONAS独自のCoolTech(TM)(熱最適化技術)でエンジン温度を最適化。PETRONAS独自の潤滑油技術であるCoolTech(TM)(熱最適化技術)を用いて開発され、市街地でのストップ&ゴーや高速道路での急加速など、現代の様々な運転環境に対応し、エンジン内部の過度な熱を吸収・放熱することにより、エンジンパワーを最大限に引き出しながら、エンジン内部の摩耗を減らします。エンジン保護性と省燃費性を高次元で両立した高性能オイル。優れた酸化安定性によりエンジンオイルの粘度変化を抑制し、長期間にわたりエンジンを確実に保護します。省燃費性と耐久性を両立し、モータースポーツ走行にも対応するマルチユースな高性能オイルです。また、近年増加する直噴ターボエンジン(TGDI)の低速早期発火(LSPI)の発生を抑制し、高性能化する触媒装置にも対応した環境に配慮されたエンジンオイルです。用途ガソリン車用。NAエンジンでのモータースポーツユースに対応。5W-30推奨のターボチャージャーやスーパーチャージャー等の過給器付きエンジンにも対応。高温高速条件で走行する車のオイル消費対策にも最適危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1000mL危険物の性状非水溶性
PTFE/CTFEヘラ 台形型 F-5033シリーズ
フロン工業¥15,980税込¥17,5781個7日以内出荷から21日以内出荷柄にはPTFEを使い、ヘラはPTFEと CTFE の2 種類があります。(先端テーパー付)
...