カテゴリ
- 制御機器(495)
- ねじ・ボルト・釘(459)
- パソコン/周辺機器(371)
- 切削工具(347)
- 測定用品(334)
- 作業工具(324)
- 機構部品(211)
- 科学研究・開発用品(173)
- メカニカル部品(148)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(142)
- 事務用品(141)
- 空調・照明・電設資材(124)
- 配管・水廻り設備部材(122)
- 建築金物(115)
- バイク純正部品(94)
- 電気材料(90)
- 自動車純正部品(87)
- 物流用品(81)
- 家電(79)
- 梱包用品(70)
- 接着剤・補修材(62)
- FA担当者のオススメ新商品(58)
- 作業服(57)
- 塗料(54)
- 研磨材(54)
- 自動車補修部品(53)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(52)
- バッテリー・電装(50)
- 厨房用品(47)
- 清掃用品(47)
- テープ(46)
- 電動工具(44)
- 店舗什器・備品(43)
- 安全標識(40)
- 学童・教育用品(40)
- 保管用品(39)
- 農業機械(35)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(33)
- 洗剤・除去剤(31)
- 塗装・養生・内装用品(31)
- 手袋(30)
- 防犯用品(29)
- 卓上消耗品(27)
- 安全用品(27)
- バイク部品(26)
- 印刷用紙/インク/印刷機(26)
- 農業・園芸資材(25)
- カー用品(24)
- 防災用品(21)
- 安全保護具(21)
- スプレー・オイル・グリス(20)
- 油圧機器・油圧ホース(20)
- 日用品(19)
- 自動車用オイル・ケミカル(19)
- トラック用品・パーツ(19)
- オフィス家具(17)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(16)
- 救急・衛生(14)
- 医療(14)
- はんだ関連・静電気対策用品(13)
- トラック輸送・安全用品(13)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(12)
- 縫製用品(12)
- 溶接用品(10)
- 建材・エクステリア(10)
- 肥料・農薬・除草剤・種(10)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(9)
- 洗車・清掃(9)
- 空圧工具(9)
- クリーンルーム用品(8)
- 自転車整備工具・アクセサリー(8)
- 自転車部品(8)
- 船舶用品・漁業資材(7)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(7)
- ヘルスケア(7)
- 整備工具・収納(7)
- フォークリフト・産機・建機用品(7)
- タイヤ・足回り(6)
- 安全靴・作業靴(6)
- トラック純正部品(6)
- 介護用品(5)
- 鈑金・塗装(5)
- マスク(5)
- ポンプ・送風機・電熱機器(5)
- 農具(5)
- 測量用品(土木/建設)(4)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(3)
- 住設機器(3)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
- ガレージ機器・整備設備(2)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
- 食品・飲料(1)
- トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)
- エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(77)
- TRUSCO(270)
- 大阪魂(215)
- エレコム(122)
- タンガロイ(116)
- エスコ(89)
- アズワン(70)
- サンワサプライ(63)
- omron(オムロン)(57)
- トヨタ(56)
- SMC(51)
- 三菱電機(45)
- LAMP(スガツネ工業)(44)
- ホンダ(44)
- StarTech.com(41)
- カクダイ(40)
- Panasonic(パナソニック)(39)
- YAMAHA(ヤマハ)(33)
- 佐藤計量器製作所(29)
- T&D(ティアンドデイ)(29)
- ブランドをもっと見る
「5-30」の検索結果
![キーホルダー名札 5色30個入(片面表示タイプ) アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono85210004-220701-02.jpg)
キーホルダー名札 5色30個入(片面表示タイプ)
アーテック[学校教材・教育玩具]¥482税込¥5301セット当日出荷色ごとに管理ができるキーホルダー名札。透明ケース付。材質:PP.鉄,ニッケルメッキ、ケース:PP。サイズ:20×68×4mm。セット内容:本体×1用途学校・教室での学習活動に。児童・生徒の日常的な文具やワークショップ用として。セット内容イエロー、ブルー、レッド、グリーン、オレンジ 各×1材質PP.鉄,ニッケルメッキ寸法(mm)20×68×4色5色包装形態OPP袋
NEMA規格準拠 接地2P30A引掛プラグ(L5-30)
明工社(5件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷NEMA規格に準拠した極配置を採用しています。 外郭には衝撃に強いナイロン樹脂を採用しております。 色は白色と黒色の2種類をご用意しております。 緩みにくいワッシャー付き端子ねじを採用しています。 コードブッシングにより幅広い種類の電線を使用できます。用途サーバーラック用電源、医療機器用電源、機械設備用電源等形状引掛タイプ種類プラグ極数接地2P定格電圧(V)125定格電流(A)30適合電線(mm2)2CT、2RNCT、2PNCT、VCT、S-VCT:3.5・5.5NEMA規格NEMA L5-30RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状接地2P 30A 125V引掛形
Nハンマーフィックス N5×30/5P (100本入り)
フィッシャージャパン¥2,498税込¥2,7481セット(100本)当日出荷プラグ頭部は鍋形状です。 プラグにビスがセットされています。 叩き込むだけの迅速な作業を実現します。 打ち込みストッパーが叩き込み中のプラグ拡張を低減します。 ステンレスタイプです。用途ALC・コンクリート用仕様打込み式樹脂プラグトラスコ品番494-1764材質ポリアミド樹脂PA6(ナイロン6)長さ(mm)30質量(g)331下穴径(Φmm)5外径(Φmm)5適合材ALC・コンクリート最大引張荷重(kN)1.1穿孔深さ(mm)45取付厚(mm)5
NEMA規格準拠 接地2P30A引掛コネクターボデー(L5-30)
明工社¥2,398税込¥2,6381個当日出荷NEMA規格に準拠した極配置を採用しています。 外郭には衝撃に強いナイロン樹脂を採用しております。 色は白色と黒色の2種類をご用意しております。 緩みにくいワッシャー付き端子ねじを採用しています。 コードブッシングにより幅広い種類の電線を使用できます。用途サーバーラック用電源、医療機器用電源、機械設備用電源等形状引掛タイプ種類ボディ極数接地2P定格電圧(V)125定格電流(A)30適合電線(mm2)2CT、2RNCT、2PNCT、VCT、S-VCT:3.5・5.5NEMA規格NEMA L5-30RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状接地2P 30A 125V引掛形
Nハンマーフィックス N5×30/5S A2 (100本入り)
フィッシャージャパン¥5,698税込¥6,2681セット(100本)当日出荷プラグ頭部はラッパ形状です。 プラグにビスがセットされています。 叩き込むだけの迅速な作業を実現します。 打ち込みストッパーが叩き込み中のプラグ拡張を低減します。用途ALC・コンクリート用仕様打込み式樹脂プラグトラスコ品番494-1781材質ポリアミド樹脂PA6(ナイロン6)長さ(mm)30質量(g)320下穴径(Φmm)5外径(Φmm)5適合材ALC・コンクリート最大引張荷重(kN)1.1穿孔深さ(mm)55取付厚(mm)5
GALLUP(ギャラップ) Brass Products ブラススクリュー フラットヘッド M5×30mm(皿頭)20本パック
Brass Products(ブラス・プロダクツ)¥1,998税込¥2,1981パック当日出荷根強い人気がある真鍮無垢のマイナスビス。その歴史は古くアンティーク家具や伝統建築に多く採用されています。真鍮の為、経年変化により鈍いゴールドに変色し、アンティーク感が増していきます。今ではプラスネジが一般的となりましたが、マイナスネジはゴミが詰まりにくく、ネジ穴が潰れにくいという利点があり、今でも水回りや人の手が届きづらい場所、汚れやすい場所で利用されています。ギャラップオリジナルの真鍮金物シリーズ【BRASS PRODUCTS(ブラスプロダクツ)】の替えや、アンティーク家具の補修、クラシカルなデザインの家具・什器製作にお使いください。用途【皿頭 ネジ径 4.6×長さ29.1】アンティークな雰囲気の真鍮製マイナスネジ。サイズ(mm):約 ネジ径4.6×長さ29.1×頭の直径9.1材質真鍮長さ(mm)30ねじ径M5頭部形状皿穴の形状マイナス
無接点センサスイッチ ZG530□・553□
コガネイ(1件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷保護構造IP67(IEC規格)、JIS C0920(防浸形)耐電圧AC500V(50/60Hz) 1分間(ケース-リード線端末間)対応スリムシリンダ、ツインポートシリンダ、GA、ORC、ORCA、ORGA、ORK(Φ16除く)、MRG、RAK、スイングシリンダ、ツイストシリンダ応答時間1ms MAX.絶縁抵抗(MΩ)100 MIN.(DC500Vメガーにて、ケース-リード線端末間)保存温度範囲(℃)-10~70表示灯ON時赤色LEDインジケータ点灯耐振動88.3m/s2(複振幅1.5mm・10~55Hz)周囲温度(℃)0~60耐衝撃294.2m/s2(非繰返し)
エンジンオイル 5W-30 SP(API) CF相当 全合成油
(532件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1缶(4L)ほか当日出荷API規格のSPグレードを取得しており、低燃費性能とその持続力に優れたオイルです。ベースオイルには高性能な全合成油を使用しています。 樹脂ボトル・樹脂ペール缶を使用しています。用途4輪車用ガソリン・ディーゼルエンジン両用成分鉱油、潤滑油添加剤危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISPSAE5W-30ベースオイル全合成油(グループⅢ)危険物の性状非水溶性
六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ
大阪魂(289件のレビュー)¥989税込¥1,0881パック(36個)当日出荷六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角ボルト 全ねじ ステンレス 袋入り
大阪魂(19件のレビュー)¥479税込¥5271袋(20本)当日出荷から3日以内出荷一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 購入しやすい入数になっています。用途あらゆる締結に使用。材質ステンレスSUS304
(+)トラス頭タッピングネジ(鉄/ユニクローム)
大阪魂(108件のレビュー)¥549~税込¥604~1パック(55個)ほか当日出荷材質/仕上鉄/ユニクローム表面処理ユニクローム頭部形状トラス穴の形状十字穴
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ねじ
大阪魂(142件のレビュー)¥729税込¥8021パック(43個)当日出荷から5日以内出荷パック単位の小口販売です。種別半ねじ材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜ねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分12.9ねじ山種類メートル並目
(+)ナベ頭小ねじ(鉄/ユニクローム)
大阪魂(104件のレビュー)¥689税込¥7581パック(80個)当日出荷から4日以内出荷材質/仕上鉄/ユニクローム表面処理ユニクローム頭部形状ナベ穴の形状十字穴
六角ボルト 全ねじ ステンレス 小袋入り
大阪魂(11件のレビュー)¥198税込¥2181袋(4本)当日出荷から翌々日出荷一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。用途あらゆる締結に使用。種別全ねじ材質ステンレスSUS304頭部形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス 丸リンク 線径5mm内径30mm
水本機械製作所¥299税込¥3291個当日出荷サイズが豊富です。 溶接ありです。用途ロープ等の先端金具としてトラスコ品番849-2310材質ステンレス材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ質量(g)17種類リンク寸法L(mm)30寸法D(mm)5表面処理(本体)バレル研磨
六角穴付皿ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜)
大阪魂(106件のレビュー)¥588税込¥6471パック(40個)当日出荷材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜ねじの種類六角穴付ボルト頭部形状六角穴付き皿穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(ステンレス) 半ねじ
大阪魂(159件のレビュー)¥919税込¥1,0111パック(26個)当日出荷から9日以内出荷パック単位の小口販売です。種別半ねじ材質ステンレス(SUS304)穴の形状六角穴
高ナット(長ナット) (鉄/ユニクローム)
大阪魂(95件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881パック(10個)当日出荷から3日以内出荷高さが高いナットで、一般的には高さが呼び径の10割以上のものを指します。用途ボルトとボルトの締結に使用します。材質/仕上鉄/ユニクローム表面処理ユニクローム
(+)トラス頭タッピングネジ(ステンレス)
大阪魂(166件のレビュー)¥519税込¥5711パック(23個)ほか当日出荷から5日以内出荷仕様±0.8ミリ程度 公差あり材質/仕上ステンレス頭部形状トラス穴の形状十字穴
(+)ナベ頭ドリルねじ(鉄/ユニクローム)
大阪魂(60件のレビュー)¥624税込¥6861パック(43個)当日出荷パック単位の小口販売です。材質/仕上鉄/ユニクローム表面処理ユニクローム頭部形状ナベ頭穴の形状十字穴
(+)六角アプセットP=3(SW+JIS W組込) (ステンレス)
大阪魂(47件のレビュー)¥468税込¥5151パック(8個)当日出荷から4日以内出荷種類P=3(SW、W付)頭部形状六角アプセット組込穴の形状十字穴
...






![キーホルダー名札 5色30個入(片面表示タイプ) アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono85210004-220701-02.jpg)

![M5x30mm ナベ頭小ネジ[ステンレス] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03688781-180827-02.jpg)