カテゴリ
- 自動車純正部品(1,413)
- 制御機器(413)
- トラック純正部品(334)
- バイク純正部品(326)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(272)
- 作業工具(207)
- 農業機械(150)
- 切削工具(140)
- 卓上消耗品(118)
- バイク部品(112)
- メカニカル部品(98)
- 油圧機器・油圧ホース(98)
- 機構部品(73)
- 科学研究・開発用品(65)
- ねじ・ボルト・釘(55)
- 電気材料(51)
- 空調・照明・電設資材(50)
- 建築金物(38)
- 測定用品(35)
- パソコン/周辺機器(35)
- 店舗什器・備品(29)
- オフィス家具(27)
- 溶接用品(25)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(23)
- 自動車補修部品(23)
- 学童・教育用品(23)
- 電動工具(23)
- 厨房用品(16)
- FA担当者のオススメ新商品(16)
- 事務用品(16)
- 縫製用品(15)
- 物流用品(14)
- 配管・水廻り設備部材(14)
- エンジン工具(14)
- 船舶用品・漁業資材(13)
- 作業服(11)
- 梱包用品(10)
- 防災用品(10)
- 食品・飲料(9)
- 保管用品(8)
- 日用品(8)
- 清掃用品(8)
- 医療(8)
- ポンプ・送風機・電熱機器(8)
- 空圧工具(8)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(7)
- 建材・エクステリア(7)
- 研磨材(7)
- 自転車部品(7)
- 安全標識(6)
- 家電(6)
- 塗装・養生・内装用品(5)
- カー用品(5)
- 接着剤・補修材(4)
- 救急・衛生(4)
- バッテリー・電装(4)
- 安全保護具(4)
- 手袋(4)
- テープ(3)
- 防犯用品(3)
- 介護用品(3)
- ヘルスケア(3)
- 安全靴・作業靴(3)
- 洗剤・除去剤(2)
- 安全用品(2)
- タイヤ・足回り(2)
- 自転車整備工具・アクセサリー(2)
- トラック用品・パーツ(2)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 塗料(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 測定関連サービス(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 整備工具・収納(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 洗車・清掃(1)
- マスク(1)
- 完成車(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 肥料・農薬・除草剤・種(1)
- 農業・園芸資材(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(8)
- トヨタ(1,021)
- ホンダ(234)
- SMC(231)
- 三菱ふそう(202)
- スバル(136)
- ニッサン(119)
- 福井クラフト(111)
- YAMAHA(ヤマハ)(91)
- いすゞ自動車(79)
- エスコ(70)
- スズキ(69)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(68)
- 日野自動車(68)
- RS PRO(68)
- MAZDA(マツダ)(65)
- Texas Instruments(61)
- ミツビシ(48)
- Gクラフト(47)
- Wera(43)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
「5.5-20」の検索結果

ダイヤモンド砥石 円筒型 Φ5.5×20mm (2本入)
サンフレックス(1件のレビュー)¥799税込¥8791セット(2本)当日出荷回転工具に取付けて加工をするダイヤモンド砥石です。用途金属やガラス、石材等の彫刻等に最適です。チェーンソーの刃研ぎ等にも。外径(mm)5.5高さ(mm)20許容回転数(min-1[r.p.m])30000材質ダイヤ電着軸径(Φmm)3形状円筒型適合材金属やガラス、石材等
ワッシャ 5.5X20X1.2 92022-1405
Kawasaki¥259税込¥2851個4日以内出荷代表車種EX400EGF主な適合純正品番92022-1405主な適合車種(カワサキ)ZX1002BJF
ワッシャ 5.5X20X1.2 92200-0284
Kawasaki¥99税込¥1091個5日以内出荷代表車種ZR1200DGF主な適合純正品番92200-0284主な適合車種(カワサキ)ZR900BJF
丸ワッシャー 特寸(ステンレス)
大阪魂(422件のレビュー)¥499税込¥5491パック(20個)ほか当日出荷から3日以内出荷相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。材質SUS304種類丸ワッシャー
丸ワッシャー 特寸(鉄/ユニクロ)(小箱)
大阪魂(36件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1箱(600個)ほか当日出荷から9日以内出荷相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。表面処理ユニクロ
ストレートドリル ロング
(54件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681本当日出荷深穴加工に最適なロングドリルです。 ドリル径に応じて幅広く全長を用意しておりますので、用途に応じてお選び頂けます。用途深穴加工に。材質ハイス(高速度鋼)HSS先端角(°)118ドリルのシンニング形状なし刃径公差(mm)h8シャンク形状ストレートシャンク
丸ワッシャー 特寸(鉄/クロメート)
大阪魂(39件のレビュー)¥499税込¥5491パック(45枚)ほか当日出荷から4日以内出荷相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。材質鉄種類丸ワッシャー表面処理クロメート
多用途両面接着テープ No.5015
日東電工(旧:Permacel)(26件のレビュー)¥63,980税込¥70,3781箱(2巻)当日出荷から34日以内出荷多用途用両面接着テープです。 金属やプラスチックなどに強力に接着し、特に耐反発性にすぐれています。 UL969を取得しています。
ABROAD(アブロード) ナンバー可変式南京錠155
ABUS(19件のレビュー)¥859税込¥9451個当日出荷ダイヤル式の為、カギを持ち歩く必要がありません。暗証番号はお好きな番号に設定出来ます。ポスト、くつ箱などの簡易ロックに最適です。用途郵便受けポスト、くつ箱やロッカー、カバンの施錠ロックダイヤル式材質(本体)亜鉛ダイキャスト、(ツル)鉄材質(本体)亜鉛ダイキャスト材質(吊)鉄
ストレートロングドリル(LSD)
NACHI(不二越)(48件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581本当日出荷から5日以内出荷もっとも広い用途で使用される汎用のロングドリルです。材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8被削材低炭素鋼・軟鋼・プレハードン鋼・合金鋼・鋳鉄・アルミ合金・銅合金先端角(°)118表面処理ノンコートねじれ角標準シャンク形状ストレートシャンク
リーディング用ルーペ
シンワ測定(13件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷くっきりと見やすく、握りやすいルーペです。用途新聞、辞書等の細かい文字を見る時に使用するルーペ種類手持ち式精度(%)±20
圧縮スプリング(12-0320~12-1458)
サミニ(23件のレビュー)¥769税込¥8461袋(4個)当日出荷から13日以内出荷ばねの種類圧縮ばね材質SUS304WPB巻方向右RoHS指令(10物質対応)対応
引張スプリング(22-0320~22-2254)
サミニ(30件のレビュー)¥859税込¥9451袋(4個)当日出荷から13日以内出荷ばねの種類引張ばね材質SUS304WPBフック形状逆丸フック巻方向右RoHS指令(10物質対応)対応
圧縮コイルバネ AP(ピアノ線)
サンエス(昌和発條製作所)(133件のレビュー)¥899税込¥9891袋(5個)当日出荷から6日以内出荷用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、自転車部品、玩具、産業機器等ばねの種類圧縮コイルばねその他許容誤差はJIS2級材質ピアノ線(SWP-A)
バルブ開閉表示板(丸型)
TRUSCO(3件のレビュー)¥829税込¥9121組(5枚)当日出荷耐水性・耐久性に優れ、衝撃に強い素材を採用しています。用途工場・建物の配管バルブに。厚さ(mm)2質量(g)19仕様両面表示材質エコユニボード取付方式4mmΦ穴上1
シェル形ニードルベアリング TA(メートル形)
IKO(日本トムソン)(26件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷から8日以内出荷シェル形ニードルベアリングは、薄い特殊鋼板を精密絞り加工し、浸炭焼入れしたシェル形外輪を使用しているので、ニードルベアリングの中で断面高さが最も小さく軽量で、定格荷重の大きな軸受です。用途重荷重用材質(本体)高炭素クロム軸受鋼タイプ標準形(保持器付き)JIS等級0シールド形状標準形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状針状ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
キャップ
(12件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181袋(100個)当日出荷柔らかく使い勝手が良いPVC保護キャップです。用途配線コネクターやボルト、パイプなどの保護キャップに材質ポリ塩化ビニール(PVC)色黒
Dシリーズ 圧縮コイルばね
KSSC(ケーエス産業)(5件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481袋(20個)当日出荷から13日以内出荷ドイツで普及している規格ばねDIN 2098を翻訳した円筒形圧縮コイルばねです。仕上両端研磨なしRoHS指令(10物質対応)対応ばねの種類圧縮コイルばね
タイミングベルト T5形(ポリウレタン)
三ツ星ベルト(8件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581本当日出荷から52日以内出荷軽動力伝動として精度がすぐれています。 耐油にもすぐれています。 外観が美しく、ゴム粉の飛散もなく、きれいな伝動が得意です。ベルト形T5歯ピッチ(mm)5材質(ベルト)ポリウレタン種類タイミングベルト最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)19
ステンレス(SUS304)引抜パイプ
日豊産業(27件のレビュー)¥26,980税込¥29,6781本翌々日出荷18-8ともいわれる代表的なステンレス鋼。加工性、耐食性、耐熱性に優れている。加工硬化性大きい。
バルブ開閉両面表示板 丸型
ユニット(1件のレビュー)¥619税込¥6811組(5枚)当日出荷から3日以内出荷裏返しになっても確認できる両面表示。用途工場・建物の配管バルブに。仕様両面印刷材質エコユニボード厚さ(mm)2取付方式札穴径(Φmm)4穴数1
オイルレスブッシュ イグリデュールGスリーブ型ベアリング
Igus(イグス)(12件のレビュー)¥529税込¥5821個当日出荷から15日以内出荷無給油で使用できる高機能ポリマー製のすべり軸受です。 イグリデュールGすべり軸受は、様々な要件に幅広く対応している汎用タイプの軸受です。 中~高程度の負荷、中程度の表面速度・温度で使用されます。 添付カタログにて材料特性をご確認下さい。用途一般機械、農業機械、建設機械、機械製造、自動車など
ACソレノイド両用形(PULL-PUSH)
国際電業(4件のレビュー)¥27,980税込¥30,7781個当日出荷から6日以内出荷珪素鋼板を積層したプランジャ形。 プランジャガイドはナイロン樹脂成形によるコイルボビンと一体化した構造となっており、電気的、機械的特性を大巾に向上させた高信頼性の品質です。
...