カテゴリ

  • 電気材料(16)
    • 丸形圧着端子(7)
    • 差込型(タブ端子)圧着端子(2)
    • Y型(先開型)圧着端子(1)
    • その他形状圧着端子(3)
  • バッテリー・電装(8)
    • 車用ギボシ端子.スリーブセット(3)
    • 自動車用平型端子(3)
    • 自動車用カプラ(1)
    • 自動車用圧着スリーブ(1)
  • 船舶用品・漁業資材(10)
  • 制御機器(7)
  • 作業工具(4)
  • 溶接用品(2)
  • 空調・電設資材(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 空圧工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
内径(Φmm)
幅(mm)
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
電線抱合範囲AWG(#)
種類
差込型接続端子・絶縁付圧着端子・裸圧着端子
イエロー・クリア・グリーン・シルバー・ブラック・ブルー・ホワイト・レッド
全長(mm)
11.5・12・13.9・14.4・15・15.8・16・16.5・17・17.5・18・18.2・19.5・20・20.4・21.5・22・22.5・23・31・全長(mm)をもっと見る
特性
耐熱
ブランド
モノタロウ・ニチフ・JST(日本圧着端子製造)・ミネベアコネクト(旧住鉱テック)・日立オートパーツ&サービス・エーモン・TRUSCO・BRIDGE[自動車用品]・ストロングホールド・マリンテック・マルヤス電業・TSUNODA(ツノダ)・マイト工業株式会社・LINKMAN・室本鉄工・ヤガミ・東神電気・矢崎総業・協和ハーモネット・GSユアサインフラシステムズ・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「5.5sq 端子」の検索結果

50件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形 ニチフ銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形ニチフ(192件のレビュー)
119税込131特価
1個ほか
当日出荷から71日以内出荷
端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。 従来端子に比べ曲がりにくい。
種類裸圧着端子材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
銅線用 裸圧着端子 丸形 モノタロウ銅線用 裸圧着端子 丸形モノタロウ(202件のレビュー)
119税込131
1パック(10個)ほか
当日出荷
取付穴(ねじ固定用)がある裸圧着端子です。
用途配線端子として種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)材質(端子)
平型端子350型 ミネベアコネクト(旧住鉱テック)平型端子350型ミネベアコネクト(旧住鉱テック)(8件のレビュー)
1,598税込1,758
1袋(50個)
当日出荷
適合電線(mm2)5材質黄銅(防錆)定格DC12V・600W以下、DC24V・600W以下RoHS指令(10物質対応)対応
丸型端子(R形) JST(日本圧着端子製造)丸型端子(R形)JST(日本圧着端子製造)(45件のレビュー)
129税込142特価
1パック(20個)ほか
当日出荷から94日以内出荷
差込形接続端子 FA形 ニチフ差込形接続端子 FA形ニチフ(24件のレビュー)
279税込307
1袋(10個)ほか
当日出荷
UL・CSA登録品
仕様RoHS指令の規制適合品使用温度範囲(℃)-40~+105定格電圧(V)300端子形状差込形材質(絶縁体)ナイロン難燃性UL94V-2寸法H(mm)9.5寸法W(mm)9.0JIS規格取得UL規格取得CSA規格取得全長(mm)21幅(mm)6.8種類差込型接続端子材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)相手タブ厚(mm)0.8
平型端子350型カプラー BRIDGE[自動車用品]平型端子350型カプラーBRIDGE[自動車用品](6件のレビュー)
899税込989
1セット(10個)
当日出荷
タイプオス極数1材質ポリプロピレンRoHS指令(10物質対応)対応
絶縁スリーブ付平型端子 250型 モノタロウ絶縁スリーブ付平型端子 250型モノタロウ(9件のレビュー)
649税込714
1パック(50個)
当日出荷
最初から端子とスリーブが設置されているので装着の手間が省けて便利です。またスリーブのつけ忘れも発生しません。
用途自動車用材質ナイロン関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
裸圧着端子(丸形) TRUSCO裸圧着端子(丸形)TRUSCO(19件のレビュー)
889税込978
1パック(70個)ほか
当日出荷
接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取付穴がある裸圧着端子です。
用途軟銅のより線を接続するために使用します。材質/仕上無酸素銅(電気すずめっき)シルバー種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)
平型端子セット エーモン平型端子セットエーモン(8件のレビュー)
349税込384
1パック(10セット)ほか
当日出荷
スリーブがついているので絶縁も確実にでき、防滴の効果もあります。脱着が簡単。
用途配線コードの確実な接続に。使用可能電力DC12V車:200W以下、DC24V車:400W以下適合電線サイズAV(S)0.5~2sq
ビニール完全絶縁被覆付圧着端子 メス型 電線サイズ:AWG12~10/3.5~5.5sq 250タブ用 25個入り EDV10-250FIB-Q ストロングホールドビニール完全絶縁被覆付圧着端子 メス型 電線サイズ:AWG12~10/3.5~5.5sq 250タブ用 25個入り EDV10-250FIB-Qストロングホールド
799税込879
1袋(25個)
当日出荷
ビニールで完全絶縁されたメス型の圧着端子です。 スリーブなどの絶縁カバーを付ける必要がありません。
用途電線の接続に。トラスコ品番249-9455材質本体:銅、被覆:ビニール長さ(mm)推奨剥き線:8.6形状メス全長(mm)24.3サイズタブ:.250×0.32定格電圧(V)300外径(Φmm)6.6電線抱合範囲AWG(#)12~10内寸(mm)なしJIS規格なし最高使用温度(℃)90電線抱合範囲(撚線)(mm2)4.0~6.0スタッド径(Φmm)なし
銅線用 環境配慮形 絶縁被覆付圧着端子 (R形)丸形 ニチフ銅線用 環境配慮形 絶縁被覆付圧着端子 (R形)丸形ニチフ(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1セット(50個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
端子筒部に絶縁被覆があらかじめセットされております。絶縁体形状:TME形は絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。心線はよじらなくても被覆をストリップした状態でガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。ノンハロゲン材料のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
用途軟鋼のより線電線の接続に。
連鎖形圧着端子 平形差込バラ端子 ニチフ連鎖形圧着端子 平形差込バラ端子ニチフ(3件のレビュー)
1,398税込1,538
1箱(100個)
当日出荷
端子形状差込形電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.5~2.0種類差込型接続端子寸法E(mm)7.8材質(端子)黄銅(すずメッキ)
差込接続端子 250形 メス モノタロウ差込接続端子 250形 メスモノタロウ(8件のレビュー)
919税込1,011
1箱(100個)
当日出荷
寸法L(mm)22.0定格電圧(V)300寸法F(mm)7.9寸法E(mm)10.5寸法B(mm)6.6材質(絶縁体)ナイロン材質(端子)真鍮相手タブ厚(mm)0.8RoHS指令対応証明書(0.2MB)
銅線用 裸圧着端子 (Y形)先開形 ニチフ銅線用 裸圧着端子 (Y形)先開形ニチフ(67件のレビュー)
139税込153
1袋(20個)ほか
当日出荷
材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)種類裸圧着端子端子形状先開形
すずめっき平編銅線 協和ハーモネットすずめっき平編銅線協和ハーモネット(32件のレビュー)
2,798税込3,078
1本
当日出荷
可とう性にすぐれていますので電気機器の作動部の取り付けに適しています。 より線に比べて表面積が大きいため放熱効果にすぐれ安全電流が大きく採れます。 機器の振動を吸収するため端子が緩みにくくなります。
用途アース、バッテリーアース線、マグネットスイッチリード線。可とう性を必要とされる口出線等に使用。RoHS指令(10物質対応)対応
250ファストン端子 日立オートパーツ&サービス250ファストン端子日立オートパーツ&サービス(9件のレビュー)
1,598税込1,758
1パック(100個)
当日出荷
材質黄銅寸法E(mm)8.00
圧着端子スプライス(大) BRIDGE[溶接用品]圧着端子スプライス(大)BRIDGE[溶接用品]
899税込989
1袋
当日出荷
コンパクトで圧着がより丈夫に。
用途配線の確実な接続に。材質黄銅適合電線サイズ(sq)2.5~5.5
銅線用 環境配慮形 絶縁被覆付圧着端子 (R形)丸形 ニチフ銅線用 環境配慮形 絶縁被覆付圧着端子 (R形)丸形ニチフ(6件のレビュー)
989税込1,088
1箱(50個)ほか
当日出荷から71日以内出荷
定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
平型端子 250型 モノタロウ平型端子 250型モノタロウ(119件のレビュー)
799税込879
1パック(100個)
当日出荷
250型の平型スリーブと合わせて使用するタイプの 250型平型端子です。
用途電装配線作業時に。材質黄銅関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
裸圧着端子 ニチフ裸圧着端子ニチフ(1件のレビュー)
499税込549
1個ほか
当日出荷
CB形。
用途低圧開閉器用。種類裸圧着端子端子形状角形(CB形)RoHS指令(10物質対応)対応
5.5SQ丸型端子付きバッテリーケーブル 2m マリンテック5.5SQ丸型端子付きバッテリーケーブル 2mマリンテック
3,500税込3,850
1式
6日以内出荷
KIVケーブル5.5SQ端子は丸型端子(R5.5-8)バッテリー接続の定番!丸型端子でバッテリー接続などに使いやすい赤黒2本セットなのですぐ使える!
規格丸型端子:R5.5-8定格電圧(V)~600ケーブル長(m)2定格電流(A)~50ケーブルKIV 5.5SQ 赤黒2本セット
ADS-50A付きバッテリーケーブル マリンテックADS-50A付きバッテリーケーブルマリンテック
1,898税込2,088
1式
6日以内出荷
本体はシリコン製ケーブル10AWG 5.5sq相当シリコン製防水キャップ(メーカー品番:ADSC-F50B)付き!端子はADS-50Aなのでオスメス併用丸形端子でバッテリー接続などに使いやすい
型式ADS-10A-0.5規格アンダーソンコネクター:50A/~600VケーブルAWG10/5.5SQケーブル長(cm)50
ADS-50A・丸型端子付きバッテリーケーブル 1m マリンテックADS-50A・丸型端子付きバッテリーケーブル 1mマリンテック
2,498税込2,748
1式
6日以内出荷
KIV5.5SQケーブルアンダーソンコネクタはオスメス併用、電源側・負荷側関係なし!丸型端子(R5.5-8)でバッテリー接続などに使いやすい!
規格アンダーソンコネクター:50A/~600V、丸型端子:R5.5-8ケーブル長(m)1ケーブルKIV 5.5SQ
ADS-50A・ワニ口クリップ付きバッテリーケーブル マリンテックADS-50A・ワニ口クリップ付きバッテリーケーブルマリンテック
3,500税込3,850
1式
6日以内出荷
・本体はシリコン製ケーブル10AWG 5.5sq相当・端子はADS-50Aなのでオスメス併用・ワニ口クリップ付きでバッテリー接続などに使いやすい
型式ADS-10AWG-1CLケーブル長(m)1材質(ケーブル)シリコン製ケーブル10AWG(5.5SQ)コネクタアンダーソンコネクタ規格:50A/~600Vケーブル長(cm)100
5.5SQ丸型端子付きバッテリーケーブル 1m マリンテック5.5SQ丸型端子付きバッテリーケーブル 1mマリンテック
1,798税込1,978
1式
6日以内出荷
KIVケーブル5.5SQ端子は丸型端子(R5.5-8)バッテリー接続の定番!丸型端子でバッテリー接続などに使いやすい赤黒2本セットなのですぐ使える!
規格丸型端子:R5.5-8定格電圧(V)~600ケーブル長(m)1定格電流(A)~50ケーブルKIV 5.5SQ 赤黒2本セット
圧着工具 裸圧着端子・裸圧着スリーブ用TP-5 TSUNODA(ツノダ)圧着工具 裸圧着端子・裸圧着スリーブ用TP-5TSUNODA(ツノダ)
5,398税込5,938
1丁
当日出荷
成形確認機構内蔵で圧着マークがくっきりするため、ミス防止になります。 仮押さえ可能で作業がスムーズに進みます。 JIS C9711適合品です。 軽量・コンパクトタイプ、片手で5.5sq電線の圧着ができます。 トグル機構採用で単位ストロークあたりの所要握力を軽減します。 圧着が完了しないとハンドルが開かない構造になっています。 両面カラーマーカーで作業効率がアップします。 手に優しいエラストマーグリップにより連続作業も疲れません。 グリップにはストラップ取り付け穴が付いています。 必要な圧着力が楽に得られます。
用途裸端子やスリーブを用いた電線の圧着・接続作業に。トラスコ品番119-7669材質本体:機械構造用炭素鋼、グリップ:エラストマー樹脂、頭部:クロムモリブデン鋼全長(mm)176頭部幅(mm)37ハンドル幅(mm)65圧着端子接続範囲(mm2)裸端子用:1.25/2/5.5RoHS指令(10物質対応)対応
大容量2極カプラセット 矢崎総業大容量2極カプラセット矢崎総業
2,698税込2,968
1セット
当日出荷
各種の平行線や電源などの中継に適した大容量(DC60A対応)の2極カプラです。オーディオ関係の中継や自動車関係の電源類の中継などにも最適です。電線サイズは3.5sq、5.5sq、8sqに対応しています。
仕様●【セット内容】●ハウジングM(矢崎、7122-4123、黒)●リアホルダM(矢崎、7157-6420-80、茶)●ターミナル端子M(矢崎)●ハウジングF(矢崎、7123-4123、黒)●リアホルダF(矢崎、7157-6421-80、茶)●ターミナル端子F(矢崎)アズワン品番67-0371-92
圧着工具 裸圧着端子・裸圧着スリーブ用TP-5M TSUNODA(ツノダ)圧着工具 裸圧着端子・裸圧着スリーブ用TP-5MTSUNODA(ツノダ)
5,498税込6,048
1丁
当日出荷
成形確認機構内蔵で圧着マークがくっきりするため、ミス防止になります。 仮押さえ可能で作業がスムーズに進みます。 軽量・コンパクトタイプ、片手で5.5sq電線の圧着ができます。 トグル機構採用で単位ストロークあたりの所要握力を軽減します。 圧着が完了しないとハンドルが開かない構造になっています。 両面カラーマーカーで作業効率がアップします。 手に優しいエラストマーグリップにより連続作業も疲れません。 グリップにはストラップ取り付け穴が付いています。 必要な圧着力が楽に得られます。
用途裸端子やスリーブを用いた電線の圧着・接続作業に。トラスコ品番119-7670材質本体:機械構造用炭素鋼、グリップ:エラストマー樹脂、頭部:クロムモリブデン鋼全長(mm)177頭部幅(mm)37ハンドル幅(mm)65圧着端子接続範囲(mm2)裸端子用:1.25/2/3.5/5.5RoHS指令(10物質対応)対応
圧着工具 裸圧着端子・裸圧着スリーブ用TP-5S TSUNODA(ツノダ)圧着工具 裸圧着端子・裸圧着スリーブ用TP-5STSUNODA(ツノダ)
5,498税込6,048
1丁
当日出荷
成形確認機構内蔵で圧着マークがくっきりするため、ミス防止になります。 仮押さえ可能で作業がスムーズに進みます。 軽量・コンパクトタイプ、片手で5.5sq電線の圧着ができます。 トグル機構採用で単位ストロークあたりの所要握力を軽減します。 必要な圧着力が楽に得られます。 圧着が完了しないとハンドルが開かない構造になっています。 手に優しいエラストマーグリップにより連続作業も疲れません。 グリップにはストラップ取り付け穴が付いています。
用途裸端子やスリーブを用いた電線の圧着・接続作業に。トラスコ品番119-7671材質本体:機械構造用炭素鋼、グリップ:エラストマー樹脂、頭部:クロムモリブデン鋼全長(mm)176頭部幅(mm)37ハンドル幅(mm)65圧着端子接続範囲(mm2)裸端子用:0.3/0.5/1.25/2/3.5/5.5RoHS指令(10物質対応)対応
手動式圧着工具 (閉端接続子用) JST(日本圧着端子製造)手動式圧着工具 (閉端接続子用)JST(日本圧着端子製造)
58,980税込64,878
1丁
当日出荷から翌日出荷
試作、保守用としてごく少量のコンタクトを結線するとき便利な手動式圧着工具です。
用途閉端接続子の圧着作業に。全長(mm)295質量(g)500
絶縁付250ファストン端子 日立オートパーツ&サービス絶縁付250ファストン端子日立オートパーツ&サービス(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1パック(50個)
当日出荷
材質黄銅・ナイロン
5.5SQ丸型端子付きバッテリーケーブル 50cm マリンテック5.5SQ丸型端子付きバッテリーケーブル 50cmマリンテック
1,498税込1,648
1式
6日以内出荷
KIVケーブル5.5SQ端子は丸型端子(R5.5-8)バッテリー接続の定番!丸型端子でバッテリー接続などに使いやすい赤黒2本セットなのですぐ使える!
仕様ケーブル:50cm/1m/2m/5m/10m より選択可能型式R5.5-R0.5(50cm)、R5.5-R1(1m)、R5.5-R2(2m)、R5.5-R5(5m)、R5.5-R10(10m)定格電圧(V)~600定格電流(A)~50ケーブルKIV 5.5SQ 赤黒2本セット端子丸型(ボルト):R5.5-8(M8用)
リード端子 リード端子 東神電気リード端子 リード端子東神電気
25,980税込28,578
1箱(20本)
3日以内出荷
充分な打ち込み強度を有し固い土壌にも打ち込みが可能で腐食に強く、安定した接地抵抗値を保てます。
用途電気設備の損傷、火災防止や感電防止のために設けられる接地工事に用いる接地極
ADS-50A・丸型端子付きバッテリーケーブル 10m マリンテックADS-50A・丸型端子付きバッテリーケーブル 10mマリンテック
23,980税込26,378
1式
6日以内出荷
KIV5.5SQケーブルアンダーソンコネクタはオスメス併用、電源側・負荷側関係なし!丸型端子(R5.5-8)でバッテリー接続などに使いやすい!
規格アンダーソンコネクター:50A/~600V、丸型端子:R5.5-8ケーブル長(m)10ケーブルKIV 5.5SQ
R型圧着端子 RNBシリーズ LINKMANR型圧着端子 RNBシリーズLINKMAN
76税込84
1個
5日以内出荷
AWG10-12(3.5-5.5SQ相当)電線対応の円型圧着端子です。M6のネジで固定します。
仕様●取付ネジ穴径:6.4mm●適合電線:AWG12~AWG10●入数:1個アズワン品番67-0403-86
R型圧着端子 RNBシリーズ LINKMANR型圧着端子 RNBシリーズLINKMAN
48税込53
1個
5日以内出荷
AWG10-12(3.5-5.5SQ相当)電線対応の円型圧着端子です。M5のネジで固定します。
仕様●取付ネジ穴径:5.3mm●適合電線:AWG12~AWG10●入数:1個アズワン品番67-0404-72
半自動溶接機(1.0mmワイヤー仕様) マイト工業株式会社半自動溶接機(1.0mmワイヤー仕様)マイト工業株式会社
259,800税込285,780
1台
4日以内出荷
CO2/MAG/MIG/TIG/手棒溶接可能液晶スクリーン採用により一つの画面で多彩な設定を簡単操作単相100V/単相200V兼用、すっきり設計で使用場所を選びませんシナジックモード・マニュアルモードの選択が可能スパッタ制御機能搭載でスパッタ量を低減ノンガスワイヤ使用でノンガス溶接も可能ワイヤ送給装置内蔵一体型ブレージング溶接が可能
定格使用率(%)40セット内容溶接電源:MDM-200、溶接トーチ:SB-240A-10(トーチ長さ3m、SS/SUS用チップ1.0mm用付、SS/SUS用スプリングライナー1.0mm/1.2mm(兼用)付)、送給ローラー:0.8/1.0mm ワイヤー用(兼用)、アースケーブル:3m×1本、ガスホース:3m×1本(ガスホースニップル(5/8UNF)×1、ホースバンド×2付)、ガス流量調整器:R-8LS(阪口製作所社製)質量(kg)18コード長さ(m)4.0sq×2.5(先端圧着端子 5.5-5)定格周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)【CO2/MAG/MIG】単相100 単相200、【手棒】単相100 単相200、【TIG】単相100 単相200定格出力電流(A)【CO2/MAG/MIG】130(単相100)、200(単相200)、【手棒】100(単相100)、200(単相200)、【TIG】140(単相100)、200(単相200)外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)220×520×410定格入力(kVA)【CO2/MAG/MIG】3.7(単相100)、7.6(単相200)、【手棒】3.0(単相100)、7.4(単相200)、【TIG】2.8(単相100)、4.4(単相200)冷却方式強制風冷定格入力電流(A)【CO2/MAG/MIG】37(単相100)、38(単相200)、【手棒】30(単相100)、37(単相200)、【TIG】28(単相100)、22(単相200)定格入力(kW)【CO2/MAG/MIG】4.0(単相100)、8.4(単相200)、【手棒】3.3(単相100)、8.2(単相200)、【TIG】3.1(単相100)、4.9(単相200)出力電流範囲(A)【CO2/MAG/MIG】25~130(単相100)、25~200(単相200)、【手棒】10~100(単相100)、10~200(単相200)、【TIG】10~140(単相100)、10~200(単相200)最高無負荷電圧(V)67(CO2/MAG/MIG)溶接方法CO2/MAG/MIG、手棒、TIG
半自動溶接機(0.8mmワイヤー仕様) マイト工業株式会社半自動溶接機(0.8mmワイヤー仕様)マイト工業株式会社
239,800税込263,780
1台
4日以内出荷
CO2/MAG/MIG/TIG/手棒溶接可能液晶スクリーン採用により一つの画面で多彩な設定を簡単操作単相100V/単相200V兼用、すっきり設計で使用場所を選びませんシナジックモード・マニュアルモードの選択が可能スパッタ制御機能搭載でスパッタ量を低減ノンガスワイヤ使用でノンガス溶接も可能ワイヤ送給装置内蔵一体型ブレージング溶接が可能
定格使用率(%)40セット内容溶接電源:MDM-200、溶接トーチ:SB-240A-08(トーチ長さ3m、SS/SUS用チップ0.8mm用付、SS/SUS用スプリングライナー0.6mm/0.8mm/0.9mm(兼用)付)、送給ローラー:0.8/1.0mm ワイヤー用(兼用)、アースケーブル:3m×1本、ガスホース:3m×1本(ガスホースニップル(5/8UNF)×1、ホースバンド×2付)、ガス流量調整器:R-8LS(阪口製作所社製)質量(kg)18コード長さ(m)4.0sq×2.5(先端圧着端子 5.5-5)定格周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)【CO2/MAG/MIG】単相100 単相200、【手棒】単相100 単相200、【TIG】単相100 単相200定格出力電流(A)【CO2/MAG/MIG】130(単相100)、200(単相200)、【手棒】100(単相100)、200(単相200)、【TIG】140(単相100)、200(単相200)外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)220×520×410定格入力(kVA)【CO2/MAG/MIG】3.7(単相100)、7.6(単相200)、【手棒】3.0(単相100)、7.4(単相200)、【TIG】2.8(単相100)、4.4(単相200)冷却方式強制風冷定格入力電流(A)【CO2/MAG/MIG】37(単相100)、38(単相200)、【手棒】30(単相100)、37(単相200)、【TIG】28(単相100)、22(単相200)定格入力(kW)【CO2/MAG/MIG】4.0(単相100)、8.4(単相200)、【手棒】3.3(単相100)、8.2(単相200)、【TIG】3.1(単相100)、4.9(単相200)出力電流範囲(A)【CO2/MAG/MIG】25~130(単相100)、25~200(単相200)、【手棒】10~100(単相100)、10~200(単相200)、【TIG】10~140(単相100)、10~200(単相200)最高無負荷電圧(V)67(CO2/MAG/MIG)溶接方法CO2/MAG/MIG、手棒、TIG
5.5SQ丸型端子付きバッテリーケーブル 10m マリンテック5.5SQ丸型端子付きバッテリーケーブル 10mマリンテック
17,980税込19,778
1式
6日以内出荷
KIVケーブル5.5SQ端子は丸型端子(R5.5-8)バッテリー接続の定番!丸型端子でバッテリー接続などに使いやすい赤黒2本セットなのですぐ使える!
規格丸型端子:R5.5-8定格電圧(V)~600ケーブル長(m)10定格電流(A)~50ケーブルKIV 5.5SQ 赤黒2本セット
ADS-50A・丸型端子付きバッテリーケーブル 5m マリンテックADS-50A・丸型端子付きバッテリーケーブル 5mマリンテック
12,980税込14,278
1式
6日以内出荷
KIV5.5SQケーブルアンダーソンコネクタはオスメス併用、電源側・負荷側関係なし!丸型端子(R5.5-8)でバッテリー接続などに使いやすい!
規格アンダーソンコネクター:50A/~600V、丸型端子:R5.5-8ケーブル長(m)5ケーブルKIV 5.5SQ