140,343件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タイテックスHSS ハンドリーマー Φ5.7
エコ商品
トラスコ品番228-6036 刃径(mm)5.7 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
5,198 税込5,718
9日以内出荷


1個
249 税込274
6日以内出荷

1個
179 税込197
6日以内出荷


粉末ハイスを使用し、高能率で長寿命です。高精度で超硬ドリルに近い切削条件で、チッピング・折損の心配がなく、剛性のあるエンドミルシャンクで高信頼性のドリルです。高硬度材(45HRC以下),耐熱合金、構造用鋼、鋳鉄、炭素鋼の穴あけに最適です。
用途炭素鋼/鋳鉄/耐熱合金 材質粉末ハイス 全長(mm)72 直径(Φmm)5.7 溝長(mm)28 先端角(°)130 表面処理Cコーティング ねじれ角(°)30~32 シャンク径(mm)6
1本
1,798 税込1,978
翌々日出荷

1本
23,980 税込26,378
59日以内出荷

粉末ハイスを使用し、高能率で長寿命です。高精度で超硬ドリルに近い切削条件で、チッピング・折損の心配がなく、剛性のあるエンドミルシャンクで高信頼性のドリルです。高硬度材(45HRC以下),耐熱合金、構造用鋼、鋳鉄、炭素鋼の穴あけに最適です。
用途炭素鋼/鋳鉄/耐熱合金 材質粉末ハイス 全長(mm)99 直径(Φmm)5.7 溝長(mm)57 先端角(°)120 表面処理Cコーティング ねじれ角(°)30~32 シャンク径(mm)6
1本
1,998 税込2,198
3日以内出荷



1個
449 税込494
6日以内出荷

1個
389 税込428
6日以内出荷


トラスコ品番227-8127 刃径(mm)5.7 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
4,598 税込5,058
9日以内出荷

1個
489 税込538
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
409 税込450
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
399 税込439
6日以内出荷

1個
5,298 税込5,828
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
999 税込1,099
6日以内出荷

1個
249 税込274
6日以内出荷

トラスコ品番705-3260 材質硬化鋼、硬質クロムメッキ 測定範囲(mm)5.7-6.3 アンビル(本)1 メーカー商品コード4473049
1個
13,980 税込15,378
24日以内出荷


1個
259 税込285
6日以内出荷

RS Pro HSSジョバードリルビット. 高速度鋼チタン窒化物コーティングジョバードリルビットは、さまざまな作業及び材料に適しています。また、他の標準ドリルビットと比べてシャフトが長く、ハンドドリルにも電動ドリルにも使用できます。金属、木材、プラスチックその他の材料の穴開けに適しています。先端の切削角度は118 °で右回転用です。. 特長 利点. 窒化チタン(TiN) 長めのシャフト長 直角の先端角 切削角度: 118 サイズ: 0.25 20 mm 金属、木材、プラスチックに適合. ドリルビットとは. ドリルビットは、片手持ちのドリルや産業用大型ドリルなどの電動工具のアタッチメントです。さまざまな形状やサイズのビットがあり、建設、電気、組積造の用途に必要な手作業が大幅に削減されます。. ジョバーの意味は. ジョバーという言葉は、ドリルビットの長さを表します。これは一般的に、ドリルビット自体の全長が直径に対して非常に長いことを意味します。たとえば、機械式ドリルビットは溝の長さが非常に短いため、全長も大幅に短くなります。. HSSとは. HSS (ハイスピードスチールの略語)は、高速動作時の耐熱性に優れるため、ドリルビットに定番のスチールになっています。標準的なドリルは最大500~700 rpm 程度の回転が可能なため、摩擦によって相当な熱が蓄積します。これは木材やプラスチックの作業では望ましくありません。. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様材質 = HSSドリルビットの種類 = ツイストドリルビット直径 = 5.7mm全体長さ = 93mm個数 = 10
1箱(10個)
5,898 税込6,488
5日以内出荷

タイテックスHSS VAロングドリル 12D Φ5.7
エコ商品
トラスコ品番227-1641 刃径(mm)5.7 RoHS指令(10物質対応)対応 有効加工深さ12D
1本
15,980 税込17,578
9日以内出荷

タイテックスHSS UFLロングドリル 12D Φ5.7
エコ商品
トラスコ品番227-4880 刃径(mm)5.7 RoHS指令(10物質対応)対応 有効加工深さ12D
1本
11,980 税込13,178
9日以内出荷

1本
1,110 税込1,221
翌日出荷

C’ultiva(カルティバ)GN-24 ジャスタークローラー5.7
ネコリグやワッキーリグの使用を想定して、わずかなアクションでテール部が自発的にバイブレーションすることでしっかりと魚を誘う独自のストレートワームです。特殊な高比重マテリアルを採用して飛距離性能にも優れています。【推奨リグ】。中層ではネコリグやジグヘッドワッキーでテールアクションがバイトを誘発します。ボトムではテキサスリグやキャロライナリグでもヘッドアームやテールアクションが魚にアピールします。
用途釣り・ルアー タイプワーム 号数32グリパンキャンディー
1個
809 税込890
7日以内出荷

C’ultiva(カルティバ)GN-24 ジャスタークローラー5.7
ネコリグやワッキーリグの使用を想定して、わずかなアクションでテール部が自発的にバイブレーションすることでしっかりと魚を誘う独自のストレートワームです。特殊な高比重マテリアルを採用して飛距離性能にも優れています。【推奨リグ】。中層ではネコリグやジグヘッドワッキーでテールアクションがバイトを誘発します。ボトムではテキサスリグやキャロライナリグでもヘッドアームやテールアクションが魚にアピールします。
用途釣り・ルアー タイプワーム 号数18若ゴリ
1個
809 税込890
7日以内出荷

C’ultiva(カルティバ)GN-24 ジャスタークローラー5.7
ネコリグやワッキーリグの使用を想定して、わずかなアクションでテール部が自発的にバイブレーションすることでしっかりと魚を誘う独自のストレートワームです。特殊な高比重マテリアルを採用して飛距離性能にも優れています。【推奨リグ】。中層ではネコリグやジグヘッドワッキーでテールアクションがバイトを誘発します。ボトムではテキサスリグやキャロライナリグでもヘッドアームやテールアクションが魚にアピールします。
用途釣り・ルアー タイプワーム 号数04スカッパノンブルーフレーク
1個
809 税込890
7日以内出荷

用途Collins製ドリー用 仕様一式あたり最大積載量:4280lbs、ロードレンジ:D(8PR)、方向性無し 耐荷重(kg)490 最大積載量(kg)一式あたり:約1941 タイヤタイプWA-5TD タイヤサイズ5.70x8 作動空気圧(kg・cm2)7
1個
239,800 税込263,780
30日以内出荷


TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))基板対ケーブル ピッチ:5.7mm
小型、高さ 8 mm のフォームファクタを特長とし、同じサイズのソリューションよりも高い電流をサポートする Elcon Mini パワーインターコネクトで、より小さなスペースでより高い電力を供給できます(コンタクトあたり最大 40 A、定格 400 V ac 又は DC )。このインターコネクトは、低抵抗で信頼性の高いインターフェイスにより、システム性能の信頼性を実現します。特長には、ポジティブメタルラッチ保持、業界で認められた端子の使用、優れたコストパフォーマンスなどがあります。プレスフィットオプション、オリジナルのはんだテール部品、マルチポジションサイズ、ライトアングル、垂直取り付け、シーケンス式及びタッチプルーフコンタクトなど、幅広い用途に対応する ELCON Mini 電源相互接続のポートフォリオを提供します。メーカーの ELCON ミニ電源ケーブルアセンブリは、配線が簡単な標準設計又は高屈曲設計、金属製ラッチタイプ、又はプラスチック製プルタブタイプが用意され、厳しい設計要件に適合するように高度にカスタマイズできます。用途 配電 電源 データセンター ワイヤレス ハイパフォーマンスコンピューティング (HPC) 保管場所 サーバー スイッチ及びルータ 産業用電子機器キャビネット 通信基地局 ファクトリオートメーション 内部診断装置
仕様●シリーズ:ELCON Mini●CN1:ELCON ミニ●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタAのコンタクト数:3●線間ピッチ:5.7mm●外被色:黒●定格電圧:400 V ac/dc●定格電流:40 A●使用温度範囲:-40 → +130℃●コード番号:185-5903 アズワン品番65-7458-66
1個
2,198 税込2,418
欠品中


C’ultiva(カルティバ)GN-24 ジャスタークローラー5.7
ネコリグやワッキーリグの使用を想定して、わずかなアクションでテール部が自発的にバイブレーションすることでしっかりと魚を誘う独自のストレートワームです。特殊な高比重マテリアルを採用して飛距離性能にも優れています。【推奨リグ】。中層ではネコリグやジグヘッドワッキーでテールアクションがバイトを誘発します。ボトムではテキサスリグやキャロライナリグでもヘッドアームやテールアクションが魚にアピールします。
用途釣り・ルアー タイプワーム 号数31桜ブルー
1個
809 税込890
7日以内出荷

C’ultiva(カルティバ)GN-24 ジャスタークローラー5.7
ネコリグやワッキーリグの使用を想定して、わずかなアクションでテール部が自発的にバイブレーションすることでしっかりと魚を誘う独自のストレートワームです。特殊な高比重マテリアルを採用して飛距離性能にも優れています。【推奨リグ】。中層ではネコリグやジグヘッドワッキーでテールアクションがバイトを誘発します。ボトムではテキサスリグやキャロライナリグでもヘッドアームやテールアクションが魚にアピールします。
用途釣り・ルアー タイプワーム 号数05シナモンブルーフレーク
1個
809 税込890
7日以内出荷

日本モレックス(molex)基板対ケーブル ピッチ:5.7mm
Molex Mega-Fit to ピグテールは、1 列のシェルフケーブルアセンブリから外します。導電性の高い銅製で、スズめっきが施されています。定格電圧 600 V、定格電流 25 A です。ワイヤサイズ: 12 AWG 黒色 ピッチは 5.70 mm です
1個
1,298 税込1,428
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本モレックス(molex)基板対ケーブル ピッチ:5.7mm
仕様●シリーズ:Mega-Fit●シリーズ番号:216400●CN1:Mega-Fit●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:Mega-Fit●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタAのコンタクト数:3●コネクタBのコンタクト数:3●線間ピッチ:5.7mm●外被色:黒●ケーブル長:300mm●定格電圧:600 V●定格電流:25 A●使用温度範囲:-40 → +105 ℃●コード番号:210-3108 アズワン品番65-7384-04
1個
1,598 税込1,758
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))基板対ケーブル ピッチ:5.7mm
仕様●シリーズ:ELCON Mini●CN1:ELCON ミニ●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタAのコンタクト数:3●線間ピッチ:5.7mm●外被色:黒●定格電圧:400 V ac/dc●定格電流:40 A●使用温度範囲:-40 → +130℃●コード番号:185-5912 アズワン品番65-7459-63
1個
1,198 税込1,318
7日以内出荷

日本モレックス(molex)基板対ケーブル ピッチ:5.7mm
MolexMega-Fittoピグテールは、1列のシェルフケーブルアセンブリから外します。導電性の高い銅製で、スズめっきが施されています。定格電圧600V、定格電流25Aです。ワイヤサイズ:12AWG黒色ピッチは5.70mmです
1個
1,398 税込1,538
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)