「5合升」の検索結果

12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルミ両手圧力鍋 鋳物屋アルミ両手圧力鍋鋳物屋
45,980税込50,578
1個
4日以内出荷
煮る、蒸す、ゆでる、炊くが1台で4役。高圧、高温でお料理の時間が1/3に短縮。風味を逃さず、おいしさアップ。硬い肉、魚、豆類、玄米がすばやくお料理できる。
材質アルミ対応ガスコンロ:○/IH:×関連資料仕様(0.29MB)
業務用IHジャー炊飯器 2升炊き Panasonic(パナソニック)業務用IHジャー炊飯器 2升炊きPanasonic(パナソニック)
149,800税込164,780
1個
6日以内出荷
「おどり炊き」の加熱コントロールと「炊き分け」機能で簡単にごはんの差別化。
用途・IHの細かな火力、加熱箇所コントロールによる「おどり炊き」を搭載。お米一粒一粒をムラなく均一に加熱します。・3つの炊き分け選択(かため、ふつう、やわらか)により、好みの食感を簡単に実現可能。・無洗米でも美味しい。簡単にメニューと好みの食感を実現。・パネルを大きくしフラット且つ上向き傾斜させ、LED搭載により、視認性UP。・工程表示と、音量や音のパターン調整機能搭載により、作業者へのお知らせを徹底。・保温機能により保温ジャーへの移し替えの重労働を抑制し、浸水、むらし時間を炊飯器におまかせする事で省力化に貢献。その他【内窯】旨火ダイヤモンド釜質量(kg)15.8消費電力(W)炊飯時/2710、保温時/1115(保温安定時:52定格単相200V(50/60Hz共通)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)50.2×42.9×34.4(蓋を開けた時:75.1)電源コード1.5m(アース極付プラグ)電源プラグ15A炊飯容量3.6L(5合~2升)
プラスチック保温食缶 DFシリーズ DAIWA(ダイワ)プラスチック保温食缶 DFシリーズDAIWA(ダイワ)
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷
乾燥保管庫でのご使用は避けてください。熱により変形、膨れなどが発生する場合があります。ご使用上の注意▼洗浄の際は食器洗浄機のご使用及び洗浄液への浸漬などによる洗浄は避けてください。▼当製品は部材を接着させて使用しております。▼接着面がはずれない程度に接着はしておりますが、接着面は完全ではございません。▼その為、食器洗浄機などの使用や洗浄液などへの浸漬などが原因で製品の接着面より洗浄液などが侵入する可能性がございます。▼洗浄する際はスポンジや柔らかい布に中性洗剤をつけ、ぬるま湯で洗ってください。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:Φ324×386×H312mm●容量:2升5合(10L)●保温能力:5時間/約80℃、10時間/約69℃●色:ダークブラウン●コード番号:AD1322アズワン品番67-2477-87
プラスチック保温食缶 DFシリーズ DAIWA(ダイワ)プラスチック保温食缶 DFシリーズDAIWA(ダイワ)
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
乾燥保管庫でのご使用は避けてください。熱により変形、膨れなどが発生する場合があります。ご使用上の注意▼洗浄の際は食器洗浄機のご使用及び洗浄液への浸漬などによる洗浄は避けてください。▼当製品は部材を接着させて使用しております。▼接着面がはずれない程度に接着はしておりますが、接着面は完全ではございません。▼その為、食器洗浄機などの使用や洗浄液などへの浸漬などが原因で製品の接着面より洗浄液などが侵入する可能性がございます。▼洗浄する際はスポンジや柔らかい布に中性洗剤をつけ、ぬるま湯で洗ってください。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
アルミ両手圧力鍋 PCDシリーズ 鋳物屋アルミ両手圧力鍋 PCDシリーズ鋳物屋
60,980税込67,078
1個
7日以内出荷
200V電磁調理器は非常にパワーがある為、鍋の変形防止・安全面からボリュームは中以下で、鍋の状態、内部の温度には細心の注意をお願いします。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
電子ジャー〈炊きたて〉保温専用 タイガー魔法瓶電子ジャー〈炊きたて〉保温専用タイガー魔法瓶
19,980税込21,978
1台
5日以内出荷
炊きたての美味しさを保つ保温専用の電子のおひつ。手元でON/OFFできる電源スイッチ付。旅館・寮・レストランなど用途に併せて3サイズより選択いただけます。
カトレアRoHS指令(10物質対応)対応
業務用炊飯器 タイガー魔法瓶業務用炊飯器タイガー魔法瓶
46,980税込51,678
1台
7日以内出荷
お店も納得の丈夫なボディ、品質を兼ね備えた業務用炊飯器。 電気でおいしく炊いて、そのまま保温。 おこげがつきにくい「炊飯シート」つき。ごはんの無駄が少なくなります。 手元で電源操作「入・切」ができ、電源プラグの抜き差しの手間がありません。 丈夫で耐久性にすぐれたステンレスボディ 市販のタイマーが使えます。
材質ステンレス質量(kg)7.9サイズ1升5合炊き消費電力(W)炊飯電力:1010/平均保温電力:50電源単相100V専用寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)36.0×42.6×35.0最大炊飯量2.7L
PC保温食缶ごはん用 カンダPC保温食缶ごはん用カンダ
17,980税込19,778
1個
4日以内出荷から13日以内出荷
材質プラスチック
桧五合マス ウメザワ桧五合マスウメザワ
2,198税込2,418
1個
11日以内出荷
桧の5合升です。
容量(mL)約900材質東濃ひのき質量(g)約255寸法(縦×横×高さ)(mm)約142×142×73
餅つき機 かがみもち エムケー精工餅つき機 かがみもちエムケー精工(1件のレビュー)
28,980税込31,878
1台
3日以内出荷
操作パネルを一新!更にわかりやすく!操作パネルは、蒸し時間、つき時間の目安を表示し、もちつきに特化したシンプルなデザインを採用しました。 取り出しが簡単な容器。ねり容器は取っ手付きで取り外しやすく、フッ素樹脂加工でおもちの取り出しも簡単です。 みそ豆ねりにも使えます。みそ羽根(オプション)で、手軽に自家製味噌が作れます。
付属品もち用羽根、取扱説明書、料理集(保証書一体)電源(V)AC100(50/60Hz)安全装置モーター保護装置、電流ヒューズ、ボイラー部温度ヒューズ、ボイラー空焚防止制御
マイコンもちつき機 力もち 象印マホービンマイコンもちつき機 力もち象印マホービン
29,980税込32,978
1個
4日以内出荷
蒸すからつくまで「マイコン全自動」 蒸す・つく・こねる・つぶす「1台4役」 簡単 ! 無添加みそ作り きめ細かくすりつぶす「みそはね」 おもちの取り出しが簡単「とっ手つきうす」
ホワイト容量5合~1升コード長さ(m)1.4本体質量(kg)705消費電力(W)(50/60Hz)142/160、ヒーター600本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)25×35.5×27.5
タイガー 炊飯電子ジャー タイガー魔法瓶タイガー 炊飯電子ジャータイガー魔法瓶
36,980税込40,678
1個
5日以内出荷
大家族や業務用にもおすすめの、たのもしい一升五合炊き。 美しく清潔に使えるステンレス蓋を使用。
仕様(メニュー)白米質量(kg)5.3消費電力(W)(炊飯)850、(平均保温)39電源交流100V 50/60Hz寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)378×330×352電源コード(m)約1.5機能ステンレスぶた炊飯容量7合~1升5合TKG品番9-0694-0401TKG品番(2017)6-0613-0501
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら