カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(8,552)
  • 自動車純正部品(8,343)
  • 制御機器(4,706)
  • バイク純正部品(4,183)
  • トラック純正部品(3,908)
  • メカニカル部品(3,662)
  • ねじ・ボルト・釘(2,948)
  • 農業機械(1,901)
  • 切削工具(1,877)
  • FA担当者のオススメ新商品(1,630)
  • 油圧機器・油圧ホース(1,384)
  • 測定用品(1,289)
  • パソコン/周辺機器(1,255)
  • 科学研究・開発用品(974)
  • 機構部品(956)
  • 作業工具(714)
  • 自動車補修部品(671)
  • 配管・水廻り設備部材(597)
  • バイク部品(522)
  • 建築金物(429)
  • 空調・電設資材(421)
  • 電気材料(363)
  • 物流用品(340)
  • 事務用品(333)
  • オフィス家具(325)
  • 店舗什器・備品(295)
  • 塗料(264)
  • 研磨材(263)
  • 卓上消耗品(259)
  • 家電(241)
  • 作業服(238)
  • 電動工具(231)
  • 医療(219)
  • 厨房用品(214)
  • 照明(199)
  • 学童・教育用品(196)
  • 保管用品(194)
  • 船舶用品・漁業資材(176)
  • 介護用品(173)
  • 梱包用品(172)
  • 縫製用品(172)
  • 清掃用品(170)
  • 建材・エクステリア(163)
  • 農業・園芸資材(138)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(130)
  • 日用品(125)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(121)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(120)
  • 防犯用品(109)
  • 防災用品(106)
  • テープ(104)
  • 自動車用オイル・ケミカル(102)
  • フォークリフト・産機・建機用品(98)
  • 溶接用品(96)
  • エンジン工具(89)
  • 塗装・養生・内装用品(85)
  • 安全用品(84)
  • 空圧工具(83)
  • 接着剤・補修材(78)
  • 安全標識(78)
  • カー用品(76)
  • タイヤ・足回り(75)
  • 測定関連サービス(70)
  • 農具(70)
  • 住設機器(68)
  • はんだ関連・静電気対策用品(67)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(61)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(61)
  • 鈑金・塗装(55)
  • 食品・飲料(53)
  • 測量用品(土木/建設)(51)
  • スプレー・オイル・グリス(47)
  • 手袋(45)
  • 安全靴・作業靴(41)
  • トラック輸送・安全用品(41)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(39)
  • 救急・衛生(38)
  • ヘルスケア(35)
  • バッテリー・電装(35)
  • 整備工具・収納(34)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(31)
  • 洗車・清掃(31)
  • 自転車部品(31)
  • クリーンルーム用品(29)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(28)
  • トラック用品・パーツ(26)
  • 安全保護具(20)
  • 洗剤・除去剤(15)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(13)
  • ガレージ機器・整備設備(12)
  • マスク(12)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(12)
  • 理美容(7)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(5)
  • 完成車(5)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)

「5-40」の検索結果

関連キーワード
57,505件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンホワイト5 40W形 HotaluX(ホタルクス)サンホワイト5 40W形HotaluX(ホタルクス)(13件のレビュー)
16,980税込18,678
1箱(25本)
翌々日出荷
サンホワイト5(N)の光色は白色と昼光色の中間色です。色温度5000K、平均演色評価数Ra72で白色系蛍光ランプのように黄味がかって見えたり、昼光色系蛍光ランプのように青味がかって見えませんので、色彩が映え、すがすがしいムードを作ります。
用途一般照明用昼白色点灯形ラピッドスタート形管長(mm)1198種類直管蛍光灯管径(Φmm)32.5全光束(Lm)2710定格平均寿命(時間)12000光色昼白色電球の種類蛍光ランプ
サンホワイト5 40W形 HotaluX(ホタルクス)サンホワイト5 40W形HotaluX(ホタルクス)(9件のレビュー)
21,980税込24,178
1箱(25本)
翌々日出荷
サンホワイト5(N)の光色は白色と昼光色の中間色です。色温度5000K、平均演色評価数Ra72で白色系蛍光ランプのように黄味がかって見えたり、昼光色系蛍光ランプのように青味がかって見えませんので、色彩が映え、すがすがしいムードを作ります。
用途一般照明用昼白色点灯形グロースタータ形管長(mm)1198適合FG-4P種類直管蛍光灯全光束(Lm)2810定格平均寿命(時間)12000光色昼白色電球の種類蛍光ランプ
5x40mm スポンジパッキン(20m) エスコ5x40mm スポンジパッキン(20m)エスコ
15,100税込16,610
1個
翌日出荷
エスコ品番EA997XR-540
DM3AT-SF-PEJM5(40) HIROSE(ヒロセ電機)DM3AT-SF-PEJM5(40)HIROSE(ヒロセ電機)
329税込362
1個
翌々日出荷
(95701)スクリュー 5×40 ホンダ(95701)スクリュー 5×40ホンダ
169税込186
1個
3日以内出荷
スクリユー 5X40 ホンダスクリユー 5X40ホンダ
169税込186
1個
翌々日出荷
(I/X)ナベコネジ(+ジアナ) 5X40 220AB0540 Kawasaki(I/X)ナベコネジ(+ジアナ) 5X40 220AB0540Kawasaki(1件のレビュー)
99税込109
1個
当日出荷
代表車種ZR1200DGF主な適合純正品番220C0540主な適合車種ZEPHYR X-2004
トルクレンチ 5-40N.m EMERSON(エマーソン)トルクレンチ 5-40N.mEMERSON(エマーソン)
5,498税込6,048
1個
当日出荷
材質 本体:40CR鋼材 / ロックリング:アルミ グリップ&エンド:アルミ 赤いトルク調整部が目を引き、アクセント。全体的に細身でスッキリしており、高級感のあるマット仕様。精密機器、自転車、バイクの内装部品に向いており、コンパクトで狭い場所での作業に適している。
用途トルク対応レンジ幅(mm)30高さ(mm)30奥行(mm)238本体質量(g)334
M5x40mm 小ねじ(ポリカーボネート/20本) エスコM5x40mm 小ねじ(ポリカーボネート/20本)エスコ
390税込429
1袋(20袋)
翌日出荷
材質ポリカーボネート寸法(mm)C:3.5、D:8.7透明ピッチ(mm)0.8寸法A(mm)M5×0.8アズワン品番64-7957-03入数20個有効ねじ長さB(mm)40
スクリューワッシャー 5X40 938910504000 ホンダスクリューワッシャー 5X40 938910504000ホンダ(1件のレビュー)
34税込37
1個
当日出荷
5x40mm 丸リング(ステンレス製) エスコ5x40mm 丸リング(ステンレス製)エスコ
190税込209
1個
当日出荷
エスコ品番EA638DN-69材質ステンレス(SUS316)質量(g)24種類リンク内径(Φmm)40線径(Φmm)5表面処理研磨
5x40mm メジャーネイル エスコ5x40mm メジャーネイルエスコ
3,300税込3,630
1セット(100本)
翌日出荷
エスコ品番EA949CR-40
スクリュー パン 5X40 93500050400A ホンダスクリュー パン 5X40 93500050400Aホンダ(2件のレビュー)
29税込32
1個
当日出荷
主な適合車種(ホンダ)ベンリィ
ピン(5×40 ヤンマーピン(5×40ヤンマー
649税込714
1個
6日以内出荷
ピン(5×40
エンジンオイル パフォーマンス 5W40 WURTH(ウルト)エンジンオイル パフォーマンス 5W40WURTH(ウルト)(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1本(20L)
6日以内出荷
最大限の円滑性を確保する自動車用オールシーズンエンジンオイル、摩耗に対する非常に優れた保護性を発揮オイルと燃料の消費を低下させ、エンジンへの迅速なオイル供給を実現メーカーの仕様によっては、最大30,000kmのオイル交換間隔が可能HC合成油TRIATHLONエンジンオイルは、DIN EN ISO 9001に従った最も厳格な品質仕様に準拠して生産されています高い製品安全性幅広いメーカーからの承認TRIATHLONオイルには、最高品質のラフィネートと原材料のみを使用自動車メーカーの主要規格に適合パフォーマンス証明(Pub)ACEA A3-04/B4-04/C3-04、API SM/CF、BMW Longlife-04、MB approval 229.31、Ford WSS-M2C 917-A、Porsche A40, VW 505 00/502 00以下の仕様に準拠する車両に対しても、本製品を推奨します。VW 505 01
用途適用領域マルチバルブ方式、およびターボチャージャー付き(インタークーラー付き / なし)のガソリンエンジンとディーゼルエンジン、DPF付きEuro IV車両、およびガス乗用車(CNG/LPG)での使用に最適粘度5W-40APISN/CF仕様エンジンオイル用に認定済み:MB 229.31、BMWロングライフ04、フォードWSS-M2C 917-A、VW 505 00、VW 502 00、VW 505 01、エンジンオイルの推奨用途:ACEA A3/B4、ポルシェA40、ルノーRN 0710タイプHC合成容量(L)20引火点(℃)215流動点(℃)-50危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20LACEAC3密度(g/cm3 at15℃)0.855危険物の性状非水溶性
8100 POWER 5W40 MOTUL8100 POWER 5W40MOTUL
2,998税込3,298
1缶(1L)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
エンジンタイプ4T粘度5W-40危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APIAPI PERFORMANCE SPジャンル8100危険物の性状非水溶性
300V COMPETITION    5W40 MOTUL300V COMPETITION 5W40MOTUL
7,998税込8,798
1缶(2L)ほか
翌々日出荷から5日以内出荷
300V COMPETITIONは殆どのエンジンタイプに適しており、ラリーやサーキット走行等を行う車両に特に推奨されます。 【300V AUTOシリーズの製品詳細】 エステルをコアとした化学合成ベースオイルの配合技術 Ester Core(R) テクノロジーと最新のオーガニックベースオイルを採用、低い摩擦係数はエンジン内部の摩擦を低減し、エンジン出力の向上を実現と可動部品の優れたエンジン保護性能を発揮。 小排気量ターボ車両で発生するLSPI防止性能により、最新世代のエンジンに対応。 4つの粘度を追加し、ハイブリッドモデル等より多くの車両に適合。 SAPS成分をACEA C2/C3相当(Mid SAPS)まで低減し、ディーゼルエンジンに搭載されているDPFに対応。(Low SAPSを指定するACEA C1/C4/C5にはご使用いただけませんのでご注意ください。) 化石燃料に由来しない有機原料由来のオーガニックベースオイルを採用、製造プロセスでのCO2排出を削減する事で、環境負荷の低減を実現したカーボンフットプリントプロダクト(CFP)。
用途競技系SAE5W40ベースオイル100%化学合成(エステルコア)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類ACEAC2/C3危険物の性状非水溶性
横つり用クランプ G-3t(5-40) イーグルクランプ横つり用クランプ G-3t(5-40)イーグルクランプ
149,000税込163,900
1個
5日以内出荷
形鋼のつり上げや反転に適したクランプです。 I形鋼のようなフェースの短いものにも使用できます。 ラッチ式ロック装置付き。 形鋼用のロングセラーです。
用途形鋼(山形鋼、みぞ形鋼、I形鋼、H形鋼)、鉄骨、橋梁、鉄鋼構造物、鋼板などの横吊り作業仕様ISO9001認証取得工場製トラスコ品番851-6166材質高抗張力鋼質量(kg)18.8使用荷重(kg)600~3000
M5x40mm 皿頭タッピングビス(ステンレス/黒色/12本) エスコM5x40mm 皿頭タッピングビス(ステンレス/黒色/12本)エスコ
485税込534
1パック(12本)
当日出荷
材質ステンレスエスコ品番EA949AS-540長さ(mm)40ねじ径M5頭部形状皿頭
(74210)ピン,スプリング 5×40 ホンダ(74210)ピン,スプリング 5×40ホンダ
449税込494
1個
3日以内出荷
SCOOTER 5W40 MOTOREX(モトレックス)SCOOTER 5W40MOTOREX(モトレックス)(1件のレビュー)
4,698税込5,168
1缶(1L)
5日以内出荷
125cc以上の4サイクルビッグスクーター専用に開発されたオイル。頻繁なスロットルワークによる発進、停止時にも素晴らしい潤滑性能を発揮する。用途:オートバイ用4サイクルガソリンエンジンオイルAPI:SG
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
7100 4T 5W40 MOTUL7100 4T 5W40MOTUL(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1缶(1L)ほか
翌々日出荷から57日以内出荷
7100 4T 5W40は、高機能バイク、スポーツバイク及びストリート&ダート・トライアルバイク等 様々な分野で幅広く使用可能なほか、BMW Motorrad/aprilia/MOTO GUZZI等のSAE粘度=5W40を要求するエンジンにも最適です。
用途4サイクル2輪用(スポーツ系)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類JASO規格MA2RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
SCOOTER POWER LE 5W40 MOTULSCOOTER POWER LE 5W40MOTUL(2件のレビュー)
31,980税込35,178
1箱(1L×12缶)
翌々日出荷
高出力の最新の4ストロークスクーター用に専用開発され、50ccから650ccまでに対応した、100%化学合成オイル。 5W40のSAE粘度は多くのメーカー推奨に対応しており、冷間時の始動性にも優れオールシーズンで使用可能です。 また、Scooter Power LEはJASO MBを取得しています。 JASO MBは、二輪用エンジンオイルでも低摩擦特性を持ったオイルに認められる規格で、 高回転型エンジンのレスポンスを向上させるほか、省燃費性能にも優れます。 商品名の 「LE」は、「Low Emission(省燃費)」を意味し、低摩擦オイルを象徴します。 清浄分散性・耐酸化性・耐腐食性・耐泡性に優れます。
用途4サイクルスクーター用(50CC~650CC)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類JASO規格MBRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
横つり用クランプ G-5t(5-40) イーグルクランプ横つり用クランプ G-5t(5-40)イーグルクランプ
219,800税込241,780
1個
5日以内出荷
5.0x40mm 割ピン(三価クロメート/4本) エスコ5.0x40mm 割ピン(三価クロメート/4本)エスコ
285税込314
1パック(4本)
翌日出荷
エスコ品番EA949PF-540
クリップ 13671-05A40 スズキクリップ 13671-05A40スズキ
119税込131
1個
4日以内出荷
(96001)ボルト,ソケット 5×40 ホンダ(96001)ボルト,ソケット 5×40ホンダ
129税込142
1個
3日以内出荷
CROSSPOWER 5W40 MOTOREX(モトレックス)CROSSPOWER 5W40MOTOREX(モトレックス)(5件のレビュー)
4,398税込4,838
1缶(1L)ほか
5日以内出荷
最新技術で開発された4ストオフロード車に最適。湿式多板クラッチに理想的なマッチングを見せます。KTMほか、多くのモトクロスレーシングチームとの協同開発で誕生しました。摩擦による抵抗が少なく、パワーロスを低減、低温から高温まであらゆる温度領域で安定した性能を発揮。100%化学合成油。用途:オートバイ用4サイクルガソリンエンジンオイル
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類JASO規格MA危険物の性状非水溶性
横つり用クランプ AMS-5t(5-40) イーグルクランプ横つり用クランプ AMS-5t(5-40)イーグルクランプ
189,800税込208,780
1個
5日以内出荷
EVOLUTION 900 FT 5W40 elfEVOLUTION 900 FT 5W40elf
46,980税込51,678
1ケース(3L×6缶)ほか
3日以内出荷
エルフがレーシングフィールドで40年以上にわたって培ってきた合成潤滑油技術を結集したプレミアムエンジンオイルです。ヨーロッパ自動車メーカー各社の認証規格を取得、輸入車から国産車の過給機付(ターボやスーパーチャージャー)エンジン、自然吸気(NA)エンジン、直噴(ダイレクトインジェクション)エンジンなど幅広く対応します。
用途ガソリン・ディーゼルエンジン車用4サイクルエンジンオイル適合範囲エンジン規格ACEA:A3/B4危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISN/CFSAE5W40ベースオイル全化学合成油危険物の性状非水溶性
7100 4T 5W40 MOTUL7100 4T 5W40MOTUL
59,980税込65,978
1缶(20L)
3日以内出荷
エステル配合の100%化学合成オイルです。 せん断安定性に優れたエステル配合の100%化学合成オイルが、エンジン出力の向上とエンジンおよびギアボックスの保護の両面で高度な能力を発揮。 JASO MA2規格を取得し、湿式クラッチにとっての理想的なパフォーマンスとスムースなシフトチェンジを実現します。 高機能バイク、スポーツバイク及びストリート&ダート・トライアルバイク等様々な分野で幅広く使用可能なほか、BMW Motorrad/aprilia/MOTO GUZZI等のSAE粘度=5W40を要求するエンジンにも最適です。
用途4st 2輪用(スポーツ系)仕様4ストロークエンジン用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類JASO規格MA2危険物の性状非水溶性
ソケットキャップスクリュー 5X40 TAKEGAWA(武川)ソケットキャップスクリュー 5X40TAKEGAWA(武川)
299税込329
1セット
3日以内出荷
スペシャルパーツ武川/補修部品
スノコ Svelt Euro SP 5W40 日本サン石油スノコ Svelt Euro SP 5W40日本サン石油
1,998税込2,198
1缶(1L)ほか
当日出荷から5日以内出荷
欧州車向けACEA A3/B4規格と各種メーカーアプルーバル規格に承認もしくは適合したオイルです。 特にBMW、メルセデスベンツのガソリン車に最適な「エンジンオイル保護性能」に優れたエンジンオイルです。 また、耐蒸発性にも優れるため、欧州車特有のエンジンオイルの減り方が気になる方にも最適です。
用途4輪車用ガソリンエンジン・ディーゼル両用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISPSAE5W-40ACEAA3/B4危険物の性状非水溶性
6100 SYN-clean 5W40 MOTUL6100 SYN-clean 5W40MOTUL
25,980税込28,578
1缶(20L)
欠品中
6100 シリーズは、Technosynthese(R)(化学合成)ベースのエンジンオイルで、主に欧州車向けに設計されたエンジンオイルです。 より幅広いユーザー様に対応するよう、2種類を設定しております。 環境対応タイプで、8100 X-clean 5W40の廉価版ACEA C3規格を取得し、 BMW LL-04の性能を満足しています。
用途ガソリン/ディーゼル車用SAE5W-40ベースオイル化学合成APISNタイプBMW LL-04相当、FORD WSS M2C 917A相当、VW502 00-505 01相当、GM-OPEL dexos2相当、MB229.51相当、RENAULT RN0710/RN700相当容量(L)20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類ACEAC3/B4RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
シール(15×5×40 ヤンマーシール(15×5×40ヤンマー
579税込637
1個
6日以内出荷
シール(15×5×40
ナベコネジ(+ジアナ) 5X40 220AA0540 Kawasakiナベコネジ(+ジアナ) 5X40 220AA0540Kawasaki
99税込109
1個
5日以内出荷
代表車種BJ250LGF主な適合純正品番220B0540
バルブ付エアシリンダ (CVM5B40~) SMCバルブ付エアシリンダ (CVM5B40~)SMC(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1個
当日出荷から26日以内出荷
・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。
シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動ポートねじの種類(-) Rc
Gulf NO.1 PRO 5W40 GulfGulf NO.1 PRO 5W40Gulf(2件のレビュー)
23,980税込26,378
1缶(20L)
3日以内出荷
全合成油ならではの幅広い車種に対応する粘度設定と、フリクションの低減に焦点を当てた新技術FCAの効果によって国産車・輸入車を問わず様々な車でスムースな走りを体感できます。欧州車の指定粘度に多い5W-40です。大排気量 NA からターボ、発熱量の多い車向けです。
用途ガソリン車用4サイクルエンジンオイル適合範囲エンジン容量(L)20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISN相当SAE5W-40ベースオイル合成油危険物の性状非水溶性
5-40mm/17個組 革ポンチ エスコ5-40mm/17個組 革ポンチエスコ
40,600税込44,660
1個
翌日出荷
エスコ品番EA576FB
スクリュ 5X40 BIGM(丸山製作所)スクリュ 5X40BIGM(丸山製作所)
55税込61
1個
7日以内出荷
関連資料展開図1(1.54MB) 展開図2(1.46MB) 展開図3(1.54MB) 展開図4(1.46MB) 展開図5(1.1MB) 展開図6(1.12MB) 展開図7(1.12MB) 展開図8(1.05MB)図解NoGKD6001クランクケース,シリンダ,スタータ部品スクリユ5X40_No.15、GD6000 エンジン クランクケース、シリンダ、スタータ部品 スクリユ 5X40_No.15、GKD6000TK053D-AG20クランクケース,シリンダ,スタータ部品スクリユ5X40_No.15、MDJ6000G-26 エンジンTK053D-AG25クランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.17、MDJ6000G-26 エンジンTK053D-AG20クランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.15、MDJ6000G-15 エンジンTK053D-AG20クランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.15、MDJ6001G-26 クランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.15、MDJ6000GT-26 クランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.15、MDJ6000G-15 エンジンTK053D-AG25クランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.17、GKD6000TK053D-AG25クランクケース,シリンダ,スタータ部品スクリユ5X40_No.17、MDJ6001G-15 クランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.15、MDJ6001GT-26 クランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.15
...