カテゴリ

  • テープ(9)
    • 両面テープ一般用途用(6)
  • クリーンルーム用品(1)
    • クリーンルーム用クリーンテープ(1)
  • 測定用品(26)
  • 制御機器(19)
  • 事務用品(10)
  • 船舶用品・漁業資材(7)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(3)
  • 空調・電設資材(2)
  • 機構部品(2)
  • 作業工具(2)
  • 電動工具(2)
  • 梱包用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 照明(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 縫製用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
用途
多用途・滑り止め用
基材
ゴム系・布系
ホワイト
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
サービス分類
オーダー・加工・レンタル
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「5000ns」の検索結果

92件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
再はく離可能&強接着 両面テープ No.5000NS 日東電工再はく離可能&強接着 両面テープ No.5000NS日東電工(87件のレビュー)
309税込340特価
1巻ほか
当日出荷から15日以内出荷
テープ強度が強靭な為、材料がちぎれて、テープを取る面倒な作業が不要です! のり残りが少ない粘着剤を採用しています。 すぐれた接着性能を持っています!
用途プリンタ・複写機などのOA機器や、TV・エアコン等の家電製品のクッション材、シール材の接着用。携帯電話・パソコンなどの内部部品とPETフィルムなどの接着用。
再はく離一般用両面テープ No.5000NS ニトムズ再はく離一般用両面テープ No.5000NSニトムズ(11件のレビュー)
209税込230
1巻ほか
当日出荷から3日以内出荷
強力に固定!一般用両面の2倍の接着力(メーカー比)基材強度に優れ、はがすときにちぎれにくく、きれいにはがせます。ポリプロピレンやポリスチレンなどプラスチックにもしっかり接着
用途金属や硬質プラスチック、ガラス面へのポスターやカレンダー、各種プレートの接着に紙工作や木工作の仮止め、接着にOA機器や家電のクッション材、シール材の接着に粘着力(N/10mm)8.55粘着タイプ強力再剥離被着材の素材金属、PP・PE主なワーク大面材、パーツ
再剥離可能&強接着 両面接着テープ NO.5000NS 日東電工再剥離可能&強接着 両面接着テープ NO.5000NS日東電工(2件のレビュー)
159税込175
1巻
当日出荷から9日以内出荷
強粘着タイプ再はく離できます。リサイクル・リユース時の分別処理を容易にする強支持体を採用しています。セパレーターに品番表示、他の両面テープとの混同を防ぎます。
用途OA機器や家電機器のクッション材、シール材の接着。携帯電話、PCなどの内部部品の接着。材質基材:不織布、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.16ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応
両面テープNo.5000NS スリットカット品 アズワン両面テープNo.5000NS スリットカット品アズワン
1,544税込1,698
1巻
当日出荷から7日以内出荷
材質基材/不織布、粘着剤/特殊アクリル系厚さ(mm)0.16長さ(m)50
再はく離可能&強接着 両面テープ No.5000NS 日東電工再はく離可能&強接着 両面テープ No.5000NS日東電工
25,980税込28,578
1箱(36巻)ほか
6日以内出荷
テープ強度が強靭なため材料がちぎれて、テープを取る面倒な作業が不要です。のり残りし難く、再はく離性にすぐれています。使用範囲、使用温度範囲が広く、部品固定性能にすぐれています。RoHS指令10物質を使用しておりません。UL969認定製品です。
用途金属板、プラスチック板、発泡体などの接着用プリンタ、複写機などのOA機器や、テレビ、エアコンなどの家電機器のクッション材、シール材の接着用。携帯電話、パソコンなどの内部部品とPETフィルムなどの接着用。再はく離を要する用途に適しています。基材不織布テープ厚さ(mm)0.16粘着剤アクリル系180°引きはがし粘着力(N/20mm)ステンレス16
のり残りがしにくい両面シート WAKI(和気産業)のり残りがしにくい両面シートWAKI(和気産業)(2件のレビュー)
309税込340
1袋(2枚)
当日出荷
この製品は日東電工(株)のNo.5000NSです。 はがしやすくて強粘着性! 接着しにくかったポリプロピレン、ポリエチレンにもしっかり接着! はがしやすいのでリサイクルにも最適! シート強度が飛躍的にアップ、はがすときにもちぎれにくい! 金属、ウレタンフォームはもちろん、通常接着しづらいポリプロピレン、ポリエチレン等を含むプラスチックにも安定した接着力を示します テープ基材の強度を向上させているので、テープをはがす際ちぎれにくくなっています 特殊な粘着性剤を使用しているので、長期間接着してもはがす際にほとんどのり残りがありません
RoHS指令(10物質対応)対応粘着タイプ強粘着被着材の素材金属、PP・PE主なワーク大面材、パーツ
電子タイムスタンプ NS-5000 アマノ[事務用品/清掃用品]電子タイムスタンプ NS-5000アマノ[事務用品/清掃用品](1件のレビュー)
66,980税込73,678
1台
当日出荷
電子式で多機能・高性能のタイムスタンプ。豊富な印字バリエーションと文字幅自動調整機能など、使う人のことを考えた機能が満載です。 印字パターン91通り。基本印字項目(年・月・日・時・分・ナンバリング6桁か4桁)を91通りの組み合わせから選べます。 印字スペースを自動調整。打ちたい印字スペースの幅を入力すると、自動的に各文字の大きさを調整します。 複写伝票もOK!6枚複写伝票も鮮明に印字できます。(最大紙厚1mm) 逆さに印字可能。文字を逆さにして印字できますので、用紙の下すみの欄にも記録ができます。 ボタンを押さず、差し込むだけで自動印字。印字方法は、用紙が差し込まれると自動的に印字するモードやボタンを押すと印字するモードなど、自動/手動が選択できます。 万年カレンダー内蔵ですので、月末や閏年を自動調整します。
消費電力(W)待機時3、定格12質量(kg)2.9電源AC100V(50/60Hz)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×224×163使用環境温度:-10~45℃、湿度:10~90%RH(結露なきこと)
【オーダー】不織布基材両面接着テープ 日東電工【オーダー】不織布基材両面接着テープ日東電工
120税込132
1巻
4日以内出荷
テープ強度が強靱なため、材料がちぎれて、テープを取る面倒な作業が不要です。 のり残りがしにくい粘着剤を採用しています。 ポリプロピレンやポリスチレンなどのプラスチック素材に対しても、すぐれた接着性をもっています。
用途基材に柔軟かつ強靭な不織布を使用しているため、部分解体時にちぎれずにはがすことができ、部品のリサイクル促進に貢献できます。厚さ(mm)0.16長さ(m)20RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.49MB)サービス分類オーダー・加工
1本針 針送りミシン用 自由押え金 スイセイ1本針 針送りミシン用 自由押え金スイセイ
2,198税込2,418
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
膨脹式救命胴衣(自動膨脹機能付き)NS-5000 日本船具膨脹式救命胴衣(自動膨脹機能付き)NS-5000日本船具
43,980税込48,378
1着
7日以内出荷
自動膨脹機能(水感知機能)付きの膨脹式救命胴衣です。 気室本体と本体保護カバーが分離できるので、保護カバーの洗濯を行うことが出来ます。本体保護カバーやベルトを別途、購入して新しいものを付け替えることが出来ます。 標準のナイロンカバーにはインジケーター(膨脹装置)が見える窓が付いており、炭酸ガスボンベ・スプールの使用可否が判断できます。 オプションで標準のナイロンカバーではなく、防汚クロス仕様・スパッタ仕様に変更可能です。 ・防汚クロス:汚れに強いウレタンフィルム生地を使用 ・スパッタ仕様:熱・火の粉に強いスパッタシート生地を使用しているため、溶接作業等の現場でも使用可能です。
用途作業用救命衣 兼 小型船舶用救命胴衣仕様標準カバー質量(g)665種類TYPE A型式承認番号4843浮力(kg)約10.0
膨脹式救命胴衣(自動膨脹機能付き)NS-5000(スパッタ仕様) 日本船具膨脹式救命胴衣(自動膨脹機能付き)NS-5000(スパッタ仕様)日本船具
48,980税込53,878
1着
欠品中
自動膨脹機能(水感知機能)付きの膨脹式救命胴衣です。 気室本体と本体保護カバーが分離できるので、保護カバーの洗濯を行うことが出来ます。本体保護カバーやベルトを別途、購入して新しいものを付け替えることが出来ます。 標準のナイロンカバーにはインジケーター(膨脹装置)が見える窓が付いており、炭酸ガスボンベ・スプールの使用可否が判断できます。 オプションで標準のナイロンカバーではなく、防汚クロス仕様・スパッタ仕様に変更可能です。 ・防汚クロス:汚れに強いウレタンフィルム生地を使用 ・スパッタ仕様:熱・火の粉に強いスパッタシート生地を使用しているため、溶接作業等の現場でも使用可能です。
用途作業用救命衣 兼 小型船舶用救命胴衣仕様スパッタグレー質量(g)665種類TYPE A胴回り(mm)1200型式承認番号4843浮力(kg)約10.0
膨脹式救命胴衣(自動膨脹機能付き)NS-5000/7000用替ボンベセット 日本船具膨脹式救命胴衣(自動膨脹機能付き)NS-5000/7000用替ボンベセット日本船具
6,698税込7,368
1セット
5日以内出荷
自動膨張式作業用救命胴衣用のボンベ交換ツールです。
用途作業用救命胴衣 NS-5000・NS-7000用オプション品として。
膨脹式救命胴衣(自動膨脹機能付き)NS-5000用 股掛けベルト 日本船具膨脹式救命胴衣(自動膨脹機能付き)NS-5000用 股掛けベルト日本船具
7,998税込8,798
1本
7日以内出荷
落下時のずれ上がりを防止することができます。
用途NS-5000用オプション
膨脹式救命胴衣(自動膨脹機能付き)NS-5000用 替えカバー(標準品) 日本船具膨脹式救命胴衣(自動膨脹機能付き)NS-5000用 替えカバー(標準品)日本船具
16,980税込18,678
1枚
7日以内出荷から9日以内出荷
用途NS-5000用交換カバー材質ナイロン生地
膨脹式救命胴衣(自動膨脹機能付き)NS-5000(防汚クロス仕様) 日本船具膨脹式救命胴衣(自動膨脹機能付き)NS-5000(防汚クロス仕様)日本船具
46,980税込51,678
1着
7日以内出荷
自動膨脹機能(水感知機能)付きの膨脹式救命胴衣です。 気室本体と本体保護カバーが分離できるので、保護カバーの洗濯を行うことが出来ます。本体保護カバーやベルトを別途、購入して新しいものを付け替えることが出来ます。 標準のナイロンカバーにはインジケーター(膨脹装置)が見える窓が付いており、炭酸ガスボンベ・スプールの使用可否が判断できます。 オプションで標準のナイロンカバーではなく、防汚クロス仕様・スパッタ仕様に変更可能です。 ・防汚クロス:汚れに強いウレタンフィルム生地を使用 ・スパッタ仕様:熱・火の粉に強いスパッタシート生地を使用しているため、溶接作業等の現場でも使用可能です。
用途作業用救命衣 兼 小型船舶用救命胴衣仕様防汚クロイエロー質量(g)665種類TYPE A胴回り(mm)1200型式承認番号4843浮力(kg)約10.0
汎用 貼り付け式ペンホルダー ブラック ストラップホール付 LM汎用 貼り付け式ペンホルダー ブラック ストラップホール付LM
449税込494
1個
当日出荷
貼り付けて使うタッチペンホルダー 粘着テープで端末に固定するタイプのペンホルダー 粘着テープはNITTO No5000NSを採用 ストラップホール付き ペンホルダー部分は伸縮ゴム仕様 貼り付け土台は芯材レスのため、端末のカーブにも対応
材質ゴム/ポリウレタン/アクリル性粘着テープ長さ(mm)ゴム:25ブラック質量(g)1.8寸法(幅W×高さH)(mm)35×40、貼り付け面:約25×40対応機種汎用機能ペンホルダー/ストラップホール/貼り付けテープ
膨脹式救命胴衣(自動膨脹機能付き)NS-5000用 替えカバー(防汚クロス仕様) 日本船具膨脹式救命胴衣(自動膨脹機能付き)NS-5000用 替えカバー(防汚クロス仕様)日本船具
17,980税込19,778
1枚
7日以内出荷
汚れの付きにくいウレタンフィルム生地です。
用途NS-5000用交換カバー材質ウレタンフィルム生地イエロー
インクリボンカセット アマノ[事務用品/清掃用品]インクリボンカセットアマノ[事務用品/清掃用品](66件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷から翌々日出荷
強力マグネット カラビナフック型 ゴム付 ラクテム強力マグネット カラビナフック型 ゴム付ラクテム(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
強力なネオジキャップ磁石にフックが付いた製品です。ネオジム磁石単体より吸着力を高める為、磁石をキャップで覆っております。付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止効果がございます。
用途モノの吊り下げや固定、保持等に。厚さ(mm)8表面処理磁石:ニッケルメッキ寸法T1(mm)18.5材質(キャップ)SPCC材質(すべり止め)【ゴム】CRスポンジ/C4305(t0.5) 日東5000NS(t0.16)材質(フック)SUS304相当材質(磁石)ネオジムRoHS指令(10物質対応)対応特性強力表面処理(キャップ)ニッケルメッキ
ネオジム磁石 丸型 両面テープ・滑り止めゴム付 ラクテムネオジム磁石 丸型 両面テープ・滑り止めゴム付ラクテム(1件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷
強力なネオジム磁石に両面テープと滑り止めゴムをセットにした商品です。 磁石に両面テープを貼れば接着することなく使用することが可能です。 滑り止めゴムを貼ることでキズ防止効果、また滑り落ちづらくなります。
用途吸着や固定、保持など。材質(すべり止め)CRゴム/C4305(t0.5) 日東5000NS(t0.16)材質(磁石)ネオジム両面テープ3M Y-4920(t0.4)RoHS指令(10物質対応)対応
強力マグネット アイフック型 ゴム付 ラクテム強力マグネット アイフック型 ゴム付ラクテム(1件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷
強力なネオジキャップ磁石にアイフックが付いた製品です。ネオジム磁石単体より吸着力を高める為、磁石をキャップで覆っております。付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止効果がございます。
用途モノの吊り下げや固定、保持等に。表面処理磁石:ニッケルメッキ材質(キャップ)SPCC材質(すべり止め)【ゴム】CRスポンジ/C4305(t0.5) 日東5000NS(t0.16)材質(フック)SS400相当材質(磁石)ネオジムRoHS指令(10物質対応)対応特性強力表面処理(フック)ニッケルメッキ表面処理(キャップ)ニッケルメッキ
ステンレス取手H型 マグネット付 ラクテムステンレス取手H型 マグネット付ラクテム
1,498税込1,648
1個
当日出荷から6日以内出荷
ステンレス製の取っ手に強力なネオジキャップ磁石を取り付けた製品です。磁石の吸着が可能であれば取り付け穴を開けることなく取っ手として使用可能です。取っ手は11種類のラインナップよりお選びいただけます。付属のゴムを磁石面に貼り付けるとキズ防止、また滑り落ちづらくなります。
用途磁石付きの取っ手を使用した引き戸や吊り下げ、スライド等に。材質取っ手・ネジ:SUS304相当、滑り止めゴム:CRスポンジ/C4305(t0.5) 日東5000NS(t0.16)、磁石(キャップ):SPCC/ニッケルメッキ、磁石(本体):ネオジム/ニッケルメッキ
滑り止めテープ 丸型打ち抜き ラクテム滑り止めテープ 丸型打ち抜きラクテム
179税込197
1セット(4枚)ほか
当日出荷から9日以内出荷
CRスポンジにアクリル系粘着剤を塗布し、両面テープを貼り付け丸型に打ち抜いた滑り止めシートです。丸型にカットしている為、購入後は切らずにそのままご使用いただけます。外径Φ8mm~Φ38mmをラインナップ、ご使用サイズに合わせてお選びいただけます。
タイムレコーダー用インクリボン AMANO汎用 ノーブランドタイムレコーダー用インクリボン AMANO汎用ノーブランド
11,980税込13,178
1セット(6本)
当日出荷から翌々日出荷
ドットインパクトプリンタ用 ノーブランド(汎用)品のリボンカートリッジは、リボンカートリッジの専門メーカーが、メーカー純正品と同等の品質・完全な互換性を持たせて生産した新品のリボンカートリッジ製品です。プリンターメーカー以外が製造したもので、互換品となります。 インクリボンがプラスチックのカートリッジに収められたものをリボンカートリッジと呼びます。また、そのカートリッジに収められたインクリボンをユーザーが交換できる場合、交換用リボンをサブリボンまたはサブカセットと呼びます。
種別汎用適合メーカーAMANO
ネオジムマグネットシート 丸型 両面テープ付 ラクテムネオジムマグネットシート 丸型 両面テープ付ラクテム(1件のレビュー)
329税込362
1枚
当日出荷
強力なネオジム系のマグネットシートに両面テープを貼り、丸形に打ち抜いた製品です。購入後はカット不要、両面テープ付きなのでそのままご使用いただけます。一般的なフェライト系シートよりも約4倍の吸着力があります。
用途固定や吸着、扉などの反発吸収に。仕様(マグネットシート)ネオジム系両面テープ日東5000NSRoHS指令(10物質対応)対応商品タイプ粘着テープ付
集塵ノズル 京セラインダストリアルツールズ集塵ノズル京セラインダストリアルツールズ(3件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
適合機種NS-350M・S-555M・S-5000・CJ-250・MJ-50・MS-30
強力マグネット レバーハンドル付 ラクテム強力マグネット レバーハンドル付ラクテム
969税込1,066
1個
当日出荷から5日以内出荷
強力なネオジキャップ磁石にレバーハンドルを取り付けたマグネットホルダーです。磁石は吸着力、サイズに応じて選択可能、レバーも3色よりお選びいただけます。ネオジム磁石を鉄のキャップで覆い、磁力を高めると同時に割れにくくしております。付属の滑り止めゴムを磁石面に貼ることでキズ防止、滑り止め効果があります。
用途相手物の押さえや吊り下げ、固定、保持など様々なシーンでお使いいただけます。仕様●スペーサー:SPCC/三価クロメート●滑り止めゴム:CRスポンジ/C4305(t0.5) 日東5000NS(t0.16)材質【磁石:キャップ】SPCC/ニッケルメッキ材質(ねじ部)SUS304相当(SUSXM-7)材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/焼付塗装材質(磁石)ネオジム/ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
強力マグネット フック型 ゴム付 ラクテム強力マグネット フック型 ゴム付ラクテム
399税込439
1個
当日出荷から5日以内出荷
強力なネオジキャップ磁石にフックが付いた製品です。ネオジム磁石単体より吸着力を高める為、磁石をキャップで覆っております。付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止効果がございます。
用途モノの吊り下げや固定、保持等に。表面処理磁石:ニッケルメッキ材質(キャップ)SPCC材質(すべり止め)【ゴム】CRスポンジ/C4305(t0.5) 日東5000NS(t0.16)材質(フック)SS400相当材質(磁石)ネオジムRoHS指令(10物質対応)対応特性強力表面処理(フック)ニッケルメッキ表面処理(キャップ)ニッケルメッキ
ハトメ用マグネット ラクテムハトメ用マグネットラクテム
469税込516
1個
当日出荷から5日以内出荷
市販のハトメに取り付けが可能な強力ネオジキャップ磁石です。ハトメの内径が7mm、8mm、10mm、12mm、15mmのものであれば適合します。磁石と座金の間にハトメを入れることにより、着磁がある箇所でご使用いただけます。ネオジム磁石を鉄製のキャップで覆い、吸着力を高めるとともに破損防止にも繋げております。磁石に滑り止めゴムを貼り付けることで滑り落ちづらく、また磁石、取付側のキズ・破損防止にも繋がります。
用途ベルト、ブルーシート、袋物等の穴補修、補強、吸着に。材質座金・ネジ:スチール/三価クロメート、滑り止めゴム:CRスポンジ/C4305(t0.5) 日東5000NS(t0.16)、磁石・キャップ:SPCC/ニッケルメッキ、磁石・本体:ネオジム/ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
樹脂片サドル マグネット付 ラクテム樹脂片サドル マグネット付ラクテム
699税込769
1個
当日出荷から5日以内出荷
径の調節が可能な片サドルに強力なネオジキャップ磁石を取り付けた商品です。歯のかみ合わせでサドル径の調整をした後、ローレットナットで手締めができます。工具レスで締め付けが可能、マグネット付きなのでビス止めが不要です。付属の滑り止めゴムを使用することでキズ防止、また滑り落ちづらくなります。
用途CD管・PF管・VE管・鋼管・ケーブル等の保持、固定に。仕様滑り止めゴム:CRスポンジ(t=0.5)/C4305 両面テープ/日東5000NS材質サドル:PE(グレー)材質(ねじ部)SUS304相当材質(キャップ)SPCC/ニッケルメッキ材質(磁石)ネオジム/ニッケルメッキ材質(ナット)ECO-BS真鍮/ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
滑り止めテープ 角型打ち抜き ラクテム滑り止めテープ 角型打ち抜きラクテム
189税込208
1枚ほか
当日出荷
CRスポンジにアクリル系粘着剤を塗布し、両面テープを貼り付け幅10mm、長さ500mmに打ち抜いた滑り止めシートです。ご希望の長さにカットしてご使用下さい。
長さ(mm)500幅(mm)10
カーボンブラシ BIGMAN(ビッグマン)カーボンブラシBIGMAN(ビッグマン)(1件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷から4日以内出荷
マキタ用カーボンブラシ
用途マキタ用カーボンブラシです。
マグネット(ネオジキャップ磁石) 丸型スレッドめねじ 滑り止めゴム付 ラクテムマグネット(ネオジキャップ磁石) 丸型スレッドめねじ 滑り止めゴム付ラクテム
449税込494
1個
当日出荷から5日以内出荷
ネオジウム磁石単体より吸着力を高める為、磁石をキャップで覆っています。ネジ穴を利用しアレンジすることが可能です。付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止、滑り止め効果がございます。
用途固定や吸着、保持等に。表面処理(キャップ/磁石)ニッケルメッキ材質(キャップ)SPCC材質(磁石)ネオジムRoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
角度調整付ダブルマグネット ラクテム角度調整付ダブルマグネットラクテム
2,798税込3,078
1個
当日出荷から5日以内出荷
両側に強力なネオジキャップ磁石を付けた角度調整可能なブラケットです。磁石はサイズ、吸着力の異なる4種類より左右選択、ブラケットは180度角度調整することが可能です。付属のおねじノブを使用し手締め(工具レス)で角度調整ができます。更にきつく締め付けたい場合にはおねじノブとスペーサーを外し、付属の十字穴付皿ねじをご使用下さい。付属の滑り止めゴムを磁石に張り付けることにでキズ防止にもつながります。
用途相手物の保持や組み立て作業、検査など角度を調整したい場合に。材質六角ナット・座金・ねじ・スペーサー:スチール / 三価クロメート、滑り止めゴム:CRスポンジ/C4305(t0.5) 日東5000NS(t0.16)材質(本体)ネオジム / ニッケルメッキブラケットA6N01SS-T5 / アルマイト処理材質(ねじ部)十字穴付皿ねじ(M4-6):SUS304相当×2個入り材質(キャップ)SPCC / ニッケルメッキ材質(ノブ)おねじノブ(M4-10):ABS / SWCH12A(三価クロメート)×2個入りRoHS指令(10物質対応)対応
フォトカプラ Toshiba (東芝) TLP250HF(F), IC出力, 8-Pin 東芝フォトカプラ Toshiba (東芝) TLP250HF(F), IC出力, 8-Pin東芝
1,598税込1,758
1袋(5個)
当日出荷
仕様実装タイプ = スルーホール実装出力デバイス = フォトIC最大順方向電圧 = 1.8Vチャンネル数 = 1ピン数 = 8パッケージタイプ = DIP標準上昇時間 = 50ns最大入力電流 = 3 mA絶縁電圧 = 5000 Vrms論理出力 = Y標準降下時間 = 50nsシリーズ = TLP 250HFフォトカプラ、バッファロジック出力(トーテムポール)、東芝. ロジック駆動のプッシュプル出力(「トーテムポール」)を備えた東芝フォトカプラ製品です。RoHS指令(10物質対応)対応
ノンスパーキングスレッジハンマー BAHCO(バーコ)ノンスパーキングスレッジハンマーBAHCO(バーコ)
78,980税込86,878
1丁
当日出荷から9日以内出荷
国際規格DINとISO、UNEに準じて製造されています。 UNE16590に準拠しています。 BAM(ドイツ連邦材料試験所)から認定されています。 UNE16590に準じて製造しています。 火花が散らない、非磁性、耐腐食性のある工具です。
材質ヘッド:アルミニウム青銅、柄:グラスファイバー認定取得BAM(ドイツ連邦材料試験所)
【レンタル】超音波探傷器(校正書付)+超音波探傷器探触子キット オリンパス【レンタル】超音波探傷器(校正書付)+超音波探傷器探触子キットオリンパス
6,398税込7,038
1台
翌日出荷から5日以内出荷
耐久性、柔軟性に優れた、小型軽量なポータブル探傷器。 EN12668-1の要求事項を満たすよう設計された、優れた耐久性でさまざまな検査環境に対応。
仕様【爆発性雰囲気】MIL-STD-810F, Method 511.4, Procedure I、【キーパッド】日本語/英語/国際記号/中国語、【パルサー】調節可能な矩形波、【PRF】10Hz~2000Hz(10Hz単位で調整可能)、【電圧設定】100/200/300/400V(パルサー)、【ダンピング】50/100/200/400Ω、【デジタルフィルター設定】標準デジタルフィルター(30種類)/EN12668-1:2010準拠フィルター(7種類):0.2~10MHz、2.0~21.5MHz、8.0~26.5MHz、0.5~4MHz、0.2~1.2MHz、1.5~8.5MHz、5~15MHz、【波形表示】全波、半波+、半波-、RF、【リジェクション】全画面の高さの0~80%、警告表示あり、【測定レート】すべてのモードでPRFに同等、【ゲート】測定ゲート:2つの独立したゲート(振幅/伝播時間測定)・ゲート開始位置:表示範囲内で設定可能・ゲート幅:ゲート開始位置から表示範囲で終了位置の範囲に設定可能・ゲート高さ:全画面の高さ2%~95%の範囲で設定可能・アラーム:正負しきい値、最小深さ(ゲート1/ゲート2)、【測定】測定表示位置: 5つの配置が可能(手動または自動選択)・ゲート1/ゲート2:厚さ・ビーム路程・きず距離・深さ・振幅・伝播時間・深さ-最小値/最大値・振幅-最小値/最大値、その他の設定:DGS/AVGのオーバーシュート値(dB)・DGS/AVGのERS(同等の反射源サイズ)・AWS D1.1/D1.5 A・B・C・D値・リジェクション値・エコーto基準dB値、DAC/TC:標準、DACポイント:最大50ポイント/ダイナミックレンジ110dB、特殊なDACモード:カスタムDAC(6カーブまで)/20~80%表示、曲面補正:斜角測定で曲面の周囲を検査する場合のビーム路程を補正セット内容本体(バッテリー内蔵)・カプラント・microSDカード・アダプタ・ACアダプタセット・取扱説明書(本体)・取扱説明書(スタートガイド)・収納ケース質量(kg)1.6(リチウムイオンバッテリー含む)出力【ビデオ】VGA出力標準搭載/【アラーム】2アラーム出力・5V TTL・10mA電源ACメイン:AC100~120V(50/60Hz)・AC200~240V(50/60Hz)接続【探触子】大LEMO分解能【振幅】全画面の高さ0%~110%の±0.25%外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)236×70×167保護等級IP規格-IEC 60529-2004による試験:IP67相当(ナビゲーションキーパッド)/IP66相当(スクロールノブ)、製品の設計・開発時に行うIP規格に基づいたオリンパス設計実証試験に合格入力信号最大20V P-P自動校正方法音速、ゼロ補正、垂直ビーム(最初の底面反射またはエコー to エコー)、斜角ビーム(ビーム路程または深さ)バッテリーリチウムイオン充電可能バッテリー標準搭載(×1)気温(℃)-10~50(使用時)校正【テストモード】パルスエコー・デュアル・透過、【単位】ミリメートル・インチ・マイクロ秒、【レンジ】3.36mm~13388mm(5900m/s)、【音速】635m/s~15240m/s、【ゼロ補正】0~750μs、【ディスプレイ遅延】65.02mm~5080.75mm(鋼中・縦波音速)、【屈折角】0.1きざみで0°~90°周波数帯域(MHz)【レシーバー】0.2~26.5(-3dB)ディスプレイフルVGA(640×480ピクセル)、半透過型カラーLCD、更新速度60Hzパルス幅PerfectSquare:25~5000ns(0.1MHz)の範囲で調整可能直線性【時間軸】全画面の幅の±0.5%/【振幅】全画面の高さの0.25%、増幅精度±1dBトリガー【入力】5V TTL/【出力】5V TTL・最大10mA耐振動性能MIL-STD-810F, Method 514.5, Procedure I耐衝撃性能MIL-STD-810F, Method 516.5, Procedure I言語表示日本語、英語、スペイン語、フランス語、ドイツ語、中国語、ポルトガル語、ロシア語保管温度範囲(℃)0~50(バッテリー)インピーダンス(Ω)【レシーバー入力】400±5%ポート【USBポート】USB On-The-Go(OTG)/【RS-232ポート】対応保存データ種類内蔵メモリー:100000 ID、リムーバブルメモリー:2GB microSDカードゲイン0~110dBディスプレイサイズ(目安)117×89mm(W×H)、146mm(対角)駆動時間(時間)約15~16サービス分類レンタル
1000BASE-SX SFP transceiver module MMF 850nm DOM Cisco(シスコ)1000BASE-SX SFP transceiver module MMF 850nm DOMCisco(シスコ)
89,980税込98,978
1台
翌日出荷
1000BASE-ZX SFP transceiver module SMF 1550nm DOM Cisco(シスコ)1000BASE-ZX SFP transceiver module SMF 1550nm DOMCisco(シスコ)
699,800税込769,780
1台
翌日出荷
ベースライト器具 40形直付 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ベースライト器具 40形直付YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
2,898税込3,188
1台
翌々日出荷
※ヤザワコーポレーション製LEDベースライトシリーズ専用本体とライトバーの組み合わせでご使用くだい【専用ライトバー型番】YBL4052NA(5,200lmタイプ)YBL4040NA(4,000lmタイプ)YBL4025NA(2,500lmタイプ)YBL4020NA(2,000lmタイプ)YBL4040NS(4,000lmタイプ センサー)YBL4020NS(2,000lmタイプ センサー)
材質アルミ合金ホワイト