34,909件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐摩擦製が高く高強力で有り、ストーンウォシュなどハードな後加工にも十分対応が出来ます。太番手は飾り糸としてご利用頂けます。
長さ(m)500 番手1 関連資料糸見本帳
1巻
1,198 税込1,318
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1巻
549 税込604
当日出荷

1セット(40個)
特価
15,980 税込17,578
当日出荷

約10~230倍まで拡大可能な電子顕微鏡「Dino-Lite」シリーズ・計測機能付き、500万画素の高画質ハイエンドモデルです。パソコンにUSB で接続することで、どなたでも簡単に拡大画像をご覧いただくことが可能です。また、付属の専用ソフトを使用すれば静止画、動画の撮影はワンタッチで行うこ とができます。拡大率変更の操作方法もダイヤルを回すだけと面倒な設定などの必要は一切ありません。さらに、この機種は直線や円周の長さを測定可能な計測 機能が付いています。
用途各種研究、基板チェック、精密製品の管理、印刷物チェック、刃物等検査、お肌、頭皮チェック、等 倍率(倍)約10~230 画素数約500万画素 仕様自動露出/自動補正/自動カラーバランス・彩度・コントラスト補正 付属品本体収納袋、キャリブレーションシート、CD-ROM 質量(g)約170 適合規格CE、FCC、ROHS 寸法(Φ×高さH)(mm)約32×103 (ケーブル含まず) 対応OSWindows XP/Vista/7/10 センサー1/4インチCMOS 機能測定機能、キャリブレーション機能 光源白色LED×8個 インターフェースUSB 2.0(※USB端子を2ポート使用) 解像度2592×1944px 材質(ボディ)アルミニウム合金 RoHS指令(10物質対応)対応 フレームレート30fps
1台
69,980 税込76,978
当日出荷

1巻
549 税込604
当日出荷

PRO:TRUST(プロトラスト)マリンステージ500m
用途あらゆるフィールドに対応するオールマイティーライン。
1個
599 税込659
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

用途 50 Ω 低損失同軸伝送ケーブル、動作周波数: 5 → 6000 MHz
仕様●入数:1リール(505m入り)●終端処理:未処理終端●同軸タイプ:H155●外径:(Jacket) 5.4mm●特性インピーダンス:50 Ω●減衰:85 dB @ 30→ 1000 MHz●長さ:500m●外被色:黒●導体ストランドタイプ:スタンダード●使用温度範囲:-30→ 、70 ℃●コード番号:187-6110 アズワン品番65-7414-98
1巻(505m)
439,800 税込483,780
7日以内出荷

1巻
719 税込791
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (128種類の商品があります)

1個
7,798 税込8,578
翌日出荷

用途 アナログ及びデジタルビデオ回路と高品質用途で使用される低損失 HDTV / SDI デジタル Coax です。外部導体は、高い遮蔽減衰と低伝達インピーダンスに対応しています。このケーブルは屋内外の用途に適しています。
仕様●入数:1リール(500m入り)●終端処理:未処理終端●同軸タイプ:RG59/U●外径:(Jacket) 5.92mm●特性インピーダンス:75 Ω●減衰:3 dB/100 m @ 10 MHz●長さ:500m●外被色:紫●導体ストランドタイプ:ソリッド●動作温度 Min:-30℃ アズワン品番65-7364-30
1巻(500m)
599,800 税込659,780
欠品中

1個
38,980 税込42,878
6日以内出荷


L Series(LEY32C-500M) SMC CADデータあり
ストローク(mm)500 リード(mm)(C) 4 駆動方式転造ボールねじ モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V) サイズ(mm)32 ロッド先端ねじ(M) ロッド先端おねじ モータ配置(-) 上側折返し
1個
76,980 税込84,678
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

Belden Coax Mini RG59/U LSZH -C 精密ビデオ同軸 同軸ケーブルは、内部導体を管状の絶縁層で囲み、管状の導電シールドで囲みます。同軸ケーブルは耐久性に優れ、設置が簡単で、長距離にわたって信号を伝送するように設計されています。Belden の 1855ECH は、商業及び放送用ビデオ分配、ワイヤレス、衛星、CATV、CCTV、産業で比類のない性能を発揮するように設計されています。1855ECH Coax ケーブルは、ネットワークスタジオや試作設備やポストプロダクション設備でのライブ放送などの用途に最適です。 用途: 同軸ケーブルは、電気技術者や IT 担当者が一般的に使用し、などのさまざまな用途で使用します。 アナログ / デジタルビデオ回路 無線トランスミッタとレシーバをアンテナに接続します コンピュータネットワーク(インターネット)接続 衛星信号をテレビに送信します 航空宇宙用電子機器 屋内外の用途に最適 規格: CPR Euroclass: Ca-s1, d1, a1。CENELEC コンプライアンス: EN50117-1 及び EN50290-2-20 RG タイプ:ミニ 59/U タイプ
仕様●入数:1リール(500m入り)●終端処理:未処理終端●同軸タイプ:Mini RG59●外径:(Jacket) 4.6mm●特性インピーダンス:75 Ω●減衰:2.8 dB/100 m @ 5 MHz●長さ:500m●外被色:緑●導体ストランドタイプ:ソリッド●使用温度範囲:-30→ 、70 ℃●コード番号:187-6105 アズワン品番65-7363-41
1巻(500m)
389,800 税込428,780
7日以内出荷

L Series(LEY32A-500M) SMC CADデータあり
ストローク(mm)500 リード(mm)(A) 16 駆動方式転造ボールねじ モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V) サイズ(mm)32 ロッド先端ねじ(M) ロッド先端おねじ モータ配置(-) 上側折返し
1個
76,980 税込84,678
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

用途 アナログ及びデジタルビデオ回路と高品質用途で使用される低損失 HDTV / SDI デジタル Coax です。このケーブルは耐紫外線性があり、屋内外での使用に適しています
仕様●入数:1リール(500m入り)●終端処理:未処理終端●同軸タイプ:RG59/U●外径:(Jacket) 5.92mm●特性インピーダンス:75 Ω●減衰:3 dB/100 m @ 10 MHz●長さ:500m●外被色:紫●導体ストランドタイプ:ソリッド●動作温度 Max:+70℃ アズワン品番65-7414-97
1巻(500m)
599,800 税込659,780
欠品中

エクストリーム ネットワークス100G DR QSFP28 500M
トランシーバーモジュール。
1個
399,800 税込439,780
4日以内出荷

農作物を害鳥から守ります。キラキラ効果のヨリ糸で鳥の侵入を防ぎます。
用途鳥よけ用テグス 材質ナイロン 質量(g)130 長さ(m)50 引張強度(kg)15 太さ(mm)0.55
1個
639 税込703
5日以内出荷

1個
1,050 税込1,155
翌日出荷

1個
6,698 税込7,368
4日以内出荷

1個
1,050 税込1,155
翌日出荷

焼却時にダイオキシン等の塩素ガスが発生しません。 厚みが薄く長さが500mのお得なタイプです。
トラスコ品番334-3243 質量(kg)2.76
1巻
2,398 税込2,638
当日出荷

3本撚り線、うち1本が裸線。
用途EA864AN-1,11用 エスコ品番EA864AN-29 直径(Φmm)【線外径】2 コード長さ(m)500
1個
7,850 税込8,635
翌日出荷

エアーリベッターMCCP-500M用交換部品です。
用途消耗した部品の交換用に。 適合エアーリベッターMCCP-500M セット内容ノーズピース(2.4×1、3.2×1、4.0×1、4.8×1、5.6×1、6.4×1)、交換用ジョー(2.4、3.2、4.0用)×1、交換用ジョー(4.8、5.6、6.4用)×1
1セット
3,798 税込4,178
当日出荷

LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY40C-500M) SMC CADデータあり
ストローク(mm)500 リード(mm)(C) 4 駆動方式転造ボールねじ モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V) サイズ(mm)40 ロッド先端ねじ(M) ロッド先端おねじ モータ配置(-) 上側折返し
1個
76,980 税込84,678
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スタンダードなカットテープです。テープの巾落としにスリッター加工されていますので、横切れ(縦切れ)がなく、大変スムーズに使用できます。
用途クロスカット用 長さ(m)500 材質ポリエチレンフィルム オレンジ
1セット(5巻)ほか
4,698 税込5,168
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

密閉性が高く内容物がもれにくく安全です。 運送中でもフタが開きにくく安全です。 A-PET樹脂使用で透明性が高く内容物を引き立てます。 落としたりぶつけた場合も割れにくく安全です。 油類にも強く安全です。
材質A-PET、アモルファス・ポリエチレンテレフタラート 容量(mL)500 使用温度範囲(℃)+60~0 寸法(Φ×高さH)(mm)129×68
1袋
4,298 税込4,728
3日以内出荷

1巻
399 税込439
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)


LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY32B-500M) SMC CADデータあり
ストローク(mm)500 リード(mm)(B) 8 駆動方式転造ボールねじ モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V) サイズ(mm)32 ロッド先端ねじ(M) ロッド先端おねじ モータ配置(-) 上側折返し
1個
76,980 税込84,678
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

EA864AN-1、11用出力柵線(アルミ)500m
エスコ品番EA864AN-30
1個
7,300 税込8,030
翌日出荷


ハンドルが伸びるコンパクトリール 2通りの糸出しができます。
糸の長さ(m)500 糸の太さ(mm)約0.5 材質ナイロン
1巻
特価
529 税込582
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1巻
629 税込692
8日以内出荷


電柵用エリアアルミ線 高圧電流で害獣の侵入を防止!電気柵設置で、大切な農作物を荒らす動物に電気ショックを与え、追い払います。
用途害獣対策に。 直径(Φmm)1.2 タイプアポロエリアシステム電気柵用 長さ(m)500m
1個
5,998 税込6,598
3日以内出荷



電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY32DC-500M SMC CADデータあり
1個
99,980 税込109,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
149,800 税込164,780
10日以内出荷