20,370件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
目盛りはエッチングで刻まれているので消えることがありません。大きく鮮明な目盛り数字を採用しました。表裏ともcm目盛になっています。全てJIS規格品です。割付目盛付き。本体に品番が入っています。同厚タイプはケガキやすくなっています。焼き入れ加工により強度と適度な弾性を持たせています。
用途各種墨付け、ケガキ作業、直角・長さ測定に。 長枝(mm)520 短枝(mm)260 幅(mm)15 厚さ(mm)1.4 仕様赤数字入り目印に十二支の模様付き 形状同厚 質量(g)88 直角精度100mmで±0.1mmを超えない 測定範囲(cm)0~50 公差(mm)全長±0.2mm 表目盛 長枝(外)50cm、(内)45cm 表目盛 短枝(外)25cm、(内)20cm 裏目盛 長枝(外)50cm、(内)40cmホゾ 裏目盛 短枝(外)25cm、(内)20cm JIS規格取得取得済
1個ほか
2,898 税込3,188
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
359 税込395
当日出荷

1台
19,980 税込21,978
翌日出荷

低騒音のプラスチック製4枚ハネ。ワンタッチリング簡単で安全確実な固定リングです。ファッショナブルなフォルム。使いやすい3本脚スタンドタイプの工場扇。風量調節、強/中/弱の3段速調式。全閉型モータ採用。首振り角度87 度。
用途工場内の換気、機械の冷却、フロアーの乾燥、夏場の暑気対策に。 質量(kg)13.1 コード長さ(m)2.0 ハネ径(cm)50 消費電力(W)(50/60Hz)180/265 最大風速(m/min)445/520 最大風量(m3/min)270/310 トラスコ品番390-6515 摘要3速式 周波数(Hz)50/60 電源(V)単相100 羽根枚数4 モーター全閉型 首振角度(°)87 機能左右首振り、風量3段階調節 風量調整3段階 本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)850×735×1260 材質(羽根)プラスチック 左右首振 上下角度調整 サーマルプロテクター
1個
42,980 税込47,278
当日出荷

耐久性に優れたPVC構造。 USB 'A' + USB 'Mini-B' 高品質コネクタ。 2重シールド(編組+アルミ箔)。
用途デジタルカメラ、ビデオカメラ、MP3プレーヤー、PDAその他のポータブル機器から、写真、ビデオ、MP3ファイルをノートパソコン/デスクトップPCへ転送するUSBケーブル。交換用として最適 ケーブル長(cm)50 ブラック 質量(g)30 保証期間ライフタイム コネクタAUSB-A (USB 2.0、480 Mbps、4ピン) コネクタBUSB mini-B (5ピン) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
419 税込461
当日出荷

薄型Micro USBコネクタ用モールド。 2重シールド(編組+アルミ箔)。 最大480 MbpsのハイスピードUSBデータ転送速度をサポート。
用途Micro USB対応携帯デジタル機器を充電/同期 ケーブル長(cm)50 ブラック 質量(g)20 保証期間ライフタイム コネクタAUSB-A (USB 2.0、480 Mbps、4ピン) コネクタBUSB Micro-B (5ピン) RoHS指令(10物質対応)対応 適合用途データ転送用
1個
799 税込879
当日出荷

1本
999 税込1,099
欠品中

表面は日光やフラッシュによる反射を軽減する特殊加工が施されています。文字の読みやすさに配慮したフォントを採用。釘で壁面などに固定できる釘穴(Φ4mm)が四隅にあいています。
用途現場記録、写真撮影用の法令許可票 材質ポリプロピレン合成樹脂 寸法(mm)400×500×1 質量(g)195 保管温度(℃)-20~50 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
469 税込516
当日出荷

表面は日光やフラッシュによる反射を軽減する特殊加工が施されています。文字の読みやすさに配慮したフォントを採用。釘で壁面などに固定できる釘穴(Φ4mm)が四隅にあいています。
用途現場記録、写真撮影用の法令許可票 材質ポリプロピレン合成樹脂 寸法(mm)400×500×1 質量(g)195 保管温度(℃)-20~50 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
469 税込516
当日出荷

LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY25C-50CM) SMC CADデータあり
ストローク(mm)50 リード(mm)(C) 3 駆動方式転造ボールねじ モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V) サイズ(mm)25 ロッド先端ねじ(M) ロッド先端おねじ モータ配置(-) 上側折返し
1個
43,980 税込48,378
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Juniper EX-QSFP-40GE-DAC50CMとの100%互換性を保証。光ファイバに代わる費用対効果に優れた配線を使用。MSA(Multi-Source Agreement)業界規格に準拠。0.5W以下の低消費電力。ホットスワップ対応
用途40ギガビット対応のイーサネットネットワークで使用。ラック内の2点間ネットワークスイッチ/サーバー接続 長さ(m)5 幅(mm)18 ブラック 質量(g)100 消費電力(W)0.5 (接続端で) 保存温度(℃)-40 ~ 80 高さ(cm)1.3 動作温度(℃)0 ~ 70 データ転送速度(最大) 40Gbps コネクタAQSFP+ コネクタBQSFP+
1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷

LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY16B-50CM) SMC CADデータあり
ストローク(mm)50 リード(mm)(B) 5 駆動方式転造ボールねじ モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V) サイズ(mm)16 ロッド先端ねじ(M) ロッド先端おねじ モータ配置(-) 上側折返し
1個
44,980 税込49,478
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY16C-50CM) SMC CADデータあり
ストローク(mm)50 リード(mm)(C) 2.5 駆動方式転造ボールねじ モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V) サイズ(mm)16 ロッド先端ねじ(M) ロッド先端おねじ モータ配置(-) 上側折返し
1個
59,980 税込65,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY32B-50CM) SMC CADデータあり
ストローク(mm)50 リード(mm)(B) 8 駆動方式転造ボールねじ モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V) サイズ(mm)32 ロッド先端ねじ(M) ロッド先端おねじ モータ配置(-) 上側折返し
1個
52,980 税込58,278
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ヤヨイ化学名作50cm
角の部分が薄く平たいので、細かい材料にもピタリと張り付き、測りやすく、けがきやすくなっています。
1本
2,998 税込3,298
8日以内出荷

LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY32C-50CM) SMC CADデータあり
ストローク(mm)50 リード(mm)(C) 4 駆動方式転造ボールねじ モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V) サイズ(mm)32 ロッド先端ねじ(M) ロッド先端おねじ モータ配置(-) 上側折返し
1個
76,980 税込84,678
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY25B-50CM) SMC CADデータあり
ストローク(mm)50 リード(mm)(B) 6 駆動方式転造ボールねじ モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V) サイズ(mm)25 ロッド先端ねじ(M) ロッド先端おねじ モータ配置(-) 上側折返し
1個
61,980 税込68,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY40C-50CM) SMC CADデータあり
ストローク(mm)50 リード(mm)(C) 4 駆動方式転造ボールねじ モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V) サイズ(mm)40 ロッド先端ねじ(M) ロッド先端おねじ モータ配置(-) 上側折返し
1個
54,980 税込60,478
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY25A-50CM) SMC CADデータあり
ストローク(mm)50 リード(mm)(A) 12 駆動方式転造ボールねじ モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V) サイズ(mm)25 ロッド先端ねじ(M) ロッド先端おねじ モータ配置(-) 上側折返し
1個
51,980 税込57,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

OA機器にも使用できる万能ホコリ取りです。スカイポール、カーボングラスファイバーポールに接続することができますので、高所のホコリ取りが可能です。
用途業務用ホコリ取り 長さ(mm)500 質量(g)160
1本
1,798 税込1,978
当日出荷

電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY32A-50CM SMC CADデータあり
1個
59,980 税込65,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

空気をデザインする扇風機です。やさしい風を広範囲に広げます。衝撃に強い、大風量タイプの扇風機で、壁掛け・床置きが可能です。DCモーターを採用しているため、薄く・軽量で省エネです。360度回転するので真上にも真下にも向けられ、置き場所を変えることで冷気・暖気の循環ができ1年中使用できます。粉塵やゴミの侵入を防ぐ全閉型モーターで、高い耐久性のアルミ羽を採用しています
用途体育館・倉庫等の空気の循環 材質本体:金属、羽:アルミ 質量(kg)6.9 周波数(Hz)50/60 電流(A)(100V・50/60Hz)0.08~1.65・(240V・50/60Hz)0.05~0.81 消費電力(W)(100V・50/60Hz)3.8~116・(240V・50/60Hz)3.8~118 モーター全閉型 風量(m3/min)22~135 電源コード(m)2 モーター回転数(min-1[r.p.m])(100V・50/60Hz)340~1010・(240V・50/60Hz)340~1030 各種認証PSE 本体寸法(cm)26×64×62 標準ノイズ(dB)68 上下角度調整 360°旋回
1台
33,500 税込36,850
翌々日出荷

電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY25C-50CM SMC CADデータあり
1個
74,980 税込82,478
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY40C-50CM SMC CADデータあり
1個
64,980 税込71,478
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本
1,598 税込1,758
当日出荷

1個
2,290 税込2,519
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

商品特長。超軽量&超スリムで、着けごこちゼロ感覚。 負担なくずっと着けていられるマグネループAiryFree。着けごこちストレスフリー 自然体でコリケア 1超軽量 着けていないような軽さ 従来品の約50%の重さ。※AiryFree50cmとEX50cmの比較 2超スリム 目立ちにくい直径約2mm 太さは従来品の約55% 。※AiryFree50cmとEX50cmの比較。磁性紛を配合したループ全体から、55ミリテスラの磁力を放出。着脱カンタン。着け外しがカンタンなコネクター形状。ワンタッチでつけるだけの手軽さ。無理な力がかかるとはずれる安心設計。 万一どこかに引っかかったり、お子様が引っ張っても安心です。水洗い可能 ループは水洗い可能なので、衛生面も安心してご使用いただけます。 お風呂にもつけたまま入っていただけます。※温泉、海水浴、入浴剤入りのお風呂を除く。
用途使用上の注意。1. 心臓ペースメーカ等植込型医用電子機器または脳脊髄液短絡術用圧可変式シャントなどの医用電気機器を使用している方は、誤作動を招くおそれがありますので使用しないでください。2. 医師の治療を受けている方や下記の方は必ず専門家と相談の上、ご使用ください。(1)悪性腫瘍のある方。(2)心臓に障害のある方。(3)妊娠初期の不安定期または出産直後の方。(4)糖尿病などによる高度な末梢循環障害による知覚障害のある方 。3. 時計、磁気カード、フロッピーディスクなど磁気の影響を受けるものには近づけないでください。(データを破壊する原因になります。) 。4. 機器は改造しないでください。 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:303AGBZX00037000 医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

末松電子製作所FRPポール50cm
マルチガイシ用のFRPポールです。
長さ(cm)約50 直径(mm)約14
1箱(50本)
8,498 税込9,348
4日以内出荷

マイゾックス継ぎ足し用50cm
ニューアルロッドプラス 継ぎ足し用ロッド。50。
用途ニューアルロッド プラス オプション 材質アルミ 厚さ(mm)6 長さ(cm)50 ロッド幅(mm)60 マイゾックスコード223357
1本
1,098 税込1,208
翌日出荷

上部ひも付。重量950g。オーナメント(片面)が初めから取り付けてあります。商品は屋内仕様です。雨に濡れるとオーナメントの塗料の一部が溶け落ちる場合がございますので予めご了承ください。
用途クリスマス気分高まる演出に。 材質PVC 寸法(cm)Φ50×D10
1個
9,998 税込10,998
6日以内出荷

ハスクバーナ大工斧50cm
ハスクバーナの木の枝タイプの斧はすべて高品質のスウェーデン鋼からクラフトマンにより手で鍛造されたものです。また、ハンドルには米国のヒッコリー材を使用。 作業の種類ごとにより用意した斧は強靭性と鋭利さを併せもっています。革のエッジカバー付。
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷

電球は60W以下のものをご使用ください。
コード長さ(cm)50
1個
1,518 税込1,670
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,290 税込2,519
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
12,980 税込14,278
翌日出荷

1個
12,980 税込14,278
翌日出荷

角が薄く平たいので細かい材料にもピタリと張り付き、ケガキやすく測りやすくなっています。 外角基点の内側目盛が付いています。 表面の光の反射を抑えた見やすい全面シルバー仕上げ(艶消し加工)です。
用途各種墨付け、ケガキ作業、直角・長さ測定に。 長枝(mm)520 短枝(mm)260 幅(mm)15 厚さ(mm)1.0 形状同厚 測定範囲50cm 質量(g)87 精度直角度/100mmで±0.1mmを超えない長さの許容差/全長±0.2mm JIS規格JIS認証品 表目盛 長枝(外)50cm、(内)45cm 表目盛 短枝(外)25cm、(内)20cm 裏目盛 長枝(外)角目、(内)丸目ホゾ 裏目盛 短枝(外)25cm 長手(妻手)×幅×厚さ(mm)520(260)×15×1.0
1個ほか
2,598 税込2,858
翌日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY25B-50CM SMC CADデータあり
1個
51,980 税込57,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY16B-50CM SMC CADデータあり
1個
74,980 税込82,478
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY16C-50CM SMC CADデータあり
1個
69,980 税込76,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様ロッド全長:50cm 材質アルミ 厚さ(mm)6 質量(g)183 アズワン品番64-7910-53 ロッド幅(mm)60
1本
1,940 税込2,134
欠品中