マグネットで冷蔵庫横などに貼り付けて収納できます。アルミホイルやクッキングシートも入れ替えて使用できます。ラップを芯に取り付けるからスーッと回転してスムーズに引き出すことができます。ラップをスタイリッシュに収納。芯に取り付けるから楽に引き出せます。
材質本体・芯:ABS樹脂・マグネット、刃:ステンレス
長物収納に最適です。
用途直尺、水平器、ノコ刃入れに。
付属品仕切板2枚
トラスコ品番423-9890
材質ポリプロピレン
色クリア
高さ(mm)44
質量(g)325
奥行(mm)109
仕切板2
仕切数(個)(最大)3
仕切りあり
RoHS指令(10物質対応)対応
コマ数(最大)3
有効内寸法・奥行(mm)100
有効内寸法・高さ(mm)40
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)513×109×44
内寸(幅×奥行×高さ)(mm)500×100×40
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
透明なので中身が何か分かります。
多種類のサイズがあり、用途に合わせて選べます。
用途細かい部品の監理・収納に
トラスコ品番852-1424
色クリア
容量(mL)560
材質(本体)スチロール
質量(g)142
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×78×30
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)310×78×30
1個
¥489
税込¥538
当日出荷
【組立不要】【奥行50cm】【収納容量約37.4L】。ウォークインクローゼットにもぴったりな奥行き50cmの衣類収納ケースです。前倒れ防止構造となっており、積み重ねても使いやすい仕様です。収納の目安はTシャツなら18枚、セーターなら6枚、バスタオルなら10枚です。ベッド下のデッドスペースの活用にもおすすめです。高さのある深型タイプと浅型の2シリーズ展開です。
質量(kg)2.04
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×500×297
主要材質天板・本体・引き出し:ポリプロピレン
引出し内寸法(mm)327×450×244
収納の目安Tシャツだと18枚、セーターだと6枚、バスタオルだと10枚
スタッキングができます。引き出し部分が前後でも積み重ねができます。
用途小物収納、小物備品、文具整理に最適です。
材質ポリプロピレン(PP)
2018年トラスコ掲載ページ8 0909
長さ調整が可能なケースです。ブロー成形品のため、強くて丈夫で割れにくく、耐油性も兼ね備えています。積み重ねが可能で、工具整理、保管ケースとしても便利です。
用途工具、部品パーツの搬送、保管、整理整頓用。
材質ポリプロピレン(PP)
色ナチュラル
2018年トラスコ掲載ページ10 0839
【多サイズ展開】【スタッキング可】【ラインナップ表有】プラスチック製バックルの衝撃に強いフタ付きコンテナです。工具や生活用品、アウトドア用品など多目的に活用できます。辺の長さが該当していればバックルコンテナだけでなく、ボックスコンテナ(アイリスオーヤマ製)ともスタック可能です。耐荷重は1個当たりで2~45kg、積み重ね時に30~130kgと丈夫なため、大切なパーツの保管にも最適です。中身が見えて便利なクリアと、トレンドカラーでクールなチャコールグレーの2色です。商品の比較には関連資料の「コンテナシリーズ_ラインナップ表」をご覧ください。
用途工具や生活用品の収納・保管・整理
スタッキング可
フタあり
関連資料コンテナシリーズ_ラインナップ表(0.55MB)
コンテナ種類べた目
長物収納に最適です。
用途直尺、水平器、ノコ刃入れに。
色クリア
タイプ中皿なし
マグネットで冷蔵庫横などに貼り付けて収納できます。アルミホイルやクッキングシートも入れ替えて使用できます。ラップを芯に取り付けるからスーッと回転してスムーズに引き出すことができます。ラップをスタイリッシュに収納。芯に取り付けるから楽に引き出せます。
企画外サイズの長尺コンテナー。長物の保管、輸送に最適。高強度かつ軽量な点が好評。
用途蛍光灯、釣竿、ゴルフクラブの保管輸送で多数実績あり。
材質PP(ポリプロピレン)
フタなし
コンテナ種類ベタ目
【多サイズ展開】【スタッキング可】【ラインナップ表有】プラスチック製バックルの衝撃に強いフタ付きコンテナです。工具や生活用品、アウトドア用品など多目的に活用できます。辺の長さが該当していればバックルコンテナだけでなく、ボックスコンテナ(アイリスオーヤマ製)ともスタック可能です。耐荷重は1個当たりで2~45kg、積み重ね時に30~130kgと丈夫なため、大切なパーツの保管にも最適です。中身が見えて便利なクリアと、トレンドカラーでクールなチャコールグレーの2色です。商品の比較には関連資料の「コンテナシリーズ_ラインナップ表」をご覧ください。
用途工具や生活用品の収納・保管・整理
色チャコールグレー
関連資料コンテナシリーズ_ラインナップ表(0.55MB)
材質本体・芯:ABS樹脂・マグネット、刃:ステンレス
色ホワイト
質量(g)約270
対応ラップ:L幅31cmまで(紙管含む)50m巻・直径4.3cm以内 紙管の内径2.5cm以上が必要
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約32.6×5.5×5
1個
¥1,800
税込¥1,980
当日出荷
【多サイズ展開】さまざまなシーンで大活躍する、薄型タイプの多目的収納ボックスです。耐荷重約30kgで丈夫です。
色グレー/ダークグリーン
材質(本体)ポリプロピレン
関連資料アイリスオーヤマ_RVBOXシリーズ_ラインナップ表(0.35MB)
圧縮袋+収納ケース ひとつになったらきれいに収まる!。掃除機で吸引・圧縮!布団でいっぱいの押入れがスッキリ!。整理の目的は一時的にキレイにすることではなく、長期的にその状態を維持できる環境を作ることです。そのために重要なのはゆとりあるスペースを確保すること。頻繁に使わないものを圧縮して収納ケースに収めることで、ものを減らすことなくゆとりあるスペースを確保できるでしょう。側面板、底板付きで型崩れしにくい。縦にしても置けます。膨らみ防止するベルト付き。圧縮袋は収納ボックスの底に面ファスナーで取り除けます。使わないときは折りたたんでコンパクトに収納できます。整理収納アドバイザー 1級 塩田 孝祐 監修
材質[本体]表面:ポリプロピレン、窓部:EVA樹脂、[圧縮袋]表側:ナイロン、内側:ポリエチレン
質量(g)1060
適合サイズ布団用
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)70×50×25
1個
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
アウトドア用品、カー用品の収納、ホビー・DIYまで幅広く使用できます。使用しない時はネスティング(入れ子状態)でき、場所をとりません。バックル、エンブレムはABS樹脂使用なので、破損しにくく丈夫です。
仕様ハイパーマット表面仕上加工
材質(本体・蓋)ポリプロピレン(バックル・エンブレム)ABS樹脂
フタあり
フタの種類バックル式
ネスティング可
形状A(みかん箱)
色クラフト
フルートA
ライナーK5
配布用など大量使用におすすめ。
仕様スライド式
材質生地 ポリエチレン、骨 スチール
色クリア
アズワン品番68-5062-63
親骨長さ(cm)50
1ケース(36本)
¥9,698
税込¥10,668
7日以内出荷
WEBショップでの発送に欠かせない梱包資材である段ボール。作業時間の短縮、緩衝材の節減につながる、高さ可変式タイプをご用意しました。 。罫線を入れ、高さの調整をしやすくしました。(一部サイズを除く) 。配送料金は3辺合計のサイズと重量により設定されており、一部異なる場合がございますので各運送業者にお確かめください。サイズも豊富で、お得なまとめ買いタイプもあります。
フルートA
プラモール等の持ち運びに便利です。(※モール本体と付属品が分けて入れられて便利です。)
軽くて丈夫なプラ段(プラスチック段ボール)製です。
仕切板付きです。
大はケースの中身が確認できる、透明小窓と中仕切り付きです。
材質プラスチック段ボール
アルミ製の容器です。
使い捨て容器で、衛生的です。
料理やお菓子作りに最適です。
用途ケーキやプリンなど焼き菓子作りに。
お惣菜や薬味入れに。
ホームパーティーやバイキングの取り皿に。
【組立不要】【奥行50cm】【収納容量約27.7L】。ウォークインクローゼットにもぴったりな奥行き50cmの衣類収納ケースです。前倒れ防止構造となっており、積み重ねても使いやすい仕様です。収納の目安はYシャツなら10枚、セーターなら4枚、バスタオルなら6枚です。ベッド下のデッドスペースの活用にもおすすめです。高さのある深型タイプと浅型の2シリーズ展開です。
質量(kg)1.65
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×500×232
主要材質天板・本体・引き出し:ポリプロピレン
引出し内寸法(mm)330×451×179
収納の目安Tシャツだと12枚、セーターだと4枚、バスタオルだと6枚
ノイズに強い高級メタルケースを採用!BS/CS・地デジ/UHF/VHF対応!
衛星波(BS/CS)と地上波(UHF/VHF)を効率良く分波します。
【S-4C-FB】ケーブル2本付きで簡単に分波可能!
コネクタはネジ式ですのでしっかりと機器に接続でき、抜け落ちる心配がありません。
コネクタ形状両側ストレート/ネジ式(両端子金メッキ仕様)
出力周波数(Hz)U/V出力端子47~862(MHz)、BS/CS出力端子950~2600(MHz)
ケーブル長(cm)50
RoHS指令(10物質対応)対応
インピーダンス(Ω)75
コネクタ仕様F型
入力周波数(MHz)47~2600
たっぷり収納できて取り出しやすいマスクケース。玄関に置いてもおしゃれ。フタは片手で開けられる。おしり拭きやお掃除シートの収納にも。大きな取り出し口。対応サイズ幅約18×奥行約11cm以内のマスクを約50枚収納可能。
材質容器・蓋:ABS樹脂、底蓋:ポリエチレン
質量(g)約320
対応約W18×D11cm以内のマスクを約50収納可能
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約19×12×10.5
内寸(cm)約W18×D11×H9
おもちゃや衣類などがたっぷり入る。カラフルなお子様用収納ケース。かわいいデザイン。楽しくお片づけ。
積み重ねて収納できる丈夫な形状。持ち運びに便利なロック機能付き。
キャスター付きで移動ラクラク。
材質ポリプロピレン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)39×50×32
15cmのガラス棒状温度計を金属ケースに入れて使用します。
温度範囲は、-20~50℃です。
測定範囲(℃)-20~+50
最小目盛1℃
仕様クリップ金具付
材質真鍮ニッケルメッキ(ケース)
寸法(Φ×mm)ケース/ Φ8×170、 温度計/ Φ6×150
設置方式手持ち
アズワン品番1-606-01
温度表示方式棒状目盛
温度計の種類棒状温度計
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
本物のフルーツを押し花のように乾燥させた「押しフルーツ」を使用した、スマホケースを中心としたクラフト作品を販売しているハンドメイドブランド「astin muhler」(アスティンムーラー)とコラボした新しいプリントファブリック
生地オックス インクジェット
材質綿100%
長さ(cm)50
おもちゃや衣類などがたっぷり入る。カラフルなお子様用収納ケース。かわいいデザイン。楽しくお片づけ。
積み重ねて収納できる丈夫な形状。持ち運びに便利なロック機能付き。
キャスター付きで移動ラクラク。
材質ポリプロピレン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)39×50×32
溶接棒を収納してベルトなどに吊り下げて使えるホルダーです。
牛革製なので溶接環境に最適。
底部分は二重補強されています。
用途溶接棒の収納
材質牛革
適合ベルト幅(mm)50
幅(cm)約8
全長(cm)約30
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
コネクタ (先端除く) とケーブルの色はホワイトです。白色パーツや内部白塗装ケースに好適です。マザーボードやストレージに差し込むとコネクタ先端部分が埋まるため、黒色部分が目につきません。ラッチ付でケーブルをしっかり固定できます。取り回しが簡単なスリムコネクタを採用しています。ケーブルはナイロンメッシュスリーブで絡まりにくく、耐久性も高いです。接続機器を簡単に見分けられる、識別用タグシールが付属します。
用途白色マザーボード・ケースに合います。ナイロンメッシュスリーブで絡まりにくく、耐久性も高いです。
付属品識別用タグシール
色ケーブル:ホワイト
コネクタ形状ラッチ付7ピン メス、ラッチ付7ピン メス
対応SATA Revision 3.0規格対応・SATA 1.5Gb/s、3Gb/s、6Gb/s対応
ケーブル長(cm)50
RoHS指令(10物質対応)対応
変換タイプメス-メス
1本
¥899
税込¥989
4日以内出荷
薄型PWM120mmケースファン
15mm厚ファンへと改良
高精度密閉型FDB
流体軸受構造による潤滑効果と静粛性
低摩擦/長寿命を実現
定性に優れた衝撃吸収ラバーパッド
ファン用エクステンダーケーブル付属で50cmまで延長可能
RoHS対応の環境配慮型プロダクト
寸法(mm)120×120×15
質量(g)106
接続PWM 4ピン
回転数(min-1[r.p.m])300±200~1800±10%
最大風量(CFM)8.16~48
標準ノイズ(dB)2.58~27.8
最大静圧(mmH2O)0.045~1.36
最大静圧(Pa)0.44~13.34
定格電流(A)0.18
動作電圧(V)DC12
ケーブル長(cm)ファンケーブル部分:30(50cmまで延長可能)
ベアリングSealed Precision FDB(高精度密閉型FDB)
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様リブ無し
1個
¥1,098
税込¥1,208
22日以内出荷
PWM120mmケースファン
新設計のファンフレーム
26mm厚ファンへと改良
高精度密閉型FDB
流体軸受構造による潤滑効果と静粛性
低摩擦/長寿命を実現
定性に優れた衝撃吸収ラバーパッド
ファン用エクステンダーケーブル付属で50cmまで延長可能
RoHS対応の環境配慮型プロダクト
寸法(mm)120×120×26
接続PWM 4ピン
動作電圧(V)DC12
ケーブル長(cm)ファンケーブル部分:30(50cmまで延長可能)
ベアリングSealed Precision FDB(高精度密閉型FDB)
仕様リブ無し
再生素材(エコ素材)を使用した環境にやさしいフェイクグリーンブランド「Planeco(プラネコ)」。梁や壁面装飾・花器に活ける・アレンジをつくる際に使用します。王道のデザインや少し遊びがあるデザインの装飾が可能です。オフィスや商業施設にグリーンを取り入れることでリラックス効果や生産性の向上など様々なメリットが期待できます。そして注目されているのがデザイン性が高くメンテナンスフリーで楽しめるフェイクグリーンです。日々の暮らしや仕事の中で大切な空間を彩ゆたかに。地球にやさしいフェイクグリーンで安らぎの空間演出をご提案します。
用途オフィス、商業施設、病院、住宅、工場、倉庫、事務所など
材質ポリエステル(リサイクル素材)/ポリエチレン(リサイクル素材)
色グリーン/ホワイト
色(略号)G/W
高さ(cm)50
色番185
葉(cm)Φ7.5×5.5-12×8.5
ステム寸法(cm)10
GELIDブランドの120mmアドレサブルRGBケースファン「STELLA INFINITY」のホワイトモデルです。RGBの規格は5V 3ピン「ARGB」を採用しました。RGBコネクタは増設も可能な分岐ケーブル(デイジーチェーン)仕様です。デュアルリングライティングによりフレーム裏側のLEDも発光します。24個のLEDと、軸部分にインフィニティミラーを搭載しました。ベアリングには「Hydro Dynamic」採用しました。ファンモータICでノイズ発生を低減します。衝撃吸収ラバーパッドにより、振動吸収性やファンの安定性に優れます。ファンケーブルおよびRGBケーブルのケーブル長は使い勝手のいい50cmです。
形状リブ:無し
寸法(mm)120×120×厚さ25
質量(g)160
電圧(V)駆動:DC12/LED 5
消費電力(W)最大5
定格電流(A)0.19 /LED 0.73
最大静圧(mmH2O)1.3H20(最大値)
接続PWM 4ピン/5V 3pin ARGB
風量70CFM(最大値)
回転数500~1600 rpm
保証期間3年
騒音レベル(dB(A))ノイズ:35dBA(最大値)
コネクタファンコネクタ:4 Pin PWM、LEDコネクタ:3 Pin ARGB
ケーブル長(cm)ファンケーブル部分 50、ARGBケーブル部分 50+10(デイジーチェーン部分)
RoHS指令(10物質対応)対応
LED使用数(個)24
1個
¥1,398
税込¥1,538
5日以内出荷
材質(パイル)原着ポリプロピレン100%
パイル長(mm)3.5ループ
防炎性能試験番号EO 060039
その他1組(2枚)から購入可能なバラ売りもあります
厚さ(mm)6.2
タイプ裏面のり付加工
寸法(cm)50×50
材質(バッキング)PVC+ガラス不織布
接着剤ベンリダインGT(接着補強)
制電性(KV)1以下(JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底)
パイル密度1/10G×10.5ST
ホワイトPCに最適な120mm角4ピンPWM仕様のホワイトモデルケースファン 従来のKAZE FLEXより風量重視の設計に改良されたファンフレーム形状により冷却性能が向上 サイズ社CPUオリジナルCPUクーラー「虎徹Mark II REV.B」および「無限5 REV.C」にも採用されており、同クーラーの増設用ファンとしても最適 従来のKAZE FLEXに比べ、防振ラバーパッド込みの厚さが1mm薄くなり、サイドフロークーラー使用時にメモリとのクリアランスを確保 Sealed Precision FDB(高精度密閉型FDB)採用 オイル封入キャップを排した完全密閉型のベアリング構造で、オイルの揮発や漏れを最低限に抑える高い保持能力を実現 回転軸と軸受けとの空間にオイルを蓄える流体軸受構造により高い潤滑効果と静粛性を発揮 軸受部に強度及び耐久性の高い高合金を採用することで、低摩擦・長寿命を実現 200~250℃の高温に耐える高品質な潤滑油を採用 衝撃吸収ラバーパッド」を採用することにより、振動吸収性やファンの安定性を向上 ファンケーブルは通常で30cm、延長ケーブルにより、50cmまで延長可能 RoHS対応の環境配慮型プロダクト
寸法(mm)120×120×厚さ26
質量(g)145
タイプリブ無し
電圧(V)駆動:DC12
回転数(min-1[r.p.m])300±200~2000±10%
ベアリングSealed Precision FDB(高精度密閉型FDB)
定格電流(A)0.35
接続PWM(4ピン)
騒音レベル(dB(A))4~36.2
ケーブル長(cm)30(50まで延長可能)
RoHS指令(10物質対応)対応
最大風量(CFM)16.90~90.28
静圧(Pa)0.075~2.67mmH2O/0.74~26.18
1個
¥1,298
税込¥1,428
5日以内出荷
120mmアドレサブルRGBケースファンです。 24個のLEDを搭載しました。 フレーム部分とブレード部分が独立したデュアルリングLED仕様です。 軸部分にインフィニティミラーを搭載しました。 RGBの規格は5V 3ピン「ARGB」を採用しました。 RGBコネクタは増設も可能な分岐ケーブル(デイジーチェーン)仕様です。 デュアルリングライティングによりフレーム裏側のLEDも発光します。 ベアリングはHydro Dynamicを採用しました。 ノイズを発生を低減したファンモータICを採用しました。 「衝撃吸収ラバーパッド」により、振動吸収性やファンの安定性に優れます。 ファンケーブルおよびRGBケーブルのケーブル長は50cmです。
仕様ノイズ:35dBA(最大値)、リブ:無し、静圧:1.3mmH2O(最大値)
寸法(mm)120×120×厚さ25
質量(g)161
電圧(V)DC12/LED 5
回転数(min-1[r.p.m])ファン:500~1600
定格電流(A)0.19/LED 0.73
接続PWM 4ピン/5V 3pin ARGB
風量70CFM(最大値)
LED24個
ケーブル長(cm)ファンケーブル部分 50、ARGBケーブル部分 50+10(デイジーチェーン部分)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,398
税込¥1,538
5日以内出荷
ランドセルにフックで固定。反射プリントで夜でも安心です。
用途外からカギが見えない目隠しキーケース。リール付きでランドセルにつけたまま鍵の開閉ができる
材質PU
質量(g)約32
寸法(縦×横)(mm)1250×500
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)50×125×15
たっぷり24段使える:大容量48個入りなので、引き出し24段分たっぷり使えます。
。ボタニカルの香り広がる:さわやかで清潔感のあるボタニカルの香りが続きます。植物由来香料配合です。
。1年間防虫※防虫効果は、使用開始後、約1年間(温度、収納容器、使用状態などで、効果、有効期間は異なります。)
。衣類のトラブルをトータルケア
。【防虫】ニオイがつかない防虫成分がすみずみまで広がり、大切な衣類を虫から守ります。また、防虫効果に加えて、気になるダニをよせつけにくくします。(※屋内塵性ダニ類の忌避効果を確認しています。使用環境によって効果は異なります。)
。【消臭】消臭成分が収納空間にこもったニオイをしっかり消臭します。
。【防カビ】防カビ成分配合でカビの発育を抑え、衣類をカビから守ります。
。【黄ばみ防止】黄ばみ防止成分配合のパルプ粒が、衣類保管時の窒素酸化物(NOx)由来の黄ばみの発生を防ぎます。
。※食べこぼしや汗の汚れが原因の黄ばみには効果はありません。
。※すでに発生している黄ばみを消す効果はありません。
。※生地や素材によって効果は異なります。
。取替え時期はっきり:ピンク色の粒が淡い青色になったらお取替えください。(最終的な色の変化は使用環境によって異なります。)
。原料由来の黒い粒が入っていることがありますが、品質上問題ありません。
。パラジクロルベンゼン、ナフタリン、しょうのうなどのあらゆる防虫剤と一緒に使えます。
。せんい製品防虫剤(エムペントリン製剤)
。本品はパラジクロルベンゼン製剤ではありません。
。【ウールマーク認定製品(認定I0007)】
。本製品は衣類の取扱表示および本防虫剤の製造者が発行した取扱表示に従い使用する場合、ウールマーク付き衣類の使用に適した防虫剤としてウールマークが認定した製品です。
用途衣類の上に置いてください。
。タンスの引き出し(50L)に2個から4個、衣装ケース(50L)に2個から4個が個数の目安です。
。使い残した製剤は、中の透明プラスチック容器に入れて蓋をして保管し、早めにお使いください。
。【標準使用量】
。タンスの引き出し(50L)に2個から4個・タンスの引き出し:50L(幅90cm×奥行43cm×深さ13cm)
。衣装ケース(50L)に2個から4個・衣装ケース:50L(幅36cm×奥行50cm×深さ28cm)
。【収納前に】
。衣類の汚れをきちんと落としてください。
。衣類をよく乾燥させてください。
。クリーニングのカバー等は外してください。
。【有効期間】
。防虫効果は、使用開始後、約1年間(温度、収納容器、使用状態などで、効果、有効期間は異なります。)
。【取替え時期はっきり】
。ピンク色の粒が淡い青色になったらお取替えください。(最終的な色の変化は使用環境によって異なります。)
。原料由来の黒い粒が入っていることがありますが、品質上問題ありません。
。【使用場所】引き出しに、衣装ケースに、和服にも
。※金糸、銀糸、和服(着物、帯、和装小物類)、ラメ加工製品(金属装飾が施された衣類)、ボタン類(金属、プラスチック類)、毛皮や革製品にも使えます。
。(変質のおそれがあるため、人形類には人形用防虫剤の使用をおすすめします。)
。※注意:本品を上記に使用する場合は、直接触れないようにするか、たとう紙の上に置いてください。
。【保存方法】
。密封して温度の低い直射日光のあたらないところに保存してください。
。・6ヵ月に1回スプレーするだけ「ピレパラアース Magic Push(マジックプッシュ)」もおすすめです。
成分エムペントリン(ピレスロイド系)(防虫成分)、3-メチル-4-イソプロピルフェノール(防カビ成分)、香料、緑茶エキス・炭酸カルシウム(消臭成分)、無機系吸着剤(黄ばみ防止成分)
種別衣類用防虫剤
シリーズピレパラアース
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)160×290×75
香りボタニカルの香り
使用期間(年)1
1包(48個)
¥749
税込¥824
当日出荷
120mm角4ピンPWM仕様のケースファンの3個セット 新開発渦巻き状フィンにより、高回転域でもノイズを抑え、低騒音、高風量、高静圧を実現 従来のファンに比べ「回転数が高いが非常に静かなファン」冷却重視なCPUクーラーや水冷ラジエーター向け 従来ファンに比べ、直進性に優れたエアフローを構築 Sealed Precision FDB(高精度密閉型FDB)採用 オイル封入キャップを排した完全密閉型のベアリング構造で、オイルの揮発や漏れを最低限に抑える高い保持能力を実現 回転軸と軸受けとの空間にオイルを蓄える流体軸受構造により高い潤滑効果と静粛性を発揮 軸受部に強度及び耐久性の高い高合金を採用することで、低摩擦・長寿命を実現 200~250℃の高温に耐える高品質な潤滑油を採用 衝撃吸収ラバーパッド」を採用することにより、振動吸収性やファンの安定性を向上 ファンケーブルは通常で30cm、延長ケーブルにより、50cmまで延長可能 RoHS対応の環境配慮型プロダクト
仕様リブ:無し
寸法(mm)120×120×厚さ26
質量(g)178g
電圧(V)駆動:DC 12V
ベアリングSealed Precision FDB(高精度密閉型FDB)
定格電流(A)0.15A
接続PWM 4ピン
風量7.68~60.29CFM
回転数350±200~2000rpm±10%
騒音レベル(dB(A))ノイズ:3~26.88dBA
ケーブル長(cm)30cm(50cmまで延長可能)
RoHS指令(10物質対応)対応
静圧(Pa)0.05~2.45mmH2O/0.49~24.03
1個
¥2,898
税込¥3,188
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ