カテゴリ
- テープ(150)
- バイク部品(61)
- 制御機器(40)
- 電気材料(18)
- 測定用品(18)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(16)
- 空調・照明・電設資材(13)
- 学童・教育用品(12)
- 卓上消耗品(11)
- 科学研究・開発用品(9)
- 建築金物(7)
- 作業工具(7)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
- メカニカル部品(5)
- 切削工具(5)
- 農業・園芸資材(5)
- 空圧工具(5)
- ねじ・ボルト・釘(4)
- クリーンルーム用品(4)
- 家電(4)
- 塗装・養生・内装用品(3)
- 物流用品(2)
- 梱包用品(2)
- 清掃用品(2)
- 測量用品(土木/建設)(2)
- 建材・エクステリア(2)
- 救急・衛生(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 事務用品(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- 保管用品(1)
- 厨房用品(1)
- 機構部品(1)
- オフィス家具(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 安全用品(1)
- 安全標識(1)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 自動車補修のお困りごと解決 マスキングテープ編(1)
- 医療(1)
- 整備工具・収納(1)
- カー用品(1)
- 研磨材(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 自転車部品(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 農業機械(1)
- 縫製用品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(8)
- BEST(ベスト)[金物](7)
- DXアンテナ(6)
- RS PRO(19)
- エスコ(5)
- オカモト(9)
- セキスイ(13)
- タカノクリエイト(8)
- ダイヤテックス(7)
- ナリカ(6)
- ニチバン(10)
- ニトムズ(5)
- プロトブレンボ(57)
- マクセル(32)
- ヨコタ工業(5)
- リンレイテープ(6)
- 光洋化学(8)
- 北陽電機(8)
- 寺岡製作所(30)
- 日東電工(旧:Permacel)(9)
- ブランドをもっと見る
「50mm×50m」の検索結果

バイオハザードマークテープ 橙 50mm×50m
岩田紙器¥999税込¥1,0991個当日出荷医療廃棄物の分別など、汎用性の高いバイオハザードマークラベルです。仕様固形物専用色オレンジ色サイズ50mm×50m型番橙アズワン品番0-8051-01
ホース 送排水用 PVC製
(71件のレビュー)¥7,798税込¥8,5781巻当日出荷水中ポンプでの利用も多く、折りたたみ収納にも便利です。用途低圧用ホースとし高低差の少ないところでの送水や排水用に。工業、土木・建設、農業・灌漑などに。材質(ホース)PVC/(補強糸)ポリエステル色ブルー使用温度範囲(℃)-10~60常用圧力(MPa)0.4破壊圧力(MPa)1.2適合流体水
パイオラン(TM)テープ 塗装・建築養生用 Y-09-CL
ダイヤテックス(204件のレビュー)¥939税込¥1,0331巻当日出荷から翌々日出荷引張強度・手切れ性・粘着力・再剥離性のバランスが取れた養生テープ パイオランテープ誕生40年を機に、基材にバイオマスプラスチックを配合した環境配慮仕様にリニューアル バイオマスマーク取得製品(リニューアル品) 年間1,200tのCO2減効果が期待できる(樹齢40年の杉の木、約50万本のCO2吸収量に相当) 持続可能な社会の実現に向け、同じ使うなら”地球にやさしく”してみませんか用途刷毛塗り、スプレー塗装時の養生 アスファルト見切り、グレーチングの養生 土木・道路工事、引越し、イベント等での養生 公共の場所など美観養生が必要な目立たせたくない場所におすすめ
粘着テープ ダンプロンリサイクル NO.3002RC 50mm×50m
日東電工ベースマテリアル(旧:日東電工CSシステム)¥54,980税込¥60,4781箱(5パック×10巻)8日以内出荷基材にリサイクルPETを使用しております。環境にやさしい粘着剤です。サステナビリティの取り組みを定型印刷でPRできます。用途段ボールの梱包用、包装用。仕様油性ペン可トラスコ品番693-2836材質基材:リサイクルPET、粘着剤:ゴム系厚さ(mm)0.045色トウメイテープ幅(mm)50テープ長さ(m)50テープ厚さ(mm)0.045粘着力(N/10mm)5.2引張強度(N/25mm)115引張強度(N/10mm)46粘着力(N/25mm)13切断方法切断にはカッターが必要
クラフトテープ
(1047件のレビュー)¥229~税込¥252~1巻ほか当日出荷安心の日本製クラフトテープ。 用途に合わせて幅25・38・50mm・75mmの4種類から選ぶことが出来ます。 表面にはラミネート加工を施しているので湿度が高いところでも安心。用途ダンボールの封緘。軽梱包用。伸度(%)9.99タック(ボールNo.)16巻戻し力(N/10mm)0.60引張強度(N/10mm)60.0RoHS指令(10物質対応)対応テープタイプ重ね貼り不可
サインテープ 50mm幅×50m ピンク
WIZ'A(1件のレビュー)¥649税込¥7141個当日出荷用途工事現場、測量現場、樹林、樹木調査等の目印仕様対象を目立たせるピンク材質PVC厚さ(mm)0.09色ピンク長さ(m)50テープ幅(mm)50
トーヨー AスリングベルトⅣ等級
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)¥9,198税込¥10,1181個翌々日出荷両端アイ形(両端に強靭保護シート付き)。JIS規格最上級品(Ⅳ等級)。材質は超強力ポリエステル繊維。伸縮性が少なく重量物でも安定した作業ができます。使用限界を知らせる両端の黒いラインまで亀裂や摩耗が生じたら危険信号JIS規格JIS B8818 4等級
セキュリティテープ 全転写タイプ 50mm幅×50m VOID表示 開封確認
メディアカバーマーケット¥2,198税込¥2,4181巻4日以内出荷・封筒、梱包箱、書類、荷物などの開封確認に使用できるセキュリティテープです。・剥がすと貼付面に「VOID」の文字が残る全転写タイプで、開封や貼り直しの痕跡を確認しやすい仕様です。・重要書類、郵便物、配送物、保管品などの封印管理に使用できます。・PETフィルム基材とアクリル系粘着剤を使用した、強粘着タイプのテープです。・開封や貼り直し、改ざんの痕跡確認に適しており、荷物や保管品の封印管理に役立ちます。幅(mm)50厚さ(mm)0.06質量(g)20タイプ全転写長さ(m)50基材PET粘着剤アクリル系粘着剤表示内容剥離時:OPENED VOID
トラ養生テープ TT-50YB 50mm×25m 黄/黒
日東エルマテリアル¥23,980税込¥26,3781箱(30巻)当日出荷貼るだけで安全標示や注意喚起を促せます。建築養生テープをベースとしている為、糊のはみ出しや、糊残りがほとんどありません。手で簡単に切れる為、作業性がアップします。用途建築現場看板や建築現場足場、工場内の注意喚起に。トラスコ品番716-8563材質粘着剤:アクリル系幅(mm)50厚さ(mm)0.15色黄/黒長さ(m)25基材ポリエチレンクロス粘着剤アクリル系粘着力(N/10mm)3.14引張強度(N/10mm)55.7粘着力(N/25mm)7.89特性手で切れる
OPPテープ
(71件のレビュー)¥4,598税込¥5,0581箱(50巻)当日出荷安価なのに強度が高く、粘着力も抜群。 厚みもあり作業性も良いので、軽~中梱包用テープとして大活躍。 重ね貼りはもちろん、文字も書けます。用途軽~中梱包用。段ボールケースなどの梱包に。輸出梱包用色透明テープ幅(mm)48基材OPPテープ厚さ(mm)0.05粘着剤アクリル系粘着力2.12主な用途梱包用引張強度(N/10mm)34テープタイプ文字が書ける、重ね貼り可
パイオラン(TM)テープ 塗装・建築養生用 Y-09-GR
ダイヤテックス(500件のレビュー)¥959税込¥1,0551巻当日出荷から翌々日出荷引張強度・手切れ性・粘着力・再剥離性のバランスが取れた養生テープ パイオランテープ誕生40年を機に、基材にバイオマスプラスチックを配合した環境配慮仕様にリニューアル バイオマスマーク取得製品(リニューアル品) グリーン購入法適合商品 年間1,200tのCO2減効果が期待できる(樹齢40年の杉の木、約50万本のCO2吸収量に相当) 持続可能な社会の実現に向け、次世代のために、できること始めませんか用途刷毛塗り、スプレー塗装時の養生 アスファルト見切り、グレーチングの養生 土木・道路工事、引越し、イベント等での養生
アルミテープ 光沢なし
(129件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781巻当日出荷屋外などに使用が最適なアルミ箔テープです。凸凹面や曲面などにもしっかりとフィットします。用途ダクトや配管の保護に。仕様光沢なし・離型紙付き基材アルミ粘着剤アクリル系引張強度(N/25mm)75粘着力(N/25mm)18
P-カットテープ β NO.4102
寺岡製作所(41件のレビュー)¥749~税込¥824~1巻ほか当日出荷軽くてコンパクトです。 簡単に手で切れ、かつ剥がす際に引っ張ってもテープが切れづらいので作業性が良好です。 中重量物(6kg)の梱包の落下衝撃に耐える梱包性能があります。 透明性があり、下の印刷や文字が見えます。 樹脂や金属など紙以外の硬質材料に対して粘着剤がほとんど残りません。 薄くしなやかさなため、凹凸面にもなじみます。用途包装用。 各種の仮止め、結束、補修。伸び(%)22引張強度(N/25mm)140RoHS指令(10物質対応)対応
再はく離可能&強接着 両面テープ No.5000NS
日東電工(旧:Permacel)(91件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1巻ほか当日出荷から25日以内出荷テープ強度が強靭なため材料がちぎれて、テープを取る面倒な作業が不要です。のり残りし難く、再はく離性にすぐれています。使用範囲、使用温度範囲が広く、部品固定性能にすぐれています。RoHS指令10物質を使用しておりません。UL969認定製品です。用途金属板、プラスチック板、発泡体などの接着用。プリンタ、複写機などのOA機器や、テレビ、エアコンなどの家電機器のクッション材、シール材の接着用。携帯電話、パソコンなどの内部部品とPETフィルムなどの接着用。再はく離を要する用途に適しています。テープ厚さ(mm)0.16
OPPテープ 重梱包用
(8件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981箱(50巻)当日出荷約90ミクロンの厚手タイプのOPPテープになります。強度と粘着力にすぐれております。重ね貼りができ、上から油性マジックで文字が書けます。用途重梱包向け。段ボールケースなどの梱包に。輸出梱包用色透明基材OPPテープ長さ(m)50テープ厚さ(mm)0.09粘着剤アクリル系粘着力2.28引張強度(N/10mm)80.8テープタイプ文字が書ける、重ね貼り可
多用途両面接着テープ No.5015
日東電工(旧:Permacel)(26件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1巻ほか当日出荷から34日以内出荷多用途用両面接着テープです。 金属やプラスチックなどに強力に接着し、特に耐反発性にすぐれています。 UL969を取得しています。





+1
クラフトテープ No.500
セキスイ(67件のレビュー)¥259~税込¥285~1巻ほか当日出荷から9日以内出荷優れた保持力・作業性に優れた軽い展開・安定した品質を持つ、ダンボール梱包に最も多く使われる汎用性に優れたテープです。 特殊な樹脂加工により防湿性に優れ、高・低温性にも優れています。 エコ紙管採用のため環境貢献製品になります。 1.廃棄物量が従来紙管と比較して約30%削減。2.製造時・廃棄時の二酸化炭素の排出量も50%削減可能 テープ基材には字は書けません・重ね貼り不可用途ダンボールケース(中・軽梱包)の封緘。
クラフトテープ 軽梱包用 幅50mm
(5件のレビュー)¥189~税込¥208~1巻ほか当日出荷手で切れて引き出しやすいクラフトテープ 表面にはラミネート加工を施しているので湿度が高いところでも安心。 軽量物の梱包に最適用途ダンボールの封緘。軽梱包用。色茶種類ラミネートタイプテープ幅(mm)50基材クラフト紙テープ長さ(m)50テープ厚さ(mm)0.12粘着剤ゴム系粘着力3.2N/10mm引張強度(N/10mm)28テープタイプ重ね張り不可
50mmx50m 両面テープ(0.05mm耐熱・耐薬品性)
エスコ¥10,700税込¥11,7701個翌日出荷耐熱性、接着強度、耐薬品性、加工性に優れています。用途FPC(フレキシブルプリント基盤)の固定用エスコ品番EA944MG-59テープ地色透明芯径(mm)76(3インチ)適合用途耐熱主なワーク大面材、パーツ



P-カットテープα NO.4100
寺岡製作所(18件のレビュー)¥849~税込¥934~1個ほか当日出荷から21日以内出荷軽くてコンパクトです。 簡単に手で切れ、かつ剥がす際に引っ張ってもテープが切れづらいので作業性が良好です。 様々な材料に優れた粘着力を発揮するとともに、長時間貼り付け後に剥がした際の粘着剤の残留(糊残り)が起きづらいテープです。 薄くしなやかさなため、凹凸面にもなじみます。用途一般養生。 建築・リフォーム作業。 橋梁の塗装養生。





パイオラン(TM)テープ ラインテープ L-10
ダイヤテックス(26件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1巻ほか当日出荷手切れ性もあり作業性抜群。アクリル糊を使用、糊のはみ出し、糊残りが少ない設計。用途工場、駐車場、病院などの構内区画ライン標示に。 学校、ホテル、駅構内などの案内ライン標示に。主な用途表示・安全用粘着力(N/10mm)4.4引張強度(N/10mm)60粘着力(N/25mm)11引張強度(N/50mm)320剥離紙なし


エバーセルOPPテープ No.830NEV
セキスイ(38件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1パック(5巻)ほか当日出荷から10日以内出荷★製造段階で有機溶剤を使用しない環境対応製品になります。またコストパフォーマンスの高いOPPテープになり強度・粘着性に優れ、用途に合わせて幅広くご利用頂けます。用途ダンボールケースの封かん・輸出用梱包
一般用両面テープ No.501F
日東電工(旧:Permacel)(32件のレビュー)¥68,980税込¥75,8781箱(24巻)当日出荷から25日以内出荷被着体による粘着力の差が少ないため、使用範囲が広い両面接着テープです。 適度な粘着感があり、貼り付け作業がし易いテープです。用途一般事務用途 紙やフィルムのスプライス用 軽量プレートの固定 他幅広い用途に
補修用断熱セット エアコン配管用
オーム電機(2件のレビュー)¥588税込¥6471セット当日出荷エアコン配管用の断熱材と非粘着テープのセットセット内容Φ6mm断熱材(長さ50cm)×1本、Φ9mm断熱材(長さ50cm)×1本、非粘着テープ(長さ3m)×1本長さ(m)【非粘着テープ】3断熱材Φ6mm 50cm 耐熱温度120℃ / Φ9mm 50cm 耐熱温度120℃
包装用 クラフトテープ No.200
リンレイテープ(47件のレビュー)¥269~税込¥296~1巻ほか当日出荷から9日以内出荷環境にやさしい無溶剤タイプ 粘着力に優れています 合成ゴム系 ダンボール包装の定番商品です。 重ね貼り不可・テープに文字を書くことはできません・白糊用途軽~中梱包RoHS指令(10物質対応)対応
透明梱包用テープ NO.3303
ニトムズ(60件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1パック(3巻)ほか当日出荷強度・透明度・使い勝手、すべてにバランスのとれた逸品です! 文字が書ける。重ね貼りOK。用途ダンボール箱の包装に。 透明フィルムや、色、柄、文字などの入った素材の粘着用途に。 袋の結束や、紙箱の角の補修に。 中~重梱包。仕様テープのみタイプテープのみ主な用途梱包用粘着力(N/10mm)4引張強度(N/10mm)52特性透明テープタイプ重ね貼り可、文字が書ける
一般用両面テープ N0.500
日東電工(旧:Permacel)(8件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1巻ほか当日出荷から34日以内出荷工業用両面テープとして幅広い用途に、ご使用いただき、信頼のあるロングセラー製品です。粘着力がすぐれています。反発力に耐える性能が他の両面テープに比べすぐれています。UL969を取得しています。用途打ち抜き金属銘板用。プラスチック表示板の固定用。自動車のメーターパネルやクーラーなどの装飾固定用。
ホワイティ スーパークラフトテープ No.504WNS
セキスイ(9件のレビュー)¥439税込¥4831巻当日出荷から8日以内出荷ノンスリップ機能がプラスされた、滑りにくいホワイティです。 504NSの機能をそのまま保持した、ホワイトタイプのクラフトテープです。 荷崩れ防止、重ね貼り書き込みなどの性能を一段とアップし、より用途が広がりました。用途ダンボールケースの封かん、宅急便や小包などの荷造り用。 化粧品等のイメージ性の高い包装 装飾 軽梱包





+2
カラークラフト No.500WC
セキスイ(14件のレビュー)¥589~税込¥648~1巻ほか当日出荷から10日以内出荷白い特殊クラフト紙を使用し、色鮮やかな発色を実現したクラフトテープです。 展開音が静かで快適な作業条件を作ります。 無溶剤化した粘着剤を使用しています。用途ダンボールケースの封かん、宅急便や小包などの荷造り用。 内容物の識別用 イメージを大切にする商品用 軽梱包
スーパークラフトテープ#504NS
セキスイ(30件のレビュー)¥359~税込¥395~1巻ほか当日出荷から10日以内出荷高品質と高機能で荷崩れしにくいノンスリップホワイトタイプのテープです。 クラフトテープ本来の使いやすさや手軽さに、滑りにくい・重ねて貼れる・文字が書けると、3機能をプラス。あらゆる作業をより快適に、効率よく行うことができます。用途積み上げ保管 通い箱 中身の軽い食品・菓子・家庭雑貨 中身の識別・確認が必要な荷物など 軽梱包



カットエース
光洋化学(35件のレビュー)¥899~税込¥989~1巻当日出荷薄く柔軟性があるので、凹凸部にも良く張付き、長時間の養生にも浮いたり剥がれたりしません。糊残りしにくく床養生(フローリング)に最適。床板塗膜をはがさず養生シートによく着き、はがれにくい。軟質塩ビなどにも糊残りしにくい。 中粘着用途床養生
セロテープ® 産業用
ニチバン(11件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181パック(3巻)当日出荷軽包装用途全般に使用でき、しなやかで使いやすく作業性にも優れています。用途軽包装全般、紙箱の包装や固定、ポスターなどの仮止め、貼り付けなど。厚さ(mm)0.05色透明区分産業用基材セロハンテープ種類大巻伸度(%)23粘着剤ゴム系耐熱温度(℃)常温粘着力(N/10mm)3.93引張強度(N/10mm)41.6
IOT41SP50ML OT-SP41アウターケーシングボックス 4mm×50m ブラック
SHIMANO(シマノ)¥8,898税込¥9,7881個当日出荷用途アウターケーシング長さ(mm):50000。カラー:ブラック
厚手透明梱包用テープ PK-3900
ニトムズ(32件のレビュー)¥639~税込¥703~1巻ほか当日出荷から5日以内出荷厚くて丈夫!めくりやすい!用途段ボール箱の封緘に 透明フィルムや色、柄、文字の入った素材の粘着用途に 袋の結束や紙箱の角の補修に 重梱包主な用途梱包用粘着力(N/10mm)5.25引張強度(N/25mm)79.5引張強度(N/10mm)68粘着力(N/25mm)7.9巻戻し力(N/25mm)12.8
ステンレス製ハンドノブ ZSー50 M10 ネジ長さ50mm
MIYOSHI(小西製作所)¥4,298税込¥4,7281個5日以内出荷ロストワックスにて製造された六角形タイプのノブです。材質ノブ:ステンレスSCS13(SUS304相当)、ネジ:ステンレスSUS303ねじ寸法M10外径(mm)50ノブ高さ(mm)32