カテゴリ

  • バイク純正部品(9)
  • バイク部品(6)
  • 機構部品(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)

「51153-34a00」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フロントフォークオイルシール NTBフロントフォークオイルシールNTB(103件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷から6日以内出荷
オイルシールのみの単品商品です。
シール オイル 51153-19D10 スズキシール オイル 51153-19D10スズキ(2件のレビュー)
749税込824
1個
当日出荷
オイルシール 51153-03400 スズキオイルシール 51153-03400スズキ
1,598税込1,758
1個
4日以内出荷
ダストシール  51173-01A00 スズキダストシール 51173-01A00スズキ(1件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
フロントフォークオイルシールセット NTBフロントフォークオイルシールセットNTB(72件のレビュー)
1,198税込1,318
1セット
当日出荷から7日以内出荷
フロントフォークオイルシールとダストシールのセット商品(入り数各1個)
メーカーホンダ
リング オイルシールストッパ 51156-01A00 スズキリング オイルシールストッパ 51156-01A00スズキ
379税込417
1個
7日以内出荷
フロントフォークダストシール NTBフロントフォークダストシールNTB(51件のレビュー)
489税込538特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
ダストシールのみの単品商品です。
ブ-ツ(ブラツク) 51571-01A01-019 スズキブ-ツ(ブラツク) 51571-01A01-019スズキ
2,298税込2,528
1個
4日以内出荷
メーカー名:スズキ メーカー品番:51571-01A01-019
フォークオイルシール アリート(ariete)フォークオイルシールアリート(ariete)(50件のレビュー)
1,398税込1,538特価
1セット(2個)
当日出荷から92日以内出荷
フォークオイルシールのゴム材料として、一般的には安価かつ入手性に優れるNBR(ニトリルゴム)が用いられていますが、ariete社ではNBRの約1.5倍の耐磨耗性および約3倍の破断強度を有し、かつ表面の平滑性に優れる、XNBR(カルボキシル化ニトリルゴム)を採用。さらに、成形後に研削加工を施すことで寸法安定性を高め、究極のシール性・密着性を追及しています。さらに、シール性と相反しがちなフリクションを低減する為にARISILスペシャルオイルシールルブリカント(グリス)を採用。arieteのXNBRフォークシールにはすべてこのグリスが同梱されています。このグリスの優秀性は米国のミルスペックの認証を受けている事や、NASAスペースプログラムで多くのメカニズム潤滑剤として用いられていることからも証明されています(通常のグリスを使用した場合、フリクションが増加するおそれがありますのでご注意ください)。
付属品フォークシールグリス
オイルシール UE型 武蔵オイルシール工業オイルシール UE型武蔵オイルシール工業(314件のレビュー)
209税込230特価
1個
当日出荷から14日以内出荷
形態が小さく、取り付け取り外しが容易です。機器の小型、軽量化にも役立ちます。回転軸用のシールとして使用され、外部よりの異物を防ぐ必要のある場合に使用されます。
用途自動車、農業機械、建設機械など一般産業機械に。材質NBR型式UE使用温度範囲-25~120℃(ゴム自体の適用温度であり、使用時における耐熱温度は20~30℃低目で御使用ください)使用圧力(MPa)0.03以下接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)
Oリング 51181-31030 スズキOリング 51181-31030スズキ(1件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷
オイルシール NOKオイルシールNOK(107件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷から8日以内出荷
回転軸動作対応の油用シール対象物が一方にあり、軽微なダストがある場合のオイルシール
接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)材質はめあい部(外周)/ゴム製
Fブレーキピストンシール ホンダFブレーキピストンシールホンダ(6件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷
フロントフォークオイルシール SUZUKI NTBフロントフォークオイルシール SUZUKINTB
599税込659
1個
10日以内出荷
適合車種GSX250R、DN11A、V-strom250、DS11A、(Y)YZF-R25/A、RG43J、B3P1/2、B6P1/3/5/7、51173-48H00互換品、(Y)B48-F3144-00互換品メーカースズキ(SUZUKI)
オイルシール S型 NBR モノタロウオイルシール S型 NBRモノタロウ(9件のレビュー)
129税込142
1個
当日出荷
軸作動が回転用として使用。
用途油用・ダストなし材質NBR(ニトリルゴム)接点部シングルリップ(主リップ)使用圧力(MPa)0.03以下
オイルシール TC型 NOKオイルシール TC型NOK(160件のレビュー)
519税込571
1個
当日出荷から6日以内出荷
オイルシール モノタロウオイルシールモノタロウ(41件のレビュー)
179税込197
1個
当日出荷
一番多く使用されているシールで、ダストリップがあります
用途水、油仕様ダブルリップ材質ゴム最大圧力(MPa)0.03接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)
シール,ダスト 51173-25D00-000 スズキシール,ダスト 51173-25D00-000スズキ(8件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
スペーサ シール 51168-30B00 スズキスペーサ シール 51168-30B00スズキ
169税込186
1個
7日以内出荷
フォークオイルシール Φ35 アリート(ariete)フォークオイルシール Φ35アリート(ariete)
1,698税込1,868
1個
4日以内出荷
メーカー名:アリートメーカー品番:ARI.024通常フォークオイルシールにはNBRという素材が使われていますが、NBRよりさらに適した素材があります。それが『XNBR』です。高いシール性も持つこの素材は、対磨耗性でNBRの約3倍、対破断性では約1.5倍の性能を持ち合わせています販売備考:HD FX ショーワフォーク 76-84等 純正品番:[HONDA:51490-KE1-305/KAWASAKI:92049-1006/SUZUKI:51153-34010/WP:455031/YAMAHA:1T3-23145-00]タイプ:TC4色[カラー]:ブラックサイズ:Φ35 [35x48x10.5]材質[素材]:XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)内容量[数量]:2個(1台分)付属品:フォークシールグリス外径:48内径:35フォーク径:Φ35mm高さ:10.5使用上の注意:※海外仕向車輌を基に適合情報を記載しております。仕向地によりFRフォークが事なる場合がありますので、必ず現車確認を行い必要な寸法をお求めください。
付属品フォークシールグリス適合代表的な車輌等:H-D XL-XLCH/XS650XG/SE材質XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)ブラックサイズΦ35 [35×48×10.5]高さ(mm)10.5タイプTC4径(Φmm)フォーク:35外径(mm)48内径(mm)35