主な適合純正品番51314-GFZ-J01
主な適合車種(ホンダ)GYRO CANOPY
1個
¥469
税込¥516
4日以内出荷
主な適合純正品番51312-GN2-003
主な適合車種(ホンダ)GYRO CANOPY
1個
¥249
税込¥274
4日以内出荷
主な適合純正品番51334-GM9-000
主な適合車種(ホンダ)GYRO CANOPY
1個
¥269
税込¥296
当日出荷
主な適合純正品番51334-GN2-000
主な適合車種(ホンダ)GYRO CANOPY
1個
¥249
税込¥274
4日以内出荷
主な適合純正品番51335-001-000
主な適合車種(ホンダ)GYRO CANOPY
1個
¥149
税込¥164
当日出荷
仕様高力黄銅ベース固体潤滑剤埋込
形状ストレートタイプ
使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+200定期潤滑:-40~+150
公差L(mm)-0.1~0.3
許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1000]定期潤滑:3.25[2000]
許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29[296]
許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.5[30]定期潤滑:1.0[60]
DS成形平歯車を中間歯車(軸受メタル圧入)および成形歯車の内径より小さい径で使用する場合に、BBブッシュを圧入して使用します。
材質オイルレスメタル銅系
形状T8
公差d(mm)+0.02~0
公差D(mm)+0.02~(-0.01)
公差L(mm)0~(-0.3)
スラスト軸受は、30°を超え、90°以下の接触角をもち、主としてアキシアル荷重を支持します。
一組の軌道盤(軸軌道盤とハイジング軌道盤)の間に玉があり接触角は普通90°です。一方向のアキシアル荷重のみ負荷でき、ラジアル荷重は負荷できません。また高速回転には不適当です
シールド形状開放形
軌道輪形状スラスト玉軸受
外輪タイプフラット
軌道輪列数単列
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
転動体材質高炭素クロム軸受鋼
主な適合純正品番51311-GK4-971
1個
¥279
税込¥307
当日出荷
主な適合純正品番51336-001-000
主な適合車種(ホンダ)GYRO CANOPY
1個
¥159
税込¥175
当日出荷
主な適合純正品番51311-041-006
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
1個
¥279
税込¥307
当日出荷
何度も洗って繰り返し使える!そのまま使えるUVカットマスク!さらに別売のフィルターをポケットに入れると感染予防・飛沫防止効果がアップ!UPF50+・UVカット99%以上ポケット付!ゴム紐の長さ調整可能!
材質ポリエステル
アズワン品番64-8310-68
1袋(3枚)
¥164
税込¥180
3日以内出荷
こんなお得な商品も!

深溝玉軸受 6000番台 開放形
モノタロウ
¥159~
税込¥175~
ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
JIS等級0
シールド形状開放形
荷重方向ラジアル
外輪タイプフラット
軌道輪形状深溝玉軸受
軌道輪列数単列
転動体材質高炭素クロム軸受鋼
主な適合純正品番52489-331-003
主な適合車種(ホンダ)GYRO CANOPY
1個
¥159
税込¥175
当日出荷
主な適合車種(ホンダ)DIO
1個
¥39
税込¥43
当日出荷
関連キーワード