カテゴリ

  • 農業機械(105)
  • 油圧機器・油圧ホース(60)
  • 切削工具(34)
  • バイク部品(12)
  • 空調・照明・電設資材(12)
  • 機構部品(9)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
  • 制御機器(7)
  • 縫製用品(7)
  • 農業・園芸資材(6)
  • ねじ・ボルト・釘(5)
  • メカニカル部品(5)
  • 店舗什器・備品(4)
  • 介護用品(4)
  • 研磨材(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 測定用品(2)
  • 住設機器(2)
  • 事務用品(2)
  • 作業工具(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 梱包用品(1)
  • テープ(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 安全用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 救急・衛生(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 農具(1)
  • 電動工具(1)
  • エンジン工具(1)
  • 空圧工具(1)

「515-50」の検索結果

324件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • IGOゴムバンド#515(#50-4.5) IGO

    IGOゴムバンド#515(#50-4.5)

    IGO
    ¥2,998税込¥3,298
    1袋
    5日以内出荷
    1kg入りのアメ色ゴムバンドです。折径35~260mm、切幅0.5~21mm。定番から分切り・特殊サイズまで幅広い寸法に対応しています。
    厚さ(mm)1.1質量(kg)1色アメ色折径(mm)200切り幅(mm)4.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • タイミングベルト T5形(ポリウレタン) 三ツ星ベルト

    タイミングベルト T5形(ポリウレタン)

    三ツ星ベルト(8件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1本
    当日出荷から52日以内出荷
    軽動力伝動として精度がすぐれています。 耐油にもすぐれています。 外観が美しく、ゴム粉の飛散もなく、きれいな伝動が得意です。
    種類タイミングベルト材質(ベルト)ポリウレタン最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)19歯ピッチ(mm)5ベルト形T5
  • ワッシャー(PTFEワッシャー) TT-0000-00 廣杉計器

    ワッシャー(PTFEワッシャー) TT-0000-00

    廣杉計器(13件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1袋(50個)
    当日出荷から9日以内出荷
    色白色不透明種類平ワッシャー
  • 六角穴付ボルト (M5) NIC(エヌアイシ・オートテック)

    六角穴付ボルト (M5)

    NIC(エヌアイシ・オートテック)(5件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1袋(50個)
    当日出荷
    用途接続全般用種別全ねじ材質SCM435色シルバーねじピッチ0.8ねじの種類六角穴付ボルト表面処理三価クロメート頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分10.9
  • アプセットボルト (M5) NIC(エヌアイシ・オートテック)

    アプセットボルト (M5)

    NIC(エヌアイシ・オートテック)(8件のレビュー)
    ¥539税込¥593
    1袋(50個)
    当日出荷
    十字ドライバー使用可能な座金組込み型ボルト
    用途接続全般用材質SWCH色シルバー表面処理三価クロメートねじの呼びM5強度区分4.8相当ねじサイズM5
  • CRパッキン 角形 LAMP(スガツネ工業)

    CRパッキン 角形

    LAMP(スガツネ工業)(8件のレビュー)
    ¥79,980税込¥87,978
    1本
    当日出荷から12日以内出荷
    使用目的に合わせて、各種の素材、寸法、断面形状がありますので、用途に応じて選択が可能です。
    用途計装・制御盤・工作機械・家電・医療機器・家具・事務機器など仕様(圧縮応力)400(gf/cm2))(耐オゾン性)48hr ノンクラック材質クロロプレンゴム色ブラック使用温度範囲(℃)-25~100硬さ20(耐熱老化性:22)伸び(%)300(耐熱老化性:250)引張強度(MPa)1.5見掛密度(g/cm3)0.4吸水率(%)5wt以下100%モジュラス(MPa[kgf/cm2])1.5[-]
  • ワッシャー(ジュラコン(R)ワッシャー) CC-0000-00 廣杉計器

    ワッシャー(ジュラコン(R)ワッシャー) CC-0000-00

    廣杉計器(10件のレビュー)
    ¥2,698税込¥2,968
    1袋(50個)
    当日出荷から10日以内出荷
    種類平ワッシャー
  • LOCTITE 515 フランジ用シール ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    LOCTITE 515 フランジ用シール

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](2件のレビュー)
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1本(50mL)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    漏れ・ズレを防止する低強度の金属フランジ用嫌気性シール剤です。 表面きず、損傷、小さい歪み等による漏れをシールできます。 成形ガスケットのへたり問題を解決し、増し締めは不要になり、フランジ合わせ部の剛性を向上させます。 34.5MPaまで耐圧試験評価済み。
    用途ギアケース、ポンプ、コンプレッサーフランジなどに適します。使用温度範囲(℃)-55~150液色紫粘度(mPa・s[cP])ペースト(チキソ)主成分嫌気性樹脂剪断強度(N/mm2)6危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
  • 抗菌カバー低反発クッション 三角大 テンダイ

    抗菌カバー低反発クッション 三角大

    テンダイ(9件のレビュー)
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    当日出荷
    身体にかかる圧力を分散する低反発クッション。 ベロア調のなめらかな手触りのカバーは、取り外して洗濯できます。 普段使いはもちろん、介護用途にもおススメです。
    材質本体:ウレタンフォーム、カバー:ポリエステル色グリーン寸法(幅W×奥行D)(mm)685×260×120
  • ソリッドダイス D YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ソリッドダイス D

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(6件のレビュー)
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • CR(クロロプレインラバー)スポンジ角紐 ノーブランド

    CR(クロロプレインラバー)スポンジ角紐

    ノーブランド(13件のレビュー)
    ¥54,980税込¥60,478
    1本
    当日出荷から15日以内出荷
    隙間うめパッキンなど、さまざまな用途に使えるひも状のゴムです。
    材質CR(クロロプレインラバー)色黒タイプ角紐ゴム硬度(アスカーC)20±5
  • SR(シリコンラバー)スポンジ角紐・橙 ノーブランド

    SR(シリコンラバー)スポンジ角紐・橙

    ノーブランド(2件のレビュー)
    ¥179,800税込¥197,780
    1本
    当日出荷から16日以内出荷
    隙間うめパッキンなど、さまざまな用途に使えるひも状のゴムです。
    材質SR(シリコンラバー)色橙タイプ角紐
  • プラスチック製 両面ハトメ FAMILY TOOL

    プラスチック製 両面ハトメ

    FAMILY TOOL
    ¥629税込¥692
    1セット(20組)
    当日出荷から3日以内出荷
    用途エプロン・リュック・袋物・カーテン・シート・服飾などの穴の補強・補修に材質ポリカーボネイト製厚さ(mm)3.5迄
  • 六角穴付ボルト/ステンレス製 (M5) NIC(エヌアイシ・オートテック)

    六角穴付ボルト/ステンレス製 (M5)

    NIC(エヌアイシ・オートテック)(2件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1袋(50個)
    当日出荷
    用途接続全般用種別全ねじ材質SUS XM7ねじピッチ0.8ねじの種類六角穴付ボルト表面処理無し頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分A2-70ねじサイズM5
  • 抗菌カバー低反発クッション 三角 テンダイ

    抗菌カバー低反発クッション 三角

    テンダイ(5件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    身体にかかる圧力を分散する低反発クッション。 ベロア調のなめらかな手触りのカバーは、取り外して洗濯できます。 普段使いはもちろん、介護用途にもおススメです。
    材質本体:ウレタンフォーム、カバー:ポリエステル色グリーン寸法(幅W×奥行D)(mm)380×225×100
  • 感染対策5種セット アーテック[学校教材・教育玩具]

    感染対策5種セット

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    ¥410税込¥451
    1セット
    当日出荷
    全身保護5種セット不織布ヘッドキャップ、個包装不織布マスク、フィットTPE手袋、袖付きビニールエプロン、ビニール靴カバーがセットに。材質:不織布,TPE,PE。サイズ:(1)使い捨てビニール靴カバー(2枚組) :330×140mm、フィットTPE手袋Mサイズ(2枚組) ・材質/TPE ・サイズ/115×265mm (3)袖付き簡易エプロン(1枚):730×1130mm(着丈)、不織布個包装マスク(1枚):175×95mm、不織布ヘッドキャップ(1枚):175mm(直径)。セット内容:不織布ヘッドキャップ×1枚、個包装不織布マスク×1枚、フィットTPE手袋×2枚、袖付きビニールエプロン×1枚、ビニール靴カバー×2枚
    用途学校・施設の衛生管理に使う消耗品やワークショップ用として。セット内容不織布ヘッドキャップ×1枚、個包装不織布マスク×1枚、フィットTPE手袋×2枚、袖付きビニールエプロン×1枚、ビニール靴カバー×2枚材質不織布、TPE、PE寸法(mm)個包装不織布マスク:約175×95、フィットTPE手袋:115×265、靴カバー:330×140直径(Φmm)不織布ヘッドキャップ:175寸法(cm)袖付きビニールエプロン:73×113形態包装:PP袋
  • 二段ホースニップル カクダイ

    二段ホースニップル

    カクダイ
    ¥249税込¥274
    1個
    当日出荷
    内径11・15mmホース用。パッキン付き。ナット回転式
    材質ABS取付ねじG1/2適合ホース内径(Φmm)11/15
  • ステンレス巻パイプ ハイロジック

    ステンレス巻パイプ

    ハイロジック(8件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    内装の装飾などに使用するステンレスクラッド管。普通鋼の鋼管の外周を極薄のステンレス帯鋼で覆った二重管です。合わせ目はシーム溶接。
    用途装飾用、ハンガーパイプ、物干しなど材質外筒:SUS304/内筒:鋼管仕上鏡面(横目)
  • ワッシャー(黒ジュラコン(R)ワッシャー) CC-0000-00B 廣杉計器

    ワッシャー(黒ジュラコン(R)ワッシャー) CC-0000-00B

    廣杉計器(8件のレビュー)
    ¥2,598税込¥2,858
    1袋(50個)
    当日出荷から8日以内出荷
    種類平ワッシャー
  • 二段ホースニップル カクダイ

    二段ホースニップル

    カクダイ
    ¥189税込¥208
    1個
    当日出荷
    内径11・15mmホース用
    材質ABS取付ねじG1/2適合ホース内径(Φmm)11/15
  • 抗菌カバー低反発クッション ドーナツ テンダイ

    抗菌カバー低反発クッション ドーナツ

    テンダイ(2件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    身体にかかる圧力を分散する低反発クッション。 ベロア調のなめらかな手触りのカバーは、取り外して洗濯できます。 普段使いはもちろん、介護用途にもおススメです。
    材質本体:ウレタンフォーム、カバー:ポリエステル色グリーン寸法(幅W×奥行D)(mm)410×410×55
  • 抗菌カバー低反発クッション 角座 テンダイ

    抗菌カバー低反発クッション 角座

    テンダイ(1件のレビュー)
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    欠品中
    身体にかかる圧力を分散する低反発クッション。 ベロア調のなめらかな手触りのカバーは、取り外して洗濯できます。 普段使いはもちろん、介護用途にもおススメです。
    材質本体:ウレタンフォーム、カバー:ポリエステル色グリーン寸法(幅W×奥行D)(mm)400×400×40
  • ホースカップリングセット カクダイ

    ホースカップリングセット

    カクダイ
    ¥589税込¥648
    1個
    当日出荷
    内径11・15mmホース用。バンド(5361-C)2個付き。ホースタケノコを外すと取付ネジG1/2
    材質ABS
  • プレート テープ付 光

    プレート テープ付

    光
    ¥489税込¥538
    1枚
    当日出荷から10日以内出荷
    アクリル製の標示プレートです テープ付きで簡単に取り付けできます
    仕様テープ付材質アクリル寸法(mm)50×150×2
  • ハイス鋼ストレートパンチ タカノ

    ハイス鋼ストレートパンチ

    タカノ(1件のレビュー)
    ¥409税込¥450
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    材質SKH51硬度61~64HRC
  • 座金組み込み六角穴付ボルト/ステンレス製 (M5) NIC(エヌアイシ・オートテック)

    座金組み込み六角穴付ボルト/ステンレス製 (M5)

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    ¥3,298税込¥3,628
    1袋(50個)
    当日出荷から4日以内出荷
    座金組込み型でスピーディに安定した組立
    用途接続全般用材質SUS XM7ねじピッチ0.8寸法H(mm)5寸法D(Φmm)8.5表面処理無し寸法B(mm)4寸法C(mm)4.58寸法D1(Φmm)12寸法D2(Φmm)8.5頭部形状六角穴付き寸法T1(mm)0.8寸法T2(mm)1.3強度区分A2-70ねじサイズM5
  • ハイスドリル レギュラ ホモ処理 グーリング

    ハイスドリル レギュラ ホモ処理

    グーリング
    ¥9,698税込¥10,668
    1本
    当日出荷から20日以内出荷
    一般穴あけ用のスタンダードな汎用ドリルです。
    用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用仕様N/標準材質HSS/【表面処理】ホモ処理先端角(°)118
  • フロントスプリング HYPERPRO(ハイパープロ)

    フロントスプリング

    HYPERPRO(ハイパープロ)(16件のレビュー)
    ¥24,980税込¥27,478
    1セット
    当日出荷から63日以内出荷
    ハイパープロ社が独自設計する『コンスタントライジングレート』をもつサスペンションスプリング。 サスペンションの動きに追従してバネレートが常に変化。 柔らかすぎず硬すぎない状態を維持し、高負荷のコーナリングや急ブレーキ時も踏ん張る力を併せ持ちます。 ・コーナー手前のブレーキング時におけるキャスタの変化を適正化し、次の動作に移りやすくします。 コーナリング中の細かなギャップを吸収し、乗り手の邪魔となる振動をなくします。 ・通常のスプリングと違い一定のバネレートがないため、共振することがありません。 ・コンピューター制御の工作機械で巻き取られたスプリングにショット処理を施し、性能の劣化につながる表面の微細なキズを取り除きます。 さらに、完成後には一本ずつテスターによる性能検査が行われます。 ・ハイパープロ社の本拠地オランダでは、救急バイク全車にハイパープロのスプリングが装着されています。
  • 高能率ドリル 5xD RT100U 5515 グーリング

    高能率ドリル 5xD RT100U 5515

    グーリング
    ¥11,980税込¥13,178
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    幅広い加工に対応出来、高能率・高速加工が可能な汎用の超硬ドリルです。
    用途一般鋼、炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、アルミ、アルミ合金、銅合金の加工材質超微粒子表面処理FIREコーティング
  • ハイスドリル レギュラ グーリング

    ハイスドリル レギュラ

    グーリング
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1箱(10本)ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    X型シンニング採用、難削材加工に最適なドリルです。
    用途合金鋼、難削材、ステンレス、チタン合金用仕様Ti材質HSCO先端角(°)130
  • 蒸気用定摺動汎用グランドパッキン Matex

    蒸気用定摺動汎用グランドパッキン

    Matex
    ¥16,980税込¥18,678
    1巻
    当日出荷から5日以内出荷
    摺動抵抗が小さく、シール安定性が良いパッキンです。 装着箇所の寸法に合わせリング成形品も別途製作可能ですのでご相談下さい。
    用途汎用バルブ、ポンプ、炉枠用パッキンに仕様3M巻き材質PTFEフィルム、膨張黒鉛色黒長さ(m)3使用圧力(MPa)10.3(バルブ)、1.6Mp(回転機器)周速15m/s
  • ストレートシャンクドリル レギュラ タイプN 205 グーリング

    ストレートシャンクドリル レギュラ タイプN 205

    グーリング
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1本ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    一般穴あけ用のスタンダードな汎用ドリルです。
    用途炭素鋼/合金鋼/鋳鉄/可鍛鋳鉄/グラファイト/焼結合金の加工材質SKH51
  • ハイスドリル ショート/スタブ FIREコート グーリング

    ハイスドリル ショート/スタブ FIREコート

    グーリング
    ¥1,898税込¥2,088
    1本
    翌々日出荷から20日以内出荷
    粉末ハイスにFIRE(TiAIN)コーティングを採用した、難削材加工に最適なドリルです。
    用途一般鋼、工具鋼、焼き入れ鋼、ステンレス、鋳鉄用その他GT 500材質粉末ハイス表面処理FIREコートねじれ角(°)130
  • 深穴加工ドリル ロング ダークマージン 1.0mm~14.0mm グーリング

    深穴加工ドリル ロング ダークマージン 1.0mm~14.0mm

    グーリング
    ¥39,980税込¥43,978
    1箱(10本)
    翌々日出荷から20日以内出荷
    深穴加工定番、高能率加工用ロングドリルです。
    用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。材質HSS先端角(°)130表面処理ダークマージン
  • 修正テープ ホワイパー (Whiper) スイッチ (15m) PLUS(プラス)[文具]

    修正テープ ホワイパー (Whiper) スイッチ (15m)

    PLUS(プラス)[文具]
    ¥399税込¥439
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    修正テープユーザーの不満点を改善し、使い勝手にこだわったヘビーユーザー向けの修正テープ、WHIPER SWITCH。こだわり便利機能とたっぷり15mの大容量で、ワンランク上の使い心地。直線で引いて消すだけでなく、本体を反転させると「リバースモード」に。修正箇所を確認しながら狙った文字だけを細かくキレイに修正できます。※利き手を問わない、ユニバーサル仕様。ヘビーユーザーに支持される、交換式ヨコ引きタイプ。手の中で安定して握れ、消し始めの位置が見やすい、横に引くタイプの修正テープ。たっぷり使える大容量15m巻きなのに、手のひらサイズのコンパクト設計。再筆記時にペン先で削れにくいテープを採用しているので、ストレスの無いきれいな上書きを実現します。新ミニローラーヘッド搭載だから、直進性に優れて重ね引きに強く、引き心地がスーッとなめらかです。転写時に余分な負担をかけずにテープの逆転を防止する新ラチェット構造で、テープのたるみを防ぎます。ケースを開いて交換テープを入れ替えるだけで簡単交換。機構部分を本体に残し、廃棄量を少なくしたエコ設計。※「ホワイパー SWITCH」の交換テープは「ホワイパースイッチ」本体いずれとも互換性があります。
    材質70%以上再生樹脂(アッパーケース=100%ポリスチレン(PS))タイプ交換タイプエコマーク認定認定テープ長さ(m)15グリーン購入法適合エコマーク認定番号18 112 275
  • ハイスコバルトドリル レギュラ ホモ処理 グーリング

    ハイスコバルトドリル レギュラ ホモ処理

    グーリング
    ¥16,980税込¥18,678
    1本
    翌々日出荷から20日以内出荷
    鋼、ステンレス鋼加工に最適な汎用コバルトドリルです。
    用途一般鋼、硬鋼、ステンレス用仕様N/標準材質HSCO表面処理ホモ処理ねじれ角(°)118
  • テーパシャンクドリル レギュラ タイプN 245 グーリング

    テーパシャンクドリル レギュラ タイプN 245

    グーリング
    ¥10,980税込¥12,078
    1本
    翌々日出荷
    一般穴あけ用のスタンダードな汎用ドリルです。
    用途炭素鋼/合金鋼/鋳鉄/可鍛鋳鉄/グラファイト/焼結合金の加工材質SKH51
  • ハイスドリル レギュラ ホモ処理 グーリング

    ハイスドリル レギュラ ホモ処理

    グーリング
    ¥25,980税込¥28,578
    1本
    当日出荷から20日以内出荷
    一般穴あけ用のコバルトハイスドリルです。
    用途一般鋼、硬鋼、ステンレス用仕様N/標準材質HSCO先端角(°)118表面処理ホモ処理
  • ヨーク(カバー)付マグネット カク ツチノ

    ヨーク(カバー)付マグネット カク

    ツチノ
    ¥379税込¥417
    1パック(2個)
    6日以内出荷
    材質ベンガラ、炭酸バリウム、鉄(ヨーク部)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 6005_エンドミルシャンクドリル スタブ GU500 グーリング

    6005_エンドミルシャンクドリル スタブ GU500

    グーリング
    ¥1,198税込¥1,318
    1本
    当日出荷
    粉末ハイスと多層コーティングの採用により、優れた耐摩耗性を備えるユニバーサルドリルです。公差h6のエンドミルシャンクにより、高精度のクランプと穴明けが可能です。
    用途構造用鋼および炭素鋼、1200N/平方ミリまでの高合金鋼、ステンレス鋼、鋳造材料、非鉄金属に。材質粉末ハイス先端角(°)118表面処理Fireコート
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
"515-50" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷