適合ウエハー:5096、5271、5272、5273、5274ターミナル:5194、5225
種別ハウジング
材質(ハウジング)ナイロン66
難燃性UL94V-2
定格電流(A)(最大)7
定格電圧(V)(最大)250
ピッチ(mm)3.96
規格ULファイルNo.:E29179CSAファイルNo.:LR19980
耐電圧AC1500V/1分間
絶縁抵抗(MΩ)1000以上
接触抵抗(mΩ)10以下
独自のねじれ刃形状で、食いつきと直進性を向上させました。
用途一般加工/交差穴加工用。
RoHS指令(10物質対応)対応
有効加工深さ5D
仕様シリーズ = KK 396シリーズ番号 = 5273ピッチ = 3.96mmコンタクト数 = 3行数 = 1ボディ向き = ストレートシュラウド/アンシュラウド = アンシュラウドコネクタシステム = 電線対基板端子方法 = はんだコンタクトめっき = 錫定格電流 = 7AMolex KK 396 3.96 mm基板ピンヘッダ - 5273シリーズ. KK 396 3.96 mmピッチピンヘッダは、KK 396シリーズ番号5239及びSPOX 5195シリーズの圧着ハウジングに使用します。これらの基板ピンヘッダは、しっかりとかん合接続するためにフリクションロック機構を備えており、自動車、産業、コンシューマ、データ通信、通信分野の幅広い用途に使用できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥329
税込¥362
翌々日出荷
仕様シリーズ = KK 396ピッチ = 3.96mm極数 = 2行数 = 1接続方向 = ストレートシュラウド/アンシュラウド = アンシュラウドコネクタシステム = 電線対基板結線方法 = はんだ表面処理:コンタクト = 錫定格電流 = 7AMolex KK 396 3.96 mm基板ピンヘッダ - 5273シリーズ. KK 396 3.96 mmピッチピンヘッダは、KK 396シリーズ番号5239及びSPOX 5195シリーズの圧着ハウジングに使用します。これらの基板ピンヘッダは、しっかりとかん合接続するためにフリクションロック機構を備えており、自動車、産業、コンシューマ、データ通信、通信分野の幅広い用途に使用できます。
長さ(mm)102
幅(mm)51
高さ(mm)15
質量(g)20
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥289
税込¥318
翌々日出荷
ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で非常にキズがつきにくいフィルムです。高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。
付属品クリーニングクロス×1/ヘラ×1
適合機種ホンダ 7 インチ VXM-224VFi ナビ
取付方式シリコン吸着
特性高硬度9H
1枚
¥1,598
税込¥1,758
4日以内出荷
鮮明な画面表示。光透過率94%以上で、画面の色や鮮明さをそのまま維持します。低反射加工により、映り込みや反射を軽減します。 優れた耐久性と保護性能。表面硬度3H以上で、スクラッチや摩耗に強い。耐高温・耐低温・湿度変化にも強く、過酷な環境下でも安定した性能を発揮。環境に配慮した素材設計。跡が残りにくい粘着仕様。 。液晶画面を鮮やかに再現する光沢仕様タイプ透過率約94%の透明感で美しく鮮やかな画面を再現します。 。防指紋・防汚コーティング(フッ素コート)撥水性・撥油性に優れたフッ素コート加工により、指紋や汚れが付きにくく、簡単に拭き取れます。スムーズなタッチ操作を実現。自己吸着&気泡軽減設計。高品質な光学接着剤(OCA)を使用し、貼り付け時に気泡が入りにくい仕様です。万が一気泡が入った場合も時間経過とともに消える特殊構造。
付属品クリーニングクロス×1 / ヘラ×1
適合機種ホンダ 7 インチ VXM-224VFi ナビ
取付方式シリコン吸着
硬度3H以上
特性クリア光沢
1枚
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
日本製ブルーライトカット液晶保護フィルムです。液晶画面から発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを約32%以上カットします。90%の高い透過率で、液晶画面の美しさを損ないません。気泡レス加工のフィルムです。貼りつけた時に小さい気泡が残ってしまっても数日中に気泡が抜ける構造になっています。反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工のため蛍光灯などの光の映り込みを軽減し、画面を見やすくします。指紋防止加工により、指紋がつきにくくなっています。硬度 3-4Hでキズが入りにくく、液晶画面をしっかり保護します。
付属品クリーニングクロス×1/ヘラ×1
適合機種ホンダ 7 インチ VXM-224VFi ナビ
取付方式シリコン吸着
特性ブルーライトカット/反射防止
1枚
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
クリア光沢タイプの液晶保護フィルム。 高い透明感で液晶の画質をそのままクリアに表示します。 色かぶりのないクリアな液晶画面でご使用いただけます。 指紋防止加工により、指紋がつきにくく、簡単に拭き取れます。 タッチパネル・ペン入力も快適に操作出来ます。 しっかり画面を保護する硬度3Hのハードコート仕様です。
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1
適合機種ホンダ VXM-224VFi ナビ 7インチ
サイズ7インチ
取付方式シリコン吸着
特性指紋防止
1枚
¥1,398
税込¥1,538
4日以内出荷
ガラス同等の表面硬度(8~9H)でキズがつきにくく、画面を美しく保ちます。目に有害とされているブルーライトを約30%カットします。約90%という高い透過率なので画面がとてもクリアで文字もはっきり見えます。
付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1
適合機種ホンダ 7 インチ VXM-224VFi ナビ
取付方式シリコン吸着
硬度9H
画面サイズ7インチ
特性光沢
ブルーライトカット対応
1枚
¥1,698
税込¥1,868
4日以内出荷
SPOX Wire-to-Board Connectors
材質(樹脂部)ナイロン
色(樹脂部)自然色
使用温度範囲(℃)-40~+105
列数1
端子種別リセプタクル
難燃性94V-2
縦列スタック(エンド・ツー・エンド)無
パネルマウント無
UL規格E29179
CSA規格LR19980
グローワイヤー対応無
アクションパッドは圧力対策やムレ対策を徹底的に検証してつくりあげた、世界50カ国で35年以上の実績を誇る最先端のジェルパッドです。
AKTONドライポリマーという素材を使用し、象が乗っても底づきしない圧力分散能力や、優れた快適性・耐久性が患者の負担をやわらげます。
お手入れが簡単で衛生的です。
半円形のパッドで、腹臥位の患者の胸部全般を圧迫から保護します。
関連キーワード