カテゴリ
- バイク部品(193)
- 切削工具(80)
- メカニカル部品(72)
- 農業機械(58)
- 制御機器(55)
- ねじ・ボルト・釘(45)
- 空調・照明・電設資材(44)
- 研磨材(35)
- 機構部品(27)
- 科学研究・開発用品(27)
- FA担当者のオススメ新商品(26)
- 配管・水廻り設備部材(24)
- 自動車補修部品(22)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(22)
- 空圧工具(19)
- 電気材料(16)
- 事務用品(16)
- 安全標識(15)
- 電動工具(15)
- エンジン工具(15)
- 厨房用品(14)
- 学童・教育用品(12)
- バイク純正部品(11)
- 清掃用品(10)
- 船舶用品・漁業資材(10)
- 建築金物(10)
- パソコン/周辺機器(9)
- 卓上消耗品(8)
- 日用品(8)
- 測定用品(8)
- 介護用品(8)
- 医療(7)
- カー用品(7)
- 縫製用品(7)
- 作業工具(7)
- 店舗什器・備品(6)
- 作業服(6)
- 手袋(6)
- 物流用品(5)
- 安全保護具(5)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(4)
- 溶接用品(4)
- 塗装・養生・内装用品(4)
- 建材・エクステリア(4)
- 鈑金・塗装(4)
- テープ(3)
- 塗料(3)
- 安全用品(3)
- バッテリー・電装(3)
- 安全靴・作業靴(3)
- 自転車整備工具・アクセサリー(3)
- 家電(3)
- 農業・園芸資材(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- 保管用品(2)
- 梱包用品(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- オフィス家具(2)
- クリーンルーム用品(2)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
- 救急・衛生(2)
- 自動車純正部品(2)
- 自転車部品(2)
- トラック用品・パーツ(2)
- 防災用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
- ヘルスケア(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- マスク(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 食品・飲料(1)
絞り込み
ブランド
- AFAM(アファム)(126)
- スバル(24)
- 大阪魂(21)
- TRUSCO(20)
- 三笠産業[工具](19)
- 日本ニューマチック工業(17)
- 東芝ライテック(15)
- ダイヤトレンド(14)
- サンドビック(13)
- 岩田製作所(12)
- グーリング(12)
- PISCO(ピスコ)(12)
- 三木プーリ(11)
- Kawasaki(11)
- カクダイ(9)
- Panasonic(パナソニック)(9)
- 廣杉計器(9)
- HYPERPRO(ハイパープロ)(9)
- SCREENクリエイティブコミュニケーションズ(9)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「5203」の検索結果

パンツ NJ-5203
ナガイレーベン(1件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1枚6日以内出荷素材ポリエステル90%、綿10%(制電糸入り)制菌加工、制電、吸水、防汚効果RoHS指令(10物質対応)対応
DCモーター Flightlink Controls 005203 ブラシ
Flightlink Controls¥219,800税込¥241,7801個7日以内出荷仕様●電源電圧:22.5 V dc●DCモータータイプ:ブラシ●許容入力:94 W●出力スピード:3000 rpm●軸径:6mm●最大出力トルク:30 Ncm●長さ:37.7mm●寸法:120 (直径) x 37.7 mm●許容電流値:6.9 ARoHS指令(10物質対応)対応
丸ワッシャー 特寸(ステンレス)
大阪魂(423件のレビュー)¥499税込¥5491パック(7個)当日出荷から3日以内出荷相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。材質SUS304種類丸ワッシャー
ガードマンⅡR型
マサル工業(69件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1本当日出荷から10日以内出荷●丈夫で安全、スマートな床専用保護カバー●荷重や衝撃に強い特殊樹脂製で強度はバツグンです。●カバーの傾斜がなだらかなフラットタイプで、台車の通過がスムーズでつまづきを防止します。●豊富なサイズと色をラインナップ。付属品も豊富で様々なシーンにお使い頂けます。用途床面の配線保護に。材質PVCRoHS指令(10物質対応)対応
丸ワッシャー 特寸(鉄/ユニクロ)(小箱)
大阪魂(36件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1箱(300個)ほか当日出荷から9日以内出荷相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。表面処理ユニクロ
ラクラククーラント
古河薬品工業(149件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181本(2L)当日出荷希釈せずにそのまま使える調合済みのクーラント(凍結温度-40℃)です。 自動車の冷却系統の各種金属の発錆防止、冬期の凍結防止や夏期のオーバーヒート予防としてオールシーズン使用できます。 JISロングライフクーラントを精製水によって50%に調整していますので、間違わず安心して使えます。成分エチレングリコールその他タイプ希釈不要凍結温度(℃)-40危険物の類別非危険物凍結温度(℃)/LLC混合比(%)-40/-RoHS指令(10物質対応)対応
丸ワッシャー 特寸(鉄/クロメート)
大阪魂(39件のレビュー)¥499税込¥5491パック(18枚)ほか当日出荷から5日以内出荷相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。材質鉄種類丸ワッシャー表面処理クロメート
OPPシート(食品用)
HEIKO(28件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681パック(500枚)当日出荷から3日以内出荷食品の下に敷いたり、上にかぶせて汚れや乾燥を防止するOPPフィルムのシートです。
延長コード(3個口)
TRUSCO(30件のレビュー)¥8,398税込¥9,2381本当日出荷電線にVCTF2.0mm2×2芯を採用していますので、最大合計1500Wまで使用可能です。 JIS C3306電線を使用しています。 トラッキング防止のため、プラグには中駒(ユリア樹脂)を使用しています。材質塩化ビニール樹脂色バイオレットコンセント個数3電線仕様-芯数2C電線仕様-太さ(mm2)2特性耐トラッキング
タイミングベルト T5形(ポリウレタン)
三ツ星ベルト(8件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷から52日以内出荷軽動力伝動として精度がすぐれています。 耐油にもすぐれています。 外観が美しく、ゴム粉の飛散もなく、きれいな伝動が得意です。種類タイミングベルト材質(ベルト)ポリウレタン最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)19歯ピッチ(mm)5ベルト形T5
ボルトンパック トラス頭小ネジ(ステンレス)
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181パック(145個)ほか当日出荷用途頭部直径が大きいので、大きなねじ穴の場合に適する。頭部が低いので、すりわり部や十字穴の首下がやや弱くなる。材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7)頭部形状トラスJIS規格JIS B 1111規格品穴の形状十字穴
ステンレスふるい 75Φ×20
サンポー(5件のレビュー)¥4,298~税込¥4,728~1個当日出荷から12日以内出荷ISO3301-1/JIS Z-8801 材質:金網/125mm~150μm…ステンレス(SUS304)、125~20μm…ステンレス(SUS316)、枠/ステンレス(SUS304)内径(Φmm)75内高(mm)20材質(枠)SUS304使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
ワッシャー 鉄クロゾメ
TRUSCO(5件のレビュー)¥209税込¥2301個当日出荷から翌々日出荷切削加工品のため寸法精度が高く、プレス製よりも丈夫です。用途シャフト、支柱など隙間調整に材質鉄(クロゾメ)RoHS指令(10物質対応)対応
ベーシックスリッパ
テンダイ(22件のレビュー)¥659税込¥7251足当日出荷から6日以内出荷さわやかなカラーのビニールスリッパ。抗菌剤を練りこんだ生地を使用。甲裏もビニール素材なので、水ぶきできてお手入れカンタンです。糸ほつれの心配のない、圧着式製法。足ムレしにくい前あきタイプ。材質(表地・底)PVC 抗菌剤入、(滑り止め部)PVCタイプ前あきタイプ機能抗菌靴タイプスリッパ
PL警告表示ラベル(日本語)
SCREENクリエイティブコミュニケーションズ¥1,698税込¥1,8681シート(6枚)ほか当日出荷から10日以内出荷半導体製造装置、フラットパネルディスプレー製造装置、プリント配線板製造装置などに全面的に採用されており、SEMIスタンダードに準拠した、長年にわたる豊富な実績を持つラベルです。 通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。取付方式ラベルシール融点(℃)263
スリム蓋付きゴミ箱 タワー
山崎実業(1件のレビュー)¥3,300税込¥3,6301個当日出荷組み立て簡単!45Lゴミ袋がぴったりのスリムな蓋付きゴミ箱。 45Lのゴミ袋がスッポリ入るように設計したゴミ箱です。 生ゴミ・プラスチックゴミなどの分別に。 折りたたんで薄く持ち運べるのでアウトドアにも便利。 ハンドル穴付きで、移動も簡単。 使う場所に合わせて自分で高さを調整できます。材質蓋・容器・底板:ポリプロピレン形状角形質量(g)約1300容量(L)45幅(cm)19耐荷重(kg)約10内容量(L)35対応45L・30L・20Lのゴミ袋。20・30・45号のレジ袋(関東)、35・40・45号のレジ袋(関西)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約19×40×54高さ(cm)54内寸(cm)容器:約W18×D38×H51.5、蓋開口部:約W15.5×D30奥行き(cm)40
簡易水質検査キット シンプルパック(お徳用)
SIBATA(柴田科学)(10件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1箱(24回分)ほか当日出荷から12日以内出荷工程管理や実際の水を測定する現場では、含有物がどの程度あるか、一定量以上含有されているか、採水して実験室に持って帰る必要があるかなどの判断を要求されることが多々あります。そのような時には簡便で、特に経験もいらず、ただちに結果が得られるものが望まれます。シンプルパックは簡便で、しかもJIS法、衛生試験法などの公定法に採用されている比色法に基づいて開発された水質検査キットです。検水をシンプルパックに吸水して振り混ぜ、付属の標準カラーチャートと比較するだけで結果が得られます。 ・軽くて小型な分析セット 手のひらに入る極めて小型の容器(ノズルから試薬室部まで約55mm)ですので、かさばらず軽量です。 ・操作は検水を吸い込み振るだけ 試薬の入った容器に検水を吸い込んで振った後、10秒から数分で反応が完了します。 ・1回の測定にシンプルパック1コを使用 1箱に48回分のシンプルパックとカラーチャート4枚を付属しています。(遊離シアンのみ24回分。) ・シンプルパックと付属のカラーチャート以外は一切不要(リン酸は除く) 呈色した検水を付属のカラーチャートと比較するだけで定量できます。 ・測定にあたり、経験や専門知識は不要 検水を吸い込み、色を比較するだけですので、特に専門的な経験や知識を必要としません。
DDK05鍔付きブッシュ
大同メタル工業(20件のレビュー)¥649税込¥7141個当日出荷から9日以内出荷鉛を全く使用しない環境にやさしいPbフリー軸受です。軸受面は動摩擦係数と共に静摩擦係数も極めて小さいので無潤滑で円滑に滑ります。用途一般産業機器・油圧機器・家庭用電気製品・自動車用部品・繊維機械・包装機械材質フッ化エチレン樹脂(PTFE)+特殊添加剤使用温度範囲(℃)-200~280許容面圧(MPa)最高:137常用:49.0以下許容すべり速度(m/min)最高:60常用:15以下耐圧力(MPa)圧縮時:304熱伝導率(W/mk)42摩擦係数(μ)0.03~0.2異物の許容性小線膨張係数(×10-6/℃)軸受面に平行な方向:11厚さ方向:30
複列アンギュラ玉軸受 5200番台
NTN(エヌティーエヌ)(6件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081個当日出荷から6日以内出荷アンギュラ玉軸受は、非分離軸受で、玉と内輪・外輪との接触点を結ぶ直線がラジアル方向に対してある角度(接触角)をもっており、ラジアル荷重と、一方向のアキシアル荷重を負荷することができる。またラジアル荷重が作用するとアキシアル分力が生じるので一般に二個対向させて用いられる。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向ラジアル軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数複列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
複列アンギュラ玉軸受 5200番台(開放形)
NSK(日本精工)(4件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷から5日以内出荷複列アンギュラ玉軸受は、2個の単列アンギュラ玉軸受の外輪背面を合わせ、内輪及び外輪をそれぞれ一体とした構造の軸受である。したがって両方向のスラスト負荷能力をもっている。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数複列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
3個口ソフトタイプ延長コード
TRUSCO(1件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981本当日出荷タップ部分が3方向に分かれているタイプです。 ソフトコードなので、冬場でもコードが固くなりません。 最大合計1500Wまで使用可能です。 電線はS-VCT1.25mm[[の2乗]]×2芯です。材質塩化ビニール樹脂色ブラックコンセント個数3個口コンセント形状2P 15A 125V電線仕様SVCT使用場所屋内
...