カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(14)
  • バイク純正部品(5)
  • バイク部品(3)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「520nz」の検索結果

関連キーワード
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PRO 520NZ-ZJ ジヨイント 9079D-24PYJ YAMAHA(ヤマハ)PRO 520NZ-ZJ ジヨイント 9079D-24PYJYAMAHA(ヤマハ)
309税込340
1個
3日以内出荷
PRO 520NZ-FJ ジヨイント 9079D-24PFJ YAMAHA(ヤマハ)PRO 520NZ-FJ ジヨイント 9079D-24PFJYAMAHA(ヤマハ)
409税込450
1個
3日以内出荷
PRO 520NZ-110L チェーン 9079D-24P11 YAMAHA(ヤマハ)PRO 520NZ-110L チェーン 9079D-24P11YAMAHA(ヤマハ)
9,698税込10,668
1個
3日以内出荷
PRO 520NZ-120L チェーン 9079D-24P12 YAMAHA(ヤマハ)PRO 520NZ-120L チェーン 9079D-24P12YAMAHA(ヤマハ)
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷
PRO 520NZ-130L チェーン 9079D-24P13 YAMAHA(ヤマハ)PRO 520NZ-130L チェーン 9079D-24P13YAMAHA(ヤマハ)
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷
標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MDBF100-520NZ SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MDBF100-520NZSMC
41,980税込46,178
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッドストローク(mm)520クッション(N) ラバークッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MBF63) SMCMB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MBF63)SMC
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド
NZシリーズ用ジョイント DIDNZシリーズ用ジョイントDID(6件のレビュー)
309税込340
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
軽圧入クリップタイプ(FJ)ジョイント。
スチール継手軽圧入クリップタイプ
標準角形カバーエアシリンダ/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MB SMC標準角形カバーエアシリンダ/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MBSMC
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(-) 磁石なし
ノンシールチェーン NZシリーズ DIDノンシールチェーン NZシリーズDID
6,798税込7,478
1個
7日以内出荷
420サイズのチェーン中で最高の強度をもつチェーン。150ccまで対応できる強度と、ピンに施された特殊加工(SDH)により、耐久レースでも安定した性能を発揮します。
MB Series(MBB100) SMCMB Series(MBB100)SMC
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
作動方式複動片ロッド
Galaxy Tab S10 FE SAMSUNG(サムスン)Galaxy Tab S10 FESAMSUNG(サムスン)
95,980税込105,578
1台
翌日出荷
タッチパネル対応/無線LAN(Wi-Fi6)/BuletoothありGalaxy Tab S10 FEは10.9インチの大画面、付属品としてSペンを同梱しております。Sペンは磁器によりタブレット本体に吸着するため、紛失防止・持ち運びに便利な仕組みとなっております。8000mAhの長時間、作業可能な大容量バッテリーを搭載しています。RAM:8GB、ROM:128GBの本体容量に加えMicro SDカード2TBまで使用可能です。本体重量497g生体認証(顔認証/指紋認証)が組み込まれているので、安全かつ瞬時にロック解除が可能です。
仕様●本体サイズ(H):166mm●バッテリ容量:8000mAh●CPU詳細:Exynos 1580●有効画素数(インカメラ):1200万画素●有効画素数(アウトカメラ):1300万画素●本体重量(g):497●電気通信事業法:適合●メインメモリ:8GB●ストレージタイプ:eMMC●附属品:USBケーブル、クイックスタートガイド、Sペン●タッチパネル:対応●WWAN:なし●防水/防塵:防水防塵あり IP68●電波法:適合●本体サイズ(W):254mm●WiMAX:なし●ディスプレイ詳細:2304x1440 (WUXGA+)、TFT●メモリカードスロット:あり●ハードウェアキーボード:なし●本体サイズ(D):6mm●SIM情報:なし●マルチタッチ:対応●その他インターフェース:なし●センサ:加速度センサー、 指紋センサー、 ジャイロセンサー、 地磁気センサー、 ホールセンサー、 照度センサー対応OSAndroid 15解像度2304×1440スピーカーデュアルスピーカー画面サイズ10.9型ポインティングデバイスなしWebカメラアウトカメラ、インカメラBluetoothあり(Bluetooth5.3)内蔵マイクあり容量(GB)128無線LANWi-Fi 6(802.11 a/b/g/n/ac/ax)セキュリティ機能あり(顔認証/指紋認証)USBType C USB 2.0オフィスソフトなし
MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド SMCMDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッドSMC
39,980税込43,978
1個
翌々日出荷から32日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CA2T100 SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CA2T100SMC
44,980税込49,478
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MBF100) SMCMB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MBF100)SMC
41,980税込46,178
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド
CDA2-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド SMCCDA2-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッドSMC
28,980税込31,878
1個
3日以内出荷から29日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
CD Series(CDA2L50-1) SMCCD Series(CDA2L50-1)SMC
53,980税込59,378
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド
CA2-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド SMCCA2-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッドSMC
21,980税込24,178
1個
16日以内出荷から50日以内出荷
作動方式複動・片ロッドリード線(m)-
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2B50-1520NZ SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2B50-1520NZSMC
49,980税込54,978
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)1520クッション(N) ラバークッション材質(チューブ)(-) アルミチューブ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
ノンシールチェーン NZシリーズ DIDノンシールチェーン NZシリーズDID(37件のレビュー)
3,998税込4,398
1本
当日出荷から9日以内出荷
ピンにSUPER DH加工を施す事により耐摩耗性能を飛躍的に向上させ、ノンシールチェーンの領域を超えた抜群の耐久性を持つチェーンです。シールチェーンを使用しない旧車等に適しています。 新しくラインアップに追加された428NZは従来の428DSに比べ破断強度15%UP、ピンにSUPER DH加工する事で耐摩耗性能約1.8倍向上させた、ミニモトクロス用に最適なチェーンです。 428・520・525・530の各サイズに対応、チェーンラインの狭い旧車にも最適です。強化プレートとSDHピン加工により優れた性能を持つノンシールチェーンの最高峰です。
M5x20mm 皿頭小ねじ(チタン/4本) エスコM5x20mm 皿頭小ねじ(チタン/4本)エスコ
615税込677
1パック(4本)
翌日出荷
ねじ径M5長さ(mm)20頭部形状皿頭材質チタンエスコ品番EA949NZ-520A
水用フローコントローラ FC3W SMC水用フローコントローラ FC3WSMC
51,980税込57,178
1台
7日以内出荷
・電気信号に比例して水流量を無段階に制御・流量制御精度:±5%F.S.・応答時間:10s以下・ノングリース
使用圧力範囲(MPa)0.2~0.4耐圧力(MPa)0.6適合流体RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(2.83MB)取扱説明書(1.27MB)
水用コントローラ FC3W SMC水用コントローラ FC3WSMC
49,980税込54,978
1個
9日以内出荷
・電気信号に比例して水流量を無段階に制御・流量制御精度:±5%F.S.・応答時間:10s以下・ノングリース
用途水用RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(1.38MB)
MY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B32-520LZ) SMCMY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B32-520LZ)SMC
88,980税込97,878
1個
25日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動ストローク(mm)520配管形式(-) 標準形ポートねじの種類(-) Rc右側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付左側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付