8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
頭部前面にも面体があり、飛来物から保護することができます。 布帽子の上からでも装着できます。
アズワン品番1-4517-01 形状かぶり型防災面 寸法(mm)(シールド部)320×320×2 材質(レンズ)アクリル 材質(面体)アクリル
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

TGK(東京硝子器械)かぶり型防災面
直接かぶるタイプのかぶり型防災面です。 ヘッドギアタイプなので直接又は布防止の上からかぶれます。装着時のサイズ調整は後ろのつまみを回すだけの簡単設計。 520R-N4は、520-N4にハーフドーム形ヘッドカバーがついたモデルです。前頭部も飛来物、薬液等から保護できます。
タイプヘッドギアタイプ 仕様●元厚(mm):2
1個
5,260 税込5,786
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

超軽量アルミジュラルミンスプロケット。高い真円精度により、15,000~20,000キロの走行を実現します(定期的なチェーンメンテナンスを行って下さい)
1個ほか
特価
6,990 税込7,689
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (581種類の商品があります)

・電気信号に比例して水流量を無段階に制御。・流量制御精度:±5%F.S.。・応答時間:10s以下。・ノングリース
用途水用 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(1.38MB)
1個
49,980 税込54,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (216種類の商品があります)

メーカー名:アファム。メーカー品番:16606-43。販売備考:スチールスプロケットアルミ設定有り(品番17606-43)。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] Z750 [ZR750J] 04-。カワサキ[KAWASAKI] ER-6n 。カワサキ[KAWASAKI] ER-6f/Ninja650R [ニンジャ650R] 。カワサキ[KAWASAKI] VERSYS650 [ヴェルシス650] 06-11。カワサキ[KAWASAKI] ZX-6R/RR 05-12/05-06。カワサキ[KAWASAKI] Ninja400R [ニンジャ400R] 11-。カワサキ[KAWASAKI] ER-4n 11-。取り付け穴径:10.5。歯数[丁数]:43。チェーンサイズ:520。色[カラー]:シルバー(素材色) *一部ロットでブラックの場合があります。材質[素材]:スチール(C45鋼)。仕上げ(表面処理):高周波焼入れ。PCD:104mm。取付穴数:6穴
材質スチール(C45鋼) 歯数43T シルバー(素材色) (※一部ロットでブラックの場合があります) 表面処理高周波焼入れ 取付穴数6穴 取付穴径(mm)10.5 寸法PCD(mm)104 チェーンサイズ520
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷

水用デジタルフロースイッチ PF3W5 SMC CADデータあり
・3色表示・2画面表示の流量センサ。 ・温度センサを一体化。 ・40%小型化(メーカーPF2W比較) ・IP65対応、ノングリース仕様。 ・使用流体温度0~90℃ ・塩化ビニル製配管タイプ:脱イオン水(純水)・薬液に対応。
1個
特価
22,980 税込25,278
当日出荷から37日以内出荷
バリエーション一覧へ (195種類の商品があります)



関連キーワード