8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
520R-N4 保護面 520R-N4 トーアボージン保護面 520R-N4トーアボージン(6件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
頭部前面にも面体があり、飛来物から保護することができます。 布帽子の上からでも装着できます。
アズワン品番1-4517-01形状かぶり型防災面寸法(mm)(シールド部)320×320×2材質(レンズ)アクリル材質(面体)アクリル
かぶり型防災面 TGK(東京硝子器械)かぶり型防災面TGK(東京硝子器械)
5,260税込5,786
1個
7日以内出荷
直接かぶるタイプのかぶり型防災面です。 ヘッドギアタイプなので直接又は布防止の上からかぶれます。装着時のサイズ調整は後ろのつまみを回すだけの簡単設計。 520R-N4は、520-N4にハーフドーム形ヘッドカバーがついたモデルです。前頭部も飛来物、薬液等から保護できます。
タイプヘッドギアタイプ仕様●元厚(mm):2
リアスプロケット アルミ SUNSTAR(サンスター)リアスプロケット アルミSUNSTAR(サンスター)(64件のレビュー)
6,990税込7,689特価
1個ほか
当日出荷から8日以内出荷
超軽量アルミジュラルミンスプロケット。高い真円精度により、15,000~20,000キロの走行を実現します(定期的なチェーンメンテナンスを行って下さい)
水用コントローラ FC3W SMC水用コントローラ FC3WSMC
49,980税込54,978
1個
9日以内出荷
・電気信号に比例して水流量を無段階に制御。・流量制御精度:±5%F.S.。・応答時間:10s以下。・ノングリース
用途水用RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(1.38MB)
RoHS
16606-43 リアスチールスプロケット 520-43 16606-43 AFAM(アファム)リアスチールスプロケット 520-43 16606-43AFAM(アファム)
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷
メーカー名:アファム。メーカー品番:16606-43。販売備考:スチールスプロケットアルミ設定有り(品番17606-43)。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] Z750 [ZR750J] 04-。カワサキ[KAWASAKI] ER-6n 。カワサキ[KAWASAKI] ER-6f/Ninja650R [ニンジャ650R] 。カワサキ[KAWASAKI] VERSYS650 [ヴェルシス650] 06-11。カワサキ[KAWASAKI] ZX-6R/RR 05-12/05-06。カワサキ[KAWASAKI] Ninja400R [ニンジャ400R] 11-。カワサキ[KAWASAKI] ER-4n 11-。取り付け穴径:10.5。歯数[丁数]:43。チェーンサイズ:520。色[カラー]:シルバー(素材色) *一部ロットでブラックの場合があります。材質[素材]:スチール(C45鋼)。仕上げ(表面処理):高周波焼入れ。PCD:104mm。取付穴数:6穴
材質スチール(C45鋼)歯数43Tシルバー(素材色) (※一部ロットでブラックの場合があります)表面処理高周波焼入れ取付穴数6穴取付穴径(mm)10.5寸法PCD(mm)104チェーンサイズ520
水用デジタルフロースイッチ PF3W5 SMC水用デジタルフロースイッチ PF3W5SMC
22,980税込25,278特価
1個
当日出荷から37日以内出荷
・3色表示・2画面表示の流量センサ。 ・温度センサを一体化。 ・40%小型化(メーカーPF2W比較) ・IP65対応、ノングリース仕様。 ・使用流体温度0~90℃ ・塩化ビニル製配管タイプ:脱イオン水(純水)・薬液に対応。
PF3W - 水用デジタルフロースイッチ 3色表示 SMCPF3W - 水用デジタルフロースイッチ 3色表示SMC
22,980税込25,278
1個
6日以内出荷から21日以内出荷
PF3W - 水用デジタルフロースイッチ 3色表示(PF3W520) SMCPF3W - 水用デジタルフロースイッチ 3色表示(PF3W520)SMC
23,980税込26,378
1個
5日以内出荷から20日以内出荷
関連キーワード