カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2,637)
- 自動車純正部品(794)
- メカニカル部品(724)
- 農業機械(520)
- 油圧機器・油圧ホース(276)
- 制御機器(242)
- 空調・照明・電設資材(167)
- バイク純正部品(166)
- 配管・水廻り設備部材(122)
- パソコン/周辺機器(103)
- 科学研究・開発用品(98)
- 切削工具(98)
- 作業工具(78)
- バイク部品(65)
- 物流用品(64)
- 塗料(64)
- 機構部品(58)
- トラック純正部品(56)
- オフィス家具(52)
- 建築金物(50)
- 自動車補修部品(49)
- 電気材料(30)
- 介護用品(24)
- ねじ・ボルト・釘(23)
- 測定用品(23)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(22)
- 家電(22)
- 住設機器(18)
- 船舶用品・漁業資材(16)
- FA担当者のオススメ新商品(15)
- 手袋(13)
- 電動工具(13)
- 店舗什器・備品(12)
- 防犯用品(10)
- 印刷用紙/インク/印刷機(10)
- 整備工具・収納(8)
- カー用品(8)
- 事務用品(8)
- 学童・教育用品(8)
- フォークリフト・産機・建機用品(8)
- 縫製用品(8)
- 卓上消耗品(7)
- 建材・エクステリア(7)
- 保管用品(6)
- 厨房用品(6)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(6)
- 医療(6)
- 安全用品(5)
- 安全標識(5)
- 塗装・養生・内装用品(5)
- バッテリー・電装(5)
- 自転車部品(5)
- 防災用品(4)
- クリーンルーム用品(4)
- 鈑金・塗装(4)
- 空圧工具(4)
- 梱包用品(3)
- 接着剤・補修材(3)
- 溶接用品(3)
- ヘルスケア(3)
- 安全保護具(3)
- 作業服(3)
- 研磨材(3)
- 農具(3)
- テープ(2)
- 日用品(2)
- 清掃用品(2)
- 測定関連サービス(2)
- 肥料・農薬・除草剤・種(2)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 救急・衛生(1)
- タイヤ・足回り(1)
- 洗車・清掃(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 食品・飲料(1)
- 農業・園芸資材(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
- トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(6)
- SMC(2,824)
- BIGM(丸山製作所)(489)
- MAZDA(マツダ)(450)
- Igus(イグス)(444)
- トヨタ(251)
- KANA(片山チエン)(183)
- Panasonic(パナソニック)(111)
- ホンダ(110)
- 東洋技研(52)
- 三菱ふそう(52)
- ニッサン(52)
- CKD(42)
- エスコ(40)
- メディアカバーマーケット(40)
- エスケー化研(32)
- 日東工業(28)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(27)
- ナブテスコサービス(26)
- YAMAHA(ヤマハ)(26)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
「53-002」の検索結果

JIS適合品 化学防護手袋 53-002
重松製作所¥8,998税込¥9,8981双当日出荷有機溶剤を取扱う作業に最適な手袋です。それ以外の物質に対しても、優れた耐透過性を有しているため、作業環境で複数の物質を取扱う場合も、重ねてつける必要がなく、手袋交換の手間を軽減します。指先の感覚性と可動性を強化しているため、手袋が手の形にフィットします。着脱のしやすい滑らかな肌触りです。指先及び掌にエンボス加工を施し、滑りにくくしています。帯電防止加工を施しています。シリコンフリー・ラテックスフリー。用途化学品取扱い作業 有機溶剤など多様な物質に入数(双)1機能帯電防止全長(cm)35耐溶剤性有機溶剤、酸、アルカリ耐透過性アセトン、アセトニトリル、二硫化炭素、ジクロロメタン、ジエチルアミン、酢酸エチル、n-ヘキサン、メタノール、水酸化ナトリウム(40質量%)、硫酸(96質量%)、硫酸(18質量%)、テトラヒドロフラン(THF)、トルエン、アンモニア・無水(99%)、塩素(99.5%)、塩化水素(99%)
耐薬品手袋 アルファテック 53-002(裏地なし)
Ansell¥4,798税込¥5,2781双当日出荷EN ISO374:2016の要件である候補物質のうち、16種類でクラス6を達成 (480分超)した薬品耐性に優れた手袋です。ほどよい厚みで手によくフィットし、使いやすさを追求しました。単体での使用が想定されておりインナー手袋が不要、ゴワゴワせずに操作や作業がしやすい設計です。ネオプレンコーティングとプラスチックラミネートを組み合わせた多層設計による高い保護性能で、インナー手袋がなくても安心です。多様な薬品に対して、480分以上の透過時間を実現しました。ゴワゴワせず手の形にフィットし、作業しやすい装着感です。用途化学薬品の取り扱いなどに。石油、液体、フィルター交換に。部品の組み立ておよび点検などに。材質ネオプレン、ラミネートフィルム厚さ(mm)0.44色ブラック全長(cm)35EN374規格【EN ISO 374-1:2016】ABCEFGHIJKLMNOPST (TypeA)
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-53F2CL3)
SMC¥73,980税込¥81,3781個9日以内出荷接続口径(2) 1/4ねじの種類(F) Gブラケット(C) L形ブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(53) 16点プリセット入力 (スイッチ出力・PNP出力)モニター出力(-) なし圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(3) barケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3m
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-53N2CS4)
SMC¥65,980税込¥72,5781個9日以内出荷接続口径(2) 1/4ねじの種類(N) NPTブラケット(C) L形ブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(53) 16点プリセット入力 (スイッチ出力・PNP出力)モニター出力(-) なし圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(4) psiケーブルコネクタ(S) ストレート型 3m
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-53F2BL3)
SMC¥65,980税込¥72,5781個9日以内出荷接続口径(2) 1/4ねじの種類(F) Gブラケット(B) フラットブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(53) 16点プリセット入力 (スイッチ出力・PNP出力)モニター出力(-) なし圧力レンジ(MPa)(3) 0.5圧力表示(3) barケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3m
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-53F2BL3)
SMC¥65,980税込¥72,5781個9日以内出荷接続口径(2) 1/4ねじの種類(F) Gブラケット(B) フラットブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(53) 16点プリセット入力 (スイッチ出力・PNP出力)モニター出力(-) なし圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(3) barケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3m
Vishay MLCC 100nF 50V dc K104M15X7RF53L2
VISHAY¥819税込¥9011袋(50個)7日以内出荷静電容量 = 100nF。電圧 = 50V dc。実装タイプ = スルーホール。温度特性 = X7R。許容差 = ±20%。寸法 = 4 x 2.6 x 4mm。長さ = 4mm。奥行き = 2.6mm。高さ = 4mm。シリーズ = K。抑制クラス = Class 2℃。Vishay Kシリーズ. Vishay Kシリーズ積層セラミックコンデンサは、両側に銀めっきが施されたセラミックディスクに、黄色の難燃性エポキシ樹脂がコーティングされています。 Kシリーズは、さまざまな静電容量や電圧のタイプを取り揃えた非常に信頼性の高いコンデンサです。幅広い用途に適しています。. 積層DCコンデンサ 小型 ラジアルリードRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay MLCC 100nF 50V dc K104K15X7RF53L2
VISHAY¥9,998税込¥10,9981箱(1000個)7日以内出荷静電容量 = 100nF。電圧 = 50V dc。実装タイプ = スルーホール。温度特性 = X7R。許容差 = ±10%。寸法 = 4 x 2.6 x 4mm。長さ = 4mm。奥行き = 2.6mm。高さ = 4mm。シリーズ = K。抑制クラス = Class 2℃。Vishay Kシリーズ. Vishay Kシリーズ積層セラミックコンデンサは、両側に銀めっきが施されたセラミックディスクに、黄色の難燃性エポキシ樹脂がコーティングされています。 Kシリーズは、さまざまな静電容量や電圧のタイプを取り揃えた非常に信頼性の高いコンデンサです。幅広い用途に適しています。. 積層DCコンデンサ 小型 ラジアルリードRoHS指令(10物質対応)対応
NBR(ニトリルゴム)シート
(13件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781枚当日出荷本製品は日本製のゴムシートを寸法カットをした商品です。 天然ゴムと比べて耐油性・耐熱性に優れ、特に耐油性を求められる場所での使用に適しています。用途緩衝用、敷物用のシートとして仕様硬さ変化:+10(硬さ変化、耐熱性100℃×72h時)、引張強さ変化率(%):+15(硬さ変化、耐熱性100℃×72h時)、切断時伸び変化率(%):-30(硬さ変化、耐熱性100℃×72h時)材質NBR(ニトリルゴム)比重1.5耐熱温度(℃)100引張強度(MPa)7.5切断時伸(%)300耐油性(%)+8(体積変化率(100℃×72h))ゴム硬度65RoHS指令(10物質対応)対応耐寒温度(℃)約-25
替芯ハイユニ0.5
uni(三菱鉛筆)(10件のレビュー)¥249税込¥2741個(40本)当日出荷長さ(mm)60質量(g)7芯径(mm)0.5寸法(縦×横×厚さ)(mm)76.9×21.1×5.7商品タイプ替芯
アクティバル二方ボール弁:VY53*2A
azbil(旧:山武)¥86,980~税込¥95,678~1個22日以内出荷小形・軽量で空調機内などの省スペース設置に最適 。 専用アクチュエータと工具不要で簡単に組付可能 。 調整不要の簡易着脱機構を採用 。 青銅製・ステンレス製をラインアップ 。 最高使用圧力1.6MPa対応 。 イコールパーセンテイジ流量特性 。 流体接液部に耐食性の高い材料を採用 。 冷温水制御用途に最適化された小形比例二方ボール弁 [AI-6208 | PDF]用途形式:ねじ込み接続形 二方ボール弁 。 接続口径:15A~40A 。 Cv値:2.5~40 。 本体定格圧力:1.6MPa 。 接続方式:ねじ込み形 。 適用アクチュエータ:MY53シリーズ 。 適用流体:冷温水、ブライン(グリコール50%以下) 。 流体温度:0~100℃(凍結なきこと) 。 流量特性:イコールパーセンテイジ特性 。 レンジアビリティ:100:1
CVV40(高圧用ゴムバルブ)
ALLIGATOR(アリゲーター)(10件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681袋(10個)欠品中安全に使用できる高圧用ゴムバルブ。 700kPaまでの貨物車両専用に開発されました。 設計から40年以上経つTR600HP高圧用ゴムバルブの弱点である耐久性を克服した新世代高圧ゴムバルブ。 使用方法も通常のゴムバルブと同様で安全安心に使用できます。用途ライトトラック・バン用高圧ゴムバルブ材質真鍮・ゴム・樹脂全長(mm)43幅(Φmm)18最大使用圧力(kPa)700適合リム穴(mm)Φ11.3+0.4
流し台トラップSS用パッキン
カクダイ¥309税込¥3401セット当日出荷上下用ゴムパッキン2枚とスリップパッキン1枚の3枚セット適合4530、453-011、453-012、453-013、453-016用材質NR、PP
RIC男女兼用晴兼BJ無地
ローズ産業¥1,998税込¥2,1981本当日出荷から4日以内出荷男女兼用晴雨兼用傘。遮光遮蔽99%。グラスファイバー骨で、軽量・耐風。本体寸法(mm)奥50・横120・縦880パッケージサイズ(mm)横120・縦880製品質量(g)450素材パッケージ:PP袋、本体:ポリエステル100%
ゴム固定用両面テープ 基材:PETフィルム
日東電工(旧:Permacel)¥1,498税込¥1,6481巻当日出荷特殊ゴム系粘着剤を使用しており、各種被着体に対して強靭な接着性を示します。耐反発性(曲面接着性)に優れます。用途金属板、プラスチック板、ゴム板、発泡体などの一般接着用。家電・OA機器などの電気機器部材固定に。材質基材:ポリエステルフィルム、粘着剤:ゴム系厚さ(mm)0.14色ホワイト長さ(m)50粘着力(N/10mm)15RoHS指令(10物質対応)対応
緑十字 富士通アルカリ乾電池
日本緑十字社¥379税込¥4171組(2本)当日出荷から4日以内出荷高い信頼性とコストパフォーマンスを誇るスタンダードタイプのアルカリ乾電池です。防災備蓄用品として、10年間の長期保存が可能です。用途防災備蓄用に。ライトや工具の電池用に。構造液漏れトリプルブロック構造電池アルカリ電池使用期限推奨:10年
...