カテゴリ
- バイク純正部品(16)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- バイク部品(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「53102-kwn-710」の検索結果

ステアリングハンドルパイプ (プレーン)
TAKEGAWA(武川)¥4,498税込¥4,9481個4日以内出荷PCX装着用に開発され、左右のスイッチホルダーの回り止めがそのまま装着出来る様にハンドルパイプに穴開け加工が施されています。その為、ノーマルケーブル類などの変更の必要も無く、そのまま使用することが出来ます。又、ノーマルハンドルに比べ、ハンドルの高さを変更することで、快適なライディングポジションを提供します。更に別売SP武川社製アルミ削り出しバーエンドと同時装着することで、ハンドル周りのドレスアップ効果を高めることも出来ます。主な適合車種PCX(JF28-1000001-)・PCX150(KF12-1000001-)
ウェイト ステアリングハンドル 53105KZVL00
ホンダ(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個5日以内出荷主な適合純正品番53105-KZV-L00主な適合車種(ホンダ)スーパーカブ50 プロ
ドライバービットソケット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(3件のレビュー)¥499~税込¥549~1個当日出荷ラチェットハンドルなどに取り付けて使用することにより、マイナス(-)ねじ、プラス(+)ねじの締め付け、緩めができます。
エンジンオイル 0W-20 SP(API) 全合成油
(215件のレビュー)¥5,198~税込¥5,718~1缶(4L)ほか当日出荷API規格のSPグレードを取得しており、低燃費性能とその持続力、低温始動性に優れたオイルです。ベースオイルには高性能な全合成油を使用しています。 樹脂ボトル・樹脂ペール缶を使用しています。用途4輪車用ガソリンエンジン専用成分鉱油、潤滑油添加剤危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISPSAE0W-20ベースオイル全合成油(グループⅢ)危険物の性状非水溶性