カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
  • 縫製用品(5)
  • 塗料(3)
  • オフィス家具(3)
  • バイク純正部品(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • 切削工具(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 卓上消耗品(1)

「5580h」の検索結果

関連キーワード
27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハイパーソフト放熱シート 5580H 3M(スリーエム)ハイパーソフト放熱シート 5580H3M(スリーエム)(17件のレビュー)
829税込912
1枚
当日出荷
熱伝導性に優れています。 非シリコーン系の放熱材ですので、シロキサンガスが発生しません。 軟らかな素材のため、チップや基板の凹凸部分にも十分追従します。 密着性に優れているため、接着面の熱抵抗を小さくします。 電気絶縁性です。 耐久性に優れ、長期間使用後も安定した電気絶縁、熱伝導性を示します。 UL94 V-0の難燃規格を取得しています。(UL File No. E176845) 従来品よりも低臭タイプです。
用途電子・電気機器の発熱部品の放熱 半導体部品等で発生した熱を、ヒートシンクや金属カバー等の放熱部品へ効率的に伝達します。また、シロキサンガスが発生しませんので、シリコーン系部材を使用できない箇所にもご使用いただけます。テープ幅(mm)100テープ長さ(m)0.1構造熱伝導性アクリル層(非粘着性)/フィルムライナー/熱伝導性 低硬度アクリル層(粘着性)主な用途電気・電子用特性熱伝導性、電気絶縁性、耐久性、難燃性
超硬リーマ Eシリーズ オイルホール付 F.P.(エフ・ピー・ツール)超硬リーマ Eシリーズ オイルホール付F.P.(エフ・ピー・ツール)
36,980税込40,678
1セット(3本)
翌々日出荷から74日以内出荷
オイルホイール付。超鋼、超微粒子。 新高鋼性刃型形状&スペシャルコーティング。耐久性がアップ!切屑の排出がスムーズに! センタースルータイプのオイルホイール採用。切屑の排出性が向上!より安定した加工が可能です。 ショートタイプ化。従来品(CE)に比べ、ショートタイプ化!工具鋼性が向上し、外部給油だけでも加工可能です。
用途止り穴用材質超硬超微粒子刃数4枚刃刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングF.P.Cコーティング刃径公差0~+0.005
超硬リーマ Eシリーズ オイルホール付 完全止り穴用(底刃付) F.P.(エフ・ピー・ツール)超硬リーマ Eシリーズ オイルホール付 完全止り穴用(底刃付)F.P.(エフ・ピー・ツール)
13,980税込15,378
1本
3日以内出荷
センタースルータイプのオイルホールを採用。切屑の排出性が向上し、完全止り穴加工において、より安定した加工が可能。新高剛性刃型形状により、耐久性UP。ショートタイプにすることで、工具剛性が向上。
用途軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、調質鋼材質超硬超微粒子刃数4コーティングF.P.Cコーティング
COIL, PULSER 3GF-H5580-V0 YAMAHA(ヤマハ)COIL, PULSER 3GF-H5580-V0YAMAHA(ヤマハ)
4,698税込5,168
1個
3日以内出荷
(25580)スイッチ アッセンブリー,ヒーター ミラー ニッサン(25580)スイッチ アッセンブリー,ヒーター ミラーニッサン
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
(26558)パッキン、ランプ LH ニッサン(26558)パッキン、ランプ LHニッサン
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷
CBM2 - エンドロックシリンダ SMCCBM2 - エンドロックシリンダSMC
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷から20日以内出荷
作動方式複動両ロッド
RHC - ハイパワーシリンダ(RHCL25) SMCRHC - ハイパワーシリンダ(RHCL25)SMC
49,980税込54,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Mシリーズ(MY1M25-5~) SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Mシリーズ(MY1M25-5~)SMC
76,980税込84,678
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
・ガイド形式:すべり軸受形。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動
MY1M - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形(MY1M25-580H) SMCMY1M - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形(MY1M25-580H)SMC
71,980税込79,178
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動ストローク(mm)580配管形式(-) 標準形ポートねじの種類(-) Rc右側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト左側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
エアシリンダ エンドロック形 CDBG1BN25 SMCエアシリンダ エンドロック形 CDBG1BN25SMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。 ・オートスイッチ付(CDG1シリーズ:CDG1、CDG1W、CDG1K、CDG1KW、 CDG1R、CDG1KR、CDG1□Q、CDBG1)
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
MY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 SMCMY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形SMC
67,980税込74,778
1個
7日以内出荷から25日以内出荷
作動方式複動
ひとりで塗れるもん オンザウォールひとりで塗れるもんオンザウォール
11,980税込13,178
1缶(11kg)ほか
6日以内出荷
主成分石灰石(炭酸カルシュウム)仕様ひとりで塗れるもんの調色対応種類内装仕上げ材塗布厚さ1~2使用場所屋内危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応特性不燃(認定番号:NM-3433)、改正建築基準法シックハウス対策ホルムアルデヒド等級告示対象外品・F☆☆☆☆相当品
指定色ラッカースプレー 楕円吹き サンデーペイント指定色ラッカースプレー 楕円吹きサンデーペイント
28,980税込31,878
1箱(300mL×12本)
21日以内出荷
ご希望の色をスプレーに!簡単な補修タッチアップに!つや有りタイプのアクリルラッカースプレー。 TXフリー鉛クロムフリー、Rohs・Reach規制対象外、特定化学物質予防規則対象外の塗料を充填します。 ボタンは平吹き(楕円形)タイプです。 速乾で作業性に優れています。ガス抜きキャップ装着。
用途鉄部・木部用 自転車・農機具・家電品・ロッカー・スチール製品・シャッター・物置・門扉・鉄柵・工作品など(自動車・バイク等には塗れません)成分合成樹脂(アクリル・ニトロセルロース)特性速乾吹付パターン楕円吹き主な用途木、鉄危険等級使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類油性 or 水性油性塗り面積(1回塗り)(m2)約2~2.4危険物の性状非水溶性表面乾燥時間15分(20℃)塗料タイプアクリルラッカー
指定色ラッカースプレー 丸吹き サンデーペイント指定色ラッカースプレー 丸吹きサンデーペイント
28,980税込31,878
1箱(300mL×12本)
21日以内出荷
ご希望の色をスプレーに!簡単な補修タッチアップに!つや有りタイプのアクリルラッカースプレー。 TXフリー鉛クロムフリー、Rohs・Reach規制対象外、特定化学物質予防規則対象外の塗料を充填します。 ボタンは丸吹きタイプです。 速乾で作業性に優れています。ガス抜きキャップ装着。
用途鉄部・木部用 自転車・農機具・家電品・ロッカー・スチール製品・シャッター・物置・門扉・鉄柵・工作品など(自動車・バイク等には塗れません)成分合成樹脂(アクリル・ニトロセルロース)特性速乾吹付パターン丸吹き主な用途木、鉄危険等級使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応塗り面積(1回塗り)(m2)約2~2.4危険物の性状非水溶性表面乾燥時間15分(20℃)塗料タイプアクリルラッカー
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1Bシリーズ MY1B25-580HZ SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1Bシリーズ MY1B25-580HZSMC
65,980税込72,578
1個
25日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動ストローク(mm)580配管形式(-) 標準形ポートねじの種類(-) Rc右側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト左側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
MY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B25-580HZ) SMCMY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B25-580HZ)SMC
71,980税込79,178
1個
25日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動ストローク(mm)580
KEYSET HARLEY-DAVIDSONKEYSETHARLEY-DAVIDSON
8,998税込9,898
1個
31日以内出荷
ボビンケース 佐文工業所ボビンケース佐文工業所(3件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷から26日以内出荷
釜 佐文工業所佐文工業所(4件のレビュー)
4,698税込5,168
1個
当日出荷から92日以内出荷
高速かま 垂直全回転(DBタイプ) HSL-BTR ヒロセ高速かま 垂直全回転(DBタイプ) HSL-BTRヒロセ(1件のレビュー)
5,498税込6,048
1個
当日出荷から23日以内出荷
ミシン下軸(Φmm)7.94
ボビンケース(ローテート) TOWA JAPANボビンケース(ローテート)TOWA JAPAN(2件のレビュー)
999税込1,099
1個
5日以内出荷から13日以内出荷
高速かま 垂直全回転(DBタイプ) HSL ヒロセ高速かま 垂直全回転(DBタイプ) HSLヒロセ
4,898税込5,388
1個
5日以内出荷
ミシン下軸(Φmm)7.94
キッズメイト 朝日化工キッズメイト朝日化工
999税込1,099
1個
8日以内出荷
強化磁器食器、保育園給食用食器シリーズ、洗浄機・消毒保管庫対応、「キッズメイト(R)リサイクル強化磁器食器」は、エコマーク認定商品です。グリーン購入推奨商品です。認定番号:第09128001号、エコマークは、環境省所管の財団法人日本環境協会が審査し、「環境保全に役立つ」と認定された商品に限り表示が認められています。再生材を使用 【使用済み陶磁器16%】、※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
LB55 コーナーテーブル 580W580D380H ホワイト オカムラ(岡村製作所)LB55 コーナーテーブル 580W580D380H ホワイトオカムラ(岡村製作所)
47,980税込52,778
1台
45日以内出荷
仕様抗菌、抗ウイルス、マーグレス寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)580×580×380グリーン購入法適合
LB55 コーナーテーブル 580W580D380H ネオウッドライト オカムラ(岡村製作所)LB55 コーナーテーブル 580W580D380H ネオウッドライトオカムラ(岡村製作所)
48,980税込53,878
1台
45日以内出荷
仕様抗菌、抗ウイルス、マーグレス寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)580×580×380グリーン購入法適合
LB55 コーナーテーブル 580W580D380H ネオウッドライト(ウイルテクト) オカムラ(岡村製作所)LB55 コーナーテーブル 580W580D380H ネオウッドライト(ウイルテクト)オカムラ(岡村製作所)
56,980税込62,678
1台
45日以内出荷
仕様抗菌、抗ウイルス、マーグレス寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)580×580×380グリーン購入法適合