ハイグレードニトリルコーティングよる優れた耐水・耐油機能に加え、指先感覚にも優れた手袋です。高い伸縮性のある手首部が手にぴったり沿って保持し、手袋が手からずれるのを防ぎます。マイクロカップ・ノンスリップグリップ加工により、油や水のある作業において安定した優れたグリップ力を発揮し、手の疲労を軽減して安全性を高めます。国際NPOスキン・ヘルス・アライアンスによって皮膚科学的に安全と認証されている手肌にやさしい手袋です。洗浄してから包装しているのでより清潔な手袋をお使い頂けます。
用途油・水などを取り扱うウェット環境における作業に。
厚さ(mm)1.0
材質/仕上表:ニトリルゴム、裏:ナイロン
色パープル/ブラック
入数(双)1
機能耐水性・耐油性・伸縮性
全長(cm)25
滑り止め効果あり
EN388規格(2016):4111A
制菌加工を施したフェイクレザ-です。病院・介護・ホテル・宿泊・飲食・学校・スポーツ各施設及び関連向け商品です。耐アルコールレザーなので、消毒の機会が多い医療機関、飲食店などの使用に向いています。社団法人繊維評価技術協議会が制定した抗菌加工繊維製品認証基準に適合し、SEKマーク(制菌加工:特定用途及び一般用途)の認証を取得した安心・安全な素材です。※抗菌剤は、イデアテックスジャパン株式会社の「コーキンマスター」を使用しています。
用途病院や介護、福祉関連など清潔が求められる場所の椅子の座面張り、内装に。
幅(mm)1370
長さ(m)30
布厚さ(mm)【裏】約1.0
仕様タイプ = Oリング材料 = FKM(フッ化ビニリデン)内径 = 114.5mm外径 = 120.5mm動作温度 Min = -15℃動作温度 Max = +200℃
1袋(2個)
¥1,898
税込¥2,088
7日以内出荷
環境対応型高機能ペイント低VOC対応で環境にやさしい隠ぺい性UPで作業がスムーズボカシ作業性UPで塗りあとが目立ちにくい
用途自動車ボディ、樹脂バンパー、FRP、エアロパーツの塗装など
成分ニトロセルロース、合成樹脂(アクリル)、顔料(クリアは含まず)
容量(mL)20
塗り面積(m2)0.15(塗り方により変わります)
寸法(縦×横×高さ)(mm)21×21×131
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.02L
危険物の性状非水溶性
落ち着きのあるステッチ柄がおしゃれなカバンテープが入った、レッスンバッグとシューズケースを作るのに必要な材料のセットです。
パッケージ記載のQRコードからレシピの閲覧・ダウンロードができます。
材質テープ:アクリル、Dカン:ナイロン
テープ長さ(m)1.5
幅(mm)テープ:25、Dカン:25
。STRADA Whisper ポートフォリオに新たに追加された STRADA Whisper R 高速バックプレーンコネクタは、56G PAM-4 から 112G PAM-4 へのアップグレードパスを提供するため、将来のデータセンターシステムのアップグレードがはるかに容易になります。新たに最適化されたフットプリントにより、信号パスルーティングが簡素化され、112G への移行パスが可能になります。STRADA Whisper R コネクタは、同じかん合インターフェイスを使用し、既存の STRADA Whisper コネクタと下位互換性があります。STRADA Whisper 製品ファミリは、極めて低ノイズ、低挿入損失、歪みがほとんどないため、システム設計者に柔軟な設計と高い設計利益をもたらします。 92 Ω のインピーダンスの STRADA Whisper R コネクタは、85 Ω と 100 Ω のインピーダンスシステム要件をサポートします。STRADA Whisper R コネクタは、新しい設計と完全に自動化された組み立てプロセスにより、よりコスト効果の高いソリューションになります。
仕様●入数:1チューブ(31個入り)●極数:32●行数:4●ピッチ:3.9mm●タイプ:レセプタクル●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ライトアングル●結線方法:押し込みタイプ●定格電流:400mA●定格電圧:80 V●シリーズ:STRADA Whisper●表面処理:コンタクト:錫●シリーズ番号:2356426●コード番号:196-3009
アズワン品番65-7721-43
1セット(31個)
¥129,800
税込¥142,780
7日以内出荷
1個
¥6,998
税込¥7,698
3日以内出荷
超硬ヘッドロウ付けタイプでチューブはバネ製が高い焼入れスチールパイプを使用しています。ドライバー径はマシニングセンタ用オイルホールホルダに対応したミリサイズを採用。
用途一般鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄用。
材質超硬
コンタクト数4
タイプ相互接続システム
オス・メスメス
行数1
シリーズCPA
色黒
端子種別圧着
高さ(mm)17.5
幅(mm)24.7
深さ(mm)26.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,122
税込¥1,234
7日以内出荷
1個
¥6,998
税込¥7,698
5日以内出荷
1個
¥94
税込¥103
31日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 自動車用コネクタ 4極 メス 相互接続システム, 1-1456426-5
エコ商品
幅(mm)24.7
色黒
高さ(mm)17.5
タイプ相互接続システム
シリーズCPA
材質(ハウジング)PA GF
行数1
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法圧着
オス・メスメス
最小動作温度(℃)-40
1袋(5個)
¥1,298
税込¥1,428
5日以内出荷
長時間歩いても疲れにくい軽量設計。速乾性に優れ、汗を吸収・蒸発。洗濯後もすぐに乾きやすいです。抗菌・防臭加工つき。通気性バツグン。
機能速乾・吸汗・抗菌・防臭・軽量・通気性
材質マテリアル:エレガンポンジ、ソール:TPR
形状ローカット
甲被タイプスリッポンタイプ
足囲2E
靴タイプ上履き
1個
¥31,980
税込¥35,178
31日以内出荷
1個
¥6,798
税込¥7,478
5日以内出荷
1個
¥30,980
税込¥34,078
31日以内出荷
1個
¥21,980
税込¥24,178
31日以内出荷
1個
¥18,980
税込¥20,878
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ