カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(6)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 安全保護具(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • バイク部品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 作業服(1)
  • 事務用品(1)
  • 農業機械(1)

「567-011」の検索結果

関連キーワード
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
厨房用ホース接続セット (ワンタッチ) カクダイ厨房用ホース接続セット (ワンタッチ)カクダイ
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷
水栓金具先端の泡沫金具を取外し、ホースを接続するためのアダプター取付ネジW22山20内径11~15×外径16~20ミリホース用パッキン付き796-185、567-101のセット
材質黄銅、EPDM
ニンジャマルチアッセンダー HARKEN(ハーケン)ニンジャマルチアッセンダーHARKEN(ハーケン)
67,980税込74,778
1個
6日以内出荷
ニンジャマルチアッセンダーは、さまざまな用途で効率性を高めるために設計されています。デュアルカム設計により、チェストアセンダーとしてもフルポイントアタッチメントとしても機能します。革新的なデュアルステージロックスイングプレートは、ロープとの噛み合いを保証し、不要な外れを防ぎます。さらに、外部リリーストリガーにより、アセンダーまたは安全ラインの進行キャプチャデバイスとして使用する場合、安全かつ簡単に調整できます。EN567:2013に従ってロープ径9~13mmと互換性があります。EN12841:2006タイプBに従ってロープ径11~13mmと互換性があります。「HARKEN」ヨット用ウインチやブロック、高所作業用品を取り扱う米国のメーカーです。
用途安全保護具質量(g)272最大使用荷重(kg)140サイズ(mm)H121×W76
ニンジャフットアッセンダー HARKEN(ハーケン)ニンジャフットアッセンダーHARKEN(ハーケン)
26,980税込29,678
1個
6日以内出荷
ロープに登るのは今までにないほど簡単になりました。ニンジャフットアッセンダーは軽量で耐久性があります。本体はアルミ製で、ロープを保持するデュアルカムはステンレス製です。EN567:2013に従ってロープ径9~13mmと互換性があります。EN12841:2006タイプBに従ってロープ径11~13mmと互換性があります。「HARKEN」ヨット用ウインチやブロック、高所作業用品を取り扱う米国のメーカーです。
用途安全保護具質量(g)178サイズ(mm)H74×W83使用荷重(kN)最大:1.5
散水栓(ターニング機能つき) カクダイ散水栓(ターニング機能つき)カクダイ
8,898税込9,788
1個
3日以内出荷
固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)吐水部360°回転
付属品567-011(取付ネジG1/2)
共用散水栓 カクダイ共用散水栓カクダイ
5,698税込6,268
1個
5日以内出荷
固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)共用栓カギ:790-706(1個付き)567-011付き(取付ネジG1/2)
屋外用ホース接続セット(TOTOねじ式カップリング水栓用) カクダイ屋外用ホース接続セット(TOTOねじ式カップリング水栓用)カクダイ
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷
取付ネジW20山14パッキン付き内径11~15×外径16~20ミリホース用567-013、568-312のセット流路内径9ミリ
材質PP、黄銅
横水栓 カクダイ横水栓カクダイ
6,998税込7,698
1個
予約販売
一般地・寒冷地共用整流器付き567-011付き(取付ネジG1/2)
仕様上部(品番):104-010
SLC サイドキャリア 右側 SW-MOTECH (エスダブリューモテック)SLC サイドキャリア 右側SW-MOTECH (エスダブリューモテック)
21,980税込24,178
1個
36日以内出荷
適合車種Suzuki/SV650 ABS (2015-2015)/SV650X (2018-2018)/
ガスケットセット、シリンダーヘッドカバー ELRINGガスケットセット、シリンダーヘッドカバーELRING
5,498税込6,048
1セット
3日以内出荷
OEM品質のスペアパーツのElring
マイン メラミンウェア 茶丸深皿 マインマイン メラミンウェア 茶丸深皿マイン
649税込714
1枚
翌々日出荷から5日以内出荷
ブラック11 既製(オ) シヤチハタブラック11 既製(オ)シヤチハタ
1,598税込1,758
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
重厚な印影を残すネーム印。ひとまわり大きな印面サイズ直径11ミリ。書体は古印体を使用していますので、落ち着いた印影が自慢です。
用途書類、伝票、チェック、はがき、封筒、受取り朱(インキ)頭文字シリーズネーム印 ブラック11インク色書体既製品専用古印体印面サイズ(Φmm)11対応オプション補充インキ:XLR-11Nグリーン購入法適合印面種別浸透印繰り返し・詰め替え対応
LEGEND GEAR SLC SIDEキャリア(右) LC1用 SW-MOTECH (エスダブリューモテック)LEGEND GEAR SLC SIDEキャリア(右) LC1用SW-MOTECH (エスダブリューモテック)
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷から63日以内出荷
安全にバッグをマウントするための車種専用設計のサイドキャリア。 クイックリリース式ですばやい着脱が可能な一方、強固なロックにより不意に外れることはありません。 LC1専用サイドキャリア(サイレンサーに接触するためLC2は装着できません)。 サイドバッグクイックリリース機能。
女子スラックス ミドリ安全女子スラックスミドリ安全
3,998税込4,398
1着
当日出荷から9日以内出荷
用途建設業、製造業、運輸業、点検・整備、物流、引っ越し、ビルメンテナンス、清掃混率(%)ポリエステル65、綿35、ツイル種別スラックス股下(cm)75
ハンドルレバーS(KR01)             K-PIT KITACOハンドルレバーS(KR01) K-PITKITACO(2件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
翌々日出荷
純正部品と同仕様の補修用レバーです。万が一の転倒等のレバーの欠損に重宝します。
主な適合車種ZXR250 1991-1999年式:ZX250-C1-C7までに適合
バイピッチチェーン A2 椿本チエインバイピッチチェーン A2椿本チエイン
50税込55
1リンク
3日以内出荷から41日以内出荷
材質(本体)スチール種類アタッチ付チェーンチェーン形式バイピッチチェーンアタッチメント型式A2
メタルネジ口金 カクダイメタルネジ口金カクダイ(35件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
パッキン付き
材質黄銅
リトマス試験紙(アルカリ検出) ADVANTECリトマス試験紙(アルカリ検出)ADVANTEC(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1箱(100枚×10個)
当日出荷
アルカリの検出に使用し、アルカリに触れると青く変色します。感度:試験紙にpH8.0の緩衝液1滴を滴下すると、すぐ青く変わります。高純度のリトマス試薬を、高純度(α-セルロース99%以上)の紙に含浸させた感度、変色に優れた製品です。
変色の経過赤→青
PH試験紙 ブックタイプ ADVANTECPH試験紙 ブックタイプADVANTEC(14件のレビュー)
2,998税込3,298
1箱(200枚)
当日出荷から翌日出荷
標準変色表が容器表面にあるため、試験紙の変色をすぐに比べることができます。外部の影響を受けにくいよう、密閉性の高い容器に収納し、変質を防いでいます。
長さ(mm)70幅(mm)7タイプブックタイプ入数(枚)200
シリンジフィルター DISMIC ASタイプ ADVANTECシリンジフィルター DISMIC ASタイプADVANTEC
7,998税込8,798
1箱(50個)
当日出荷
セルロース混合エステルタイプメンブレンフィルターとアクリルスチロール製ハウジングとを一体化したもので、一般に水系液体の濾過用として、少量液体の濾過滅菌、除粒子濾過が行えるように開発された、経済性の高いディスポーザブルフィルターユニットです。 ハウジングが透明なため、フィルターの目詰まり具合が観察できます。ハウジング材質には、顔料を添加していません。 入口側メス型ルアーロック、出口側オス型ルアースリップですので装着操作が簡単です。 加圧、減圧どちらの濾過方法も行え、試料のロスがほとんどありません。
用途無粒子水、無菌水の作製 培地、試薬、染色液など、各種溶液の濾過滅菌および清澄濾過 HPLC用、微量分析用各種試料、有機溶剤の前処理濾過 各種水溶液、ガスの精密濾過有効ろ過面積(cm2)4直径(Φmm)25最高使用圧力(MPa)0.51材質(フィルター)セルロース混合エステル材質(ハウジング)アクリルスチロール仕様ろ過対象液:水系・入数:50個スペース無粒子水、無菌水の作製・培地、試薬、染色液など、各種溶液のろ過滅菌および清澄ろ過・HPLC用、微量分析用各種試料、有機溶媒の前処理ろ過・各種水溶液、ガスの精密ろ過
円形定性ろ紙 No.1 ADVANTEC円形定性ろ紙 No.1ADVANTEC(6件のレビュー)
7,598税込8,358
1箱(100枚)
当日出荷から7日以内出荷
定性濾紙のなかでは濾過速度の速い濾紙です。 水酸化鉄のような粗大沈殿物の濾過に適します。 JIS P 3801[ろ紙(化学分析用)]に規定される1種に相当します。 αセルロース(重合度の高い純粋なセルロース)を原料としています。 定性濾紙は、本来、分析試料中に存在する物質の検出に使われますが、安価で寸法も豊富にあり、研究室や生産現場で、幅広い目的に利用されています。 適合ロートは目安です。
用途染色試験、粘稠液の濾過(油・果汁など)厚さ(mm)0.2JIS規格JIS P 3801 1種最高使用温度(℃)120質量(g/m2)90使用pH範囲0~12ろ水時間(s)45吸水度(cm)9破裂強さ(kPa)79灰分0.10%仕様1包装:100枚入り粒子保持能(μm)6
円形硬質ろ紙 No.4A ADVANTEC円形硬質ろ紙 No.4AADVANTEC
1,198税込1,318
1箱(100枚)
当日出荷から12日以内出荷
化学的な処理を施し、ろ紙の表面を硬化させているため、紙質が強靭で表面平滑性に富み、繊維の離脱がほとんどありません。加圧、減圧濾過に適しています。比較的酸、アルカリに耐性があり、微細な沈殿物を補修します。JIS P 3801〔ろ紙(化学分析用)〕に規定される4種に相当します。αセルロース(重合度の高い純粋なセルロース)を原料としています。 定性濾紙は、本来、分析試料中に存在する物質の検出に使われますが、安価で寸法も豊富にあり、研究室や生産現場で、幅広い目的に利用されています。
用途ろ紙表面での沈殿物採取、微細な硫酸バリウム、コロイド状の水酸化アルミニウムなどのろ過仕様厚さ0.12mm・1包装:100枚入り厚さ(mm)0.12粒子保持能(μm)1JIS規格JIS P 3801 4種最高使用温度(℃)120質量(g/m2)96使用pH範囲0~14ろ水時間(s)915吸水度(cm)4.0破裂強さ(kPa)224灰分0.025%
ガラスろ紙GA-100 ADVANTECガラスろ紙GA-100ADVANTEC(2件のレビュー)
13,980税込15,378
1箱(100枚)
当日出荷から10日以内出荷
ガラス濾紙のなかで濾過速度が速く、糖液など、粘性の高い液体の濾過に適しています。
材質硼珪酸塩ガラス繊維厚さ(mm)0.44粒子保持能(μm)1最高使用温度(℃)500坪量(g/m2)110ろ水時間(s)11捕集効率(%)96(0.3μmDOP)圧力損失(kPa)0.2
(139)ウォーターポンプカバー スバル(139)ウォーターポンプカバースバル
7,998税込8,798
1個
5日以内出荷