「58200-13e01」の検索結果

10件中 1~10件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • クラッチケーブル NTB

    クラッチケーブル

    NTB(58件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1本
    3日以内出荷から6日以内出荷
    スクーターから大型車まで幅広い車種へ対応 スムーズなライディングに欠かせないケーブルパーツ
  • クラッチワイヤー PMC

    クラッチワイヤー

    PMC(3件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    5日以内出荷
    OEMリプレイスメント。錆びと無縁のステンレスクロスインナーワイヤーの採用で耐久性が大幅に向上しており、さらに摩擦抵抗の少ないフッ素樹脂加工インナーチューブとC型フレキシブルホルダーの組み合わせにより、驚くほどクラッチワークが軽快になります。
  • クラッチワイヤー ALCANhands

    クラッチワイヤー

    ALCANhands(13件のレビュー)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1本ほか
    3日以内出荷から5日以内出荷
    強度」・「耐久性」・「耐湿性」など、厳しい品質を要求される工業用ケーブルの技術をベースに、。オートバイ用ケーブルに求められる「強さ」と「しなやかさ」という課題を高い次元でクリア。豊富な車種ラインナップ及び多様なロング設定で、様々なカスタムスタイルに対応します。
  • ロング クラッチケーブル ハリケーン

    ロング クラッチケーブル

    ハリケーン(17件のレビュー)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個ほか
    4日以内出荷から9日以内出荷
    インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。【メンテナンス】インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。
  • ステンレスクラッチワイヤー BK CF POSH

    ステンレスクラッチワイヤー BK

    CF POSH
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    5日以内出荷
  • インナーワイヤー(クラッチ用) K-CON(キタコ)

    インナーワイヤー(クラッチ用)

    K-CON(キタコ)(5件のレビュー)
    ¥599税込¥659
    1本
    当日出荷
    ツーリング先等での突然のワイヤートラブルに対応出来る応急用ワイヤーSET。 ハンダ固定に適したスチールワイヤー採用により、ハンダ固定での長期的な使用も可能となります。
    寸法Φ2.0×1.5m材質/処理スチール/亜鉛メッキ
  • クラッチケーブル(赤) KITACO

    クラッチケーブル(赤)

    KITACO(5件のレビュー)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    どのような条件下での使用でも、ライダーの意思を的確に伝達するにはインナーケーブル自体の伸縮を僅少にし、チューブ内の摩擦を限りなく「0」に近づける必要があります。 キタコが自信を持ってお奨めするステンレスケーブルはインナーケーブル高密度の複撚り(7×7=49本)に仕上げ、高張力加工、表面特殊加工を施した為、表面の凹凸が少なく、摩擦を減少させ、非常に滑らかなクラッチ、スロットルワークを実現しています。
  • クラッチワイヤー PMC

    クラッチワイヤー

    PMC
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    4日以内出荷
    経年変化や錆等で劣化すると操作性が悪くなるばかりではなく、ワイヤーが破断する恐れもある為、早めの交換をお勧めします。F1コンチハンドル仕様とF2アップハンドル仕様もございます。
    タイプF2用
  • スロットルケーブル NTB

    スロットルケーブル

    NTB(57件のレビュー)
    ¥929~税込¥1,022~
    1本ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    スクーターから大型車まで幅広い車種へ対応
    用途ビジネス・スクーター用
  • ロングクラッチケーブル+150 SR'83- DAYTONA(デイトナ)

    ロングクラッチケーブル+150 SR'83-

    DAYTONA(デイトナ)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷
    SR、TWはスタイルの提案としてまず、ハンドル交換が一番!。そのハンドル交換時は、ハンドルの種類に合わせて、純正ケーブルから長さを変更する必要があります。デイトナの各種ハンドルと合わせて、適合表を確認の上、適切な長さをチョイスしてください!
    仕様'83~'08モデル用'10~モデル(3HTR~)用サイズ150mmロング主な適合車種SR用●'83~'08モデル用●'10~モデル<3HTR~>用