加工したケーブルを差込むだけで固定できます。
保護キャップ付:コネクターに取付け時に芯線で手をケガしないように、保護キャップが付いています。
仕様5Cケーブル用
種別ワンタッチ型、2655MHz対応
2K・4K・8K対応した5C用F型コネクターです。従来の2K放送のテレビでも使用できます。高シールド設計になっているため外来電波の影響を受けにくい仕様となっております。5C用ケーブルを加工して取り付けて頂ければ、テレビ機器同士の接続に使用して頂けます。
適合5C用
タイプF型
1個
¥499
税込¥549
6日以内出荷
F型端子(ネジ切り端子)接続用コネクター。
同軸ケーブルの太さ(3C、4C、5C)に合わせてお選びください。
F型コネクター用。様々なメーカーのF型コネクターに対応。
防水型・非防水型、中心コンタクトピン対応。
先端部にプライヤー機能付。
ツマミ圧着型のツメ付きスリーブの作業時に。
プライヤー使用時には成形確認機構が働かず、作業の邪魔にならない設計。
全長(mm)228
質量(g)320
寸法(Φmm)中心コンタクト:2.0/2.3/2.6
適合サイズスリーブ:5C/7C用
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
F型接栓やストレートプラグの先端に付けてからテレビコンセントに接続すればすっきり配線できます。
仕様プッシュプラグ-F型端子
1個
¥869
税込¥956
当日出荷
種類コネクタ
嵌合部形状プラグ
結線方式中心/圧着、外部/圧着
仕様ケーブル用プラグ(圧着タイプ)
寸法A(mm)23.3
寸法D(mm)14.5
電圧定在波比1.2max. at DC~2150MHz
5C同軸ケーブル用(75Ω)防水型F形接栓です。2K・4K・8Kに対応し、防水構造なので屋外の衛星アンテナ用に安心して使用できます。CS・BS・UHF・FM・ケーブルテレビの放送にも使用できます。
5C相当同軸ケーブル用防水形F形接栓 。2K・4K・8K放送に対応します。同軸ケーブルを屋外機器に接続する場合に使用する接栓です。衛星放送に対応したC15形(75Ω)
仕様F型接栓 防水型
その他【外観図・規格表】F5FH(71594)
セット内容中心コンタクト付
周波数帯域(MHz)DC~3224(2K4K8K放送対応)
保証期間1年
適合ケーブル5C相当
インピーダンス(Ω)75
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
仕様5Cケーブル用
従来のF型接栓と比べて、かしめ用のアルミリングが不要なのでだれでも簡単にケーブル加工が行えます。
加工に失敗しても取り外して再利用可能です。
質量(kg)0.04
2K・4K・8K対応したL型アンテナプラグ(ニッケルメッキ仕様)袋入タイプです。従来の2K放送のテレビでも使用できます。高シールド設計になっているため外来電波の影響を受けにくい仕様となっております。同軸ケーブルのサイズ(4C、5C)に合わせて加工して取り付けて頂ければ、L型の部分をユニット、テレビ機器同士の接続に使用して頂けます。
仕様ニッケルメッキ
2K・4K・8K対応した中継用F型コネクターです。従来の2K放送のテレビでも使用できます。高シールド設計になっているため外来電波の影響を受けにくい仕様となっております。F型ケーブル又はプラグ付ケーブルを延長するときに使用します。
用途F型とF型中継用接栓
タイプF型
アンテナケーブルを延長させたい時に使います。
F型接栓付ケーブル又はプラグ付ケーブルを延長するときに使用します。
用途F型接栓付ケーブル、またはテレビプラグ付ケーブルを繋ぐときの部品です。
ケーブルが短くて延長するときに使用します。
適合中継用
仕様F型とF型の中継用
エスコ品番EA940P-31
1個
¥800
税込¥880
翌日出荷
2K・4K・8K対応した4C用F型コネクターです。従来の2K放送のテレビでも使用できます。高シールド設計になっているため外来電波の影響を受けにくい仕様となっております。4C用ケーブルを加工して取り付けて頂ければ、テレビ機器同士の接続に使用して頂けます。
適合4C用
タイプF型
1個
¥290
税込¥319
5日以内出荷
2K・4K・8K対応2C用金メッキF/F型アンテナケーブル(両端F型コネクター)になります。従来の2K放送のテレビでも使用できます。高シールド設計になっているため、外来電波の影響を受けにくい仕様となっております。F型コネクターは、ねじ込み式でしっかり留まるため、接触の不具合による受信不良やケーブルの抜け落ちなどを防ぎます。
仕様金メッキ
色ブラック
2K・4K・8K対応4C用金メッキF/F型アンテナケーブル(両端F型コネクター)になります。従来の2K放送のテレビでも使用できます。高シールド設計になっているため、外来電波の影響を受けにくい仕様となっております。F型コネクターは、ねじ込み式でしっかり留まるため、接触の不具合による受信不良やケーブルの抜け落ちなどを防ぎます。
仕様金メッキ
色ブラック
1個
¥799
税込¥879
5日以内出荷
2K・4K・8K対応2C用金メッキL/F型アンテナケーブル(片側L型プラグ/片側F型コネクター)になります。従来の2K放送のテレビでも使用できます。高シールド設計になっているため、外来電波の影響を受けにくい仕様となっております。L型プラグは壁面端子につなぐ際に余分なスペースをとらないようにするため、F型コネクターはねじ込み式でしっかり留まるため、テレビ機器同士の接続に最適です。
仕様金メッキ
色ブラック
2K・4K・8K対応4C用金メッキL/F型アンテナケーブル(片側L型プラグ/片側F型コネクター)になります。従来の2K放送のテレビでも使用できます。高シールド設計になっているため、外来電波の影響を受けにくい仕様となっております。L型プラグは壁面端子につなぐ際に余分なスペースをとらないようにするため、F型コネクターはねじ込み式でしっかり留まるため、テレビ機器同士の接続に最適です。
用途屋内用
2K・4K・8K対応した4C用・5C用F型金メッキコネクターです(3C用は規格外の為2K対応品になります)。従来の2K放送のテレビでも使用できます。高シールド設計になっているため外来電波の影響を受けにくい仕様となっております。同軸ケーブルの大きさ(3C用・4C用・5C用)に加工して取り付けて頂ければ、テレビ機器同士の接続に使用して頂けます。
用途F型
屋外用
RoHS対応品
防水性を高めたF型コネクター
4K・8K対応
仕様●仕様:5Cケーブル用
アズワン品番65-2256-04
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,040
税込¥2,244
翌日出荷
5C用F型(接栓)コネクターなどに使用します。
用途屋内用、5C用接栓などに使用。
適合5C用
タイプF型
1袋(20個)
¥379
税込¥417
翌日出荷
種類コネクタ
仕様丸型
エスコ品番EA940P-43
形状ストレート
質量(g)20
適合ケーブル5Cケーブル用
結合方式ねじ
コネクタタイプF型
嵌合部形状プラグ
1個
¥500
税込¥550
翌日出荷
F型プラグ付き S-5C-FB(5C-FB相当) 同軸コネクタ付きケーブルです。
用途四国電線製ケーブルS-5C-FB(5C-FB相当)にトーコネ製コネクタFP-5CFAを使用したケーブルアッセンブリ品です。
メーカー四国電線
ケーブルS-5C-FB(5C-FB相当)
ケーブル外径(Φmm)7.7
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.28MB)
ケーブルインピーダンス(Ω)75
適合CATV、FM・VHF、UHF、BS、CS
2K・4K・8K対応した5C用F型(接栓)コネクター2個入(金メッキ仕様)です。従来の2K放送のテレビでも使用できます。高シールド設計になっているため外来電波の影響を受けにくい仕様となっております。通電性に優れた金メッキタイプで、5C用ケーブルを加工して取り付けて頂ければテレビ機器同士の接続に使用して頂けます。
仕様金メッキ
適合5C用
タイプF型
入数2個入
1個
¥299
税込¥329
5日以内出荷
F型プラグ付き 5C-2V 同軸コネクタ付きケーブルです。
用途フジクラダイヤ製ケーブル5C-2Vにトーコネ製コネクタFP-5CAを使用したケーブルアッセンブリ品です。
メーカーフジクラダイヤケーブル
ケーブル5C-2V
ケーブル外径(Φmm)7.4
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.28MB)
ケーブルインピーダンス(Ω)75
形状ストレートプラグ
種類コネクタ
RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタタイプF
2K・4K・8K対応した4C用防水コネクターです。従来の2K放送のテレビでも使用できます。高シールド設計になっているため外来電波の影響を受けにくい仕様となっております。同軸ケーブルのサイズ(4C用、5C用)に加工して頂ければ、屋外などで接続時に使用します。
用途屋外用
タイプF型
2枚刃で、簡単にきれいに仕上がります。調整不要のため、簡単で、安全な作業を実現します。1丁で3C~5Cケーブルに対応します。芯線の長さは、皮むき目盛に合わせて自由な長さで皮むきが可能です。
用途F型コネクタ(接栓)向けのケーブル加工に。
全長(mm)105
質量(g)50
奥行(mm)37
適合電線TV受信用同軸ケーブル(地デジ/BS/CS)、3C、4C、5C、S4C-FB、S5C-FB、3C-FV、5C-FV、3C-2V、5C-2V
アズワン品番64-8491-60
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
同軸L型コネクター用レンチ。テレビ用F型コネクタにも最適
サイズ3/8インチ(3C用)、7/16インチ(5C用)
1個
¥1,698
税込¥1,868
4日以内出荷
2K・4K・8K対応屋内用ダイカスト分配器(1端子電流通過型)(箱ブリスターパックタイプ)(木ネジ2本、アース用ネジ1本、5C用F型コネクター、リング端子数付属)になります。従来の2K放送のテレビでも使用できます。高シールド設計になっているため、外来電波の影響を受けにくい仕様となっております。小型化設計により取付スペースを取りません。
用途室内用
付属品木ネジ×2本、アース用ネジ×1本、5C用F型コネクターリング端子数付属
タイプ1端子電流通過型
使用場所室内用
2K・4K・8K対応した屋外用混合器(各出力入力端子間電流通過型)(UHF/BS・CS)(切換スイッチ付)(木ネジ×2本、防水キャップ×3個、5C用F型コネクター、リング端子数付属)です。従来の2K放送のテレビでも使用できます。高シールド設計になっているため、妨害電波の影響を受けにくい仕様となっています。各出力入力間電流通過型(切り替えスイッチ付)の為、どの出力端子から入力端子へ電源を送ることができます。
用途屋外用
付属品防水キャップ×3個、5C用F型コネクター×3個、5C用リング×3個、木ビス×2個
質量(g)268
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)75×82×53
1個
¥3,298
税込¥3,628
5日以内出荷
1
2
3
次へ