低損失、高遮断タイプで高周波領域で特性インピーダンスが一定。軽量で、柔軟性や加工性に優れている。
用途音声信号の伝達、無線の送受信、信号回路や機器間及び機器内部の接続に使用。
ケーブル5D-2V
耐電圧1000V/分
材質(シース)PVC(塩化ビニル)
材質(絶縁体)PE(ポリエチレン)
静電容量100nF/km
概算質量(kg/km)81
導体抵抗(Ω/km)(20℃)11.7
絶縁抵抗(MΩ/km)1000
シース色灰
導体構成(本/mm)1/1.4
導体外径(Φmm)外部1/5.5、外部2/-
絶縁体外径(mm)4.8
シース外径(Φmm)7.3
RoHS指令(10物質対応)対応
標準減衰量(dB/km)183(400MHz時)、281(900MHz時)
特性インピーダンス(Ω)50
SMA型プラグ付き 5D-2V 同軸コネクタ付きケーブルです。
用途関西通信製ケーブル5D-2Vにトーコネ製コネクタSMAP-5Aを使用したケーブルアッセンブリ品です。
メーカー関西通信電線
ケーブル5D-2V
ケーブル外径(Φmm)7.3
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.28MB)
ケーブルインピーダンス(Ω)50
M型ジャック付き 5D-2V 同軸コネクタ付きケーブルです。
用途関西通信製ケーブル5D-2Vにトーコネ製コネクタMJ-5Xを使用したケーブルアッセンブリ品です。
メーカー関西通信電線
ケーブル5D-2V
ケーブル外径(Φmm)7.3
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.28MB)
ケーブルインピーダンス(Ω)50
M型プラグ付き 5D-2V 同軸コネクタ付きケーブルです。
用途関西通信製ケーブル5D-2Vにトーコネ製コネクタMP-5を使用したケーブルアッセンブリ品です。
メーカー関西通信電線
ケーブル5D-2V
ケーブル外径(Φmm)7.3
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.28MB)
ケーブルインピーダンス(Ω)50
N型プラグ付き 5D-2V 同軸コネクタ付きケーブルです。
用途関西通信製ケーブル5D-2Vにトーコネ製コネクタNP-5Aを使用したケーブルアッセンブリ品です。
メーカー関西通信電線
ケーブル5D-2V
ケーブル外径(Φmm)7.3
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.28MB)
ケーブルインピーダンス(Ω)50
N型ジャック付き 5D-2V 同軸コネクタ付きケーブルです。
用途関西通信製ケーブル5D-2Vにトーコネ製コネクタNJ-5Aを使用したケーブルアッセンブリ品です。
メーカー関西通信電線
ケーブル5D-2V
ケーブル外径(Φmm)7.3
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.28MB)
ケーブルインピーダンス(Ω)50
BNC50Ω型プラグ付き 5D-2V 同軸コネクタ付きケーブルです。
用途関西通信製ケーブル5D-2Vにトーコネ製コネクタBNCP-5DA-Kを使用したケーブルアッセンブリ品です。
メーカー関西通信電線
ケーブル5D-2V
ケーブル外径(Φmm)7.3
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.28MB)
ケーブルインピーダンス(Ω)50
TNC型プラグ付き 5D-2V 同軸コネクタ付きケーブルです。
用途関西通信製ケーブル5D-2Vにトーコネ製コネクタTNCP-5を使用したケーブルアッセンブリ品です。
メーカー関西通信電線
ケーブル5D-2V
ケーブル外径(Φmm)7.3
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.28MB)
ケーブルインピーダンス(Ω)50
SMA型ジャック付き 5D-2V 同軸コネクタ付きケーブルです。
用途関西通信製ケーブル5D-2Vにトーコネ製コネクタSMAJ-5Aを使用したケーブルアッセンブリ品です。
メーカー関西通信電線
ケーブル5D-2V
ケーブル外径(Φmm)7.3
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.28MB)
ケーブルインピーダンス(Ω)50
BNC50Ω型ジャック付き 5D-2V 同軸コネクタ付きケーブルです。
用途関西通信製ケーブル5D-2Vにトーコネ製コネクタBNCJ-5を使用したケーブルアッセンブリ品です。
メーカー関西通信電線
ケーブル5D-2V
ケーブル外径(Φmm)7.3
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.28MB)
ケーブルインピーダンス(Ω)50
●50Ωタイプ●携帯用基地局アンテナなど、主に高周波機器間の接続や、内部配線に使用します
用途無線通信用の屋内配線。パーソナル無線、MCA、AVM、アマチュア無線などの無線機システム。アンテナ給電線。高周波機器間の接続および内部配線
低損失、高遮断タイプで高周波領域で特性インピーダンスが一定。軽量で、柔軟性や加工性に優れています。
用途音声信号の伝達、無線の送受信、信号回路や機器間及び機器内部の接続に使用。
ケーブル1.5D-2V
耐電圧1000V/分
材質(シース)PVC(塩化ビニル)
材質(絶縁体)PE(ポリエチレン)
静電容量104nF/km
概算質量(kg/km)18
導体抵抗(Ω/km)(20℃)110
絶縁抵抗(MΩ/km)1000
シース色灰
導体構成(本/mm)7/0.18
導体外径(Φmm)外部1/2.2、外部2/-
絶縁体外径(mm)1.6
シース外径(Φmm)3
RoHS指令(10物質対応)対応
標準減衰量(dB/km)85(10MHz時)
特性インピーダンス(Ω)50
柔軟性、加工性に優れた、高周波同軸ケーブル
用途高周波伝送用として高周波機器間、無線機等の接続、内部配線用
長さ(m)100
シース色灰
大雄電線(株)製品 高周波領域で特性インピーダンスが一定。軽量で、柔軟性や加工性に優れている。
用途音声信号の伝達、無線の送受信、信号回路や機器間及び機器内部の接続に使用。
長さ(m)10
材質(シース)PVC
材質(絶縁体)ポリエチレン 自然色
シース色灰
導体外径(Φmm)内部:約0.54、外部:約2.1
シース外径(Φmm)約2.9
RoHS指令(10物質対応)対応
特性インピーダンス(Ω)50
グリーン購入法適合
耐電圧(V/min)1000
絶縁体外径(Φmm)約1.6
1巻(10m)
¥2,098
税込¥2,308
3日以内出荷
外部からの雑音を受けにくく、特性も安定しています。
無線受信用、電力線搬送用給電線、高周波用機器の接続、内部配線に使用します
材質PVC
大雄電線(株)製品 高周波領域で特性インピーダンスが一定。軽量で、柔軟性や加工性に優れている。
用途音声信号の伝達、無線の送受信、信号回路や機器間及び機器内部の接続に使用。
長さ(m)10
材質(シース)PVC
RoHS指令(10物質対応)対応
特性インピーダンス(Ω)50
グリーン購入法適合
高周波領域で特性インピーダンスが一定。軽量で、柔軟性や加工性に優れている。
用途1000万回以上屈曲可能(2024年1月訂正)。柔軟性が高く、スムーズな配線工事にも面倒が少なく、配線自由度が高いケーブルです。
長さ(m)10
シース色黒
RoHS指令(10物質対応)対応
特性インピーダンス(Ω)50
関連資料ケーブル単体のみの製品です(0.43MB)
グリーン購入法適合
温度特性:VW-1試験合格、温度サイクル試験合格(-40~85℃)、IEC60332-1合格 高周波領域で特性インピーダンスが一定。軽量で、柔軟性や加工性に優れている。
用途音声信号の伝達、無線の送受信、信号回路や機器間及び機器内部の接続に使用。
長さ(m)10
材質(シース)耐熱、高難燃PVC
材質(絶縁体)ポリエチレン 自然色
シース色黒
RoHS指令(10物質対応)対応
特性インピーダンス(Ω)50
グリーン購入法適合
耐電圧(V/min)1000
日本国内製: 関西通信電線。一般型充実タイプ。高遮蔽、低損失。高周波領域で特性インピーダンスが一定です。HFなど低い周波数帯を使用したアマチュア無線での利用に適しています。軽量なうえ柔軟性、加工性に優れています。フレキシブルな配線が可能な多芯(撚線)同軸ケーブル、5D-2VSもラインナップ。5D-2Eは、シースにポリエチレンを使用し対候性、耐水性を高めた屋外用仕様です。遮蔽を2重にした施した5D-2Wもご用意しています。
用途HF帯アマチュア無線。音声信号の伝達。無線の送受信。移動運用。信号回路、機器間、機器内部の接続
材質内部導体:AC、絶縁体:PE、シース:PVC
質量(g)81
耐電圧1000
静電容量67
標準色灰、黒
素線径(mm)1.4
外径(mm)絶縁体:4.8、編組:5.5、シース:7.3
シース色灰
絶縁抵抗1000
RoHS指令(10物質対応)対応
素線数1
導体抵抗11.7
特性インピーダンス(Ω)50±2
高周波領域で特性インピーダンスが一定です。高遮蔽、低損失タイプです。軽量な上、柔軟性・加工性に優れています。
用途音声信号の伝達。無線の送受信。信号回路・機器間・機器内部の接続。
材質外部導体:AC
材質(シース)PVC
材質(絶縁体)PE
導体抵抗(Ω/km)(20℃)13.1
絶縁抵抗(MΩ/km)1000
導体外径(Φmm)内部:0.5、外部:5.5
絶縁体外径(mm)4.8
シース外径(Φmm)7.3
RoHS指令(10物質対応)対応
標準減衰量(dB/km)30(10MHz)、201(400MHz)、320(900MHz)
素線数7
材質(導体)内部:AC、
インピーダンス(Ω)50±2
耐電圧(V)1000(AC/1分間)
静電容量(nF/km)100
内部導体をポリエチレンで絶縁し、外部導体として、軟銅線編組を使用し、その上にビニルで保護被覆した特性インピーダンス50Ωの同軸ケーブルです。
柔軟性、加工性に優れ、種類は50Ω形で、一般用として広範囲に使用できます。
環境に配慮した、シースに鉛を含まない塩化ビニルコンパウンド(非鉛)を使用した電線です。
用途高周波伝送用として高周波機器間の接続、内部配線、無線機器等。
全長(m)100
耐電圧AC1000V/1分間
材質(シース)塩化ビニル
材質(絶縁体)充実ポリエチレン
特性インピーダンス50±2(Ω)
静電容量100±4(nF/km)
絶縁抵抗(MΩ/km)1000以上
シース色灰
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(導体)外部/軟銅線編組
コネクタ付き同軸ケーブルです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,798
税込¥1,978
3日以内出荷
1個
¥769
税込¥846
4日以内出荷
SMA延長用ケーブルラインアップ。1.5D-2Vケーブル(高性能/屋内向け)
仕様SMAP-SMAJ
形状ストレート
ケーブル1.5D-2V
結線方式中心:半田/外部:圧着
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.09MB)
グリーン購入法適合
コネクタタイプSMA型プラグ/ジャック
SMA延長用ケーブルラインアップ。1.5D-2Vケーブル(高性能/屋内向け)
仕様両端SMAP
形状ストレート
ケーブル1.5D-2V
結線方式中心:半田/外部:圧着
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.09MB)
グリーン購入法適合
コネクタタイプSMA型プラグ
SMA延長用ケーブルラインアップ。1.5D-2Vケーブル(高性能/屋内向け)
仕様SMAP-SMARSFB
形状ストレート
ケーブル1.5D-2V
結線方式中心:半田/外部:圧着
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.12MB)
グリーン購入法適合
コネクタタイプSMA型プラグ/パネルジャック
軟銅線(AC)の内部導体をポリエチレンで絶縁し、外部導体が。軟銅線編組で、シースにビニルを使用したケーブルです。柔軟性がよく、低損失、高遮蔽で、取り扱いが容易です。1.5C-2VS、3C-2VS、5C-2VS及び1.5D-2V、3D-2Vについては、内部導体に撚線を使用しており、屈曲性が高くなります。特性インピーダンス50Ωと75Ωのポリエチレン絶縁編組形高周波同軸ケーブルです。
シース色灰
試験電圧(V/1分)1000
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)1000
RoHS指令(10物質対応)対応
素線数【内部導体(AC)】:7
特性インピーダンス(Ω)50±2
片手で作業ができるL字型グリップ疲れにくく持ちやすい。
ラチェット機構で確実に圧着。
用途適合端子:外径サイズ
中心コンタクト:2.1mm、圧着スリーブ(フェルール):6.5/9.2mm
●適合ケーブル
3C-2V, 3D-2V, 5C-2V, 5D-2V, RG-58/U,3C-FV, 5C-FV, 5C-FB
全長(mm)215
質量(g)550
こんなお得な商品も!
オイルフィルター 農機・建機用
モノタロウ
¥589~
税込¥648~
産業機械用オイルエレメントです。
小型軽量で、結合が簡単なバイオネットロック方式を採用。
50Ωタイプの接栓で75Ωのケーブルを使用する場合は周波数が200MHz以下であれば、75Ωの電装ラインで使用可能ですが、200MHzを超えるときは、BNC75Ωタイプの使用をお勧めします。
形状ストレート
規格MIL-C-39012、JIS-C-5412(相当)
定格電圧(V)AC500
絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)
結合方式バヨネットロック
材質(コンタクト)黄銅
コンタクト形状オス
特性インピーダンス(Ω)50/(200MHz以上)75
耐電圧(V/min)AC1500
コネクタタイプBNC
嵌合部形状プラグ
産業機械用フューエルエレメントです。
種類プラグコネクタ
コンタクト形状オス
結線方法圧着
形状ストレート
規格JIS-C-5412、EIAJ RC-5235
定格電圧(V)AC500
表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au
絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)
接触抵抗(mΩ)3以下(接触間の電圧降下は、約1kHzの交流または直流で1mVを超えない方法にて
寸法A(Φmm)14.5
結合方式バヨネットロック
材質(コンタクト)黄銅
特性インピーダンス(Ω)50
耐電圧(V/min)AC1500
コネクタタイプBNC
嵌合部形状プラグ
こんなお得な商品も!
エアフィルター
モノタロウ
¥449~
税込¥494~
産業機械用エアーエレメントです。
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ