カテゴリ

  • 店舗什器・備品(61)
  • 切削工具(51)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(32)
  • 防災用品(30)
  • 家電(24)
  • 制御機器(23)
  • 空調・照明・電設資材(20)
  • 防犯用品(17)
  • 測定用品(17)
  • バイク部品(15)
  • パソコン/周辺機器(8)
  • メカニカル部品(5)
  • 日用品(5)
  • 安全用品(5)
  • カー用品(5)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • 電気材料(4)
  • 機構部品(4)
  • バッテリー・電装(4)
  • 保管用品(3)
  • 建築金物(3)
  • マスク(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 住設機器(2)
  • 救急・衛生(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 安全保護具(2)
  • 研磨材(2)
  • 物流用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 厨房用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 清掃用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 作業服(1)
  • 手袋(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 自転車部品(1)
  • 事務用品(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 作業工具(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み

「5fm」の検索結果

378件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 2輪車プラグキャップ NGK(日本特殊陶業)

    2輪車プラグキャップ

    NGK(日本特殊陶業)(151件のレビュー)
    969税込1,066
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ニューセラミック抵抗体とシリコンゴムを採用。 1.さらにパワーアップ! 2.耐熱性抜群! 3.完全防水! 4.電波雑音を防止
  • 切断砥石スーパー雷鳥(両面補強高級品) 高速電機(富士製砥)

    切断砥石スーパー雷鳥(両面補強高級品)

    高速電機(富士製砥)(18件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個(5枚)ほか
    当日出荷
    両面クロス補強でより安全性を高め、ラフ側面により優れた切れ味を発揮します。 強靭でシャープな切れ味!
    用途ステンレス鋼材(薄板・細物丸棒・パイプ・サッシ) 一般鋼材 ALC仕様両面補強種別両面補強砥材アルミナシリーズ雷鳥最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]主要切断材料ステンレス鋼・一般鋼・ALC
  • 切断砥石スーパー雷鳥(両面補強高級品) 1枚売 高速電機(富士製砥)

    切断砥石スーパー雷鳥(両面補強高級品) 1枚売

    高速電機(富士製砥)(41件のレビュー)
    589税込648
    1枚ほか
    当日出荷
    両面クロス補強でより安全性を高め、ラフ側面により優れた切れ味を発揮します。 強靭でシャープな切れ味!
    用途ステンレス鋼材(薄板・細物丸棒・パイプ・サッシ) 一般鋼材 ALC種別両面補強砥材アルミナシリーズ雷鳥最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]
  • ジョーフレックスカップリング Lシリーズ 椿本チエイン

    ジョーフレックスカップリング Lシリーズ

    椿本チエイン(4件のレビュー)
    659税込725
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    高速、低トルクに適したデザインは、汎用モータの各サイズに対応しており、4極モータで45kwまで、2極モータで110kwの範囲でご使用できます。 各サイズとも、S、M、Hの3タイプを標準化。用途に応じ、インサートの種類を選択できます。 モータ直結用として選定した場合、同等のJISフランジ形たわみ軸継手として比較して、外径は約1/2、重量は約1/10~1/2となり、コンパクト、軽量化をはかれます。 部品は3つだけですから、故障が少なく、部品交換も容易です。 Hタイプは-50~120℃の温度範囲でご使用できます。従来のゴムカップリングでは使用できなかった、低温あるいは高温でも使用可能です。 JISフランジ形たわみ軸継手と比較して、許容平行誤差で約2倍、許容角度誤差で約6倍の能力があります。 ハブの爪とインサートで連結する構造ですから、軸方向の移動だけで連結・分離ができます。 ウレタン、ハイトレルのインサートにマッチしたハブで、耐食性にすぐれています。
    種類ジョータイプ許容偏心(mm)0.38
  • シリンダ部品 フランジ RIKEN(理研機器)

    シリンダ部品 フランジ

    RIKEN(理研機器)
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷から10日以内出荷
  • FAグッズ ユニット間接続ケーブル 三菱電機エンジニアリング

    FAグッズ ユニット間接続ケーブル

    三菱電機エンジニアリング
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
  • FM5W5P-K120 FCT - A MOLEX COMPANY

    FM5W5P-K120

    FCT - A MOLEX COMPANY
    549税込604
    1個ほか
    翌々日出荷
  • FM5W5S-K121 FCT - A MOLEX COMPANY

    FM5W5S-K121

    FCT - A MOLEX COMPANY
    459税込505
    1個ほか
    翌々日出荷
  • RS-232Cシリアル変換アダプター/D-sub9ピン メス - D-sub25ピン オス/DB9 - DB25接続用 StarTech.com

    RS-232Cシリアル変換アダプター/D-sub9ピン メス - D-sub25ピン オス/DB9 - DB25接続用

    StarTech.com
    759税込835
    1個
    当日出荷
    9ピンシリアルポート(メス)を25ピンポート(オス)に変換する費用対効果の高い方法
    用途9ピンシリアルポートを25ピンに変換仕様●コネクタA:DB9 (メス、D-Sub 9ピン)●コネクタB:DB25 (オス、D-Sub 25ピン)●製品長さ:60mm●製品高さ:16mm●製品幅:57mm●製品質量:41g●色:ベージュRoHS指令(10物質対応)対応
  • スチームトラップAK-5F型(1.0MPa用、フランジ) ベン

    スチームトラップAK-5F型(1.0MPa用、フランジ)

    ベン
    39,980税込43,978
    1個
    翌々日出荷
    SSR-Shockless Self Return-機構を採用しています。 弁閉時の衝撃を低減し、弁体はバケットの浮力と無関係に自己閉止しますので、低圧から高圧まで使用できます。 コンパクトボディで、狭い場所での取付けが容易です。
    材質弁体・弁座(SUS)、バケット(SUS)材質(本体)FCD形式バケット式寸法G(mm)82流体温度(℃)184以下取付姿勢水平配管に正立取付適合流体蒸気端接続JIS 10K・20K(共用)FFフランジ適合圧力(MPa)0.01~1.0耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)2.4
  • スチームトラップAK-5F型(0.7MPa用、フランジ) ベン

    スチームトラップAK-5F型(0.7MPa用、フランジ)

    ベン
    39,980税込43,978
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    SSR-Shockless Self Return-機構を採用しています。 弁閉時の衝撃を低減し、弁体はバケットの浮力と無関係に自己閉止しますので、低圧から高圧まで使用できます。 コンパクトボディで、狭い場所での取付けが容易です。
    材質弁体・弁座(SUS)、バケット(SUS)材質(本体)FCD形式バケット式寸法G(mm)82流体温度(℃)184以下取付姿勢水平配管に正立取付適合流体蒸気端接続JIS 10K・20K(共用)FFフランジ適合圧力(MPa)0.01~0.7耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)2.4
  • スチームトラップAK-5F型(2.0MPa用、フランジ) ベン

    スチームトラップAK-5F型(2.0MPa用、フランジ)

    ベン
    39,980税込43,978
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    SSR-Shockless Self Return-機構を採用しています。 弁閉時の衝撃を低減し、弁体はバケットの浮力と無関係に自己閉止しますので、低圧から高圧まで使用できます。 コンパクトボディで、狭い場所での取付けが容易です。
    材質弁体・弁座(SUS)、バケット(SUS)材質(本体)FCDタイプバケット式形式バケット式使用温度範囲(℃)184以下接続方式フランジ寸法G(mm)82流体温度(℃)220以下取付姿勢水平配管に正立取付適合流体蒸気端接続JIS 10K・20K(共用)FFフランジ適合圧力(MPa)0.01~2.0耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)3.0
  • ミニザルト(メンブレンフィルタ) sartorius(ザルトリウス)

    ミニザルト(メンブレンフィルタ)

    sartorius(ザルトリウス)
    7,998税込8,798
    1箱(50個)ほか
    当日出荷から15日以内出荷
    有効ろ過面積が広く、軽い力で高流量を実現し、ポアサイズの違いで色分けされており取り間違えを防止できます。 用途に合わせて、多彩な膜材質をラインナップしております。取り付けは入口側ルアーロック機構により確実に連結し、使用できます。 個別滅菌包装済みですので、コンタミの影響もなく安心して使用できます。
  • スチームトラップAK-5F型(0.3MPa用、フランジ) ベン

    スチームトラップAK-5F型(0.3MPa用、フランジ)

    ベン
    36,980税込40,678
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    SSR-Shockless Self Return-機構を採用しています。 弁閉時の衝撃を低減し、弁体はバケットの浮力と無関係に自己閉止しますので、低圧から高圧まで使用できます。 コンパクトボディで、狭い場所での取付けが容易です。
    材質弁体・弁座(SUS)、バケット(SUS)材質(本体)FCD形式バケット式寸法G(mm)82流体温度(℃)184以下取付姿勢水平配管に正立取付適合流体蒸気端接続JIS 10K・20K(共用)FFフランジ適合圧力(MPa)0.01~0.3耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)2.4
  • フルマルチホルダー MUST TOOL

    フルマルチホルダー

    MUST TOOL
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    ビット・QCソケット・ピン式レンチ用ソケットの3種類取り付け可能。
    用途先端工具やカギなど小物の携行に。全長(mm)40アズワン品番65-1939-12
  • ATG MaxiCut Ultra 44-6745F(耐切創レベルF) ATG

    ATG MaxiCut Ultra 44-6745F(耐切創レベルF)

    ATG
    2,398税込2,638
    1双
    翌日出荷
    マキシカット・ウルトラは、従来のマキシカットの耐切創性に薄さ・快適性・耐久性をさらに高めたドライ環境用手袋です。タッチスクリーン対応
    用途マキシカット・ウルトラは、ドライ環境で切創事故の危険性が高い精密作業に。材質繊維部:ナイロン、ポリエステル、UHMWPE繊維、スパンデックス、タングステン、すべり止め部:ニトリルゴム厚さ(mm)1.3ブラック規格REACH準拠入数(双)1機能耐切創性・耐久性・タッチスクリーン対応ゲージ数15耐切創性2F特性Sanitized加工、シリコンフリー各種認証Oeko-Tex100:認証、スキン・ヘルス・アライアンス:認証EN388規格4243F(2016規格)タッチスクリーン対応
  • ナツメ球15W YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    ナツメ球15W

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)
    239税込263
    1セット(2個)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    長寿命設計で、常夜灯や電飾用に最適です。
    全長(mm)48消費電力(W)15外径(Φmm)20エコロジー商品長寿命
  • MP型ヘルメットタイプ 電動ファン付き呼吸用保護具 LS-355 山本光学

    MP型ヘルメットタイプ 電動ファン付き呼吸用保護具 LS-355

    山本光学
    77,980税込85,778
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    MPヘルメット(FRP谷沢製)に取付金具で装着。 軽量で耐久性に優れる。上部ゴムベラ付。
    種類電動ファン付き呼吸用保護具使用温度範囲(℃)5~40定格電圧(V)DC7.4(Liイオン電池)粒子捕集効率(%)社内基準値:95.0(PL1)以上、測定値(平均):98.8フィルターNMF-500Kフィルター送風量約140~175L/min(NMF-500Kフィルター使用時)指定防護係数11
  • スチームトラップAK-5F型(1.6MPa用、フランジ) ベン

    スチームトラップAK-5F型(1.6MPa用、フランジ)

    ベン
    39,980税込43,978
    1個
    5日以内出荷から8日以内出荷
    SSR-Shockless Self Return-機構を採用しています。 弁閉時の衝撃を低減し、弁体はバケットの浮力と無関係に自己閉止しますので、低圧から高圧まで使用できます。 コンパクトボディで、狭い場所での取付けが容易です。
    材質弁体・弁座(SUS)、バケット(SUS)材質(本体)FCD形式バケット式寸法G(mm)82流体温度(℃)220以下取付姿勢水平配管に正立取付適合流体蒸気端接続JIS 10K・20K(共用)FFフランジ適合圧力(MPa)0.01~0.6耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)2.4
  • 電磁弁Fシリーズ コガネイ

    電磁弁Fシリーズ

    コガネイ(1件のレビュー)
    7,098税込7,808
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。シリンダ径20~50mmまでに対応する電磁弁F10シリーズ、バルブ幅10mm。業界初の異径サイズ継手搭載や豊富なマニホールド仕様でお客様のニーズにお応えします。
    形式標準タイプ使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50使用圧力範囲(MPa)(主弁)0.2~0.7、(外部パイロット)-使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油不要耐衝撃(m/s2)294.2バルブサイズ10(mm)
  • ウォームパワードライブ用 オプション 椿本チエイン

    ウォームパワードライブ用 オプション

    椿本チエイン
    1,298税込1,428
    1個
    5日以内出荷
  • コンプ 歯付座金(外歯) SK11

    コンプ 歯付座金(外歯)

    SK11
    29税込32
    1個
    4日以内出荷
    エアコンプレッサーの交換用パーツです。アース線接続用歯付ワッシャーです。
    用途エアコンプレッサー用交換部品。材質外径×内径×厚さ(mm)約10×約5×約1.3
  • プリティー アイブロー 貝印

    プリティー アイブロー

    貝印(1件のレビュー)
    359税込395
    1パック(6本)
    翌日出荷
    女性ディスポ売上NO1ブランド、プリティーシリーズのマユ敏感肌用お徳用6本パック。
    タイプ敏感肌用
  • 樹脂システムマット 縁駒M CONDOR(山崎産業)

    樹脂システムマット 縁駒M

    CONDOR(山崎産業)
    1,598税込1,758
    1枚
    3日以内出荷
    選べる機能とデザイン、組み合わせも可能な風除室用システムマット。
    材質ポリ塩化ビニル質量(g)290寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×75×12
  • ホルダ(ドリル) NTKカッティングツールズ

    ホルダ(ドリル)

    NTKカッティングツールズ
    43,980税込48,378
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
  • ELESA ツインスポークハンドル イマオコーポレーション

    ELESA ツインスポークハンドル

    イマオコーポレーション
    3,698税込4,068
    1個
    5日以内出荷から12日以内出荷
  • レーシングフック ベビーフェイス

    レーシングフック

    ベビーフェイス
    7,398税込8,138
    1個
    4日以内出荷
    ◆左右SET。◆ABS車不可
    ゴールド
  • レーシングフック ベビーフェイス

    レーシングフック

    ベビーフェイス
    7,398税込8,138
    1個
    4日以内出荷
    ◆ノーマルのタンデムホルダーを外し、そこに取り付けていただきますと、バイクを車載する際のタイダウンベルトのアンカーポイントとしてご使用いただけます。◆BRUTALEを車載しサーキット走行等を楽しまれる方は、ワンポイント的なアクセサリーにもなる、このレーシングフックを是非ご活用下さい。◆カラー:ブラック
    ブラック備考タンデム不可主な適合車種エムブイアグスタ[MV AGUSTA]BRUTALE SERIES [ブルターレシリーズ] [排気量401cc~750cc]Brutale(F4系) 10-
  • レーシングフック ベビーフェイス

    レーシングフック

    ベビーフェイス
    9,898税込10,888
    1個
    4日以内出荷
    ◆ノーマルのタンデムホルダーを外し、そこに取り付けていただきますと、バイクを車載する際のタイダウンベルトのアンカーポイントとしてご使用いただけます。◆BRUTALE 800 DRAGSTERを車載し,サーキット走行等を楽しまれる方は、ワンポイント的なアクセサリーにもなる、このレーシングフックを是非ご活用下さい。◆カラー:ブラック
    材質アルミニウムブラック備考タンデム不可主な適合車種エムブイアグスタ[MV AGUSTA]BRUTALE800 DRAGSTER [ブルターレ800 ドラッグスター]14-
  • LS-455F フード形 ヘッドギアタイプ 山本光学

    LS-455F フード形 ヘッドギアタイプ

    山本光学
    73,980税込81,378
    1個
    6日以内出荷
    作業者の安全と効率を両立する電動ファン付き呼吸用保護具(ルーズフィット形フード ヘッドギア/無じん衣タイプ)
    用途LS-455F・NNH:浮遊粉じんが多量に発生する作業、薬品の粉末取り扱い作業、農薬(急毒性の高い粉剤・液剤)散布など LS-455F・MNH:研磨・切削作業、セメント、粉末薬品などの粉末取扱作業、バフ作業、IC工場のメンテナンス作業。種類電動ファン付き呼吸用保護具使用温度範囲(℃)5~40規格国家検定合格品:第TP88号/LS-455F ルーズフィット形 フード 大風量形、PL1、B級レンズ色クリア定格電圧(V)DC7.4(Liイオン電池)レンズミストレス粒子捕集効率(%)社内基準値:95.0(PL1)以上、測定値(平均):98.7フィルターNMF-500Kフィルター騒音値(dB)72送風量約140~175L/min(NMF-500Kフィルター使用時)材質(レンズ)セルロース公称稼動時間(時間)9指定防護係数11
  • レーシングフック ベビーフェイス

    レーシングフック

    ベビーフェイス
    3,798税込4,178
    1個
    4日以内出荷
    ◆ノーマルのタンデムホルダーを外し、そこに取り付けていただきますと、バイクを車載する際のタイダウンベルトのアンカーポイントとしてご使用いただけます。◆F3を車載しサーキット走行等を楽しまれる方は、ワンポイント的なアクセサリーにもなる、このレーシングフックを是非ご活用下さい。◆カラー:ブラック
    ブラック
  • レーシングフック ベビーフェイス

    レーシングフック

    ベビーフェイス
    9,898税込10,888
    1個
    4日以内出荷
    ◆ノーマルのタンデムホルダーを外し、そこに取り付けていただきますと、バイクを車載する際のタイダウンベルトのアンカーポイントとしてご使用いただけます。◆BRUTALE 800 DRAGSTERを車載し,サーキット走行等を楽しまれる方は、ワンポイント的なアクセサリーにもなる、このレーシングフックを是非ご活用下さい。◆カラー:ゴールド
    材質アルミニウムゴールド備考タンデム不可主な適合車種エムブイアグスタ[MV AGUSTA]BRUTALE800 DRAGSTER [ブルターレ800 ドラッグスター]14-
  • ソリッド ハンドル車(押しネジ穴一ヶ所付) イマオコーポレーション

    ソリッド ハンドル車(押しネジ穴一ヶ所付)

    イマオコーポレーション
    5,798税込6,378
    1個
    7日以内出荷
    耐衝撃性に優れ、しかも酸、アルカリ、油脂のほとんどの薬品に優れた耐性を発揮する特殊樹脂材です。 指かけ付きリム形状です。 ボス穴の表は取付け後に付属品のキャップで簡単に被う事ができます。 追加工を承ります。
    種類ソリッド使用温度範囲(℃)-30~100材質(インサート)SUM22L材質(ハンドル車)ポリアミド(ガラス繊維強化)材質(アルミプレート)アルミニウム(A1080P)材質(ボスキャップ)ポリアセタール材質(握り)ポリアミド表面処理(インサート)四三酸化鉄皮膜色(ハンドル車)つや消しブラック色(握り)つや消しブラック色(ボスキャップ)つや消しブラック色(アルミプレート)つや消しブラック
  • フェイスミルアーバA型 BIG DAISHOWA

    フェイスミルアーバA型

    BIG DAISHOWA
    19,980税込21,978
    1個
    4日以内出荷
    正面フライスカッタ用アーバ。C5シャンク。JIS B4113(1970)正面フライスに適合します。
  • ホルダ(内径) NTKカッティングツールズ

    ホルダ(内径)

    NTKカッティングツールズ
    14,980税込16,478
    1本
    4日以内出荷
  • MC サーボ R88D omron(オムロン)

    MC サーボ R88D

    omron(オムロン)
    199,800税込219,780
    1個
    3日以内出荷から68日以内出荷
    種類ACサーボドライバ電源交流
  • レーシングフック ベビーフェイス

    レーシングフック

    ベビーフェイス
    7,398税込8,138
    1個
    4日以内出荷
    ◆ノーマルのタンデムホルダーを外し、そこに取り付けていただきますと、バイクを車載する際のタイダウンベルトのアンカーポイントとしてご使用いただけます。◆BRUTALEを車載しサーキット走行等を楽しまれる方は、ワンポイント的なアクセサリーにもなる、このレーシングフックを是非ご活用下さい。◆カラー:ゴールド
    ゴールド備考タンデム不可主な適合車種エムブイアグスタ[MV AGUSTA]BRUTALE SERIES [ブルターレシリーズ] [排気量401cc~750cc]Brutale(F4系) 10-
  • ストレートシャンクホルダ(ミリサイズ) NTKカッティングツールズ

    ストレートシャンクホルダ(ミリサイズ)

    NTKカッティングツールズ
    43,980税込48,378
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
  • 正面フライスアーバー MSTコーポレーション

    正面フライスアーバー

    MSTコーポレーション
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
  • 400万画素PoEタイプNVR防犯カメラセット ドームカメラ5台、HDD8TB付き ブロードウォッチ

    400万画素PoEタイプNVR防犯カメラセット ドームカメラ5台、HDD8TB付き

    ブロードウォッチ
    199,800税込219,780
    1セット
    7日以内出荷
    500万画素(5M)の高画素対応。LANケーブル経由で電気を供給するので、電源を取れない場所にもカメラを設置できる。配線がすっきりする(省配線)。専用アプリと接続することで、外出先からスマホで映像を確認することができる。赤外線LED搭載の高画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存
    用途工場・事務所・倉庫・店舗・駐車場などセット内容500万画素NVR/POE防犯カメラ 5台、録画機、PoEハブ、LANケーブル10m 3本・20m 2本・3m 1本、電源アダプター1個寸法(mm)【録画機】約255×212×43(突起部除く)、【PoEハブ】約205x145x40(突起部除く)出力画像:HDMI/VGA電源カメラ:PoE給電、録画機:DC12V/4A(ACアダプター使用)信号形式カメラ:100BASE-T大きさカメラ:ドーム型 約240g、約110×Φ110mm防塵防水性能あり画素数カメラ:約500万画素使用場所屋内/屋外最大接続台数【カメラ】8台動作温度範囲(℃)【カメラ】-10~50、【録画機】0~40(結露が無いこと)ハードディスク内蔵型3.5INCH、内蔵型SATA 4TB