Hatco製ウエイトをオリジナルパック化。
鉛フリーで環境にやさしい商品です。
用途に合わせてシルバーとブラックをラインナップ
用途乗用車のバランスウエイトとして
材質鉄
厚さ(mm)3(テープ部含まない)
寸法(mm)19×11.5
質量(kg)約3
タイプ5g刻み
公差(g)±3%
ヤマテ金属の貼付けウエイトの便利なバラ売りタイプです。必要な分だけお買い求めいただけます。
材質鉛
テープ種類両面テープ黒
ケース入り。ピンセット(小)付き。
材質真鍮/クロームメッキ
Hatco製ウエイトをオリジナルパック化。
鉛を使用していません。
用途乗用車のバランスウエイトとして
タイプ5/10g刻み
材質鉄
幅(mm)約(10g/20×23)、約(5g/20×11)
厚さ(mm)3.0(テープ部含まない)
質量(kg)約3
表面処理クロームメッキ
質量(1本)60g
公差(g)±3%
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1パック(60g×50個)
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
1組(2個)
¥1,000
税込¥1,100
4日以内出荷
用途電子天びんの点検及び校正に使用する
等級M1級(2級)
仕様JCSS校正付
種別増おもり
材質黄銅クロムメッキ
校正証明書JCSS校正
用途電子天びんの点検及び校正に使用する
等級M1級(2級)
仕様JCSS校正付
種別増おもり
材質非磁性ステンレス
校正証明書JCSS校正
こんなお得な商品も!

鉛フリー鉄製貼付ウエイト 5g刻み
モノタロウ
¥2,198~
税込¥2,418~
材質鉄
幅(mm)20
用途機械式台秤の点検及び校正に使用する
等級M1級(2級)
種別増おもり
材質非磁性ステンレス
【OIMLとは?】
<OIML>とは国際法定計量機関の事であり、OIMLで採択された国際勧告は、
各国の技術基準に採用されることになり、日本においても計量法等に反映されます。
【OIML型分銅とは?】
OIML国際勧告に基づいて作られる分銅で、国際的に共通の形状になります。
日本国内では基準分銅型が多く使用されておりますが、F1級が上限となります。
メーカーのOIML型分銅は、E2級からM1級まで幅広く用意しており、グローバル社会の標準分銅として、ご使用いただけます。
分銅のOIML国際勧告:OIML R111-1:2004 精度等級E1、E2、F1、F2、M1、M1-2、M2、M2-3 及びM3 の分銅
第1部:計量及び技術要求事項
【材質】
株式会社エー・アンド・デイのAD1605シリーズ(OIML型円筒分銅)はSUS316を採用しており、一般的に多いSUS304に対して
耐食性、耐孔食性をさらに向上させた非磁性ステンレス鋼となっております。
1g以上は円筒型鏡面仕上げ、500mgから1mgまでは板状分銅になります。
【ケース材質】
アルミ
材質非磁性ステンレス(SUS316)
付属品ケース
材質(ケース)アルミ
RoHS指令(10物質対応)対応
特性AD1603を便利なセットにしたモデル
力学測定に適したフック付の分銅です。
仕様精密分銅型フック付
材質非磁性ステンレス鋼
等級OIML(国際法定計量機関)M1級
ステンレス鋼製国家検定付(検定証印打刻済)
材質ステンレス鋼製
形状円筒型
サイズJIS B7609:2008
精度JIS B7611-3:2008
デリケートな分銅の持ち運びと保管のためのケースです。
分銅の精密さ・美しさを保ち、安全に保管するアルミ製、木製、プラスチック製のケースを各種取り揃えております。
形状円筒型
材質(ケース)アルミ
デリケートな分銅の持ち運びと保管のためのケースです。
分銅の精密さ・美しさを保ち、安全に保管するアルミ製、木製、プラスチック製のケースを各種取り揃えております。
形状円筒型
材質(ケース)プラスチック
【OIMLとは?】
<OIML>とは国際法定計量機関の事であり、OIMLで採択された国際勧告は、
各国の技術基準に採用されることになり、日本においても計量法等に反映されます。
【OIML型分銅とは?】
OIML国際勧告に基づいて作られる分銅で、国際的に共通の形状になります。
日本国内では基準分銅型が多く使用されておりますが、F1級が上限となります。
メーカーのOIML型分銅は、E2級からM1級まで幅広く用意しており、グローバル社会の標準分銅として、ご使用いただけます。
分銅のOIML国際勧告:OIML R111-1:2004 精度等級E1、E2、F1、F2、M1、M1-2、M2、M2-3 及びM3 の分銅
第1部:計量及び技術要求事項
【材質】
株式会社エー・アンド・デイのAD1603シリーズ(OIML型円筒分銅)はSUS316を採用しており、一般的に多いSUS304に対して
耐食性、耐孔食性をさらに向上させた非磁性ステンレス鋼となっております。
【ケース】
20kg、10kg、5kgの分銅:アルミケース付
2kg以下の分銅 :プラスチックケース付
【分銅の選び方】
分銅を選ぶ際には、次のことにご留意ください。
1.点検の内容
1)日常点検では、分銅の質量は通常使用している試料の質量に近いものを用い、
精度は計量に際した許容誤差の範囲の 3 分の 1 のものを選びます。
2)定期点検では、分銅の質量は天びんのひょう量に近いものを用い、精度は誤差の
許容範囲の 3 分の 1 のものを選びます。
2.分銅の質量
1)の場合は、通常使用している試料の平均的な質量を用います。
2)の場合は、ひょう量(最大計量値)に近い値を用います。
材質非磁性ステンレス・スチール(SUS316)
関連資料天びんモデル別推奨分銅一覧表(0.09MB)
計量法やJIS等の規格に準拠しています。OIML型と同様、計量検定所等の基準器検査やJCSS登録事業者の校正を受けることによって、基準分銅やJCSS標準分銅にできます。
仕様磁化率:JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合
材質オーステナイト系、非磁性ステンレス鋼
密度JIS B 7609:2008 11項に適合
クラスF2級
計量法やJIS等の規格に準拠しています。OIML型と同様、計量検定所等の基準器検査やJCSS登録事業者の校正を受けることによって、基準分銅やJCSS標準分銅にできます。
仕様磁化率:JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合
材質オーステナイト系、非磁性ステンレス鋼
密度JIS B 7609:2008 11項に適合
クラスF1級
計量法やJIS等の規格に準拠しています。OIML型と同様、計量検定所等の基準器検査やJCSS登録事業者の校正を受けることによって、基準分銅やJCSS標準分銅にできます。
仕様磁化率:JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合
材質オーステナイト系、非磁性ステンレス鋼
密度JIS B 7609:2008 11項に適合
クラスM1級
【OIMLとは?】
<OIML>とは国際法定計量機関の事であり、OIMLで採択された国際勧告は、
各国の技術基準に採用されることになり、日本においても計量法等に反映されます。
【OIML型分銅とは?】
OIML国際勧告に基づいて作られる分銅で、国際的に共通の形状になります。
日本国内では基準分銅型が多く使用されておりますが、F1級が上限となります。
メーカーのOIML型分銅は、E2級からM1級まで幅広く用意しており、グローバル社会の標準分銅として、ご使用いただけます。
分銅のOIML国際勧告:OIML R111-1:2004 精度等級E1、E2、F1、F2、M1、M1-2、M2、M2-3 及びM3 の分銅
第1部:計量及び技術要求事項
【材質】
株式会社エー・アンド・デイのAD1605シリーズ(OIML型円筒分銅)はSUS316を採用しており、一般的に多いSUS304に対して
耐食性、耐孔食性をさらに向上させた非磁性ステンレス鋼となっております。
1g以上は円筒型鏡面仕上げ、500mgから1mgまでは板状分銅になります。
【ケース材質】
アルミ
材質非磁性ステンレス・スチール(SUS316)
材質(ケース)アルミ
*球体部分に重心を集中させたことでスピーディーかつ狙ったポイントに真っすぐフォールさせることが可能。動きの速い群れも逃さず直撃! *底面も球形状となり、点で底と接するため抜群の感度と起き上がりこぼし性能を発揮。じっくりと底を繊細に攻める際に有効。 *巻き上げ、誘い時にはスリム形状が活き、抵抗が少ないため深場狙いや誘いが可能。 *横出しハリス止めがあることで本体の回転、転がりを抑制。
用途シンカー
用途電子天びんの点検及び校正に使用する
形状円筒型
等級M1級(2級)
仕様[磁化率]JIS B 7609:2008 10.2項に適合
種別基準分銅型
材質オーステナイト系非磁性ステンレス鋼
タイプケース付
密度IS B 7609:2008 11.1項に適合
表面粗さJIS B 7609:2008 12項に適合
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ