カテゴリ

  • オフィス家具(158)
  • 制御機器(29)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(28)
  • 自動車補修部品(23)
  • 測定用品(21)
  • メカニカル部品(18)
  • 保管用品(16)
  • 作業工具(16)
  • 科学研究・開発用品(15)
  • FA担当者のオススメ新商品(14)
  • 縫製用品(12)
  • 切削工具(10)
  • 研磨材(10)
  • バイク部品(9)
  • 機構部品(9)
  • 電気材料(7)
  • パソコン/周辺機器(7)
  • 油圧機器・油圧ホース(6)
  • 事務用品(6)
  • 空調・電設資材(4)
  • 安全用品(4)
  • 家電(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 物流用品(3)
  • スプレー・オイル・グリス(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • マスク(3)
  • 作業服(3)
  • 梱包用品(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • 溶接用品(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • カー用品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 農業機械(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 日用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 手袋(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「5gc」の検索結果

関連キーワード
463件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
温度調節器(デジタル調節計) E5GC omron(オムロン)温度調節器(デジタル調節計) E5GComron(オムロン)(1件のレビュー)
17,980税込19,778特価
1個
当日出荷から121日以内出荷
フロス ゼブラフロスゼブラ(4件のレビュー)
899税込989
1本
当日出荷
インク色商品タイプ本体先端ボール径(mm)0.7材質樹脂全長(mm)166.4質量(g)(ペン)20.1、(台座)47.3最大径(Φmm)10台座寸法(mm)53.9×26.4インク油性RoHS指令(10物質対応)対応色数単色入数(本)1繰り返し・詰め替え対応
鉄腕ハサミGT エンジニア鉄腕ハサミGTエンジニア(9件のレビュー)
2,598税込2,858
1丁
当日出荷
4つの刃(ストレート刃・ギザ刃・ワイヤーカッター・ダンボールオープナー)で特殊な素材も逃さずカットできます。グリップを閉じた時に指を詰めることがないように、ガードが取り付けられています。(PAT.)多様な素材をザクザク切断できるギザ刃で高硬度の特殊極細繊維にも対応します。グリップの外側からもしっかりと握り込めるようにグリップにスリットを入れています。デザイン的なアクセントにもなっているS字ラインは、握力を刃先に無駄なく伝えます。落下防止のストラップを取り付けられるストラップホール付です。ブレードを保護するための保護キャップ付です。刃が濡れたまま収納しても水が溜まらないようにスリットがあり、通気性にも優れています。
用途工房や現場でのプロユースから、アウトドア、DIY、キッチンワーク等の切断作業に便利です。全長(mm)160刃長(mm)56±3仕様S字形状、換気・水抜き用スリット、滑り止め、フィンガーガード質量(g)120全幅(mm)83切断能力(mm)マイクロセレーション(トラロープ:Φ10、綿被覆コード:Φ8、ベルト・革製品:厚み4、純アルミ板:厚み0.5、キャプタイヤ:Φ9、枝:Φ5、CD・カード:厚み1.2)、ワイヤーカッター(銅線:Φ1.6/#16、針金:Φ1.2/#18)(参考値)材質(グリップ)PBT刃厚(mm)3材質(キャップ)PBT材質(センターピン)SUS303材質(ブレード)刃物用特殊ステンレス
Yes ハイブリッド ぺんてるYes ハイブリッドぺんてる(7件のレビュー)
69税込76
1本
当日出荷
エコ仕様のハイブリッド。すべりにくいステッチグリップ式。キャップ安全性:ISO規格適合。再生材使用率90%(プラスチック)。
先端ボール径(mm)0.5材質再生AS キャップ:再生PC、尾栓:再生PE質量(g)9外形寸法(mm)14×10×151エコマーク認定認定方式キャップ式インク水性ゲルインキ(顔料インキ)入数1本色数単色グリーン購入法適合商品タイプ本体エコマーク認定番号16 112 049繰り返し・詰め替え対応
コア内蔵 5Kゲートバルブ 大和バルブコア内蔵 5Kゲートバルブ大和バルブ
4,498税込4,948
1個
当日出荷から翌々日出荷
鉛カット、給水用。
形状ストレート材質(本体)青銅(CAC406)規格JV5-1最高使用圧力(MPa)(40℃以下の脈動水)0.5、(40℃以下の静流水)0.7接続Rc使用流体脈動水・静流水ハンドル形状丸形材質(フタ)CAC406材質(弁体)CAC406材質(弁棒)NBY材質(コア)PEバルブ種類ゲートバルブ
ICFガスケット コスモ・テックICFガスケットコスモ・テック
49,980税込54,978
1パック(5枚)
翌々日出荷から5日以内出荷
真空規格・各種汎用継手部品
用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。
自動印クッションシート マーキングマン自動印クッションシートマーキングマン
219税込241
1個
当日出荷から6日以内出荷
自動印用クッションシート
ステッププレート コーナー アラオステッププレート コーナーアラオ
1,998税込2,198
1個
当日出荷
駐車場の段差を解消します。 樹脂製ですので金属製に比べ静かに通過できます。
ステッププレート グレー ネオスターステッププレート グレーネオスター
799税込879
1個
翌々日出荷
段差を解消しスムーズな乗り入れを実現する樹脂製スロープです。高さ5cmの段差スロープ用のコーナー部です。同メーカー独自の厚肉成形技術により耐荷重10トンでお使いいただけます。付属のボルト・ナットで同一高さの製品を連結することができます。水が抜けやすい底面構造のため雨などで流されにくくなっています。表面は凹凸がついていますので、すべりにくくスムーズに通過することができます。
用途車庫前などの段差の解消。付属品ボルト・ナット×各1個材質ポリプロピレン樹脂(PP)グレー質量(g)170寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)153×153×50耐荷重(t)10
415G・自在車ストッパー付(イモノ一体車輪) ハンマーキャスター415G・自在車ストッパー付(イモノ一体車輪)ハンマーキャスター
919税込1,011
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質(車輪)イモノ一体車輪形状自在車S型式415G自在車取付方式平付旋回金具仕上三価クロム化成処理ストッパー回転ストッパー付キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ネオカット PU ハネウェルネオカット PUハネウェル(3件のレビュー)
899税込989
1双
当日出荷
吸湿性・放湿性があり、静電気が起きにくいキュプラ(ベンベルグ[[R上]])を67%使用した、薄手タイプのインナー手袋です。
用途薄板取り扱い 機械加工 組み立て作業規格EN388 2003:4542機能耐磨耗性、耐切創、耐引裂、耐突刺、吸湿性・放湿性、静電気防止材質(すべり止め)ポリウレタンEN388規格4542:耐磨耗レベル4、耐切創レベル5、耐引裂レベル4、耐突刺レベル2
ステッププレート グレー ネオスターステッププレート グレーネオスター
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
段差を解消しスムーズな乗り入れを実現する樹脂製スロープです。高さ15cmの段差スロープ用のコーナー部です。同メーカー独自の厚肉成形技術により耐荷重10トンでお使いいただけます。付属のボルト・ナットで同一高さの製品を連結することができます。水が抜けやすい底面構造のため雨などで流されにくくなっています。表面は凹凸がついていますので、すべりにくくスムーズに通過することができます。
用途車庫前などの段差の解消。付属品ボルト・ナット×各2個材質ポリプロピレン樹脂(PP)質量(kg)2.5グレー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×360×152耐荷重(t)10
4-30mm ステップドリル(3本組・HSS) エスコ4-30mm ステップドリル(3本組・HSS)エスコ
24,300税込26,730
1個
翌日出荷
エスコ品番EA825GC材質HSS(ハイス)
ハイブリッド(ステッチグリップ付) パック入り ぺんてるハイブリッド(ステッチグリップ付) パック入りぺんてる
78税込86
1本
翌々日出荷から4日以内出荷
方式キャップ式先端ボール径(mm)0.5入数1本商品タイプ本体
鉄鋼用気化性防錆剤ダイアナND 小袋タイプ 菱江化学鉄鋼用気化性防錆剤ダイアナND 小袋タイプ菱江化学
8,998税込9,898
1袋(80個)
当日出荷
防錆成分を気化して、流通・保管中の製品を錆から守ります。 劇物指定対象外の商品です。
用途様々な鉄鋼製品の流通・保存に。 錆による品質クレームの軽減に。主成分ジシクロヘキシルアミン亜硝酸塩、有機カルボン酸塩危険物の類別非危険物
G-レベル・建築用 エビス(水平器)G-レベル・建築用エビス(水平器)
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
G-レベル・建築用シリーズは、角度を保ったまま線を引くことができる等、機能性に富んだ水平器です。6本線気泡管で1/100(1分勾配)・2/100(2分勾配)の測定が出来ます。精度調整ネジを回して気泡管の調整が出来ます。水平気泡管は拡大レンズがつき、大変見やすいです。測定基準面がV溝付でパイプ等の測定ができます。垂直正面測定窓で垂直気泡管を正面から測定できます。取手がついて持ち運びや測定に便利です。プロテクターがついているため、落下時の衝撃をより緩衝し建材を傷つけません。蓄光付で、明るいところで光を蓄積して、暗いところで数分間発光します。水平器を定規代わりとして水平を保ったまま線を書くことができます。垂直正面測定窓付
材質本体:アルミニウム、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)、プロテクター:エラストマー樹脂、取手:ABS樹脂厚さ(mm)51高さ(mm)20感度(mm/m)0.35=0.0201°精度(mm/m)±1.00=±0.0573°以内
ホットプレート用 平面プレート 象印マホービンホットプレート用 平面プレート象印マホービン(11件のレビュー)
8,398税込9,238
1個
当日出荷から7日以内出荷
ホットプレート用の専用部品です。
20m 延長コード エスコ20m 延長コードエスコ
6,490税込7,139
1個
当日出荷
コード長さ(m)20
G 1/4"xR 1/4"/90° ニップル(油圧用) エスコG 1/4"xR 1/4"/90° ニップル(油圧用)エスコ
520税込572
1個
翌日出荷
形状90°ニップルエスコ品番EA425GC-2
G 3/8"xR 3/8"/90° ニップル(油圧用) エスコG 3/8"xR 3/8"/90° ニップル(油圧用)エスコ
600税込660
1個
翌日出荷
形状90°ニップルエスコ品番EA425GC-3
AC100V/AC200V(90A/110A) 交流アーク溶接機 エスコAC100V/AC200V(90A/110A) 交流アーク溶接機エスコ
61,200税込67,320
1個
翌日出荷
使用率(%)10エスコ品番EA315GC-2
17.5m ナイロンブラシ エスコ17.5m ナイロンブラシエスコ
1,480税込1,628
1個
翌日出荷
用途軟らかい汚物の除去用(EA115GA-1~24のシャフトに取り付けて使用して下さい。)適合GC-1、2、3、4、5、6、7、8、9、10(先端ブラシ)エスコ品番EA115GC-5材質ナイロン全長(mm)160(ブラシ部分:100mm)接続ねじ1/4-28適合パイプ径(Φmm)17.5(内径)
19.1m ナイロンブラシ エスコ19.1m ナイロンブラシエスコ
1,480税込1,628
1個
翌日出荷
用途軟らかい汚物の除去用(EA115GA-1~24のシャフトに取り付けて使用して下さい。)適合GC-1、2、3、4、5、6、7、8、9、10(先端ブラシ)エスコ品番EA115GC-6材質ナイロン全長(mm)160(ブラシ部分:100mm)接続ねじ1/4-28適合パイプ径(Φmm)19.1(内径)
11.1m ナイロンブラシ エスコ11.1m ナイロンブラシエスコ
1,480税込1,628
1個
翌日出荷
用途軟らかい汚物の除去用(EA115GA-1~24のシャフトに取り付けて使用して下さい。)適合GC-1、2、3、4、5、6、7、8、9、10(先端ブラシ)エスコ品番EA115GC-1材質ナイロン全長(mm)160(ブラシ部分:100mm)接続ねじ1/4-28適合パイプ径(Φmm)11.1(内径)
20.6m ナイロンブラシ エスコ20.6m ナイロンブラシエスコ
1,480税込1,628
1個
翌日出荷
用途軟らかい汚物の除去用(EA115GA-1~24のシャフトに取り付けて使用して下さい。)適合GC-1、2、3、4、5、6、7、8、9、10(先端ブラシ)エスコ品番EA115GC-7材質ナイロン全長(mm)160(ブラシ部分:100mm)接続ねじ1/4-28適合パイプ径(Φmm)20.6(内径)
23.8m ナイロンブラシ エスコ23.8m ナイロンブラシエスコ
1,340税込1,474
1個
翌日出荷
用途軟らかい汚物の除去用(EA115GA-1~24のシャフトに取り付けて使用して下さい。)適合GC-1、2、3、4、5、6、7、8、9、10(先端ブラシ)エスコ品番EA115GC-9材質ナイロン全長(mm)160(ブラシ部分:100mm)接続ねじ1/4-28適合パイプ径(Φmm)23.8(内径)
15.9m ナイロンブラシ エスコ15.9m ナイロンブラシエスコ
1,480税込1,628
1個
翌日出荷
用途軟らかい汚物の除去用(EA115GA-1~24のシャフトに取り付けて使用して下さい。)適合GC-1、2、3、4、5、6、7、8、9、10(先端ブラシ)エスコ品番EA115GC-4材質ナイロン全長(mm)160(ブラシ部分:100mm)接続ねじ1/4-28適合パイプ径(Φmm)15.9(内径)
14.3m ナイロンブラシ エスコ14.3m ナイロンブラシエスコ
1,480税込1,628
1個
翌日出荷
用途軟らかい汚物の除去用(EA115GA-1~24のシャフトに取り付けて使用して下さい。)適合GC-1、2、3、4、5、6、7、8、9、10(先端ブラシ)エスコ品番EA115GC-3材質ナイロン全長(mm)160(ブラシ部分:100mm)接続ねじ1/4-28適合パイプ径(Φmm)14.3(内径)
12.7m ナイロンブラシ エスコ12.7m ナイロンブラシエスコ
1,480税込1,628
1個
翌日出荷
用途軟らかい汚物の除去用(EA115GA-1~24のシャフトに取り付けて使用して下さい。)適合GC-1、2、3、4、5、6、7、8、9、10(先端ブラシ)エスコ品番EA115GC-2材質ナイロン全長(mm)160(ブラシ部分:100mm)接続ねじ1/4-28適合パイプ径(Φmm)12.7(内径)
G 3/4"xR 3/4"/90° ニップル(油圧用) エスコG 3/4"xR 3/4"/90° ニップル(油圧用)エスコ
1,100税込1,210
1個
翌日出荷
形状ニップルエスコ品番EA425GC-6
22.2m ナイロンブラシ エスコ22.2m ナイロンブラシエスコ
1,510税込1,661
1個
翌日出荷
用途軟らかい汚物の除去用(EA115GA-1~24のシャフトに取り付けて使用して下さい。)適合GC-1、2、3、4、5、6、7、8、9、10(先端ブラシ)エスコ品番EA115GC-8材質ナイロン全長(mm)160(ブラシ部分:100mm)接続ねじ1/4-28適合パイプ径(Φmm)22.2(内径)
G 1" x R 1" /90° ニップル(油圧用) エスコG 1" x R 1" /90° ニップル(油圧用)エスコ
1,700税込1,870
1個
翌日出荷
形状ニップルエスコ品番EA425GC-8
G 1/2"xR 1/2"/90° ニップル(油圧用) エスコG 1/2"xR 1/2"/90° ニップル(油圧用)エスコ
720税込792
1個
翌日出荷
形状ニップルエスコ品番EA425GC-4
磁石付G-レベル・建築用 エビス(水平器)磁石付G-レベル・建築用エビス(水平器)
2,798税込3,078
1個
翌々日出荷
G-レベル・建築用シリーズは、角度を保ったまま線を引くことができる等、機能性に富んだ水平器です。6本線気泡管で1/100(1分勾配)・2/100(2分勾配)の測定が出来ます。精度調整ネジを回して気泡管の調整が出来ます。超強力磁石付で鉄骨工事・プラント工事等に便利です。水平気泡管は拡大レンズがつき、大変見やすいです。測定基準面がV溝付でパイプ等の測定ができます。垂直正面測定窓で垂直気泡管を正面から測定できます。取手がついて持ち運びや測定に便利です。プロテクターがついているため、落下時の衝撃をより緩衝し建材を傷つけません。蓄光付で、明るいところで光を蓄積して、暗いところで数分間発光します。水平器を定規代わりとして水平を保ったまま線を書くことができます。超強力磁石付垂直正面測定窓付
材質本体:アルミニウム、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)、プロテクター:エラストマー樹脂、取手:ABS樹脂厚さ(mm)51高さ(mm)20感度(mm/m)0.35=0.0201°精度(mm/m)±1.00=±0.0573°以内
USB TypeCケーブル USB 5Gbps PD75W対応 サンワサプライUSB TypeCケーブル USB 5Gbps PD75W対応サンワサプライ
11,980税込13,178
1本
当日出荷
USB 5Gbps(USB3.2 Gen1)に対応したType-Cケーブルです。USB Type-Cポートを持つパソコンやタブレット端末などと、USB機器(Type-Cポートを持つ機種)を接続するためのケーブルです。DisplayPort Alt Mode対応のType-C入力ポートを持つモニターや電子黒板に接続して、映像・音声出力に対応しています。(4K60Hz対応)USB Power Deliveryに対応し、最大75Wの給電でノートPCなどの急速充電を可能にします。同軸構造を採用し、信号の劣化を抑えた高品質なデータ伝送を実現します。信号を中継・増幅する回路を持たないシンプルな構造のパッシブ仕様により、機器との相性や接続方向の制約が少なく、安定した接続が可能です。余裕のある5メートルの長さで、会議室や教室など広い空間でも電子黒板やPCとの接続を柔軟にレイアウトできます。耐久性の高いアルミカバーコネクタを採用していています。ノイズに強い3重シールド構造です。ケーブルを綺麗にまとめる、シリコンタイ付きです。錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。
仕様線材規格(UL):UL22423UL印字無、認証有無:無し、ケーブル長(MD):5、線材難燃性:94V-0被覆材質(Coating material)、TPE最小曲げ半径 (最小弯曲半径):40mm、動作温度範囲/保存温度範囲:-10℃-55℃ 10% to 85 % RH種類USB3.x規格USB3.2 Gen 1 5G PD75W、(MD)USB3.2 Gen1ケーブル長(m)約5コネクタ形状USB3.1Gen1 Type-Cコネクタオス-USB3.1Gen1 Type-Cコネクタオス、(MD)Type-Cシールド3重シールドRoHS指令(10物質対応)対応ケーブル径(Φmm)約5.5USB規格PD(USB Power Delivery)対応:○※USB PD対応機器に限ります。供給電源はPD対応の機器や電源の仕様により異なります。、PD(USB Power Delivery):最大PD75WPD100W対応のe-Markerを搭載していますが、長いケーブルの為、電圧降下の影響で実際の測定はPD75Wとなります。
25.4m ナイロンブラシ エスコ25.4m ナイロンブラシエスコ
1,340税込1,474
1個
翌日出荷
用途軟らかい汚物の除去用(EA115GA-1~24のシャフトに取り付けて使用して下さい。)適合GC-1、2、3、4、5、6、7、8、9、10(先端ブラシ)エスコ品番EA115GC-10材質ナイロン全長(mm)160(ブラシ部分:100mm)接続ねじ1/4-28適合パイプ径(Φmm)25.4(内径)
15.9mm 先細ブラシ(ナイロン製) エスコ15.9mm 先細ブラシ(ナイロン製)エスコ
2,240税込2,464
1個
翌日出荷
EA115GA-11/-16シャフトに取り付けて使用して下さい。 主にチラー用で大径の端で管内の施条溝を小径で溝をクリーニングします。
用途鉄、非鉄パイプのスケール除去用エスコ品番EA115GC-25材質(ブラシ部)ナイロン接続ねじ1/4”-28適合パイプ内径(Φmm)15.9(5/8”)
[ M] 防寒ズボン(Navy) エスコ[ M] 防寒ズボン(Navy)エスコ
15,100税込16,610
1個
翌日出荷
丈夫な200デニールナイロン素材。 厚みのある防寒手袋も収まる大型ポケット。(手袋別売) 脱ぎ着に便利なジッパー付。
サイズMエスコ品番EA915GC-52種別ズボン材質ナイロンネイビー適合温度(℃)約-9
防寒ズボン エスコ防寒ズボンエスコ
22,100税込24,310
1本
翌日出荷
種別防寒パンツ機能防寒
ロスナイセントラル換気システムシステム部材 / Φ50mm接続用給排気グリル(丸形) 三菱電機ロスナイセントラル換気システムシステム部材 / Φ50mm接続用給排気グリル(丸形)三菱電機
3,298税込3,628
1台
6日以内出荷
適用ダクト:P-05D・P-05DS風量調節機構付取付穴:Φ102mm天井板挟み込み取付(12.5~30mmまで対応可能)材質:グリル・ボックスともプラスチック製
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)165×126×144
関連キーワード
...