カテゴリ

  • メカニカル部品(56)
  • 物流用品(24)
  • バイク部品(15)
  • 介護用品(15)
  • パソコン/周辺機器(14)
  • 測定用品(11)
  • 船舶用品・漁業資材(10)
  • 制御機器(7)
  • 清掃用品(7)
  • 科学研究・開発用品(6)
  • 建築金物(5)
  • 作業工具(5)
  • 店舗什器・備品(4)
  • 空調・電設資材(4)
  • 油圧機器・油圧ホース(4)
  • 自動車補修部品(3)
  • 切削工具(3)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • 自転車部品(2)
  • 事務用品(2)
  • 農具(2)
  • 空圧工具(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 梱包用品(1)
  • テープ(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 電気材料(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 医療(1)
  • 手袋(1)
  • 家電(1)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「5gu」の検索結果

関連キーワード
217件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SWO5GU座付エルボ(ユニファイネジ)(Oリング付) 清水製作所[継手]SWO5GU座付エルボ(ユニファイネジ)(Oリング付)清水製作所[継手]
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
材質SS400又はS15C相当以上表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート材質(Oリング)NBR
2条ネジテーパノズル 武蔵エンジニアリング2条ネジテーパノズル武蔵エンジニアリング(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1パック(50本)
当日出荷
テーパ形状のため、液剤の流動性が高く、高粘度液剤の吐出に最適です。2条ねじ設計により、シリンジへのねじ込みが確実です。UV材料に対応します。
用途シリンジの先端につけるノズル。全長(mm)31.6
ギヤヘッド オリエンタルモーターギヤヘッドオリエンタルモーター(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷から10日以内出荷
ギヤヘッドに取付フランジがついているタイプです。モーターとギヤヘッドをあらかじめ固定してから装置に組み込むことができます。
種類ボールベアリングタイプシャフトGU歯切りモータータイプギヤヘッドモーター取付角寸法(mm)90
415G 自在車(ナイロンホイールウレタン巻車輪) ストッパー付 ハンマーキャスター415G 自在車(ナイロンホイールウレタン巻車輪) ストッパー付ハンマーキャスター(9件のレビュー)
719税込791
1個
当日出荷
一番多く生産されしかもご使用いただいているキャスターです。 取付高が同じ420G・415G・420R・420GRPは併用出来ます。
形状自在車S型式415G自在車金具仕上三価クロム化成処理ストッパー回転ストッパー付固定方法(車輪)リベットキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ギヤヘッド フランジ取付タイプ オリエンタルモーターギヤヘッド フランジ取付タイプオリエンタルモーター(2件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷から12日以内出荷
ギヤヘッドに取付フランジが付いているタイプです。 モーターとギヤヘッドをあらかじめ固定してから装置に組み付けることができます。
モータータイプギヤヘッド
シングル形スライドブッシュ(SM形) NB(日本ベアリング)シングル形スライドブッシュ(SM形)NB(日本ベアリング)(5件のレビュー)
572税込629
1個
当日出荷から8日以内出荷
ボールの転がり運動を利用した直線運動機構です。円筒形状の外筒には保持器が組み込まれており、その案内部はボールが滑らかに循環できるよう精密に設計・製造されています。丸軸を案内に使用しているため、空間を有効に利用できると同時に、コンパクトな機構設計を可能にします。搬送装置や食品機械・半導体製造装置など多くの産業分野で活躍するNBスライドブッシュは、今や【直線運動のスタンダードパーツ】として、多くのお客様のご支持をいただいています。SM形はスチール製のシングルタイプで、外筒の中に保持器が挿入されており、サイドリングを装着しています。
SMA スライドブッシュ(標準ブロック形) NB(日本ベアリング)SMA スライドブッシュ(標準ブロック形)NB(日本ベアリング)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から81日以内出荷
丸フランジ形スライドブッシュ(SMF形) NB(日本ベアリング)丸フランジ形スライドブッシュ(SMF形)NB(日本ベアリング)
2,271税込2,498
1個
当日出荷から翌日出荷
ボールの転がり運動を利用した直線運動機構です。円筒形状の外筒には保持器が組み込まれており、その案内部はボールが滑らかに循環できるよう精密に設計・製造されています。丸軸を案内に使用しているため、空間を有効に利用できると同時に、コンパクトな機構設計を可能にします。搬送装置や食品機械・半導体製造装置など多くの産業分野で活躍するNBスライドブッシュは、今や【直線運動のスタンダードパーツ】として、多くのお客様のご支持をいただいています。スチール製のシングルタイプで、外筒の中に保持器が挿入されおり、サイドリングを装着しているSM形の丸フランジ形です。
形状丸フランジ形仕様標準仕様材質樹脂シール両側シール
スライドブッシュ KB形(ヨーロッパ仕様)標準形 NB(日本ベアリング)スライドブッシュ KB形(ヨーロッパ仕様)標準形NB(日本ベアリング)
696税込766
1個
当日出荷から71日以内出荷
形状ストレート
AK スライドブッシュ(コンパクトブロック形) NB(日本ベアリング)AK スライドブッシュ(コンパクトブロック形)NB(日本ベアリング)
5,998税込6,598
1個
当日出荷から21日以内出荷
SM スライドブッシュ(シングル・標準形) NB(日本ベアリング)SM スライドブッシュ(シングル・標準形)NB(日本ベアリング)
537税込591
1個
翌日出荷から96日以内出荷
SK型 固定車(ウレタン車輪) ユーエイキャスターSK型 固定車(ウレタン車輪)ユーエイキャスター
1,798税込1,978
1個
当日出荷から22日以内出荷
シンプルかつスマートなデザインで、幅広く使用されています。
形状固定型式SK型固定車車輪幅(mm)32金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)11ストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
SME スライドブッシュ(開放形) NB(日本ベアリング)SME スライドブッシュ(開放形)NB(日本ベアリング)
10,980税込12,078
1個
当日出荷から81日以内出荷
RK スライドロータリーブッシュ NB(日本ベアリング)RK スライドロータリーブッシュNB(日本ベアリング)
19,730税込21,703
1個
当日出荷から61日以内出荷
形状角フランジ形
ギヤヘッド オリエンタルモーターギヤヘッドオリエンタルモーター
20,980税込23,078特価
1個
当日出荷から14日以内出荷
モータータイプギヤヘッドギアヘッド取付角寸法(mm)90
シングル形スライドブッシュ(SMS形) NB(日本ベアリング)シングル形スライドブッシュ(SMS形)NB(日本ベアリング)
1,408税込1,549
1個
当日出荷から41日以内出荷
ボールの転がり運動を利用した直線運動機構です。円筒形状の外筒には保持器が組み込まれており、その案内部はボールが滑らかに循環できるよう精密に設計・製造されています。丸軸を案内に使用しているため、空間を有効に利用できると同時に、コンパクトな機構設計を可能にします。搬送装置や食品機械・半導体製造装置など多くの産業分野で活躍するNBスライドブッシュは、今や【直線運動のスタンダードパーツ】として、多くのお客様のご支持をいただいています。SM形はスチール製のシングルタイプで、外筒の中に保持器が挿入されおり、サイドリングを装着しています。
形状ストレート仕様耐食仕様材質樹脂シール両側シール精度上級
角フランジ形スライドブッシュ(SMK形) NB(日本ベアリング)角フランジ形スライドブッシュ(SMK形)NB(日本ベアリング)(1件のレビュー)
2,473税込2,720
1個
当日出荷から41日以内出荷
ボールの転がり運動を利用した直線運動機構です。円筒形状の外筒には保持器が組み込まれており、その案内部はボールが滑らかに循環できるよう精密に設計・製造されています。丸軸を案内に使用しているため、空間を有効に利用できると同時に、コンパクトな機構設計を可能にします。搬送装置や食品機械・半導体製造装置など多くの産業分野で活躍するNBスライドブッシュは、今や【直線運動のスタンダードパーツ】として、多くのお客様のご支持をいただいています。スチール製のシングルタイプで、外筒の中に保持器が挿入されおり、サイドリングを装着しているSM形の角フランジ形です。
SM-OP スライドブッシュ(シングル・開放形) NB(日本ベアリング)SM-OP スライドブッシュ(シングル・開放形)NB(日本ベアリング)(1件のレビュー)
1,576税込1,734
1個
当日出荷から96日以内出荷
形状開放形
SMT スライドブッシュ(シングル・二面取フランジ形) NB(日本ベアリング)SMT スライドブッシュ(シングル・二面取フランジ形)NB(日本ベアリング)
2,438税込2,682特価
1個
当日出荷から121日以内出荷
エアーキャスター(自在車) ワコーパレットエアーキャスター(自在車)ワコーパレット
4,498税込4,948
1個
当日出荷から翌々日出荷
弾性があるため、振動が少なく、台上の荷物を保護します。
材質(車輪)ナイロンホイルウレタン(B入)車仕様プレート式、ラジアルベアリング入、自在式穴径P(Φmm)11ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
偏芯強力薄刃ニッパ フジ矢偏芯強力薄刃ニッパフジ矢
2,998税込3,298
1個
当日出荷
内線・外線工事など電気設備工事等のVA・VVF線などを偏心テコの原理でらくらく切断できます。刃部は従来の強力ニッパより鋭く研磨している為、切断面がきれいに仕上がります。偏芯テコ機能で従来品よりも軽く切断できます。
用途内線・外線工事など配線用電線、結束バンド等の切断。切断能力(Φmm) 鉄線2.0切断能力(Φmm) 銅線3.0材質特殊鋼
中間ギヤヘッド オリエンタルモーター中間ギヤヘッドオリエンタルモーター
11,980税込13,178
1個
当日出荷
シャフトGU歯切りモータータイプギヤヘッド
グレステン パンスライサー グレステングレステン パンスライサーグレステン
16,980税込18,678
1丁
4日以内出荷
へこみの部分に空気が入ることにより、刃離れの良さと、軽い切れ味を実現しました。 切断時に側面にかかる密着抵抗を最小にしてあります。庖丁側面に密着しにくいので作業性が良く、切れ味が良く、しかも刃研ぎの面積がせまいため、非常に研ぎ易い設計です。
材質グレステン鋼
215G・自在車ストッパー付(ナイロンホイール・ウレタン車) ハンマーキャスター215G・自在車ストッパー付(ナイロンホイール・ウレタン車)ハンマーキャスター
859税込945特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
取付方式コーナー平付RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車コーナーキャスター
エアーキャスター(自在車) ワコーパレットエアーキャスター(自在車)ワコーパレット
5,198税込5,718
1個
当日出荷から9日以内出荷
軽く動き、疲労が軽減できます。 自重が軽く搬送時のスムーズな動きにより作業性が向上します。 弾性があるため、振動が少なく、台上の荷物を保護します。 強いため、寿命が長くコストダウンができます。
材質(車輪)ナイロンホイルウレタン(B入)車仕様プレート式、ラジアルベアリング入、自在式車輪幅(mm)38穴径P(Φmm)11ストッパーなし偏芯E(mm)40キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
SMD スライドブッシュ(開放形) NB(日本ベアリング)SMD スライドブッシュ(開放形)NB(日本ベアリング)
12,980税込14,278
1個
当日出荷から96日以内出荷
TRKC スライドブッシュ(トリプル・センター角フランジ形) NB(日本ベアリング)TRKC スライドブッシュ(トリプル・センター角フランジ形)NB(日本ベアリング)
10,217税込11,239特価
1個
当日出荷から86日以内出荷
形状角フランジ形材質(本体)スチールシール両シール
SMP スライドブッシュ(ピロー形) NB(日本ベアリング)SMP スライドブッシュ(ピロー形)NB(日本ベアリング)(1件のレビュー)
8,898税込9,788
1個
翌日出荷から66日以内出荷
TRK スライドブッシュ(トリプル・角フランジ形) NB(日本ベアリング)TRK スライドブッシュ(トリプル・角フランジ形)NB(日本ベアリング)
8,554税込9,409
1個
翌日出荷から121日以内出荷
形状角フランジ形材質(本体)スチールシール両シール
エアーキャスター(固定車) ワコーパレットエアーキャスター(固定車)ワコーパレット
3,998税込4,398
1個
当日出荷
弾性があるため、振動が少なく、台上の荷物を保護します。
材質(車輪)ナイロンホイルウレタン(B入)車仕様プレート式、ラジアルベアリング入、固定式ストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
スライドブッシュ KBK形(ヨーロッパ仕様)角フランジ形 NB(日本ベアリング)スライドブッシュ KBK形(ヨーロッパ仕様)角フランジ形NB(日本ベアリング)
1,373税込1,510
1個
翌日出荷から41日以内出荷
形状角フランジ形
TRF スライドブッシュ(トリプル・丸フランジ形) NB(日本ベアリング)TRF スライドブッシュ(トリプル・丸フランジ形)NB(日本ベアリング)
7,780税込8,558
1個
翌日出荷から44日以内出荷
形状丸フランジ形材質(本体)スチールシール両シール
スライドブッシュ KBF形(ヨーロッパ仕様)丸フランジ形 NB(日本ベアリング)スライドブッシュ KBF形(ヨーロッパ仕様)丸フランジ形NB(日本ベアリング)
1,294税込1,423
1個
翌日出荷から41日以内出荷
形状丸フランジ形
スライドブッシュ(ダブル・センター角フランジ形 SMKC) NB(日本ベアリング)スライドブッシュ(ダブル・センター角フランジ形 SMKC)NB(日本ベアリング)
3,072税込3,379
1個
当日出荷から121日以内出荷
スライドブッシュ KB-AJ形(ヨーロッパ仕様)すきま調整形 NB(日本ベアリング)スライドブッシュ KB-AJ形(ヨーロッパ仕様)すきま調整形NB(日本ベアリング)
1,012税込1,113
1個
翌日出荷から101日以内出荷
形状すきま調整形
SMTC スライドブッシュ(ダブル・センター二面取フランジ形) NB(日本ベアリング)SMTC スライドブッシュ(ダブル・センター二面取フランジ形)NB(日本ベアリング)
5,395税込5,935特価
1個
当日出荷から101日以内出荷
SMK-E スライドブッシュ(シングル・角フランジ形・インロー付) NB(日本ベアリング)SMK-E スライドブッシュ(シングル・角フランジ形・インロー付)NB(日本ベアリング)
3,063税込3,369特価
1個
当日出荷から56日以内出荷
エアーキャスター(固定車) ワコーパレットエアーキャスター(固定車)ワコーパレット
4,698税込5,168
1個
当日出荷から9日以内出荷
軽く動き、疲労が軽減できます。 自重が軽く搬送時のスムーズな動きにより作業性が向上します。 弾性があるため、振動が少なく、台上の荷物を保護します。 強いため、寿命が長くコストダウンができます。
材質(車輪)ナイロンホイルウレタン(B入)車仕様プレート式、ラジアルベアリング入、固定式車輪幅(mm)38穴径P(Φmm)11ストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
SMFC スライドブッシュ(ダブル・センター丸フランジ形) NB(日本ベアリング)SMFC スライドブッシュ(ダブル・センター丸フランジ形)NB(日本ベアリング)
5,571税込6,128
1個
翌日出荷から81日以内出荷