材質特殊ステンレス
仕様電磁調理器IH200V対応
サイズ296(W)×295(H)mm
質量(g)1380
容量(L)5
1個
¥21,900
税込¥24,090
翌日出荷
しゅう酸皮膜加工によって耐食性が(メーカー比)3倍以上!
耐摩耗性に優れ丈夫で長持ち、安心して長くお使い下さい。
材質アルミ
表面処理外面・内面/蓚酸アルマイト
広口で洗いやすく、お手入れ簡単!オール熱源対応。
材質(本体)ステンレス鋼(クロム14%)
材質(フタ)ステンレス鋼(クロム14%)
材質(取手)フェノール樹脂
材質(つまみ)フェノール樹脂
底面の厚さ(mm)0.4
大型でサイズが豊富な業務向けタイプのステンレスケットル。IH対応。
仕様IH対応・直火対応
材質本体:アルミ、持ち手:フェノール樹脂、蓋本体:アルミ、蓋ツマミ:フェノール樹脂
茶こしアミ付でむぎ茶の煮出しに最適。オール熱源対応。
材質本体:ステンレス鋼(クロム18%・ニッケル8%)、注ぎ口:ステンレス鋼(クロム18%・ニッケル8%)、蓋:ステンレス鋼(クロム14%)、茶こし:ステンレス鋼、取手・つまみ・座板:フェノール樹脂
質量(g)508
容量(L)1.6
板厚(mm)0.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×160×220
適合容量(L)1.1
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
軽くて扱いやすい
熱伝導率がよく軽くて使いやすい
アルマイト加工なのできれいさが長持ちします
ガス火専用
材質本体:アルミニウム合金、表面加工/アルマイト、フタ:アルミニウム合金、取っ手・つまみ・座板:フェノール樹脂
種類ケトル
RoHS指令(10物質対応)対応
材質本体:ステンレス鋼(クロム16%)、蓋:ステンレス鋼(クロム16%)、注ぎ口:ステンレス鋼(クロム18%ニッケル8%)、蓋:ステンレス鋼(クロム16%)、取手:フェノール樹脂、つまみ:フェノール樹脂、笛部:ナイロン
耐熱温度(℃)フェノール樹脂:150、ナイロン:180
洗いやすい広口タイプの万能ケットル。オール熱源対応。
材質本体:ステンレス鋼(クロム18%・ニッケル8%)底の厚さ約0.5mm 注ぎ口:ステンレス鋼(クロム18%・ニッケル8%) 蓋:ステンレス鋼(クロム14%) 取っ手・つまみ・座板:フェノール樹脂
サイズ3L
質量(g)630
容量(L)3、適正:2.1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)幅240×奥行190×高さ265
1個
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
洗いやすい広口タイプ。オール熱源対応。
材質本体:ステンレス鋼(クロム18%・ニッケル8%)底の厚さ約0.5mm 注ぎ口:ステンレス鋼(クロム18%・ニッケル8%) 蓋:ステンレス鋼(クロム14%) 取っ手・つまみ・座板:フェノール樹脂
質量(g)465
容量(L)1.6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×160×220
適合容量(L)1.1
1個
¥2,798
税込¥3,078
翌々日出荷
耐久性、耐食性、保温性に優れたステンレス製。シンプルで使いやすい。
材質ステンレス鋼(クローム18%・ニッケル8%)
仕様ガス直火・100VIH・200VIH使用可
空焚き防止機能搭載。本体二重構造で熱くならない。電源プレートは裏面コード収納可能。蓋が取り外せてお手入れ簡単。入切のみの簡単操作。注ぎ口にフィルター搭載
用途湯沸かし器として。ティーポットとしても。 ケトル 電気ケトル 電気ポット 二重構造 熱くなりにくい フィルター付き ティーポット 湯沸かし器 フタ取り外し やかん
質量(kg)0.9
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)1200
コード長さ(m)1
保証期間メーカー:1年間
最大容量(L)1.5
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)20.5×14.7×24.5
有磁性特殊ステンレス鋼。電磁調理器対応
材質有磁性特殊ステンレス。つまみ・取手は粒状フェノール樹脂
材質特殊ステンレス
仕様電磁調理器IH200V対応
サイズ210(W)×200(H)mm
質量(g)570
容量(L)1.5
1個
¥11,000
税込¥12,100
翌日出荷
材質本体:アルミ、持ち手:フェノール樹脂、蓋本体:アルミ、蓋ツマミ:フェノール樹脂、漉し網:ステンレス
材質本体・蓋:ステンレス鋼(クロム16%)、注ぎ口:ステンレス鋼(クロム18%、ニッケル8%)
たっぷりお湯が使えて便利な「大容量5L」&「985Wスピード沸とう」タイプ
給水のタイミングを知らせてくれる「給水お知らせ」
最大16時間まで設定可能!「6段階タイマー」6・8・10・12・14・16時間
「給湯」機能だけを有効にする「給湯限定モード」
ゆっくり少量ずつ注げる「ゆっくりカフェドリップ給湯」
質量(kg)3.4
色ホワイトグレー
容量(L)5.0
消費電力(W)985(湯沸かし時)
機能マイコン空だき防止(ヒーター自動オフ)・傾斜湯もれ防止構造・転倒湯もれ防止構造・自動給油ロック・クエン酸洗浄コース(3秒押し)・フッ素加工内容器・お知らせメロディー・カルキとばし沸とう・センター給湯ボタン・広口容器・蒸気抑制
保温温度98℃・90℃・80℃・70℃(4段階)
電気代の目安年間約15000円
タイマー設定6・8・10・12・14・16時間
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)23×31.5×34
アズワン品番64-9292-04
年間消費電力量(kW)555
一日あたりの消費電力量(kWh/日)1.52
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
関連キーワード