口径が広いため、ピペット操作がしやすくコンタミのリスクを低減します。
ホモジナイズにも適しています。
透明度が高く、内容物の確認が容易です。
プラスミドやDNA・RNA抽出にも使用できる耐遠心強度20000Gです。
容量(mL)5
仕様書き込みスペース付、ディープフリーズ可
材質PP(ポリプロピレン)
目盛あり
口内径(Φmm)13
寸法(Φ×mm)18×60(キャップ含む)
耐熱温度(℃)-80~121
アズワン品番2-4118-01
オートクレーブの可否可
1袋(250本)
¥6,190
税込¥6,809
当日出荷
包装バルク(1000本入)
サイズ(mm)全長75、外径12
キャップはフロスト加工しているため、書き込みができます。
オートクレーブ可能。0.5ml刻みの目盛。
アズワン品番62-0889-32
1袋(250本)
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
透明度が非常に高く、サンプルの確認が容易に行えます。キャップは密封性の高いアンダーカット構造。0.5mlごとの目盛りが付いています。チューブ側面には大きな書込みスペースがあります。5mlチューブ専用ローター使用で、最大20,000RCFまで遠心可能です。※ご使用になる遠心機、ローター、溶媒などにより変化する場合がございます。PP製。オートクレーブ可能。
容量(mL)5
1セット(250個)
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
こんなお得な商品も!

マイクロテストチューブ PP製
モノタロウ
¥209
税込¥230
キャップと本体側面に書き込みができます。
独自の形状でフタが開かないよう工夫されています。
材質PP(ポリプロピレン)
使い勝手はそのままに、安全な開閉と高い密閉性を実現したスクリューキャップタイプにより、新たなスタンダードのチューブフォーマットを確立しました。
チューブラック・保存用ボックス・遠心機・インキュベーター・ミキサーなど実験に必要な周辺機器は全て揃っています。
15mLコニカルチューブからの意向も、1.5mLチューブからのスケールアップにも、コンタミネーション防止にも「ちょうどいい」チューブです。
ピペットがチューブに入ってします15mLコニカルチューブに比べピペッティングの際のコンタミネーションリスクを大幅に低減します。
全てのエッペンドルフチューブは可塑剤・スリップ剤・殺生物剤を使用せず、プラスチックからの溶出によるコンタミネーションを可能な限り低く抑えた安全なチューブです。
色カラーレス
サイズ(mm)約17Φ
キャップはやや硬めのフラットタイプ。
幅広のフランジなので、開けやすくなっています。
0.1mL、0.5mL、1.0mLの目盛りがついています(目安)
キャップの上部と本体側面には、書込が可能。
目盛あり(目安)
材質PP
全長(mm)39.3
容量(mL)1.5
高さ(mm)(キャップ部)約6
滅菌滅菌済み
上部外径(Φmm)約13
遠心強度12000G
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1パック(100個)
¥209
税込¥230
当日出荷
片手で容易にフタを開けられます。0.2mLおよび0.5mLに目盛が付いています。遠心器用アダプターを用いると、5mLのチューブを15mLとして使用できます。
用途γ線滅菌済
材質PP
使用温度範囲(℃)-86~+110
滅菌滅菌
ロック機構付きですので、ボイリング等のシビアな条件でも安心してご使用いただけます。
独自設計のガードピンとロック機構の組合わせにより、片手で開閉する場合でも指がインナーリングに触れにくく、コンタミネーションのリスクを低減します。
耐熱性に優れ、オートクレーブによる変色・変質しにくい樹脂材料(日本製医療用途向けポリプロピレン)を使用しています。
書き込みスペースは本体側面に加え、キャップ上面にも書き込み可能です。
材質PP(バージンポリプロピレン)
遠心強度20000G
滅菌未滅菌
胴径(Φmm)(最大)約10.8
仕様書き込みスペース付き(キャップ上部、チューブ側面)DNase・RNaseフリー・DNAフリーオートクレーブ可
片手で容易にフタを開けられます。0.2mLおよび0.5mLに目盛が付いています。遠心器用アダプターを用いると、5mLのチューブを15mLとして使用できます。
仕様仕様:スクリューキャップタイプ、最大遠心力:25000×G、Φ16×64mm(キャップなし全高(mm):54)
材質PP
使用温度範囲(℃)-86~+110
滅菌未滅菌
アズワン品番3-8692-02
1袋(500個)
¥18,980
税込¥20,878
翌々日出荷
底面にチューブを軽く支える抜け落ち防止弁がついています。
用途5mLチューブや15mL遠沈管、Φ16.5mmの試験管が使用できます。
材質PP(ポリプロピレン)
寸法(mm)130×250×51
立て数(列)50本(5×10列)
アズワン品番2-4127-01
1個
¥1,436
税込¥1,580
当日出荷
材質PP(ポリプロピレン)
耐熱温度(℃)-196~+121
オートクレーブの可否可
こんなお得な商品も!

マイクロテストチューブ PP製
モノタロウ
¥209
税込¥230
たくさん使う方のためのコストパフォーマンス品です。1本単価を比較してください。
キャップ付き。ケース入り。
0.5mL間隔の目盛りがついたマイクロチューブです。
フロスト加工のフラットキャップが付いています。
直径15mmの遠心バケットアダプタなしで使用できます。
材質ホモポリマー
容量(mL)5
規格DNase/RNase/パイロジェンフリー
最大遠心力(G)14000
5.0mlチューブ用25穴タイプ。紙箱・紙仕切(完全防水耐冷紙)。紙箱は完全防水紙を使用しているので、水滴を弾きます。霜が着きにくく、手で簡単に払い落とせます。ボールペンや油性ペンで書込みができます。
材質中仕切:耐冷紙、箱:耐冷紙
穴径(Φmm)17
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×135×68
耐冷温度(℃)-80
1個(5個)
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
セット内容:培地容器×2 ノズル付6ウェルプレート用フタ 配管部
セット内容培地容器×2 ノズル付6ウェルプレート用フタ 配管部
1式(3セット)
¥33,980
税込¥37,378
8日以内出荷
最大遠心力 ポリスチレン製:1,500RCF ※ご使用になる遠心機・ローター・溶媒などにより変化する場合がございます。
仕様●材質:ポリスチレン●チューブ全長:75mm●チューブ内径:10mm●チューブ外径:12mm●Nuclease (DNase & RNase) Free/Endotoxin(Pyrogen) Free/ATP Free/Heavy Metals Free/Latex Free/BSE・TSE Free
アズワン品番67-5191-17
1箱(1000本)
¥14,300
税込¥15,730
6日以内出荷
オートクレーブ可能で-90℃での保管にも適しています。
容量(mL)5
仕様目盛付き
材質PP(ポリプロピレン)
全長(mm)60
オートクレーブの可否可(121℃・20分間)
-90℃での保存も可能。キャップはフロスト加工されているため、書込みが可能。15ml遠沈管用アングルロータで8000rpmまで対応。試薬のストック、中規模のDNA精製、臨床検体チューブとして、また大腸菌の培養・集菌・保存に便利です。PP製。オートクレーブ可。
オーハウスThermal/Thermal冷却インキュベーターシェーカー用アクセサリです。
ウェル数9
ウェル径(mm)16.8
1ウェル深さ(mm)49
寸法(cm)10.4×14.5×7.1
アズワン品番64-0975-34
1個
¥109,800
税込¥120,780
41日以内出荷
動植物組織を簡易的にすりつぶすことができるマイクロチューブ用ホモジナイザーペッスルです。
材質PP
容量(mL)5.0
片手で容易にフタを開けられます。0.2mLおよび0.5mLに目盛が付いています。遠心器用アダプターを用いると、5mLのチューブを15mLとして使用できます。
用途γ線滅菌済
仕様仕様:一体型キャップタイプ、最大遠心力:25000×G
材質PP
使用温度範囲(℃)-86~+80(C2586を使用すれば80℃以上・10分まで煮沸可)
滅菌滅菌
サイズ(mm)Φ16.5×54
アズワン品番3-8692-01
1ケース(10袋×20個)
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
5mLのチューブを15mLとして使用できます。
種別遠心器アダプター
アズワン品番3-8692-12
1袋(4個)
¥7,998
税込¥8,798
翌々日出荷
積み重ね可能ですのでスペースをとりません。
材質ステンレス(SUS304)
適合チューブ5mLチューブ・1.5mL/2mLマイクロチューブ
オートクレーブの可否可
容量(mL)ブロック5チューブ用・25本架
サイズ(mm)110×110×70
アズワン品番1-7554-21
1個
¥26,600
税込¥29,260
当日出荷
▼1.0mL刻みの目盛。▼フロスト処理された大きな書き込みエリア。▼チューブとキャップの間でしっかりとかみ合い、漏れを防止します。▼RNase/DNaseフリー、ノンパイロジェニックです。
材質アルミニウム
品名アルミブロック
型番No.13
サイズ(mm)97×74×50
アズワン品番1-1189-13
穴深さ(mm)40
1個
¥26,200
税込¥28,820
当日出荷
細胞凍結用コンテナ:CoolCell(R)。CoolCell(R)alcohol-free cell freezing containersはプログラムフリーザーやアルコールなどの溶液を使用することなく、-80℃のフリーザー内で、-1℃/1分と細胞凍結に理想的な冷却速度で細胞凍結が可能です。Why Alcohol-Free 。安定した冷却速度-1℃/1分。高い細胞生存率。メンテナンス不要で廃棄物も出ない。
仕様●収容本数:3.5ml~5.0mlクライオチューブ×12本●コンテナサイズ:Φ9.5×14.5 cm●ウェルサイズ:15.2mm●色:パープル●構成:CoolCell(R)本体1個、専用コア
アズワン品番65-3802-33
1個
¥40,980
税込¥45,078
4日以内出荷
最大14,000RCFでの遠心が可能。確実に密閉できるスナップロックキャップ。RNase/DNaseフリー。確実に密閉できるスナップロックキャップ。Axygenマイクロチューブはノンパイロジェニック。-80℃まで耐性
仕様最大RCF:14,000RCF
容量(mL)5
スクリューキャップチューブ。0.5ml(自立型)、1.5ml(自立型/コニカル)、2.0ml(自立型)の3サイズ。スクリューキャップ:6色(青、赤、黄、紫、緑、ナチュラル)、ループ有り無しからお選びいただけます。クラス100,000クリーンルーム内で製造、品質管理を実施。スクリューキャップ内の柔軟なOリングにより液漏れがなくしっかりと密閉
溶出物の少ないポリプロピレンを原料に使用しています。
大きなマーキングエリアで記録がしやすく、冷凍保存時の安全容量が表示されています。
オートクレーブ可能です。(121℃、20分)
「IATA(国際航空輸送協会)危険物規則書(DGR)のPI602/650に準拠します。第三者評価機関でリークテスト済みです。(試験内容:-40℃~+55℃において、内圧差が95kPa以上生じる条件下で液漏れしないこと)」
キャップにはリング状のシリコンパッキンがついています。
※エンドトキシンレベルが0.5EU/mL以下であることを確認しています。
滅菌放射線滅菌済
容量(mL)5
本体寸法(mm)Φ12.5×90
形状本体:丸底型/キャップ:インナー
材質ポリプロピレン(PP)
滅菌未滅菌
容量(mL)5
本体寸法(mm)12Φ×75H
材質ポリスチレン(PS)
キャップなし
包装(本×包)1000×1
アズワン品番1-8428-03
1箱
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
スクリューキャップチューブ。0.5ml(自立型)、1.5ml(自立型/コニカル)、2.0ml(自立型)の3サイズ。スクリューキャップ:6色(青、赤、黄、紫、緑、ナチュラル)、ループ有り無しからお選びいただけます。クラス100,000クリーンルーム内で製造、品質管理を実施。スクリューキャップ内の柔軟なOリングにより液漏れがなくしっかりと密閉
仕様●オートクレーブ可能(121℃, 20分)●RNase, DNase, Pyrogen and DNA free●材質:ポリプロピレン●遠心耐性:~25,000xg●温度耐性:-196~ +121℃ (液体窒素での液相保存には使用できません)●※キャップは付いていません。
アズワン品番65-3853-25
1セット(4個×200本)
¥25,980
税込¥28,578
4日以内出荷
5mLチューブ(ST-500)に装着することで、50mLチューブ用遠心ローターで遠心することが可能です。
仕様●材質:ポリプロピレン●安心の日本国内製造品です。●適合チューブ:ST-500
アズワン品番67-5190-74
1袋(4個)
¥9,410
税込¥10,351
6日以内出荷
スクリュータイプのキャップなので検体の保存や移送に適しています。、使い勝手の良い個別包装も用意しています。、標準キャップは白色ですが特殊色をご希望の際はご相談ください。、クリアレン材質を採用する事により衝撃に強く移送中に割れにくいです。、尿沈査にも対応する目盛付きなので移送後、他容器に入れ替えなしで一本で検査可能です。※一部適合しない装置もあります。、キャップを装着してラックに入れても隣のスピッツに干渉しません。
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ