用途高さ調整、隙間調整など
内径d(Φmm)5
材質ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
用途高さ調整、隙間調整など
内径d(Φmm)5
材質ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
用途高さ調整、隙間調整など
内径d(Φmm)5
材質鉄(SPCC相当)
RoHS指令(10物質対応)対応
用途高さ調整、隙間調整など
内径d(Φmm)5
材質鉄(SPCC相当)
RoHS指令(10物質対応)対応
板厚0.1mm、0.2mm、0.3mm、0.5mmのシムリングが各10枚ずつ(計40枚)セットになっている、お買い得なシムリングセットです。
材質鉄(SPCC相当)
セット内容各板厚10枚
RoHS指令(10物質対応)対応
用途高さ調整、隙間調整など
内径d(Φmm)5
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
【高精度】厚さ公差±0.001mm~。厚み精度に優れており、精密な調整を行うことが出来ます。
【高硬度】ステンレス鋼材SUS301を使用し、更に焼き入れ処理によりHRC47~54を実現しています。
【便利】厚みのマーキングが入り、より使いやすく、より整理しやすくなりました。
種別シート
材質SUS301
RoHS指令(10物質対応)対応
各種バイト、治具その他の下に敷き、旋盤・シカル盤・ミーリング・セーパー・プレス・ボール盤、すべての芯出しに使用でき大変便利です。
幅(mm)20
長さ(mm)120
豊富な板厚バリエーションで、様々なすきま調整に対応。ベアリング調整など機械の組立時に便利です。
材質ステンレス
ベアリングの外輪寸法に合わせたシムリング
用途ベアリングのクリアランス調整
材質SUS304
スキマゲージは、間隔を測定するのに用いられ、他の測定器では計り得ない微細な二平面の間隔を簡単にかつ正確に検査することができます。自動車や、電動機、発動機関のピストンやシリンダー部の間隔測定、また航空機、船舶工作機械、各種産業機械の調整等にも用いられています。
RoHS指令(10物質対応)対応
スキマゲージは、間隔を測定するのに用いられ、他の測定器では計り得ない微細な二平面の間隔を簡単にかつ正確に検査することができます。自動車や、電動機、発動機関のピストンやシリンダー部の間隔測定、また航空機、船舶工作機械、各種産業機械の調整等にも用いられています。
RoHS指令(10物質対応)対応
スキマゲージは、間隔を測定するのに用いられ、他の測定器では計り得ない微細な二平面の間隔を簡単にかつ正確に検査することができます。自動車や、電動機、発動機関のピストンやシリンダー部の間隔測定、また航空機、船舶工作機械、各種産業機械の調整等にも用いられています。
RoHS指令(10物質対応)対応
精紡機のカード針布のすきまを測定するゲージです。
リーフ組合せ(mm)0.10、0.20、0.30、0.50、1.00
リーフ長さ(mm)230
リーフ幅(mm)45
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥19,980
税込¥21,978
22日以内出荷
スキマゲージは、間隔を測定するのに用いられ、他の測定器では計り得ない微細な二平面の間隔を簡単にかつ正確に検査することができます。
自動車や、電動機、発動機関のピストンやシリンダー部の間隔測定、また航空機、船舶工作機械、各種産業機械の調整等にも用いられています。
ライナー(シム)は二つの部材の位置の調整をする時に使用されるハサミ金です。高精度のゲージ用ですので簡単に任意の寸法位置に合わせることができます。
用途シャーリング・プレス・旋盤・フライス盤の調整、ギヤー・モーター・ポンプ関係部品の調整、工具取り付け・器具の下敷型の設置
長さ(m)1
幅(mm)100
厚さ(mm)5.00
材質炭素工具鋼(SK2~SK5/新No.SKS81、SK85、SK95)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥25,980
税込¥28,578
8日以内出荷
用途高さ調整、隙間調整など
内径d(Φmm)3
材質ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
用途高さ調整、隙間調整など
内径d(Φmm)3
RoHS指令(10物質対応)対応
用途高さ調整、隙間調整など
内径d(Φmm)3
RoHS指令(10物質対応)対応
用途高さ調整、隙間調整など
内径d(Φmm)3
材質鉄(SPCC相当)
RoHS指令(10物質対応)対応
用途高さ調整、隙間調整など
内径d(Φmm)2
材質ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
用途高さ調整、隙間調整など
内径d(Φmm)2
RoHS指令(10物質対応)対応
用途高さ調整、隙間調整など
内径d(Φmm)2
材質鉄(SPCC相当)
RoHS指令(10物質対応)対応
用途高さ調整、隙間調整など
内径d(Φmm)3
材質鉄(SPCC相当)
RoHS指令(10物質対応)対応
用途高さ調整、隙間調整など
内径d(Φmm)2
材質ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
用途高さ調整、隙間調整など
内径d(Φmm)3
材質ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
用途高さ調整、隙間調整など
内径d(Φmm)2
材質鉄(SPCC相当)
RoHS指令(10物質対応)対応
扱いやすさが最大の特徴のワンタッチクランプ。
プライヤーだけで、ワンタッチで締め付けができるため作業性が高い。
自動車製造ラインにて特に使用が多く、経済的にも優れる。
用途自動車 ゴム DIY バイク 管材 建機 大型車 船舶 家電 その他
RoHS指令(10物質対応)対応
表面仕上げ三価クロメートメッキ
材質(バンド)炭素工具鋼
関連キーワード
1
2
次へ