177件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ナットの内部にナイロンのリングが組み込まれており、フリクションによる緩み止め効果があります。
材質ステンレス 規格1種 ねじ山種類メートル並目
1パック(50個)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1パック(3個)ほか
439 税込483
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ナイロンリングがボルトのねじ山に接し、ネジ部のトルクが大きくなるような機能を発生させ緩み止め効果を出します。ボルトの締結で緩みが生じやすい箇所に。
材質スチール 表面処理ユニクロメッキ
1パック(100個)ほか
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1パック(8個)ほか
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1袋(10個×5mm)ほか
279 税込307
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1パック(3個)ほか
569 税込626
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個ほか
639 税込703
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1パック(12個)ほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1パック(500個)ほか
5,230 税込5,753
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1パック(3個)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

緩みどめ効果があります。購入しやすい少量パックです。
材質ステンレス(SUS304)
1袋(4個)ほか
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ラクテムナイロン蝶ナット
エコ商品
強靭で耐摩耗性、潤滑性及び薬品性、耐油性に優れたナイロン製の蝶(化粧)ナットです。指で回しやすく、また力も入りやすい形状です。樹脂部は白・黒の2色より選択いただけます。
用途照明機器、測定機器、各種機器等の保持、固定に。 材質ノブ:ナイロン+BSBM RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料寸法仕様一覧(0.08MB) ねじ山種類メートル並目
1個
196 税込216
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1パック(13個)ほか
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

並目ねじ。ナット内部にナイロンリング入でゆるみ止め効果があります。
材質ステンレス(SUS304)
1個(10個)
150 税込165
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ステンレスナイロンナット
内側に組み込まれたナイロンが、緩み止め効果を発揮します。
材質ステンレス(SUS304)
1パック(50個)ほか
特価
4,398 税込4,838
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
27 税込30
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
549 税込604
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1パック(2個)ほか
499 税込549
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質 規格2種 ねじの種類ナット 表面処理ユニクロ ねじ山種類メートル並目
1箱(500個)ほか
7,398 税込8,138
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1箱(150個)ほか
42,980 税込47,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ラクテムナイロン化粧ナット
エコ商品
強靭で耐摩耗性、潤滑性及び薬品性、耐油性に優れたナイロン製の化粧ナットです。樹脂部は白・黒の2色より選択いただけます。
用途照明機器、測定機器、各種機器等の保持、固定に。 材質(ノブ)ナイロン+BSBM RoHS指令(10物質対応)対応 ねじ山種類メートル並目
1個
97 税込107
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質 規格2種 ねじの種類ナット 表面処理クロメート ねじ山種類メートル並目
1箱(500個)ほか
6,998 税込7,698
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

DIAMOND ENGINEERING(USA)は、レースで長い歴史を持っており、ボルト、ナットの開発を行っています。 12ポイントボルトは、SUS630ステンレスを使用し、強度はGR8(1035N/mm2)の約20%UPを実現しています。 その他スタンダードボルトはSUS303ステンレスを使用し、強度はGR5(828N/mm2)となります。
1個
1,098 税込1,208
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ナットを締め付ける際ナイロンリングに雄ねじが作られ、その部分の摩擦によりゆるみ止め効果が発生します。繰り返し使用してもトルク低下が少ないです。ナイロンのため、ボルトを傷つけません。-40℃~120℃までで使用できます。ナイロンの出口側にナイロン材のリングをカシめた物です。ナイロンの材質は66ナイロンです。
材質 規格1種 ねじの種類ナット 表面処理3価ホワイト
1箱(80個)ほか
8,498 税込9,348
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質 ねじピッチ1 規格3種 ねじの種類ナット 寸法S(mm)10 表面処理3価ホワイト 寸法m(mm)5 ねじの呼びM6 ねじ山種類メートル並目
1箱(500個)
7,498 税込8,248
翌日出荷

材質 規格2種 表面処理3価ホワイト ねじ山種類メートル並目
1箱(500個)ほか
6,598 税込7,258
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質 ねじピッチ1 規格3種 ねじの種類ナット 寸法S(mm)10 表面処理3価ブラック 寸法m(mm)5 ねじの呼びM6 ねじ山種類メートル並目
1箱(500個)
9,798 税込10,778
3日以内出荷

1袋(50個)
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

戻り止め効果のあるナットです。フリクションリングのバネ作用による摩擦トルク(プリベリングトルク)の発生が、戻り止めの要素となります。
材質 表面処理ユニクローム ねじ山種類メートル並目
1パック(25個)ほか
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1箱(200個)ほか
299,800 税込329,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個ほか
399 税込439
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


カラー = ナチュラル。長さ = 1000mm。幅 = 500mm。厚さ = 5mm。材料 = PA。ラミネート加工 = なし。密度 = 1.14g/cm3。引張強度 = 60 (湿) MPa、80 (乾) MPa。燃焼性評価 = UL HB。吸水 = 8.5%。動作温度 Max = +100℃。伸長 = 150%。。RS Pro ナチュラルナイロン 66 プラスチックシート - PA シート:ポリアミド. From RS Pro a range of high-quality natural coloured Nylon 66 solid plastic sheets available in a range of sizes and thicknesses. What are Solid Plastic Sheets.. Solid plastic sheets are sheets of strong durable plastic or plastic like materials which are cut to size and sold in a wide range of sizes and thickness. These hard plastic sheets, once purchased, can then be cut or machined into components for the fabrication of products for use in a wide range of industries. Different plastics have different properties which lend them for use in specific applications. What is Nylon 66.. Nylon 66 is also known as Polyamide 66 or PA 66 and is a semi-crystalline engineering plastic. This plastic is both hard and rigid with good abrasive and wear resistance along with low frictional properties. It also has good thermal dimensional stability which is the degree to which a material maintains its original dimensions when subjected to changes in temperature and humidity. This Nylon 66 plastic also features good slide and wear properties, components made from this solid plastic sheet slide very easily and don ’t stick or lock up. This is an essential quality when this material is used in delicate or fine instruments where smooth operation is essential as well as in gears and bearings. Features and Benefits. 良好な剛性と硬度 良好な摺動及び低摩擦特性 摩耗や衝撃に対する良好な耐性 卓越した耐摩耗性 多数の化学薬品、オイル、グリース、燃料への耐性 非常に良好な耐熱性 良好な熱寸法安定性 電気的絶縁 溶接及び接着可能. 用途. ナイロン66は、独特の性質により、幅広いさまざまな産業で使用されています。これらの産業には、エレクトロニクス、自動車、食品、繊維、農業及び建築、包装及び紙、航空機及び航空宇宙などがあります。ナイロン66は、卓越した耐摩耗性、良好な摺動及び摩擦特性で、次のような幅広い用途に最適です。. ギアホイール及びカムディスク フリクションストリップ及びベアリング ブッシュ及びスピンドルナット ピストンガイド キャスター インパクトプレート及びダンピングプレート コンベアスクリュー ローププーリー プラグ部品. 質問と回答. このプラスチックシートをカットするには、どのようなツールを使用できますか。 このプラスチックのカットに使用するツールの選択は、カットするシートの厚さにより異なります。プラスチックの薄いシートは、鋭利なユーティリティナイフを使用してカットできます。厚いシートは、刃が細かいハンドソーか弓のこぎりか電動テーブルソー、バンドソー、丸のこやジグソーなど、さまざまなタイプののこぎりを使用してカットできます。ソーブレードの上の歯は、プラスチックの割れ、欠けを防ぐため、よく研いで等間隔に高さと形を揃えてください。のこぎり引きによる摩擦が原因で、ブレードが熱くなり、プラスチックを溶かす可能性があるため、「ノーメルト」ブレードをお勧めします。通常のブレードを使用している場合は、ブレードを冷却するために、カットしてから次のカットまで時間を空けることをお勧めします。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
27,980 税込30,778
7日以内出荷

材質ナイロン66 ピッチ(mm)1 寸法A(mm)M6×1.0 寸法D(mm)10.0 寸法B(mm)11.5 厚さC(mm)5.0 アズワン品番64-7957-10 入数20個
1袋(20個)
350 税込385
翌日出荷

1パック(2個)ほか
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


1箱(100個)ほか
8,898 税込9,788
翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

絶縁キャップナット. PEH200-Bシリーズ向けに特化した設計のナイロン固定キャップナット x 2
仕様アクセサリタイプ = 絶縁コンデンサナット併用可能製品 = 電解コンデンサ材料 = ナイロン直径 = 30.5mm適用コンデンサ-径 = 35mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
469 税込516
5日以内出荷

ケーブルを挿入した後締め付けて粉塵や水の侵入を防ぎ、引張りや振動によるケーブルの抜けを防ぎます。緩みを防ぐロック機能付き!
用途制御盤、ハンディコントローラ、中継ボックス、各種装置等のケーブル取り出しに。 材質ロックナット・本体・ツメ・シールナット/PAナイロン(UL94V-2)、シール/NBRO-Ring/EPDM 保護等級IP68
1個
65 税込72
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)