「5mm 銅管」の検索結果
用途熱交換器用、化学工業用、給水・給湯用
厚さ(mm)0.8
肉厚(mm)0.8
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途ホビーなど幅広い用途に使用されています。
材質C-1220T
導電率、耐食性、曲げ性、深絞り、溶接性、メッキ性に優れています。
用途熱交換器用、化学工業用、給水・給湯用、ガス管に使用される。
成分銅/99.9%以上
長さ(m)10
比重8.94
溶融点(℃)1083
伝導率70~90%IACS(20℃)
ねじ込み式です。継手本体、ナット、スリーブの3点式です。DKチューブ専用継手です。DKチューブと銅管をパネルタッチ式で接続する金具です。ニッケルめっき処理品。
形状銅管接続パネルタッチコネクタ
使用流体空気
最高使用圧力(MPa)1
使用温度範囲(℃)(空気)-40℃~+60℃
負圧性能(kPa)-101.294
仕様1/4Fナット付
寸法(mm)Φ3×1.8
リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します。
用途銅管用継手。
材質本体:快削黄銅棒(C3604BD-F)、ナット:鍛造用黄銅棒(C3771BE-F)
形状ハーフユニオン
最高使用圧力(MPa)15
Φ5穴用の真鍮パイプ(M4)です。帆立を跨ぎ締付円盤を使いたい場合に最適です。
用途Φ5穴用
材質/仕上黄銅(真鍮)/素地
材質黄銅
質量(g)1.3
仕上素地
1個
¥73
税込¥80
当日出荷
エスコ品番EA436BA-10
厚さ(mm)1
全長(mm)20
長さ(m)20
肉厚(mm)1
外径(Φmm)10
1個
¥23,600
税込¥25,960
当日出荷
本体・ナットから構成され、銅管の押広箇所を本体とナットの部分(シート面)にて圧着し接続致します。
用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続にてご使用いただけます。
光輝焼鈍により、内外面とも清浄で耐食性に優れています。
1本ごとにビニール袋に入っていますので、持ち運びに便利です。
エア、油等の計装配管に最適です。
長さ(m)10
形状パイプ
最高許容応力/引張(MPa[kgf/cm2])3.3
仕様JIS H3300 C1220T-0
軟質銅管を最大180°に曲げることができます。1丁で3サイズの曲げ加工ができます。
用途軟質銅管の曲げ加工に。
曲げ半径(mm)0~180
硬質銅管用のソロバン玉リング式継手です。給湯、追い焚き用の銅管が狭い場所にある場合や配管内に水が。残っている銅管等、ロー付け作業ができない場合に便利です。片側はG1/2外ネジになっているのでフレキ等への接続に。便利です。
材質黄銅製
銅管用のサドルバンド。3mmゴム付。電気亜鉛めっき仕上げ。電気絶縁性に優れ、管の表面を支持金具の接触により発生する細かな傷から守ります。
材質電気亜鉛めっき
寸法t(mm)2.3
寸法C(mm)24
寸法G(Φmm)5
RoHS指令(10物質対応)対応
内面・外面のバリ取りOK。
適合管外径(Φmm)(銅管)3/16~1-1/2(5~38mm)
全長(mm)45
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
適合銅管径…3/16″~13/8″(5~35mm)。内面・外面のバリ取りができます。
1個
¥1,398
税込¥1,538
翌々日出荷
成分銅/99.9%以上
長さ(m)10
比重8.94
溶融点(℃)1083
伝導率70~90%IACS(20℃)
配管やパイプなどの断面を潰さずにきれいに曲げることができます。スプリング構造で自在に曲げることができます。
用途軟質銅管の曲げ加工に。
全長(mm)290
40枚刃で耐久性に優れます。
内面取り、外面取りのどちらにも対応できます。
用途銅・鉄・ステンレス・アルミ・真鍮・プラスチック管の内面取り・外面取り。
仕様銅・アルミ・ステン用40枚刃
切りくずがなく、切れ味抜群です。切り口スッキリです。
●カッターホイールの材質は、特殊合金鋼を採用し最適な熱処理により、さらに切れ味と強靭性を実現しました。
用途被覆銅管の切断に。
適合替刃TCC107P
回転させるだけで内側・外側の面取りができます。
用途銅・鉄・アルミ・真鍮・硬質塩ビ管に。
仕様銅・アルミ用3枚刃
トラスコ品番488-8880
材質(本体)亜鉛合金、(刃)SK5
質量(g)233
適合管1/8~1 5/8インチ(3~42mm)
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
用途銅・アルミ・真鍮用。
適合機種PC-23R
厚さ(mm)5
直径(Φmm)18
質量(g)10
1個
¥449
税込¥494
当日出荷
断熱材をはがさず銅管の内側に入れて曲げられます
ステンレス製なのでスベリが良く、作業性・耐久性が抜群!
用途なまし銅管専用
材質ステンレス
全長(mm)2500
T ドリルの銅管用カラーリングヘッド。長寿命。ドリルピットに特殊鋼製ピンを内蔵。高精度の分岐加工が可能。
材質C3604B
形状ソケット
種類銅管用継手
最高使用圧力(MPa)3.45
使用温度(℃)-50~150
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]
使用流体水、空気、油
自由に曲げ加工や切断が可能で、工具を使わずに簡単に手で裂くことができます。19.05mmをフレア加工する場合は、使用されるフレアツールが加工可能であるか確認してからご使用ください。
全長(m)20
肉厚(mm)0.8
外径(Φmm)液管/6.35、ガス管/9.52
アズワン品番65-2123-18
対応冷媒種別3
1巻
¥32,800
税込¥36,080
翌日出荷
熱伝導率が高く冷媒配管・熱交換器等への使用に適しております。また、耐食性・加工性のよさから給水・給湯・冷暖房など、幅広い用途に使用されています。
用途一般的な配管に使用される銅管。
長さ(mm)2500
調質1/2H
1個
¥2,200
税込¥2,420
翌日出荷
リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します。
用途銅管用継手
RoHS指令(10物質対応)対応
被覆銅管用の刃が装着されています。
被覆銅管は3/4"まで切断可能。
仕様●メーカー:リジッド(RIDGID)●型番:32975●適用:銅管(被覆)●適合管外径:1/8" ~5/8"●全長:50mm
アズワン品番68-1810-16
1個
¥4,920
税込¥5,412
欠品中
耐振動性に優れていると共に、筒部が閉じているので防じん性にも優れています。
種類裸圧着端子
端子形状二つ穴端子
特性耐震動、防じん
軟質銅管で自由に曲げ角度をキープできます。
先端のキャップを回して流量調整できます。
液体の点滴給油にもご使用いただけます。
用途給水・給油ノズル…切削液の給油、研磨盤への給液、洗浄、水膜、除塵など、エアー用
仕様1/4ホースジョイント付(最小曲R=40mm)
トラスコ品番810-5254
材質軟質銅管製ノズル
全長(mm)900
質量(g)240
接続ねじG1/4
適合流体液体・圧縮空気
1個
¥5,498
税込¥6,048
翌々日出荷
トラスコ品番810-5253
全長(mm)800
質量(g)220
接続ねじG1/4
適合流体液体・圧縮空気
1個
¥3,998
税込¥4,398
7日以内出荷
軟質銅管で自由に曲げ角度をキープできます。
先端のキャップを回して流量調整できます。
液体の点滴給油にもご使用いただけます。
用途給水・給油ノズル…切削液の給油、研磨盤への給液、洗浄、水膜、除塵など、エアー用
仕様1/4ホースジョイント付(最小曲R=40mm)
トラスコ品番810-5252
材質軟質銅管製ノズル
全長(mm)600
質量(g)180
接続ねじG1/4
適合流体液体・圧縮空気
1個
¥3,898
税込¥4,288
翌々日出荷
材質黄銅(C3604B)
形状ソケット
種類銅管用継手
最高使用圧力(MPa)3.45
使用温度(℃)-50~150
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]
使用流体水、空気、油
リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します
用途銅管用継手
RoHS指令(10物質対応)対応
リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します
用途銅管用継手
ねじ規格PT
RoHS指令(10物質対応)対応
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ