カテゴリ

  • バイク純正部品(13)
  • 自動車補修部品(5)
  • バイク部品(2)

「5st-e2590-00」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ラジエターキャップ NTK(日本特殊陶業)ラジエターキャップNTK(日本特殊陶業)(413件のレビュー)
729税込802
1個
当日出荷
主要構成部品にステンレスを使用し、錆に強く安定した特性を持続させます。 個々の部品は強度・耐久性に優れた最適設計がされています。 スプリングを採用した負圧バルブの安定した作動がリザーブタンクからの冷却液の戻りを確実にコントロールします。 シール用ゴム材にEPDM(エチレン・プロピレン・ジエン・ゴム)を使用したことで、より耐熱性・耐LLC性が向上し、ゴムの劣化が少ないため確実なシールが持続できます。 P559とP561は、負圧弁が他社のものと形状が異なっています。 形状は、設計的な構造の違いであり、安心してご使用頂けます。
タイプ四輪車用標準タイプ
ラジエターキャップ DAYTONA(デイトナ)ラジエターキャップDAYTONA(デイトナ)(19件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
本体材質にステンレスを使用し錆に強く安定した性能を持続。耐食性に優れるED処理により、外面に露出している車両でも塗装劣化を少なく抑えます。パッキンは耐薬品(LLC)性・はっ水性に優れたシリコーン素材。
耐圧力性(kg/cm2)1.1内径(Φmm)28(凸部径)仕様耐圧:1.1kg/cm2耐圧力(kPa)108
ラジエターキャップ HKTラジエターキャップHKT(319件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
主要構成部品にステンレスを使用し、錆に強く安定した特性を持続させます。 ステンレスのスプリングは錆の発生を抑え、ヘタリが少ないため、圧力バルブの作動を長期間安定させます。 高度で精密なプレスの金型設計が、高強度でキズ、バリ、シワのない製品を可能にしました。 シール用ゴム材にEPDM(エチレン・プロピレン・ジエン・ゴム)を使用したことで、より耐熱性・耐LLC性が向上し、ゴムの劣化が少ないため確実なシールが持続できます。 蓋の部分がスチール製です。
ラジエターキャップ モノタロウラジエターキャップモノタロウ(109件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷
国内メーカーで設計や検品を行っている高品質な商品です。 冷却水の漏れやオーバーヒート対策として定期的な交換が推奨されるラジエーターキャップ。 同じ外形寸法でも、適合車種に合わせてスプリングの仕様を調整しています。 開弁圧0.9kgf/cm²・1.1kgf/cm²の2タイプをラインアップし、トヨタ・日産などの普通車から軽自動車まで幅広く対応します。 加圧弁・負圧弁・密閉弁でラジエーター内の圧力を調整します。 本体内部のスプリングの効果で冷却水の噴出を抑えます。 メイン部材はステンレス製で過酷なエンジンルーム環境でもさびにくく丈夫。長く使用可能。 パッキン材は耐久性の高いゴムのEPDM製。 冷却水との相性も良く、安心してお使いいただけます。
用途ラジエターキャップの補修用交換部品として材質パッキン:EPDM、本体:SUS304タイプ四輪車用標準タイプ関連資料(1.5MB)
キャップラジエタ YAMAHA(ヤマハ)キャップラジエタYAMAHA(ヤマハ)
2,798税込3,078
1個
3日以内出荷
キャップ ラディエター 4FL-12462-00 YAMAHA(ヤマハ)キャップ ラディエター 4FL-12462-00YAMAHA(ヤマハ)(5件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
主な適合純正品番5HD-12462-00主な適合車輌型式(ヤマハ)FZR1000'87(2GH)_FZR1000'87(2LA)
ラジエターキャップ 二葉電機製作所ラジエターキャップ二葉電機製作所(101件のレビュー)
949税込1,044
1個
当日出荷から5日以内出荷
タイプ四輪車用標準タイプ
サーモスタット YAMAHA(ヤマハ)サーモスタットYAMAHA(ヤマハ)
3,298税込3,628
1個
3日以内出荷
コック ドレーン 5VU-12478-00 YAMAHA(ヤマハ)コック ドレーン 5VU-12478-00YAMAHA(ヤマハ)(11件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷
主な適合車輌型式(ヤマハ)CE50ZR(3P3J)
キャップCOMP. ラジエター 19037GEE710 ホンダキャップCOMP. ラジエター 19037GEE710ホンダ(6件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
主な適合車種(ホンダ)DUNK
ボルト 5ST-E2615-00 YAMAHA(ヤマハ)ボルト 5ST-E2615-00YAMAHA(ヤマハ)
359税込395
1個
3日以内出荷
主な適合純正品番5ST-E2615-00主な適合車輌型式(ヤマハ)CE50(3P3C)_CE50D(3P3D)
キャップ ラジエータ 1B3-12462-00 YAMAHA(ヤマハ)キャップ ラジエータ 1B3-12462-00YAMAHA(ヤマハ)
2,898税込3,188
1個
3日以内出荷
主な適合純正品番26H-12462-00
ラジエーターバルブ(レギュラータイプ) PIAAラジエーターバルブ(レギュラータイプ)PIAA(25件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
ラジエーターバルブは単なるフタではありません。高性能ハイパワー高回転域を多様しながらの長時間走行など、極めて過酷な状況下においても、パワーダウンを防ぎ、そのレスポンスと安定したパワーを確保するクーリングシステム。このシステムの中でラジエーターバルブは非常に重要な役割を果たします。
仕様交換時期目安シール付
パイプ 2 3B3-E2482-00 YAMAHA(ヤマハ)パイプ 2 3B3-E2482-00YAMAHA(ヤマハ)
1,598税込1,758
1個
4日以内出荷
主な適合純正品番3B3-E2482-00主な適合車種(ヤマハ)ギア BX50(10BK/10BL/10BM)
ラジエタアセンブリ 5ST-E240A-02 YAMAHA(ヤマハ)ラジエタアセンブリ 5ST-E240A-02YAMAHA(ヤマハ)
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷
主な適合純正品番5ST-E240A-02主な適合車輌型式(ヤマハ)CE50(3P3C)_CE50D(3P3D)主な適合車種(ヤマハ)CE50ZR
キャップ ラジエータ 1DK-E2462-00 YAMAHA(ヤマハ)キャップ ラジエータ 1DK-E2462-00YAMAHA(ヤマハ)(3件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
3日以内出荷
主な適合車輌型式(ヤマハ)XC155(2LD2)
4ストビーノ SA26J/37J ランプレート 5ST-E7623-00 YAMAHA(ヤマハ)4ストビーノ SA26J/37J ランプレート 5ST-E7623-00YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)
489税込538
1個
当日出荷
主な適合純正品番5ST-E7623-00主な適合車輌型式(ヤマハ)CE50(3P3C)_CE50D(3P3D)
ガスケット 5ST-E2435-10 YAMAHA(ヤマハ)ガスケット 5ST-E2435-10YAMAHA(ヤマハ)(5件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷
主な適合車輌型式(ヤマハ)CE50(3P3C)_CE50D(3P3D)
O-リング 5ST-E2843-00 YAMAHA(ヤマハ)O-リング 5ST-E2843-00YAMAHA(ヤマハ)(2件のレビュー)
139税込153
1個
当日出荷
主な適合純正品番5ST-E2843-00主な適合車輌型式(ヤマハ)CE50(3P3C)_CE50D(3P3D)
パイプ 3 3B3-E2483-00 YAMAHA(ヤマハ)パイプ 3 3B3-E2483-00YAMAHA(ヤマハ)
649税込714
1個
当日出荷
主な適合純正品番3B3-E2483-00主な適合車種(ヤマハ)ギア BX50(10BK/10BL/10BM)