カテゴリ

  • メカニカル部品(21)
    • Vベルト(省エネ)(7)
    • Vベルト(スタンダード)(2)
  • 制御機器(62)
  • 測定用品(18)
  • バイク部品(15)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
  • パソコン/周辺機器(7)
  • 自動車補修部品(5)
  • 空調・照明・電設資材(4)
  • 防災用品(3)
  • 家電(3)
  • 農業機械(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • カー用品(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 梱包用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 防犯用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 自転車部品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ベルトピッチ周長(mm)
有効ピッチ周長さ(inch)
材質
歯数
15
ブランド
三ツ星ベルト・バンドー化学・DONGIL RUBBER BELT・DJ(ドライブジョイ)・東和制電工業(TOWA)・カネミツ・コガネイ・omron(オムロン)・VISHAY・Entrelec・Panasonic(パナソニック)・UNION(ユニオン産業)・日本ケミコン・STMicro・BIGM(丸山製作所)・DAYTONA(デイトナ)・M&H・RS PRO・新日本無線・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「5v-800」の検索結果

関連キーワード
161件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マックスターウェッジベルト 三ツ星ベルト

    マックスターウェッジベルト

    三ツ星ベルト(80件のレビュー)
    ¥5,998税込¥6,598
    1本
    当日出荷から16日以内出荷
    断面構造を独特の幅狭形状にすることにより、プーリへのグリップ力が大きくなるように設計されています。 拡張力も高く、柔軟で変形の少ない、高伝動能力をもったV形ベルトです。
    用途大型ポンプ・コンプレッサ・鍛圧プレス・鋳造機・製紙機械・クラッシャ・ハンマーミル発電機・帯鋸盤・大型工作機械・振動ローラ・グラインダ・冷凍庫種類ウエッジベルト角度(°)40材質(ベルト)ゴム最大速度(m/sec)40
  • パワーエース バンドー化学

    パワーエース

    バンドー化学(40件のレビュー)
    ¥5,998税込¥6,598
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    パワーエースは従来のVベルトの断面形状を変えることにより、伝動力、寿命などを大幅に向上した高動力伝動用Vベルトです。 各種伝動装置のコンパクト化、あらゆる分野の省力化、コスト低減に有効です。 1本当たりの伝道力が高いため、ベルト本数が著しく減少できますので、装置のスペースが従来のVベルトの約1/3に縮小できます。 特殊配合ゴムの使用により、耐油性、耐熱性、難燃性、耐老化性、耐候性など数々の優れた性能を持っています。また、静電防止性能はRMA規格に合格しています。 研究を重ねた材料と製造方法により、寸法安定性に優れています。完全なマッチドセットと相まって、均一な動力伝道を行うことができます。また、保管中の寸法変化もほとんど起こりません。
    材質ゴムRoHS指令(10物質対応)対応
  • 細幅Vベルト 5 V シリーズ DONGIL RUBBER BELT

    細幅Vベルト 5 V シリーズ

    DONGIL RUBBER BELT(2件のレビュー)
    ¥4,698税込¥5,168
    1本
    当日出荷から49日以内出荷
    一般ベルトに比べて上幅が狭く、高さが高い特殊な断面形をしています。 原材料、製造方法によりベルト走行時に抗張体に均一な応力を与え、伝動効率を高めるベルトです。
    種別5V材質(ベルト)ゴム種類Vベルト使用温度範囲(℃)-30~90角度(°)40材質(ベルト)ゴム最小プーリ径(mm)180ベルト形5V
  • 省エネパワーエース バンドー化学

    省エネパワーエース

    バンドー化学(4件のレビュー)
    ¥8,998税込¥9,898
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    コンパクト・高速運転・高動力伝道・長寿命が特長のパワーエースを進化させた省エネVベルトです。 損失トルクを削減して、伝動効率を向上させました。伝動能力を損なうことなく省エネ&CO2削減ができます。 プーリの変更が不要です。ベルトを掛け換えるだけでご使用いただけます。 ベルト曲げ剛性低減と自己発熱の抑制が実現しました。安定した寿命特性はパワーエース以上です。 長寿命です。
    仕様ノッチ加工材質ゴム電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~90
  • パワースクラム(Vベルトタイプ) バンドー化学

    パワースクラム(Vベルトタイプ)

    バンドー化学(1件のレビュー)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    材質ゴム種類VベルトRoHS指令(10物質対応)対応
  • e-POWER ウェッジベルト 三ツ星ベルト

    e-POWER ウェッジベルト

    三ツ星ベルト(4件のレビュー)
    ¥8,198税込¥9,018
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    独特の幅狭形状で省エネ効果を発揮するVベルトです。 ノッチ形状になっており、屈曲性にすぐれ消費電力を削減できます。 専用プーリが不要で、従来のプーリでベルト交換で消費電力が削減できます。 ウェッジタイプはウェッジベルトの底面に幅方向に切れ込みを入れ、曲げやすくしたものです。
    使用温度範囲(℃)-30~+90角度(°)40電気抵抗値6MΩ以下材質(ベルト)ゴム
  • マックスターマルチウエッジベルト 5V形 三ツ星ベルト

    マックスターマルチウエッジベルト 5V形

    三ツ星ベルト(2件のレビュー)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    マックスターマルチウエッジベルトは、マックスターウエッジベルトの上部をタイバンドで結合したものです。ベルトの断面形状はマックスターウエッジベルトと同様です。 原動機あるいは被動機側の負荷変動が周期的におきるような場合でも、ベルト長さが均一なので、安定した運転ができます。 ベルトが横転したりプーリーからはずれることがありません。 タイバンドでつながっているので、長い軸間距離が必要な場合でも振動が少なく安定した運転ができます。 垂直運転にも最適。
    種類ウエッジベルト角度(°)40材質(ベルト)ゴム最大速度(m/sec)40ベルト形5V
  • レディオックエリアトリカ-エル用  定電流形 電源ユニット 岩崎電気

    レディオックエリアトリカ-エル用 定電流形 電源ユニット

    岩崎電気
    ¥16,980税込¥18,678
    1台
    4日以内出荷
    質量(kg)0.8材質(本体)アルミ長さ(m)【口出線】0.65 / 0.23 (入力側/出力側)使用温度範囲(℃)-20~+40使用場所ポール内専用適合ポール径(Φmm)【収納可能】Φ89.1(3B)~入力電圧100~240V対応
  • ベルト optibelt WEDGE BELTS SK Optibelt

    ベルト optibelt WEDGE BELTS SK

    Optibelt
    ¥6,598税込¥7,258
    1本
    44日以内出荷
    伝達効率97%、S=C PLUS仕様で、同じ規格サイズであればどのベルトを選択してもセット可能です。
    使用温度範囲(℃)-40~+70規格USA-Standard RMA/MPTA
  • 日本ケミコン ポリプロピレンフィルムコンデンサ,200 V ac、800 V dc,100nF,±5% 日本ケミコン

    日本ケミコン ポリプロピレンフィルムコンデンサ,200 V ac、800 V dc,100nF,±5%

    日本ケミコン
    ¥2,798税込¥3,078
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 100nF電圧 = 200 V ac, 800 V dc取り付けタイプ = スルーホール許容差 = ±5%シリーズ = TACDリードピッチ = 10mm長さ = 16.2mm奥行き = 9.8mm高さ = 10.3mm寸法 = 16.2 x 9.8 x 10.3mm温度特性 = PP最小動作温度 = -40℃共振用(スイッチング電源、インバータ電源、TVのS字補正回路)。 スナバ用(IGBT、SSR、GTO等のスイッチング素子の保護)。. メタライズドポリプロピレン フィルムコンデンサ (TACDシリーズ). 独自の円筒状構造のため、性能が優れております 通電時の発音が微小(静音対応)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 日本ケミコン ポリプロピレンフィルムコンデンサ,200 V ac、800 V dc,1μF,±5% 日本ケミコン

    日本ケミコン ポリプロピレンフィルムコンデンサ,200 V ac、800 V dc,1μF,±5%

    日本ケミコン
    ¥7,998税込¥8,798
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 1μF電圧 = 200 V ac, 800 V dc取り付けタイプ = スルーホール許容差 = ±5%リードピッチ = 22.5mm長さ = 28.2mm奥行き = 18.3mm高さ = 19.2mm寸法 = 28.2 x 18.3 x 19.2mm温度特性 = PPリード径 = 1mm共振用(スイッチング電源、インバータ電源、TVのS字補正回路)。 スナバ用(IGBT、SSR、GTO等のスイッチング素子の保護)。. メタライズドポリプロピレン フィルムコンデンサ (TACDシリーズ). 独自の円筒状構造のため、性能が優れております 通電時の発音が微小(静音対応)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 日本ケミコン ポリプロピレンフィルムコンデンサ,200 V ac、800 V dc,3.3μF,±5% 日本ケミコン

    日本ケミコン ポリプロピレンフィルムコンデンサ,200 V ac、800 V dc,3.3μF,±5%

    日本ケミコン
    ¥12,980税込¥14,278
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 3.3μF電圧 = 200 V ac, 800 V dc取り付けタイプ = スルーホール許容差 = ±5%リードピッチ = 37.5mm長さ = 43.2mm奥行き = 24.8mm高さ = 26mm寸法 = 43.2 x 24.8 x 26mm温度特性 = PPリード径 = 1mm共振用(スイッチング電源、インバータ電源、TVのS字補正回路)。 スナバ用(IGBT、SSR、GTO等のスイッチング素子の保護)。. メタライズドポリプロピレン フィルムコンデンサ (TACDシリーズ). 独自の円筒状構造のため、性能が優れております 通電時の発音が微小(静音対応)RoHS指令(10物質対応)対応
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    ¥3,500~税込¥3,850~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • マックスターマルチウエッジベルト 3V形 三ツ星ベルト

    マックスターマルチウエッジベルト 3V形

    三ツ星ベルト(12件のレビュー)
    ¥14,980税込¥16,478
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    マックスターマルチウエッジベルトは、マックスターウエッジベルトの上部をタイバンドで結合したものです。ベルトの断面形状はマックスターウエッジベルトと同様です。 原動機あるいは被動機側の負荷変動が周期的におきるような場合でも、ベルト長さが均一なので、安定した運転ができます。 ベルトが横転したりプーリーからはずれることがありません。 タイバンドでつながっているので、長い軸間距離が必要な場合でも振動が少なく安定した運転ができます。 垂直運転にも最適。
    種類ウエッジベルト角度(°)40材質(ベルト)ゴム最大速度(m/sec)40ベルト形3V
  • 防臭・抗菌加工 紙パック(M型Vタイプ) Panasonic(パナソニック)

    防臭・抗菌加工 紙パック(M型Vタイプ)

    Panasonic(パナソニック)(5件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1パック(5枚)
    当日出荷
    仕様シャッター付きゴミこぼれ防止、防臭加工、抗菌加工、高集塵クリーンタイプ適合MC-LJ66VA/MC-PB5C-W/MC-K60JH-H/MC-P3A/MC-K2VA/MC-K11J-A/MC-S77F/MC-HL1A/MC-S101XP/MC-K2VF/MC-PK17G-N/MC-K9W/MC-PB5F-KK/MC-P3M/MC-S77P/MC-K2VM/MC-P3DE2/MC-L7JE4/MC-PA222GS-P/MC-A11C/MC-S150XA/MC-K11J-R/MC-PA222GS-S/MC-PA35G-N/MC-PA35G-P/MC-JP800G-C/MC-S150XM/MC-L3DV7/MC-S78F/MC-P6J-WA/MC-P2XM/MC-LY10VA/MC-PK12G-H/MC-P8000WX-N/MC-S78P/MC-L1AY/MC-A48C/MC-JP800G-W/MC-PB5A-KK/MC-A12C/MC-V270XD/MC-P2MJP/MC-P6J-WR/MC-PL17GE3-N/MC-K11A-A/MC-A48P/MC-S86XD/MC-A48T/MC-K1VA/MC-P600JX/MC-PA36GE4-N/MC-K1VF/MC-S100XP/MC-L7AE4/MC-K11A-R/MC-JP500G-P/MC-K1VM/MC-A49C/MC-A49F/MC-JP500G-W/MC-P7A-WH/MC-P770JS/MC-A49P/MC-PA15J-P/MC-PA13G-W/MC-P85A/MC-P1XM/MC-PKL15A-W/MC-PK18G-N/MC-PAE40J/MC-PBKN6A-H/MC-L8JE4/MC-A14C/MC-U50P/MC-P8500WX-N/MC-P800W/MC-S160XA/MC-K9J-A/MC-LA66VD/MC-S160XD/MC-P1NXD-G/MC-PA36G-N/MC-P1NXD-H/MC-P8500WX-S/MC-P700JX-A/MC-P7000JX-N/MC-PA36G-R/MC-LM66VD/MC-P7000JX-S/MC-K9J-R/MC-P7000JX-W/MC-PKL16AC-W/MC-HL50F/MC-HL100A-W/MC-V280XD/MC-P885WS/MC-A14CP/MC-PL18GE4-N/MC-TL2A/MC-P2XD-G/MC-P2XD-H/MC-S73XA/MC-P8A/MC-JP500GS-P/MC-L60JE3/MC-L8AE4/MC-JP500GS-W/MC-K9A-A/MC-V170XD/MC-K7F-A/MC-PK15A-A/MC-P700J-A/MC-S60VA/MC-K9A-R/MC-TL3F/MC-S84XD/MC-PB6A-A/MC-K7F-R/MC-PL16AE2-A/MC-PKL16A-W/MC-PK15A-P/MC-P700J-R/MC-P700J-S/MC-P6A-WA/MC-P900W/MC-SJP520G-P/MC-550/MC-K11W-H/MC-SJP520G-W/MC-P800WX/MC-L60AE3/MC-S72XA/MC-P6A-WR/MC-L3AV7/MC-L5DV8/MC-PLAE16A-P/MC-L6AJ/MC-AH5C/MC-M50/MC-L65VA/MC-TL5F/MC-S83XD/MC-L65VF/MC-L65VM/MC-M60/MC-U55P/MC-L50C/MC-K8F-A/MC-L50F/MC-V180XD/MC-450/MC-L53VA/MC-L50P/MC-L53VC/MC-K8JH/MC-L5AJ/MC-PKL17A-W/MC-PK16A-P/MC-K60J-A/MC-L6DE3/MC-L51C/MC-L51F/MC-L64VA/MC-L51P/MC-PL17AE3-W/MC-K60J-R/MC-L64VF/MC-P3D-G/MC-JP510GS-P/MC-L64VM/MC-S82XM/MC-K5VA/MC-S66VF/MC-JP510GS-W/MC-P3D-R/MC-K5VF/MC-PK15G-N/MC-JP520G-P/MC-S66VP/MC-K5VM/MC-JP520G-W/MC-L52VA/MC-S70XA/MC-L52VC/MC-K7JH/MC-S93XF/MC-K60A-A/MC-L52VP/MC-S93XP/MC-L41C/MC-K9F-A/MC-K60A-R/MC-S60P/MC-PR1-P/MC-L63VA/MC-PA22G-P/MC-S81XF/MC-PA22G-S/MC-K9F-R/MC-L63VM/MC-PK3J/MC-PKL18A-W/MC-S65VF/MC-S88VF/MC-PK17A-P/MC-PKL18AC-W/MC-S81XP/MC-S61F/MC-S65VP/MC-S88VP/MC-S61P/MC-L51VA/MC-P85W-WH/MC-L30P/MC-K6A/MC-PL18AE4-W/MC-L5AV8/MC-S92XF/MC-K6F/MC-S91VF/MC-S250XM/MC-SJP800G-C/MC-KL11A-K/MC-L3AJ/MC-PLAE18A-T/MC-K6M/MC-S92XP/MC-P600J/MC-L7J5/MC-S91VP/MC-S62F/MC-P850W-A/MC-P7J-WG/MC-PK16G-N/MC-P7J-WH/MC-S62P/MC-A56C/MC-A56F/MC-K7J-A/MC-A20C/MC-SJP800G-W/MC-L31P/MC-K7A/MC-P850WX-R/MC-P850WX-S/MC-P850W-R/MC-P850W-S/MC-A56P/MC-L2DV6/MC-K3VA/MC-P2DV7/MC-K3VF/MC-P880WS/MC-JP510G-P/MC-K3VM/MC-A57C/MC-A57F/MC-JP510G-W/MC-K8A/MC-PL16GE2-S/MC-S90VF/MC-A57P/MC-JP500GS/MC-K8J/MC-L2AJ/MC-P80W/MC-PBH6A-AH/MC-PK18A-P/MC-S64F/MC-S90VP/MC-L45C/MC-H30/MC-L6AE3/MC-PA35GE3-W/MC-S64P/MC-S260XD/
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    ¥17,900~税込¥19,690~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    ¥4,590税込¥5,049
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • 二輪用オイルフィルター EXCEL(エクセル)

    二輪用オイルフィルター

    EXCEL(エクセル)(289件のレビュー)
    ¥839税込¥923
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    四輪で50年の歴史を持つエクセルオイルフィルター。確かな技術。
    RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
  • Vishay 整流ダイオード, スタッドアノード, 35A, 800V, 2-Pin DO-5 VISHAY

    Vishay 整流ダイオード, スタッドアノード, 35A, 800V, 2-Pin DO-5

    VISHAY
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    翌々日出荷
    仕様ダイオード構成 = スタッドアノード1チップ当たりのエレメント数 = 1ピーク逆繰返し電圧 = 800V実装タイプ = ねじ取り付けパッケージタイプ = DO-5ダイオードタイプ = シリコンジャンクションピン数 = 2最大順方向降下電圧 = 1.8V長さ = 20.02mm幅 = 17.35mm高さ = 22.9mm動作温度 Min = -65 ℃標準回復整流器、11 → 40 A. 業界標準スタイルのパッケージに収納された、汎用で高効率の標準回復ダイオードです。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(30件のレビュー)
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • ベルト DJ(ドライブジョイ)

    ベルト

    DJ(ドライブジョイ)(55件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
  • LEDダウンライト DAIKO(大光電機)

    LEDダウンライト

    DAIKO(大光電機)
    ¥6,298税込¥6,928
    1台
    当日出荷から8日以内出荷
  • M5Stack用タイマーパワーユニット(INA3221) M5Stack

    M5Stack用タイマーパワーユニット(INA3221)

    M5Stack
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    3日以内出荷
    OLEDディスプレイ付きタイマ電源ユニット 指定した時刻でGroveポートに接続した機器の電源をオン/オフできるタイマーユニットです。リアルタイムクロックとSTM32マイコンを内蔵し、0.66インチのOLEDディスプレイや2個の押しボタンスイッチを備えています。LiPo電池の充放電制御、電源電圧/電流値の把握、リアルタイムで情報表示や設定変更が可能です。M5 Core/AtomにI2Cインターフェース接続することにより、I2Cコマンドで電源のオン/オフ時刻やウェイクアップ/スリープ条件などを設定できます。 USB Type-Cコネクタから給電し、1.25-2P端子からLiPo電池に接続できます。330mAのバッテリー充電回路とDC/DCコンバータを内蔵し、Groveポートを介して外部機器に5V/800mAの電力を供給できます。また、INA3221センサにより、電源の入出力電流と電圧をリアルタイムでモニターできます。 オン/オフの時刻を個別に設定できるRTCによるタイマ設定 LiPo電池を330mAの電流で充電する制御回路を内蔵 LiPo電池の出力から5Vを生成するDC/DCコンバータを搭載 INA3221を使用した電圧/電流のモニタリング機能を搭載 電源のオン/オフは押しボタンスイッチによるマニュアル操作も可能
    仕様【内蔵MCU】STM32G031G8U6セット内容INA3221搭載タイマーパワーユニット ×1、Groveケーブル ×1外形寸法(mm)24×40×11電源(V)5 (DC/DCコンバータにより昇圧)、出力例:DC4.96V/800mA(1400mAhのLiPo電池接続時)スイッチ【操作】2インターフェース【Grove】I2C接続、使用アドレス:0x56バッテリー3.7VのLiPo電池を使用(付属していません)、バッテリー端子:1.25 mmピッチ2ピン(3.7V LiPo電池用)、充電電流:330mA、充電IC:LGS4056HLED【電源インジケータ】1表示デバイス0.66インチOLEDディスプレイ(白色、64×48)入力電源(V)5(電源入力専用のUSB Type-Cコネクタ)
  • 電池式充電器 スマートフォン用USB タイプC オーム電機

    電池式充電器 スマートフォン用USB タイプC

    オーム電機(2件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    スマートフォン用電池式充電器 乾電池からスマートフォンへ簡単に充電ができる 電池交換ですぐ充電
    付属品USB Type-Cケーブル1m、単3形アルカリ乾電池4本外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)63×19×78定格出力電圧DC5V / 800mAh
  • Vishay 整流ダイオード, スタッドカソード, 40A, 800V, 2-Pin DO-5 VISHAY

    Vishay 整流ダイオード, スタッドカソード, 40A, 800V, 2-Pin DO-5

    VISHAY
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    7日以内出荷
    仕様ダイオード構成 = スタッドカソード整流タイプ = スイッチングピーク逆繰返し電圧 = 800V実装タイプ = ねじ取り付けパッケージタイプ = DO-5ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクションピン数 = 2最大順方向降下電圧 = 1.3V長さ = 20.02mm幅 = 17.35mm高さ = 22.9mm動作温度 Min = -65 ℃標準回復整流器、11 → 40 A. 業界標準スタイルのパッケージに収納された、汎用で高効率の標準回復ダイオードです。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ソーラー充電対応式猫よけ アニマルバリア 超音波とフラッシュライトで野生動物(猫、犬、ネズミ、キツネ、鳥、げっ歯類など)を寄せ付けない動物忌避装置 インテリムジャパン

    ソーラー充電対応式猫よけ アニマルバリア 超音波とフラッシュライトで野生動物(猫、犬、ネズミ、キツネ、鳥、げっ歯類など)を寄せ付けない動物忌避装置

    インテリムジャパン(9件のレビュー)
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    当日出荷
    超音波とフラッシュライト。けがをさせずに野生動物(猫、犬、ネズミ、キツネ、鳥、げっ歯類など)を追い払うことができます。動きを感知して動物が苦手な超音波や光を使って糞尿やいたずらを防ぎます。防水構造なので野外での使用、雨天でも安心してお使いいただけます。完全防水ではないので、浸水や積雪のない場所、湿気の少ない場所へ設置をお勧めいたします。<最大100平方メートルの感知範囲>。センサー感知範囲のつまみを調整することで、25~100平方メートルまで調整することが可能です。庭の花壇や玄関前、砂場や菜園など、いろんな場面で活用できます。砂場に設置することで野良猫の糞を防ぐことや、駐車スペースに設置することで愛猫にとっても事故防止につながります。<多種多様な動物に効果あり>。ネズミ、犬、猫、イノシシなど多種多様な動物に効果を発揮します。本体についているツマミを切り替えることで、様々な動物に限定して効果を発揮します。超音波振動周波数は発振の都度、自動的に変動して動物の慣れを防ぎます。人体・環境には無害だから安心です。ただし、超音波やフラッシュライトを利用しておりますので、人に向けたり、長時間スピーカー部に耳を近づけないでください。また、飼いネコなどペットにストレスを与える恐れもありますので、設置場所・方向に十分配慮してお使いください。<電池交換不要>。ソーラー式なので電池変える必要はありません。(USBでの充電も可能です)。付属のアルミスパイクを利用することで固定することが可能。背面にはフックをかけられるように穴があいていますので、吊り下げて使用することもできます。もちろん置いて使用することも可能です。
    用途動物の糞尿被害やいたずらを軽減付属品ニッケル水素充電式単三電池×3本、アルミスパイク(1本140mm)、USBケーブル(DC充電アダプター含まず)、説明書材質本体:ABS樹脂、スパイク:アルミニウム電源ソーラーパネル:アモルファスニッケル水素充電式電池:800(3×AA 1.2V)(満充電で約1ヵ月稼働。野外での仕様は充電不要(ソーラー充電))、DC充電:DC 5V(充電時間12時間後)本体質量(g)約236センサーパッシブ赤外線センサー使用場所庭、マンションベランダ、農園、畑等アズワン品番65-2352-33RoHS指令(10物質対応)対応センサー感知範囲10~12m/110°/水平(天候により変動)、モード1、2、3、5:最大約100平方メートル/モード4:最大約25平方メートル
  • ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    ハイドリックエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
    ¥3,500~税込¥3,850~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • SBSブレーキパッド SBS

    SBSブレーキパッド

    SBS(75件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1セット(2枚)
    当日出荷から9日以内出荷
    sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
  • Vishay 整流ダイオード, スタッドアノード, 40A, 800V, 2-Pin DO-5 VISHAY

    Vishay 整流ダイオード, スタッドアノード, 40A, 800V, 2-Pin DO-5

    VISHAY
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    7日以内出荷
    仕様ダイオード構成 = スタッドアノード整流タイプ = スイッチングピーク逆繰返し電圧 = 800V実装タイプ = ねじ取り付けパッケージタイプ = DO-5ダイオードタイプ = シリコンジャンクションピン数 = 2最大順方向降下電圧 = 1.3V長さ = 20.02mm幅 = 17.35mm高さ = 22.9mm動作温度 Min = -65 ℃標準回復整流器、11 → 40 A. 業界標準スタイルのパッケージに収納された、汎用で高効率の標準回復ダイオードです。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 糸くずフィルター アクア洗濯機用 LINT-16 ELPA

    糸くずフィルター アクア洗濯機用 LINT-16

    ELPA(1件のレビュー)
    ¥569~税込¥626~
    1個ほか
    当日出荷
    ◇洗濯物への糸屑の付着を防ぐ、ゴミ取りネットです。 ◇お使いの洗濯機に適合する、糸くずフィルターをお選びください。 ◇適合メーカー: アクア AQUA / サンヨー SANYO ◇適合型番: LINT-16 617-268-4703 617-222-7979 617-234-9282 617-255-7205
    用途◇適合洗濯機: 【アクア】 AQW-H70 AQW-H70W AQW-H71 AQW-H800 AQW-KP70 AQW-KS70 AQW-KS70B AQW-KS70C AQW-KS70D AQW-KV700 AQW-P70A AQW-P70B AQW-P70C AQW-P70D AQW-P70E AQW-S70A AQW-S70B AQW-S70C AQW-S70D AQW-S70E AQW-S7E3 AQW-S7E5 AQW-V700A AQW-V700B AQW-V700C AQW-V700D AQW-V700E AQW-V800A AQW-V800B AQW-V800C AQW-V800D AQW-V800E 【サンヨー】 ASW-700SA ASW-700SB ASW-70D ASW-800SA ASW-800SB ASW-EC701 ASW-EC751 ASW-EC801 ASW-EP700 ASW-EP750 ASW-EP800 ASW-HB700 ASW-HB700D ASW-HB750D ASW-HB800D ASW-J700Z ASW-J800Z ASW-JD70ZV6 ASW-JD80ZV6 ASW-MZ700 ASW-MZ700CL ASW-MZ800 ASW-P70D ASW-ZR700 ASW-ZR750 ASW-ZR800
  • スクリューレス端子台 プリント基板用 ML-800 サトーパーツ

    スクリューレス端子台 プリント基板用 ML-800

    サトーパーツ(2件のレビュー)
    ¥559~税込¥615~
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    本体の形式として電線の接続方法がトップエントリーとなるV(縦型)タイプ、。サイドエントリーとなるH(横型)タイプの2タイプあり、実装用途に合わせた選択が出来ます。
    取付方式プリント基板適合規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)、CSA規格、TUV規格(IEC60947-7-1に適合)定格電圧(V)250定格適合電線単線:Φ1.2mm(AWG16)、撚線:1.25mm2(AWG16)、素線径Φ0.18mm以上材質(絶縁体)本体:ナイロン66(UL94V-0)、ボタン:P.P.E.(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)使用可能電線範囲単線:Φ0.4mm~Φ1.2mm(AWG26~AWG16)、撚線:0.2mm2~1.25mm2(AWG24~AWG16)、素線径Φ0.18mm以上標準剥線長(mm)11推奨適合工具マイナスドライバー(軸径Φ3mm、刃先幅2.6mm)端子金具PC端子結線方式スクリューレス色(本体)GY(グレー)耐電圧(V/min)AC2000エンドプレートGY(グレー)定格電流(IEC)(A)10定格電流(UL)(A)10
  • USBハブ サンワサプライ

    USBハブ

    サンワサプライ(1件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    マグネット付でしっかり固定できるUSB3.2Gen1ハブです。microUSBポートを搭載した充電器を使用するとセルフパワーのUSBハブとして使用できます。ケーブル長約1mのロングケーブル付です。セルフパワー/バスパワー対応でmicroUSBポートACアダプタ(別売)を使用すれば安定した電源供給が可能になり ポータブルHDDなども安定して動作させることができます。USB3.2Gen1(USB3.1/3.0)0のスーパースピードモード(5Gbps・規格値)に対応しています。
    仕様■通信速度:5Gbps, 480Mbps, 12Mbps, 1.5Mbps(理論値)■電源:セルフパワー・バスパワー両対応※セルフパワーで使用する場合は別途microUSBを搭載したACアダプタが必要です。※接続するACアダプタは5V/2.5A以下のものを使用してください。※本製品はセルフパワー・バスパワーの両方に対応していますが、接続する周辺機器により動作しない場合があります。■供給電流:800mA最大(全ポート合計)※セルフパワー時は使用する電源によって異なります。※接続する機器の消費電流が本製品の供給電流を超える場合、バスパワーで正常に動作しない場合があります。■ポート数(合計):4ポート■対応OS ChromeOS:ChromeOS※ChromeOSの対応はメーカーWEB対応表をご覧ください。■対応OS mac:macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15■対応OS Windows:11, 11, 10, 8.1, 8, 7■対応機種:Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、ChromeOS搭載パソコン※USBポートを持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。※USB 3.2 Gen1(USB3.1/3.0)の環境で動作させるためにはパソコン本体にUSB 3.2 Gen1(USB3.1/3.0)ポートが必要です。※パソコン・USB機器により対応できないものもあります。※記載の社名及び製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。■ケーブル長:約1m色ブラックケーブル長(m)約1対応OSWindows 11・10・8.1・8、macOS(Ventura)13、(Monterey) 12、macOS(Big Sur) 11、macOS 10.12~10.15、Chrome OS対応コネクタUSB Type-A接続端子USB Type-A電源供給方式セルフパワー・バスパワー両対応※セルフパワーで使用する場合は別途microUSBを搭載したACアダプタが必要です。※接続するACアダプタは5V/2.5A以下のものを使用してください。※本製品はセルフパワー・バスパワーの両方に対応していますが、接続する周辺機器により動作しない場合があります。USBポート数4インターフェイス-アップストリームUSB3.2 Gen1(3.1/3.0)インターフェイス-ダウンストリームUSB Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換)(※USB3.2 Gen1はUSB-IF(USB Implementers Forum )によりUSB3.1/3.0が名称変更されたもので同じ規格です。)コネクタ形状-アップストリームUSB3.2 Gen1(3.1/3.0)Aコネクタ オス、(PC接続側):USB Type-Aコネクタ形状-ダウンストリームUSB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)Aコネクタ メス×4USB規格USB3.2 Gen1
  • SRL3シリーズ スーパーロッドレスシリンダ CKD

    SRL3シリーズ スーパーロッドレスシリンダ

    CKD
    ¥60,775税込¥66,853
    1個
    当日出荷から50日以内出荷
  • ブレーキパッド(シンタードメタル) Vesrah

    ブレーキパッド(シンタードメタル)

    Vesrah(11件のレビュー)
    ¥5,998税込¥6,598
    1セット
    当日出荷から32日以内出荷
    ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
  • 電池式充電器 スマートフォン用ライトニングコネクタ オーム電機

    電池式充電器 スマートフォン用ライトニングコネクタ

    オーム電機
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷
    スマートフォン用電池式充電器 乾電池からスマートフォンへ簡単に充電ができる 電池交換ですぐ充電
    付属品ライトニングUSBケーブル1m、単3形アルカリ乾電池4本外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)63×19×78定格出力電圧DC5V / 800mAh
  • 微小信号型 フォトモスリレー AQWシリーズ Panasonic(パナソニック)

    微小信号型 フォトモスリレー AQWシリーズ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥799~税込¥879~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • ワイドレンジ直流安定化電源 PSW-Aシリーズ テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)

    ワイドレンジ直流安定化電源 PSW-Aシリーズ

    テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
    ¥159,000~税込¥174,900~
    1個
    4日以内出荷から15日以内出荷
    最大定格電力内で広範囲の電圧出力・電流出力が可能なスイッチング方式の直流安定化電源です。出力容量は360W/720W/1080Wの3タイプ、最大電圧は30V/80V/160V/250V/800Vの5タイプ、全15モデルを揃え幅広い用途に対応します。またUSB、LANポートを標準装備、ロギング・定電力制御・tUVP・FAN停止などの機能を標準搭載
    方式ワイドレンジ出力スイッチング方式インターフェースUSB、LAN(オプション:RS-232C、GP-IB)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ヘルメット消臭器 RE:MET TURBO DAYTONA(デイトナ)

    ヘルメット消臭器 RE:MET TURBO

    DAYTONA(デイトナ)
    ¥12,980税込¥14,278
    1台
    当日出荷
    風量とプラズマイオンを強化し、ヘルメットやグローブ、ブーツまでスピーディーに乾燥・消臭。送風口を広く設計したことで、ヘルメットの淵やブーツ内部など、乾きにくい部分もしっかりケアできます。村田製作所のイオナイザ技術を採用したプラズマイオン発生器です。【イオニシモユニット】。プラズマ放電によりイオンとラジカル活性種を放出し、カビ菌やアレル物質に付着して、酸化分解する効果があります。【風力調整】。風量が3段階で調整可能です。メモリー機能を搭載し、前回の設定でそのまま稼働可能。【タイマー機能】。1・2・4時間で切タイマーの設定が可能です。タイマーインジケータで残り時間を表示、タイマーボタンの長押しでオートモードに切り替え可能。オートモードでは、短時間の強稼働による乾燥、長時間の弱稼働による消臭と効率的に使用できます。【グローブホルダー】。付属のグローブホルダーを使用すればグローブの消臭、乾燥にも使用できます。立て掛けて使用できるので、重量のあるブーツやシューズにも対応。【USB電源採用】。USB-C to Cケーブル付属で、PD電源にも対応。場所を選ばず手軽に使用可能。お手持ちのスマートフォン用充電アダプターやモバイルバッテリーで使用可能です。
    用途ヘルメット・グローブからブーツまで、大風量でスピーディーに消臭&乾燥【意匠登録出願中】。広い送風口設計で乾きにくいヘルメットの淵まで風を届け、立てかけ使用でブーツやシューズ内部までしっかりケア。村田製作所が開発したプラズマイオン発生器を採用。カビ菌やアレル物質を酸化分解。3段階の風量調整。タイマー機能(1・2・4時間)やオートモードを選択でき、目的に合わせて効率よく乾燥・消臭。本体サイズ:W215×D265×H115mm/800g、電源:DC5V2A / USB Cタイプ / 消費電力:11.5W(風量・強)電源DC5V2A / USB Cタイプ本体質量(g)800本体サイズ(mm)W215×D265×H115危険物の類別非危険物
  • ボンネット保護カバー アラデン

    ボンネット保護カバー

    アラデン(15件のレビュー)
    ¥2,267税込¥2,494
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    簡単だから、毎日使えて、効果大 !! 大切なところを簡単に!! 傷みの早いボンネットをガードします。 酸性雨、UV、黄砂ホコリ、鳥のふん、ネコの足跡キズから守ります!
    材質ポリエステル100%・厚織り生地加工カラー撥水コーティング
  • Schurter (シュルター) ガラス管ヒューズ SCHURTER

    Schurter (シュルター) ガラス管ヒューズ

    SCHURTER(1件のレビュー)
    ¥639税込¥703
    1袋(10個)
    当日出荷から7日以内出荷
    種類ガラス管ヒューズリード線無