カテゴリ
- バイク純正部品(9)
- 機構部品(6)
- バイク部品(5)
- メカニカル部品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「5vl-f3111」の検索結果

フロントフォークオイルシールセット
NTB(74件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1セット当日出荷から11日以内出荷フロントフォークオイルシールとダストシールのセット商品(入り数各1個)メーカーホンダ
パッキンDKIシリーズ
NOK(27件のレビュー)¥469~税込¥516~1個当日出荷から63日以内出荷機器の保護およびパッキンの機能維持のために、外部からのダストの侵入を防ぐためのシールです 材料にアイアンラバーを使用し、耐ダスト性に優れたダストシールの標準タイプです用途往復運動用ダストシール使用温度範囲(℃)-35~+100使用流体外部ダスト
パッキンLBHシリーズ
NOK(37件のレビュー)¥349~税込¥384~1個当日出荷から6日以内出荷機器の保護およびパッキンの機能維持のために、外部からのダストの侵入を防ぐためのシールです 一体溝に装着することができます 油のかき出し防止を目的とした、ダブルリップのゴム単体のダストシールです 材料にニトリルゴム、ふっ素ゴムを使用していますので、広範囲の温度範囲でご使用できます用途往復運動用ダストシール使用温度範囲(℃)-25~+100使用流体外部ダスト
オイルシール UE型
武蔵オイルシール工業(321件のレビュー)¥239~税込¥263~1個当日出荷から14日以内出荷形態が小さく、取り付け取り外しが容易です。機器の小型、軽量化にも役立ちます。回転軸用のシールとして使用され、外部よりの異物を防ぐ必要のある場合に使用されます。用途自動車、農業機械、建設機械など一般産業機械に。材質NBR型式UE使用温度範囲-25~120℃(ゴム自体の適用温度であり、使用時における耐熱温度は20~30℃低目で御使用ください)使用圧力(MPa)0.03以下接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)
オイルシール
NOK(108件のレビュー)¥429~税込¥472~1個当日出荷から6日以内出荷回転軸動作対応の油用シール対象物が一方にあり、軽微なダストがある場合のオイルシール材質はめあい部(外周)/ゴム製接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)
オイルシール S型 NBR
(9件のレビュー)¥129~税込¥142~1個当日出荷軸作動が回転用として使用。用途油用・ダストなし材質NBR(ニトリルゴム)使用圧力(MPa)0.03以下接点部シングルリップ(主リップ)販売区分業務用
スピードメーターケーブル
NTB(120件のレビュー)¥799~税込¥879~1本当日出荷から10日以内出荷スクーターから大型車まで 幅広い車種へ対応 純正OEM製品と同等のクォリティを確保しています。用途ビジネス・スクーター用
オイルシール
(41件のレビュー)¥179税込¥1971個当日出荷一番多く使用されているシールで、ダストリップがあります用途水、油仕様ダブルリップ材質ゴム最大圧力(MPa)0.03接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)