カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(1,497)
- パソコン/周辺機器(1,267)
- 制御機器(960)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(282)
- 事務用品(220)
- 物流用品(201)
- 切削工具(171)
- 機構部品(143)
- 作業工具(141)
- 電気材料(137)
- ねじ・ボルト・釘(133)
- 家電(132)
- カー用品(107)
- 自動車補修部品(94)
- 安全用品(85)
- 測定用品(84)
- 建築金物(76)
- 配管・水廻り設備部材(74)
- 梱包用品(68)
- バイク部品(66)
- メカニカル部品(62)
- 科学研究・開発用品(61)
- トラック用品・パーツ(61)
- 電動工具(56)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(53)
- テープ(50)
- 店舗什器・備品(50)
- 研磨材(50)
- 厨房用品(49)
- 防犯用品(49)
- 建材・エクステリア(43)
- FA担当者のオススメ新商品(42)
- 防災用品(40)
- 清掃用品(39)
- 日用品(36)
- オフィス家具(33)
- 印刷用紙/インク/印刷機(33)
- はんだ関連・静電気対策用品(26)
- 保管用品(25)
- 学童・教育用品(25)
- 農業・園芸資材(25)
- 作業服(24)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(23)
- 溶接用品(22)
- クリーンルーム用品(22)
- 安全保護具(22)
- 自動車用オイル・ケミカル(21)
- 医療(20)
- 卓上消耗品(19)
- 塗装・養生・内装用品(17)
- 船舶用品・漁業資材(16)
- 安全標識(16)
- バイク純正部品(15)
- 測量用品(土木/建設)(14)
- マスク(14)
- 整備工具・収納(13)
- ポンプ・送風機・電熱機器(13)
- 接着剤・補修材(12)
- 安全靴・作業靴(12)
- 縫製用品(12)
- バッテリー・電装(11)
- フォークリフト・産機・建機用品(10)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(9)
- ヘルスケア(8)
- 手袋(8)
- 洗剤・除去剤(7)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(7)
- 救急・衛生(7)
- 自動車純正部品(7)
- 空圧工具(7)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(6)
- 農業機械(6)
- 介護用品(5)
- スプレー・オイル・グリス(4)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(4)
- トラック純正部品(4)
- 洗車・清掃(3)
- 自転車部品(3)
- 農具(3)
- トラック輸送・安全用品(3)
- 塗料(2)
- 鈑金・塗装(2)
- ガレージ機器・整備設備(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- 自転車整備工具・アクセサリー(2)
- 理美容(1)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
- ハンコ・印鑑のオーダーサービス(1)
- 住設機器(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(41)
- オーム電機(336)
- エレコム(324)
- Panasonic(パナソニック)(279)
- TRUSCO(196)
- サンワサプライ(176)
- KOA(156)
- ELPA(153)
- SMC(145)
- RS PRO(125)
- エスコ(99)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(97)
- Anker(アンカー)(93)
- VISHAY(87)
- ARCOL(OHMITE)(87)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(81)
- StarTech.com(80)
- ワルター(77)
- 水本機械製作所(70)
- アイリスオーヤマ(65)
- ブランドをもっと見る
「5w」の検索結果

エンジンオイル 5W-30 SP(API) CF相当 全合成油
(514件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1缶(4L)ほか当日出荷API規格のSPグレードを取得しており、低燃費性能とその持続力に優れたオイルです。ベースオイルには高性能な全合成油を使用しています。 樹脂ボトル・樹脂ペール缶を使用しています。用途4輪車用ガソリン・ディーゼルエンジン両用成分鉱油、潤滑油添加剤危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISPSAE5W-30ベースオイル全合成油(グループⅢ)危険物の性状非水溶性
回転灯用電球12V5W
パトライト(PATLITE)(1件のレビュー)¥369税込¥4061個当日出荷各製品にあわせて、サイズをラインアップしております。パットライト回転灯用電球です。用途回転灯用電球。仕様フェライトマグネット脱着式消費電力(W)5定格電力(W)5W定格電圧(V)12口金BA15Sガラス球形式G18電球形状ガラス球G18
RESPO 86 5W-40
RESPO(7件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981個(5.5L)当日出荷水平対向エンジン車用エンジンオイル。SAE5W-40APISN相当容量(L)5.5危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量5500mLベースオイル全合成油危険物の性状非水溶性
ナツメ球5W
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥74税込¥811個当日出荷から5日以内出荷長寿命設計で、常夜灯や電飾用に最適です。全長(mm)48消費電力(W)5外径(Φmm)20RoHS指令(10物質対応)対応
交換用電球 12V シングル G18 5W 日本製
(15件のレビュー)¥999税込¥1,0991箱(10個)当日出荷Made in Japanの高品質商品です。用途ライセンス、パーキング、ストップランプタイプシングル球口金BA15sガラス球形式G18色クリア定格電圧(V)12適合ウインカーランプ(バイク)・テール・ポジション・ナンバー等定格電力(W)5本体寸法(mm)36.5×Φ19他社参考品番(STANLEY)A4174D他社参考品番(KOITO)3433販売区分業務用
長寿命ナツメ球 5W
オーム電機¥269税込¥2961セット(2個)当日出荷白熱電球 ナツメ球定格寿命12,000時間の長時間設計で約4倍長持ち(従来品比)屋内専用(屋外使用禁止)口金E12形状T-20定格100/110V-5W全高(mm)20定格寿命(時間)12000直径(mm)20エコロジー商品省エネ・長寿命
LEDクリップランプ5W広角
SK11¥2,498税込¥2,7481個欠品中省エネ、長寿命のLEDライトです。便利な連結コンセント付きです。ランプの角度を自由に変えられます。使いやすい5m電源コードです。倉庫や、作業現場にもクリップ式で簡単取り付けできます。明るさ485Lm(ルーメン)で、白熱電球40W相当です。用途作業用、レジャー用照明。仕様室内用質量(g)600コード長さ(m)5定格寿命(時間)LED電球:40000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×120×240電線太さ(mm2)VCTFK0.75電球白熱:40W相当・昼光色配光角度(°)240コード種類ビニールキャブタイヤ長円型コード定格光束(Lm)485電球の種類LEDエコロジー商品省エネ・長寿命
5W×3灯フリーアーム式LEDソーラーセンサーライト
ライテックス(ムサシ)(5件のレビュー)¥7,398税込¥8,1381個当日出荷ソーラー式のセンサーライトなのでコンセントの無い場所でも簡単に設置出来ます。フリーアーム式なので照らしたい方向を無駄なく照らし、欲しい所に自在に取り付けられます。自動省エネモード搭載でバッテリーが少なくなると自動で明るさを落とし点灯時間を延長します。100%または50%点灯切替機能で明るさを選べます。赤色灯で26時間警戒。常夜灯、フラッシュ発光機能もついているので、切り替えて防犯にも役立ちます。用途玄関、庭、カーポート、ガレージに。防犯対策に。天井にも取付け可能。付属品Lボルト×2、クランプ台×2、蝶ナット×2、キャップ×2、ネジ×4、プラグ×4クランプ範囲(mm)【取付サイズ】厚み/最小:約15~最大:約100、パイプ径/最小:約30~最大:約85コード長さ(m)5保護等級防雨タイプIP-44設置方式クランプ・ネジ止め設置場所屋内・屋外用(防雨タイプIP-44)ライトセンサー探知範囲180°、最遠8mアズワン品番64-8901-03明るさ(Lm)1350灯数3点灯時間設定:10秒/100%/50%/フラッシュ電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LEDクリップランプ 5W
SK11¥2,298税込¥2,5281個当日出荷省エネ、長寿命のLEDライトです。便利な連結コンセント付きです。ランプの角度を自由に変えられます。使いやすい5m電源コードです。倉庫や、作業現場にもクリップ式で簡単取り付けできます。明るさ485Lm(ルーメン)で、白熱電球40W相当です。用途作業用、レジャー用照明。仕様室内用質量(g)600消費電力(W)5コード長さ(m)5定格寿命(時間)LED電球:40000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×120×240電線太さ(mm2)VCTFK0.75電球白熱:40W相当・昼光色配光角度(°)120コード種類ビニールキャブタイヤ長円型コード定格光束(Lm)485電球の種類LEDエコロジー商品省エネ・長寿命
5W×2灯LEDセンサーライト
ライテックス(ムサシ)(19件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281個当日出荷明るさ鮮烈!のエコノミー機。明るさ900ルーメン。探知センサーで自動点灯・消灯。ライトの方向が自由自在。180°以上照射可能。正面と後ろ両方照らす。コーナーの両側を照らす。電球の種類LED設置場所屋内・屋外用(防雨タイプIP45)消費電力(W)11(待機時1以下)付属品取付ネジ×2、プラスチックプラグ×2電源(V)AC100電源コード(m)1.5保護等級屋内、屋外用(防雨タイプ IP44)電球5W×2(高輝度白色LED)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)188×80×107センサー探知範囲140°、最遠6m設置方式ネジ取付、クランプ取付(通常Lボルト1本式)点灯開始照度(Lux)周囲が暗い時に点灯アズワン品番64-8965-64明るさ(Lm)900灯数2灯点灯時間30秒(固定)エコロジー商品省エネ
EDGE 5W‐30 SP/CF
カストロール(24件のレビュー)¥6,598~税込¥7,258~1缶(3L)ほか当日出荷エンジンオイルの粘度を低く抑えることで、エンジン各部にかかる抵抗を軽減します。SAE5W-30ベースオイル全合成油
ハンドメガホン 5W
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381台当日出荷サイレン音で非常時に周囲へ注意喚起。 音声やサイレンの音量を簡単に調整できます。 おりたたみハンドルタイプなのでコンパクトに収納できます。種類ハンドタイプ材質ABS色ホワイト最大出力(W)5本体寸法(mm)Φ140×220本体質量(g)450使用電池単2乾電池×4本(別売)アズワン品番65-0530-25RoHS指令(10物質対応)対応
ナツメ110V5W
ELPA¥259税込¥2851個当日出荷看板、電飾照明に適しています。 小形・低ワットで長寿命設計の電球。口金E17電球の種類白熱電球電球形状ナツメ球定格消費電力(W)5定格電圧(V)110色ホワイト全長(mm)48定格寿命(時間)約2000バルブ径(Φmm)20エコロジー商品長寿命
ミニボールランプG30透明5W
旭光電機工業¥289税込¥3181個当日出荷から9日以内出荷全長(mm)46径(Φmm)30定格電圧(V)110口金E12定格消費電力(W)5定格寿命(時間)3000電球形状ミニボール球
パイロットランプ5Wクリア
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)¥279税込¥3071個当日出荷配電盤、電飾用、アンティーク照明に使用されています。全長(mm)28質量(g)3消費電力(W)5定格電圧(V)110口金E10外径(Φmm)10定格寿命(時間)1000寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)10×28×10RoHS指令(10物質対応)対応
小丸球 E17 5W
ELPA¥189税込¥2081個当日出荷看板、装飾照明に適した電球です。口金E17電球の種類白熱電球電球形状小丸球定格消費電力(W)5定格電圧(V)110色クリア全長(mm)48定格寿命(時間)約2000バルブ径(Φmm)30
国民球5Wクリア
ELPA¥189税込¥2081セット(2個)当日出荷装飾照明に適しています。 小型・低ワットで長寿命設計の電球。常夜灯、装飾用に適しています。口金E12電球の種類白熱電球電球形状国民球定格消費電力(W)5定格電圧(V)100/110色クリア全長(mm)48定格寿命(時間)約3000バルブ径(Φmm)30エコロジー商品長寿命
EDGE 5W-40 SP
カストロール(18件のレビュー)¥9,298税込¥10,2281缶(4L)当日出荷厳しい環境下においても優れた性能を発揮する高温粘度特性に優れた高性能エンジンオイル すぎれた高温酸化安定性により、高回転・高負荷連続走行時のエンジンオイルの劣化を抑えます。 長時間にわたり最高のエンジンパフォーマンスを引き出します。 エンジンの性能をフルに引き出すためにエンジン効率を改善します。用途4輪車用ガソリン・ディーゼルエンジン両用SAE5W-40ベースオイル全合成油危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類ACEAA3/B4主な適合車種(フォルクスワーゲン)VW 502 00/505 00、(メルセデスベンツ)MB-Approval 229.3、(BMW)BMW Longlife-01、(ポルシェ)Porsche A40危険物の性状非水溶性
中パネル50V5W
ELPA¥151税込¥1661個当日出荷看板用、広告関連ディスプレイなどに適した電球です。口金E12定格消費電力(W)5定格電圧(V)50色クリア全長(mm)34定格寿命(時間)約1000バルブ径(Φmm)13
Magnatec 5W-30 SP
カストロール(13件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981缶(4L)当日出荷省燃費タイプのエンジンオイル 国際的な省燃費規格のILSAC GF-5を取得しています。 インテリジェント分子はエンジン停止後もエンジンに吸着し、始動直後からエンジンを保護します。 省燃費性とエンジン保護を高度にバランスさせたエンジンオイルです。用途4輪車用ガソリンエンジン専用危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISPSAE5W-30ベースオイル部分合成油ILSACGF-6RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
長寿命ナツメ球 E12 5W
オーム電機¥119税込¥1311個当日出荷定格寿命10000時間の長時間設計で約3倍長持ち ※メーカー従来品比形状T-20直径(Φmm)20定格110V-5W全高(mm)48口金E12定格寿命(時間)10000仕上クリアエコロジー商品省エネ・長寿命
デジタルパルスメータMP5Wシリーズ
AUTONICS(オートニクス)¥11,980~税込¥13,178~特価1個当日出荷から22日以内出荷入力電圧入力(入力インピーダンス:3.9kΩ、[H]:DC4.5~24V/[L]:DC0~1V)、無電圧入力(短絡時のインピーダンス:80Ω以下/残留電圧:DC1V以下、開放時のインピーダンス:100kΩ以上)機能NPN無接点/接点入力、PNP無接点/接点入力、プリスケール、監視遅延、ヒステリシス、Auto-Zero時間設定、ロック設定表示範囲(最大)-19999~99999表示単位rpm/rps、Hz、kHz、sec、min、m、mm、mm/sなど動作モード回転/速度/周波数、通過速度、周期、通過時間、時間幅、時間差、絶対比率、誤差比率、濃度、誤差、測定1、測定2、間隔、積算、加減算(個別入力)、加減算(位相差入力)取得規格CE、UL、RoHSRoHS指令(10物質対応)対応
110V/5.0W/E12 パネル球
エスコ(1件のレビュー)¥3,910税込¥4,3011セット(10個)当日出荷口金E12電球形状パネル球電圧(V)110エスコ品番EA758ZA-25寸法(mm)Φ13×33消費電力(W)5
5Wセメント抵抗 RWBS5シリーズ
TAKMAN¥189税込¥2081本当日出荷仕様●定格電力:5W●抵抗値:3.0Ω●抵抗値許容差:±5%●寸法:22mm×9.5mm×9.0mm●入数:1個アズワン品番67-0438-27
...