カテゴリ
- バイク純正部品(13)
- バイク部品(5)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- 接着剤・補修材(1)
絞り込み
「5xe-23171-lo」の検索結果

フロントフォークオイルシールセット
NTB(74件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1セット当日出荷から4日以内出荷フロントフォークオイルシールとダストシールのセット商品(入り数各1個)メーカーホンダ
フォークオイルシール
アリート(ariete)(51件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1セット(2個)当日出荷から13日以内出荷フォークオイルシールのゴム材料として、一般的には安価かつ入手性に優れるNBR(ニトリルゴム)が用いられていますが、ariete社ではNBRの約1.5倍の耐磨耗性および約3倍の破断強度を有し、かつ表面の平滑性に優れる、XNBR(カルボキシル化ニトリルゴム)を採用。さらに、成形後に研削加工を施すことで寸法安定性を高め、究極のシール性・密着性を追及しています。さらに、シール性と相反しがちなフリクションを低減する為にARISILスペシャルオイルシールルブリカント(グリス)を採用。arieteのXNBRフォークシールにはすべてこのグリスが同梱されています。このグリスの優秀性は米国のミルスペックの認証を受けている事や、NASAスペースプログラムで多くのメカニズム潤滑剤として用いられていることからも証明されています(通常のグリスを使用した場合、フリクションが増加するおそれがありますのでご注意ください)。付属品フォークシールグリス
シール ダスト 5JX-23144-00
YAMAHA(ヤマハ)(5件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷主な適合車輌型式(ヤマハ)XT250(3C5S)他社参考品番(NTB)FDY-02
ブッシング(フロントフォーク) ガイド 44065-0060
Kawasaki¥819税込¥9011個5日以内出荷代表車種KX250ZGF主な適合純正品番44065-0060主な適合車種(カワサキ)KX252AKF
ヤマルーブ サスペンションオイルS1
YAMAHA(ヤマハ)(3件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281個(1L)当日出荷低温流動性に優れ、低温時のオイルフリクションを低減。従来のサスペンションオイル01に比べ、消泡性能を向上させました。サスペンションオイル01の使用が指定されている車両にも使用していただけます。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
ボンドシールプライマー#7N
コニシ(33件のレビュー)¥829税込¥9121缶(100g)当日出荷シーリング材用。密着性向上。成分ウレタン樹脂系溶剤形改正建築基準法(JAIA対応)JAIA F★★★★包装缶標準使用量多孔質面:17m/缶(10×10mm目地目地)危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
シール ダスト 92093-0584
Kawasaki(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個4日以内出荷代表車種KX250ZGF主な適合純正品番92093-0584主な適合車種(カワサキ)KX252AKF