カテゴリ
- 農業機械(11,375)
- 自動車純正部品(9,153)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(8,670)
- 制御機器(8,321)
- ねじ・ボルト・釘(5,009)
- バイク純正部品(4,950)
- 測定用品(4,036)
- パソコン/周辺機器(3,732)
- トラック純正部品(3,453)
- 切削工具(3,260)
- 作業工具(3,128)
- メカニカル部品(3,048)
- 物流用品(2,562)
- 科学研究・開発用品(2,092)
- 機構部品(2,014)
- バイク部品(1,582)
- 電気材料(1,554)
- 配管・水廻り設備部材(1,549)
- オフィス家具(1,191)
- 空調・照明・電設資材(1,162)
- 油圧機器・油圧ホース(1,038)
- 事務用品(1,000)
- 建築金物(965)
- FA担当者のオススメ新商品(926)
- 厨房用品(858)
- 家電(770)
- 安全標識(764)
- 店舗什器・備品(754)
- 船舶用品・漁業資材(741)
- 日用品(706)
- 建材・エクステリア(673)
- 電動工具(623)
- 塗料(587)
- 介護用品(497)
- 医療(492)
- 作業服(491)
- 学童・教育用品(459)
- 自動車補修部品(454)
- 卓上消耗品(410)
- 防災用品(402)
- 研磨材(399)
- 防犯用品(351)
- カー用品(328)
- 保管用品(316)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(315)
- 食品・飲料(299)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(282)
- 空圧工具(276)
- トラック用品・パーツ(273)
- ポンプ・送風機・電熱機器(260)
- 清掃用品(250)
- 安全用品(238)
- 縫製用品(214)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(213)
- 溶接用品(208)
- 農業・園芸資材(208)
- 梱包用品(193)
- 塗装・養生・内装用品(183)
- 印刷用紙/インク/印刷機(178)
- 測定関連サービス(174)
- 鈑金・塗装(153)
- 接着剤・補修材(150)
- 肥料・農薬・除草剤・種(135)
- ヘルスケア(127)
- 整備工具・収納(122)
- 住設機器(119)
- バッテリー・電装(113)
- 自転車部品(113)
- フォークリフト・産機・建機用品(104)
- クリーンルーム用品(94)
- 洗剤・除去剤(92)
- 測量用品(土木/建設)(90)
- 救急・衛生(88)
- 安全保護具(83)
- テープ(79)
- 自動車用オイル・ケミカル(72)
- 洗車・清掃(72)
- スプレー・オイル・グリス(66)
- はんだ関連・静電気対策用品(62)
- エンジン工具(58)
- タイヤ・足回り(57)
- 自転車整備工具・アクセサリー(54)
- 手袋(47)
- トラック輸送・安全用品(39)
- マスク(34)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(29)
- 理美容(27)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(27)
- 安全靴・作業靴(27)
- 農具(22)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(21)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(18)
- ハンコ・印鑑のオーダーサービス(17)
- 完成車(15)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(12)
- ガレージ機器・整備設備(10)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(5)
- 自動車補修のお困りごと解決 マスキングテープ編(4)
- トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(3)
- 自転車用グリス・オイル・ケミカル(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(204)
- BIGM(丸山製作所)(10,487)
- SMC(6,747)
- 大阪魂(3,822)
- トヨタ(3,455)
- ホンダ(3,274)
- MAZDA(マツダ)(2,850)
- 理研計器(1,899)
- KITO(キトー)(1,774)
- 三菱ふそう(1,654)
- RS PRO(1,410)
- YAMAHA(ヤマハ)(1,320)
- エスコ(1,125)
- いすゞ自動車(1,055)
- ミツビシ(928)
- ニッサン(924)
- 三木プーリ(864)
- 日野自動車(824)
- Panasonic(パナソニック)(764)
- スズキ(638)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
「6 1/2」の検索結果

61/2×2-3HL PU ノーパンクタイヤ・発泡ウレタン(タイヤのみ)
ウカイ(岐阜産研工業)(4件のレビュー)¥5,398税込¥5,9381個当日出荷車輪径(Φmm)175質量(g)820材質(車輪)PU車輪幅(mm)53シャフト径(Φmm)12ボス幅(mm)63使用ベアリング1230W(鋼板製)許容荷重(daN)60ホイル外径(mm)95ホイル内径(mm)75ホイル外幅(mm)42ホイル内幅(mm)35車輪タイプノーパンク
61/2×2-3HL 空気入りタイヤ
ウカイ(岐阜産研工業)(3件のレビュー)¥5,398税込¥5,9381個当日出荷車輪径(Φmm)175質量(g)680車輪幅(mm)51シャフト径(Φmm)12ボス幅(mm)63使用ベアリング1230W(鋼板製)許容荷重(daN)60適合タイヤバルブJS87ホイル外径(mm)95ホイル内径(mm)75ホイル外幅(mm)42ホイル内幅(mm)35車輪タイプ空気入り
301AR・302AR用空気入りキャスター・タイヤのみ
石川製作所(1件のレビュー)¥4,598税込¥5,0581個当日出荷空気入りキャスターのタイヤ(車輪)のみになります。仕様空気入りタイヤのみ適合301AR・302AR車輪径(Φmm)175
ノーパンクタイヤ 一輪車用
(206件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷発泡ゴムを充填することでパンクの心配や空気圧の管理が不要。適合本体73973613材質ゴム(タイヤ)/スチール(車輪)/スチール(車軸)質量(kg)3.2車輪径(Φmm)355車輪幅(mm)75規格13×3インチシャフト径(Φmm)16耐荷重(kg)100シャフト長さ(mm)170
空気入車輪のみ
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(17件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381本当日出荷仕様車輪のみトラスコ品番398-5423軸径(Φmm)20質量(kg)1.5許容荷重(kg)85車輪径(Φmm)220材質(車輪)ゴムSBR車輪幅(mm)65ボス幅(mm)81許容荷重(N)830車輪タイプ空気入り
中荷重用プレス製ゴムキャスター 車輪のみ
イノアック(23件のレビュー)¥759~税込¥835~1個当日出荷から13日以内出荷抜群の衝撃吸収性&軽い操作性を誇る・ゴム車輪シリーズ。車輪のみ。材質鋼板RoHS指令(10物質対応)対応
ゴム車輪
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(13件のレビュー)¥849~税込¥934~1個当日出荷SISIKU独自のボックススタイル芯金構造の車輪です。(意匠登録No.968313号)。仕様コマーシャルベアリング入適合シシク製WJ、WJB、WK、WKB、WJK型用材質(車輪)ゴムSBR使用温度範囲(℃)-30~+90硬度HS(A)60-65ベアリングプレスベアリング材質(金具)スチール/三価ユニクロ仕上げ特性高弾性材質(ホイール)スチールSPHC-P
低始動抵抗キャスター (車輪のみ)
イノアック(14件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷低始動抵抗により取り回しが楽です。作業環境の改善、腰痛軽減に効果が見込まれます。始動抵抗が低く、耐久性、耐摩耗性に優れた特殊ゴムを使用しています。許容荷重(kg)200車輪径(Φmm)150材質(車輪)ゴム(黒/グレー)車輪幅(mm)35適合品番LR-WJB、LR-WJ、LR-WK最大荷重(N)1960RoHS指令(10物質対応)対応特性耐摩耗性材質(ホイール)ナイロン樹脂(青色)最大荷重(kg)200
エクステンションバー
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(39件のレビュー)¥5,298税込¥5,8281本当日出荷深くて狭い箇所の作業など、ハンドルが操作しにくい時、ソケットを延長させるために使用します。種別エクステンションバー
空気入りタイヤ
ナンシン(17件のレビュー)¥6,598~税込¥7,258~1個当日出荷STMシリーズ交換用材質(車輪)ゴム(NR・BR)適合品番STM・SKM材質(ホイール)鋼板空気圧標準空気圧 2.5kgf/cm2ペアリングコマーシャルベアリング車輪タイプ空気入り
空気入りタイヤ 一輪車用
(115件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷一般的空気入り(チューブ入り)タイヤです。走行時の弾力性に優れています。用途一輪車の交換用タイヤとして材質ゴム(タイヤ)/スチール(車輪)/スチール(車軸)質量(kg)2.2車輪径(Φmm)356車輪幅(mm)76規格13×3インチシャフト径(Φmm)16耐荷重(kg)100シャフト長さ(mm)170
DEMING L/X ラクシャリー(パンクレスチューブ使用タイプ)
SHINKO(シンコータイヤ)(77件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981セット当日出荷空気注入不要のエアレスチューブによりパンクゼロを実現しました。 チューブは新開発のゴム発泡体により軽量化とエアー入りチューブ同様のクッション性を実現、さらに高い耐久走行性と安定感を併せ持ちます。タイヤとチューブのセットです。セット内容タイヤ1本、チューブ1本色黒バルブ形式英式
空気入車輪のみ
(22件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷空気入り車輪は、屋外や凸凹のある路面の衝撃を緩和します。用途運搬台車などの車輪として仕様車輪のみ軸径(Φmm)20質量(kg)1.05車輪径(Φmm)218材質(車輪)ゴム車輪幅(mm)60ボス幅(mm)81ボス径(Φmm)37.5許容荷重(N)830車輪タイプ空気入りプライ2![M6x1/2Sq [XZN]ソケット エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03522793-180823-02.jpg)
M6x1/2Sq [XZN]ソケット
エスコ¥3,700税込¥4,0701個翌日出荷エスコ品番EA611DG-6全長(mm)52サイズM6質量(g)74寸法d(mm)22.7寸法L1(mm)60寸法L2(mm)22先端形状XZN差込角(inch)1/2
アダプターバー No.6KINGO1/2MF陶器用
KINGO¥579税込¥6371個翌々日出荷アダプターバーをセットすることで、ハーフサイズの陶器がご使用できます。材質18-8ステンレス寸法(mm)329×24TKG品番9-1598-0601TKG品番(2017)6-1430-0601
カテゴリ6フラットLANケーブル
サンワサプライ(20件のレビュー)¥399~税込¥439~1個当日出荷伝送速度1000Mbps(1Gbps)、伝送帯域250MHzを実現した、ギガビット完全対応LANケーブルです。 薄さ1.5mmの超フラットで、カーペットの下や、細い隙間にスッキリ配線できます。 コネクタ部の爪が折れにくいよう、ラッチカバー付きコネクタを採用しています伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)250ケーブル外径(Φmm)1.5×6.2規格CAT6構造より線(撚線)コネクタ形状RJ-45スリムコネクタ付き(ラッチカバー付き)対応機種ADSLモデム/CATVモデム/FTTH/デジタルテレビ/ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)/INS64(30m以下)対応コネクタありシールドUTP結線方式ストレート結線伝送速度(Mbps)1000導体より線(撚線)適合伝送帯域カテゴリ6(1000BASE-TX)、エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合ケーブル径(Φmm)1.5×6.2導体サイズ(AWG[mm2])30爪折れ防止ありケーブルタイプフラットカテゴリーCAT6PoE対応PoE非対応
6 1/2桁デジタルマルチメータ
テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)¥139,800税込¥153,7801個4日以内出荷6 1/2桁(1,200,000カウント)のデュアル測定・デュアル表示、高精度DC電圧測定(0.0035%)で4.3インチ大型LCD表示を持ち、大容量メモリによるヒストグラム・トレンドチャート表示などグラフィカル表示による解析ができる次世代マルチメータです。仕様6 1/2桁、 1200000カウント、2wireと4wireの抵抗測定が選択可能、温度測定は、 RTD・サーミスタ・熱電対(基準接点補償回路搭載)の3種、最高リーディングレート:1k rdg/sec(分解能5 1/2桁時)、真の実効値測定:AC寸法(mm)107×266.9×301.8(突起含む)質量(kg)3.3表示デュアル測定・デュアル表示:4種類の表示(数値、ヒストグラム・バーメーター、トレンドチャート)機能データロギング機能(停止後USBメモリ へ転送可能):1万データ周波数特性広いACV:3Hz~300kHzインターフェースUSBホスト(USBメモリ用)、USB(USB-CDC/USB-TMC)、RS-232C、LAN(100Base-TX)、GP-IB(オプション)測定機能ACV、DCV、ACI、DCI、抵抗(2線/4線)、周波数、周期、温度、導通テスト、ダイオードテスト、キャパシタンス、REL、dB、dBm、Hold、MX+B、1/X、REF、%、コンペア、統計測定電流100μA~3A測定電圧(V)(DCV)100m~1000、 (ACV)100m~750RoHS指令(10物質対応)対応アプリケーションDMM-Viewer2、 LabVIEWドライバ基本確度(DC-V)0.000075
6桁1/2デジタルマルチメータ
テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)¥159,800税込¥175,7801台4日以内出荷4.3インチ大型LCD表示を持ち、大容量メモリによるヒストグラム・トレンドチャート表示などグラフィカル表示による解析ができる次世代マルチメータです。 デュアル測定・デュアル表示 4種類の表示(数値、ヒストグラム・バーメーター、トレンドチャート) 2wireと4wireの抵抗測定が選択可能 温度測定は、 RTD・サーミスタ・熱電対(基準接点補償回路搭載)の3種 真の実効値測定:AC用途ACV,DCV,ACI,DCI,抵抗(2線/4線),周波数,周期,温度,導通テスト,ダイオードテスト,キャパシタンス,REL,dB,dBm,Hold,MX+B,1/X,REF,%,コンペア,統計仕様最高リーディングレート:10k rdg/sec(分解能4 1/2桁時) 1k rdg/sec(分解能5 1/2桁時)表示6 1/2桁、1,200,000カウント機能データロギング機能:(停止後USBメモリ へ転送可能)1万データ周波数特性ACV3Hz~300kHz測定レンジ電圧:(DCV)100mV~1000V、 (ACV)100mV~750V 電流:100μA~3A(GDM-9060)インターフェイスUSBホスト(USBメモリ用),USB(USB-CDC/USB-TMC),RS-232C,LAN(100Base-TX),GP-IB(オプション)RoHS指令(10物質対応)対応基本確度(DC-V)0.000075
ソケット 6角 12.7sq
(258件のレビュー)¥199~税込¥219~1個当日出荷ボルト・ナットの角を傷めにくく舐めにくい6角タイプのソケットです。用途ボルト・ナットの締め付け・取り外し作業に材質クロムバナジウム鋼差込角(mm)12.7穴角6角
...
























![M6x1/2Sq [XZN]ソケット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03522793-180823-02.jpg)