パックテストはもっとも簡単な水質測定器です。ポリチューブ先端のラインを引き抜いて水を吸い込み、指定時間後に吸い込んだ水の色を標準色と比べ、そこに示された数値が測りたい水質の濃度(mg/L=ppm)になります。
用途各産業界をはじめ、行政、市民団体、研究機関、教育現場など様々な場面で、排水管理・工程管理・飲料水検査・環境調査・教材・農業・養魚管理など幅広い用途の水の管理に使用されております。
目的に応じて項目をご選択ください。
もらい錆の原因になるステンレス表面の付着鉄分を簡単に検知可能。もらい錆発生防止に有効。
危険物の類別非危険物
誰にでも手軽にテストできる6価クロム有無の判別試薬セット。
危険物の類別非危険物
1セット
¥9,498
税込¥10,448
5日以内出荷
適合HI HI 723
使用推奨期限未開封2年前後
RoHS指令(10物質対応)対応
1個(25回分)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
試薬キットに比べ扱いやすくずっと正確
測定項目は1機種につき1項目
手のひらサイズで持ち運びに大変便利
別売りの標準液を使えば数値の検証が可能
大きくて見やすい液晶画面
自動電源オフ
用途手のひらサイズの "Checker HC" シリーズ 六価クロムの測定に
試薬キットに代わるデジタル測定機です。目視検査ではないので誰が測定
しても同じ結果が得られます。また手のひらサイズなので現場にも楽に持ち
運べます。操作ボタンも1つだけで扱いはとても簡単。
高精度の測定が驚きの価格で大変身近になりました。
質量(g)64
電源単四アルカリ電池1個
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)81.5×61.0×37.5
精度±5ppb ±測定値の4% @25℃
分解能1ppb
光源発光源:LED (525nm)、受光部:シリコンフォトセル
電源自動OFF10分間の未使用後
使用環境温度(℃)0~50(相対湿度95%以下 結露のないこと)
38mmストレートグラインダ。二重絶縁モデル。Φ6コレットタイプ
寸法(mm)【インターナル】38
長さ(cm)39.9
カーボンブラシ呼び番号CB1100
強力760Wモーター!
材料に適した回転数に調整可能!
高速形!
付属品サイドハンドル、片口スパナ2個
消費電力(W)760
砥石寸法(Φmm)外径(インターナルトイシ)最大25
砥石寸法(Φmm)穴径M10
1台
¥36,980
税込¥40,678
当日出荷
効率の良い還元剤の配合により六価クロムを三価クロムに変換しますので安全です。
仕上がり光沢・研磨スピードがバツグンです
1B材の裏焼きがきれいに仕上がります
用途強力タイプ
色ピンク
液性弱酸性
仕様後処理作業/完全水洗い、電源出力モード/AC、DC、マルチモード・酸性モードAC/DC
パックテストはもっとも簡単な水質測定器です。標準タイプの入数を10回分にしていっそう手軽に利用できるようにしました。
ポリチューブ先端のラインを引き抜いて水を吸い込み、指定時間後に吸い込んだ水の色を標準色と比べ、そこに示された数値が測りたい水質の濃度(mg/L=ppm)になります。
用途各産業界をはじめ、行政、市民団体、研究機関、教育現場など様々な場面で、排水管理・工程管理・飲料水検査・環境調査・教材・農業・養魚管理など幅広い用途の水の管理に使用されております。
目的に応じて項目をご選択ください。
セット内容電解液、発色液、電解紙、9V電池
1セット
¥9,798
税込¥10,778
翌々日出荷
普通ポルトランドセメント
色グレー
仕様普通ポルトランドセメント
成分普通ポルトランドセメント
材質普通ポルトランドセメント
寸法(縦×横×厚さ)(mm)340×420×100
危険物の類別非危険物
適応下地モルタル、コンクリート面
1袋(25kg)
¥659
税込¥725
3日以内出荷
効率の良い還元剤の配合により6価クロムを3価クロムに変換しますので安全です。
電解処理後、水拭きで処理できます。
仕様後処理作業/水拭き、電源出力モード/AC・ノーマルモードAC
適合母材の表面仕上げ状態(鏡面○、ヘアライン◎、2B○、1B(裏焼け取り)△
色グリーン
液性中性
ステンレス溶接後の高熱による焼け跡除去に最適です。
用途ステンレス溶接時の焼取り除去剤。
成分リン酸、硫酸
1本(400g)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
ハンディタイプの単項目水質計です。
パックテストで発色させた検水(1.5mL)を専用カップに移して測定し、測定結果は濃度(mg/L)値としてデジタル表示されます。
手の平サイズ(小型・軽量)の単項目水質計。
名称六価クロム(HR)試薬
危険物の類別非危険物
使用推奨期限未開封2年前後
RoHS指令(10物質対応)対応
アース不要の二重絶縁構造。
入切しやすいスライドスイッチ。
付属品6mmコレットチャック・片口スパナ2個
消費電力(W)440
チャック能力(mm)3、6
砥石寸法(Φmm)外径(軸付トイシ)32
アズワン品番64-7056-02
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
壁などの電話線挿込口と、電話機本体などを接続する電話線です。
ドアホンなど受けることのできる電話機にも対応した、6極6芯タイプです。
6本全ての芯が結線されているため、6極2芯、6極4芯のコードとしても使用が可能。
6極2芯に対応した家庭用電話機、6極4芯に対応したビジネスホンなど、様々な環境や機器の接続に使用することができます。
人や環境に有害な物質の含有基準をクリアした、安全な製品です。
RoHS指令において定められた6種類の物質の含有量を、基準値以下に抑えています。
(鉛/水銀/カドミウム/六価クロム/ポリ臭化ビフェニル/ポリ臭化ジフェニルエーテル)
セット内容部品・オプション
色ホワイト
コネクタ形状6極6芯
RoHS指令(10物質対応)対応
壁などの電話線差込口と、電話機本体などを接続する電話線です。
家庭用電話機などで一般的に使用されている、6極2芯タイプです。
人や環境に有害な物質の含有基準をクリアした、安全な製品です。
RoHS指令において定められた6種類の物質の含有量を、基準値以下に抑えています。
(鉛 / 水銀 / カドミウム / 六価クロム / ポリ臭化ビフェニル / ポリ臭化ジフェニルエーテル)
セット内容部品・オプション
色ホワイト
コネクタ形状6極2芯
RoHS指令(10物質対応)対応
2本の電話機コードの間に接続して、電話機コードを延長できるアダプタです。
本体両端のジャックに接続するだけで、簡単に電話機コードを延長できます。
6極4芯の電話機コードに対応し、ビジネスホンなどの接続に最適です。
また、6極2芯に対応した家庭用電話機の接続にも使用することができます。
手持ちの電話機コードでは長さが足りない際や、電話機の位置を変更したために既存の電話機コードでは届かなくなってしまった際などに最適です。
長いケーブルに交換して、再度配線する手間を省くことができます。
人や環境に有害な物質の含有基準をクリアした、安全な製品です。
RoHS指令において定められた6種類の物質の含有量を、基準値以下に抑えています。
(鉛/水銀/カドミウム/六価クロム/ポリ臭化ビフェニル/ポリ臭化ジフェニルエーテル)
セット内容部品・オプション
コネクタ形状6極4芯(RJ11、ジャック)- 6極4芯(RJ11、ジャック)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)16×22×37
RoHS指令(10物質対応)対応
2本の電話機コードの間に接続して、電話機コードを延長できるアダプタです。
本体両端のジャックに接続するだけで、簡単に電話機コードを延長できます。
ドアホンなど受けることのできる電話機にも対応した、6極6芯タイプです。
6本全ての芯が結線されているため、6極2芯、6極4芯のコードの接続も可能。
6極2芯に対応した家庭用電話機、6極4芯に対応したビジネスホンなど、様々な環境や機器の接続に使用することができます。
手持ちの電話機コードでは長さが足りない際や、電話機の位置を変更したために既存の電話機コードでは届かなくなってしまった際などに最適です。
長いケーブルに交換して、再度配線する手間を省くことができます。
人や環境に有害な物質の含有基準をクリアした、安全な製品です。
RoHS指令において定められた6種類の物質の含有量を、基準値以下に抑えています。
(鉛/水銀/カドミウム/六価クロム/ポリ臭化ビフェニル/ポリ臭化ジフェニルエーテル)
セット内容部品・オプション
色ホワイト
コネクタ形状6極6芯(RJ11、ジャック)- 6極6芯(RJ11、ジャック)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)16×22×37
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥439
税込¥483
当日出荷
壁などの電話線挿込口と、電話機本体などを接続する電話線です。
家庭用電話機やビジネスホンに対応した、6極4芯タイプです。
人や環境に有害な物質の含有基準をクリアした、安全な製品です。
RoHS指令において定められた6種類の物質の含有量を、基準値以下に抑えています。
(鉛/水銀/カドミウム/六価クロム/ポリ臭化ビフェニル/ポリ臭化ジフェニルエーテル)
色ブラック
規格NTT結線準拠
コネクタ形状6極4芯(RJ11)
RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブルタイプスタンダード
電話機コードに接続して2つに分配し、2台の電話機を接続できるアダプタです。
本体のジャックに電話機コードを接続するだけで、簡単に接続・配線が可能です。
電話回線が1つしかない環境においても、2台の電話機を接続して使用できます。
着信時には両方の電話が鳴り、どちらでも受けて通話することが可能です。
小規模な仕事場や、同じ室内に複数台の電話機を設置したい際などに最適です。
配線済みのコードの長さが足りない際などに、延長して接続することもできます。
6極4芯の電話機コードに対応しています。また、6極2芯に対応した家庭用電話機の接続にも使用することができます。
人や環境に有害な物質の含有基準をクリアした、安全な製品です。
RoHS指令において定められた6種類の物質の含有量を、基準値以下に抑えています。
(鉛/水銀/カドミウム/六価クロム/ポリ臭化ビフェニル/ポリ臭化ジフェニルエーテル)
セット内容部品・オプション
色ホワイト
コネクタ形状6極4芯(RJ11、ジャック)- 6極4芯(RJ11、ジャック)×2
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)26.5×21×33.4
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥439
税込¥483
当日出荷
壁などの電話機ジャックに接続し、2台の電話機を接続できるアダプタです。
本体のジャックに電話機コードを接続するだけで、簡単に接続、配線が可能です。
電話回線が1つしかない環境においても、2台の電話機を接続して使用できます。
着信時には両方の電話が鳴り、どちらでも受けて通話することが可能です。
小規模な仕事場や、同じ室内に複数台の電話機を設置したい際などに最適です。
壁などの電話機ジャックに直接接続することができる、直挿しタイプです。
電話機コードを2本使用するだけなので、スマートな配線が可能です。
6極4芯の電話機コードに対応しています。また、6極2芯に対応した家庭用電話機の接続にも使用することができます。
人や環境に有害な物質の含有基準をクリアした、安全な製品です。
RoHS指令において定められた6種類の物質の含有量を、基準値以下に抑えています。
(鉛/水銀/カドミウム/六価クロム/ポリ臭化ビフェニル/ポリ臭化ジフェニルエーテル)
セット内容部品・オプション
色ホワイト
コネクタ形状6極4芯(RJ11、プラグ)- 6極4芯(RJ11、ジャック)×2
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)26.9×21.6×36.8
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥439
税込¥483
当日出荷
壁などの電話線挿込口と、電話機本体などを接続する電話線です。
家庭用電話機やビジネスホンに対応した、6極4芯タイプです。
幅約4mm、厚さ約1mmと、薄型のスーパーフラット形状。
カーペットの下や狭い隙間など、様々な環境で快適に配線が可能です。
人や環境に有害な物質の含有基準をクリアした、安全な製品です。
RoHS指令において定められた6種類の物質の含有量を、基準値以下に抑えています。
(鉛/水銀/カドミウム/六価クロム/ポリ臭化ビフェニル/ポリ臭化ジフェニルエーテル)
セット内容部品・オプション
色ホワイト
コネクタ形状6極4芯
RoHS指令(10物質対応)対応
透明。
超速硬化。
スズ化合物を使用していない。
1液常温硬化型弾性接着剤。
RoHS指定6物質(カドミウム・鉛・水銀・六価クロムおよびその化合物・PBB類・PBDE類)を使用していない。
ポリシロキサンフリー:接点障害を発生させる低分子の環状ポリシロキサンを含んでいない。
充てん接着用にも使用できる(内部硬化には時間がかかります)。
弾性体であるため接着部材にかかる歪みが小さく、寒熱衝撃にも強い。
用途各種材料の接着に使用できる。ポリカーボネート、ABS樹脂などの各種硬質プラスチック材料の接着や金属材料の接着。
初期接着強さを必要とする接着。
熱膨張係数の異なる硬質材同士の接着。
衝撃や振動を受けやすい部分の接着。
質量(g)404
寸法(幅W×奥行D)(mm)50×320
粘度25~50Pa・s
危険等級Ⅲ
色調クリヤー
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量6660mL
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
1箱(333mL×20本)
¥149,800
税込¥164,780
5日以内出荷
関連キーワード