こんなお得な商品も!

ラボジャッキ
モノタロウ
¥4,898~
税込¥5,388~
重量物の高さ移動に使用します。
ノブを回転させれば、スムーズに平行上下移動ができます。
用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに
付属品パッキン2枚、ビス3本
材質黄銅
部品名称スタータノブ
関連資料展開図1(1.31MB) 展開図2(1.14MB) 展開図3(1.17MB) 展開図4(1.28MB) 展開図5(1.17MB) 展開図6(1.17MB) 展開図7(1.21MB) 展開図8(1.21MB) 展開図9(1.22MB) 展開図10(1.22MB) 展開図11(1.21MB) 展開図12(1.22MB) 展開図13(1.19MB) 展開図14(1.26MB)
図解NoMSA413R3-M(8.5) エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.37、MS413EW-3M(2004) コントロールパネル,リコイルスタータ部品_No.37、MSW1008-3M コントロールパネル,ファンカバー,リコイルスタータ部品_No.53、MS413EA-3M コントロールパネル リコイルスタータ部品_No.37、MS313EW-3M(2004) コントロールパネル,リコイルスタータ部品_No.37、MSA513R3-M エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.37、MSA513R3-2M-A エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.33、MSA413R3-2M-A エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.33、MS154EA-3M コントロールパネル,リコイルスタータ2006年7月生産分から部品_No.26、MSA413R3-M エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.37、MS313EA-3M コントロールパネル リコイルスタータ部品_No.37、MSA413R3-2M-A(8.5) エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.33、MS513EA-3M コントロールパネル リコイルスタータ部品_No.37、MS154EA-3M コントロールパネル,リコイルスタータ部品_No.30
1個
¥739
税込¥813
7日以内出荷
ベルト形2GT
ベルト幅(mm)6
ピッチ(mm)2
材質(本体)クロロプレンゴム
材質(歯布)ナイロン帆布
材質(心線)グラスファイバーコード
ベルト厚(mm)1.38
タイプ標準
寸法PLD(mm)0.254
種類GTベルト
ベルト呼び幅6
100BASE-TXを持つ産業用ファストイーサネットスイッチングハブ。
材質(ケース)IP30 メタル
取付け方法DINレール取付け、ウォールマウント
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-40~75
つばきPXベルトはより高性能なタイミングベルトを目指して開発されました。
緻密なかみ合い理論に基づく合理的な円弧歯形を採用し、タイミングベルトの飛躍的な高性能化を実現しています。
合理的な円弧歯形を採用し、高負荷伝動を可能にしました。
大きなベルト歯で、高い歯飛び性能を有しています。
歯先の特殊ディンブルの効果により低騒音です。
プーリとのかみ合いが、歯先と歯底が共に接触するジャストタッチですから高精度伝動が可能です。
材質ゴム
種類PXベルト
仕様シナヤカ530仕様
タイプ標準
ピッチ(mm)2
ベルト厚(mm)1.3
メーカー名:バンスアンドハインズ。メーカー品番:1800-0448。見た目はベーシックな2-2エキゾーストデザインとしながらも、双方のパイプを連結するパワーチャンバー構造で2-1のようなパフォーマンスを実現。マフラー焼けのないフルカバーヒートシールド仕様のエキゾーストパイプにアルミ削りだしエンドキャップを装着し高級感をプラス。エンドキャップはストレートカットエンドが標準装備されますが、オプションでスラッシュカットエンドへも交換可能です。音量を抑えるクワイエットバッフルをオプション設定。販売備考:適合注意!ROCKER/Cには取付不可 86-06モデルに装着の際は、O2 PLUG KIT(品番:16925 ※O2センサーの穴をふさぐボルト)が必要です。クワイエットバッフル設定有(品番:21301)。適合情報:。ハーレー[HARLEY] ソフテイルファミリー 86-11。タイプ:フルエキゾースト。色[カラー]:クローム。音量[デシベル]:規制対応外。材質[素材]:スチール。仕上げ(表面処理):クロームメッキ。付属品:マフラー取付用ハードウェア。JMCA:×(一般公道使用不可)。集合方式:2-2。ドラッグスペシャリティー品番:1800-0448。クワイエットバッフル品番:21301。スーパークワイエットバッフル品番:21912。備考:86-06モデルに装着の際は、O2 PLUG KIT(品番:16925 ※O2センサーの穴をふさぐボルト)が必要です。使用上の注意:一般公道使用不可。オプション:品番:21301、21912、16917
仕様●JMCA:×(一般公道使用不可)●クワイエットバッフル品番:21301●ドラッグスペシャリティー品番:1800-0448●バンス商品区分(HP掲載区分):通常●集合方式:2-2
付属品マフラー取付用ハードウェア
適合ソフテイルファミリー(86-11) 注意:FXCW/FXCWC(ロッカー/C)取付不可
材質スチール
色クローム
タイプフルエキゾースト
音量規制対応外db
表面仕上げクロームメッキ
1個
¥139,800
税込¥153,780
4日以内出荷
・低発塵・ゴム粉の飛散が僅少なので、汚れを嫌う装置や雰囲気での使用に最適です。・シナヤカ・ベルトがシナヤカなので取付張力を低くでき、取付軸に負担をかけません。・エネルギーロスも極少です。
仕様シナヤカ530仕様
タイプ片面歯形
ピッチ(mm)2
歯形P2M
天板を0°・3°・6°・9°・12°で傾斜させられます。天板はコボレ止め付です。(手前のみ)ロッカーは中が見えるアクリル板透明窓(W248×H273mm)付です。カギとファイル仕切用金具2本付です。ハンガーボード1枚に、ボードフックが5個付属しています。現場作業の効率化に最適です。鍵付き(下ロッカー)です。高さ調整(100mm)が出来ます。
仕様ロッカー用ファイル仕切金具(6Φメッキ)2本付き、ハンガーボード1枚付き(W428×H448mm)、ハンガーボード用フックHF-11(5コ)付
トラスコ品番457-2823
種別完成品
材質(本体)スチール、(キャスター金具)スチール、(車輪)ウレタン
幅(mm)600
質量(kg)41
色ライトグレー
高さ(mm)913~1013
奥行(mm)500
均等荷重(kg)100
均等耐荷重(kg)(引出し)20kg・引出し開閉ストローク310mm
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)321×327×59
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(ロッカー)330×433×349mm
1台
¥99,980
税込¥109,978
3日以内出荷
関連キーワード