カテゴリ
- メカニカル部品(724)
- 自動車純正部品(513)
- 空調・照明・電設資材(511)
- 切削工具(412)
- 科学研究・開発用品(399)
- 制御機器(373)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(285)
- 医療(282)
- 農業機械(211)
- 厨房用品(196)
- 物流用品(194)
- パソコン/周辺機器(192)
- 測定用品(191)
- 電動工具(187)
- 作業工具(159)
- 機構部品(155)
- 日用品(154)
- 店舗什器・備品(151)
- バイク純正部品(141)
- トラック純正部品(125)
- バイク部品(111)
- オフィス家具(108)
- ねじ・ボルト・釘(86)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(81)
- 建築金物(80)
- 事務用品(78)
- 家電(70)
- 建材・エクステリア(62)
- 学童・教育用品(62)
- 塗料(59)
- 船舶用品・漁業資材(59)
- 卓上消耗品(53)
- 溶接用品(52)
- 介護用品(45)
- 清掃用品(42)
- 自動車補修部品(42)
- 保管用品(39)
- 防災用品(36)
- 住設機器(33)
- ポンプ・送風機・電熱機器(32)
- 梱包用品(28)
- 安全用品(28)
- タイヤ・足回り(26)
- 電気材料(25)
- 作業服(25)
- 配管・水廻り設備部材(25)
- FA担当者のオススメ新商品(23)
- 農業・園芸資材(21)
- ヘルスケア(20)
- 研磨材(20)
- 安全保護具(19)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(18)
- 油圧機器・油圧ホース(18)
- 接着剤・補修材(17)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(16)
- カー用品(16)
- 安全標識(15)
- 縫製用品(14)
- 整備工具・収納(12)
- 印刷用紙/インク/印刷機(11)
- トラック用品・パーツ(11)
- エンジン工具(11)
- フォークリフト・産機・建機用品(10)
- 食品・飲料(9)
- 肥料・農薬・除草剤・種(9)
- テープ(8)
- 農具(8)
- 測定関連サービス(7)
- 塗装・養生・内装用品(7)
- 空圧工具(7)
- 防犯用品(6)
- 測量用品(土木/建設)(6)
- 救急・衛生(6)
- 自動車用オイル・ケミカル(5)
- 鈑金・塗装(5)
- 自転車部品(5)
- トラック輸送・安全用品(5)
- はんだ関連・静電気対策用品(4)
- 理美容(4)
- 洗剤・除去剤(4)
- クリーンルーム用品(4)
- 洗車・清掃(4)
- スプレー・オイル・グリス(3)
- バッテリー・電装(3)
- 手袋(3)
- ガレージ機器・整備設備(2)
- 自転車整備工具・アクセサリー(2)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(23)
- SMC(240)
- 高田ベッド製作所(230)
- Panasonic(パナソニック)(219)
- ニッセイ(194)
- KANA(片山チエン)(183)
- MAZDA(マツダ)(182)
- トヨタ(181)
- シンコー(170)
- BIGM(丸山製作所)(170)
- エスコ(119)
- 富士変速機(112)
- 三菱電機(97)
- ホンダ(96)
- 三菱ふそう(89)
- OSG(オーエスジー)(86)
- KITO(キトー)(86)
- RS PRO(77)
- ミツビシ(71)
- アズワン(66)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
「60×45」の検索結果

ラティスワインラック60高45
河淳¥13,980税込¥15,3781個4日以内出荷各格子が印象的なラック。 ユニークな形状で演出効果を高めクロスMD展開での少量販売なのに最適です。 冷ケースや陳列棚内でも使用できます。材質(本体)スチール均等耐荷重(kg)30
トップケースレーリング エクスプローラー 60/45用
HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)¥8,798~税込¥9,678~1個4日以内出荷特記取付加工ミスおよび穴あけ加工ミスによる返品は受けれませんのでご注意下さい。質量(kg)0.9備考ご購入前に必ず本製品をご使用されるケースとの適合情報をご確認ください。タイプオプション レーリング内容1個加工取付の際はケースに穴あけ加工が必要です。関連部品品番:610212-0000,610217-0001,610225-0000,610225-0001素材スチール
バックレスト トップケース エクシード 45/エクスプローラー 60/45用
HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)¥13,980税込¥15,3781個4日以内出荷特記取付加工ミスおよび穴あけ加工ミスによる返品は受けれませんのでご注意下さい。質量(kg)0.7色ブラック容量1個備考ご購入前に必ず本製品をご使用されるケースとの適合情報をご確認ください。タイプオプション バックレスト加工取付の際はケースに穴あけ加工が必要です。関連部品品番:610224-0000,610224-0001,610224-0009,610224-0011,610212-0000,610217-0001,610225-0000,610225-0001素材ポリウレタン
Semi-Fシリーズ NK60B45~
KANA(片山チエン)¥14,980税込¥16,4781個6日以内出荷から7日以内出荷歯数45軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)11.7種類スプロケット列数1チェーンNo.60スプロケット形状B形
【オーダー】砲金(BC6)パイプ 連続鋳造黒皮品 外径×内径(60×45Φmm)
ノーブランド(1件のレビュー)¥7,298~税込¥8,028~1本4日以内出荷砲金とは銅・すず・亜鉛・鉛の合金です。 耐圧性、耐摩耗性、被削性、鋳造性がよい。用途パルブ、ポンプ胴体、軸受、スリーブ、ブッシュ、一般機械部品等に使用される成分Cu(胴)/83.5~87.0Sn(錫)/4~6Zn(亜鉛)/4~6Pb(鉛)/4~6Ni(ニッケル)/1以下Fe(鉄)0.3以下Sb(アンチモン)/0.2以下Al(アルミニウム)/0.01以下Si(けい素)/0.01以下材質砲金(BC6)タイプパイプ切断方法バンドソー切断切断公差(-0、+3)納入寸法(外径×内径)(実寸)(Φmm)61.5×43.2参考準拠JIS規格H5121 CAC406Cサービス分類オーダー・加工
SKSハンドタップ
早坂精密工業(110件のレビュー)¥469税込¥5161本当日出荷から3日以内出荷一般的なタップであらゆる方面で使用されています。用途3級ゲージ用材質合金工具鋼(SKS)形状M6以下は突き出しセンタとなりますねじの種類M
ハンドタップ 中#2
(55件のレビュー)¥249税込¥2741本当日出荷雌ねじのねじ山を切る一般的なハンドタップです。 食付部が5山の中タップ(2番タップ)です。 主に手動でねじ山を切る際やねじ山修正時に使用します。用途一般的な雌ねじのねじ切り加工やねじ山修正に。種別中#2材質高速度工具鋼鋼材(ハイス鋼・SKH材)形状M6まで突き出しセンター、M8から平センター被削材鉄、軽金属、低・中炭層鋼、合金鋼ねじの種類M精度JIS2級相当食付Lcf5
デスクマット マウス対応 斜めカット 下敷き付き
(12件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681枚当日出荷マウス対応のデスクマットです。 エッジを斜めにカット加工しているので、長時間の作業でも手が痛くなりにくいマットです。 非転写仕様でコピーや写真が転写しにくいです。用途机での筆記作業等に。厚さ(mm)上敷/1.2、下敷/2.0タイプ下敷き付材質上敷/軟質塩ビ(透明)、下敷/発泡ポリエチレン仕様マウス対応色上敷/透明、下敷/グリーンカット形状斜めカットマット厚(mm)1.2繰り返し・詰め替え対応
丸ワッシャー 特寸(鉄/ユニクロ)(小箱)
大阪魂(36件のレビュー)¥499~税込¥549~1箱(1個)ほか当日出荷から9日以内出荷相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。表面処理ユニクロ
デスクマット マウス対応 斜めカット 下敷きなし
(9件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381枚当日出荷マウス対応のデスクマットです。 エッジを斜めにカット加工しているので、長時間の作業でも手が痛くなりにくいマットです。 非転写仕様でコピーや写真が転写しにくいです。用途机での筆記作業等に。厚さ(mm)1.2タイプ下敷なし材質軟質塩ビ(透明)仕様マウス対応色半光沢 透明カット形状斜めカット繰り返し・詰め替え対応
薄型アルミホワイトボード
ナカバヤシ(14件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681枚当日出荷自由自在に使用できる無地タイプです。 ミーティングや講義に最適です。材質(フレーム)アルミ、(芯材)MDF種類壁掛け・無地材質(表面)スチール設置方式壁掛RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
汎用ビト砥石WA赤1号
NORITAKE(ノリタケ)(32件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281枚当日出荷から11日以内出荷高硬度で破砕性が良い砥粒ですので、一般軽研削・精密研削・工具研削など研削焼けをきらう作業に最適です。用途焼き入れした炭素鋼、合金鋼、工具鋼など(SxxC、SCr、SK、SKS)。砥材WA赤対応材質SC、SCr、SK、SKSなど結合剤V36R
デスクマット 1mm 非転写 下敷きなし
(5件のレビュー)¥999税込¥1,0991枚当日出荷軟質透明PVCで筆記な捺印に適しています。 非転写仕様でコピーや写真が転写しにくいです。 デスク天板を傷や汚れから防止できます。用途机での筆記作業等に。厚さ(mm)1タイプ下敷きなし材質軟質透明PVC色透明
ルミナスライト スチールシェルフ
Luminous(ルミナス)(12件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181枚当日出荷から5日以内出荷耐荷重一枚当り約150kgのスチール棚です。 メインのワイヤー張りが、幅方向になっているので、書棚のような使い方をした場合、ワイヤーのすき間から本が落ちたりしません。付属品スリーブ材質スチール(クロームメッキ)、クリアコーティング(防錆処理加工)スリーブ:ABS樹脂耐荷重(kg)150ポール径(Φmm)19
皿頭小ネジ ステンレス・全ねじタイプ
TRUSCO(5件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181パック(35個)当日出荷頭部を沈める必要のある作業に適しています。材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7)強度A2-50頭部形状皿JIS規格JIS B 1111規格品穴の形状十字穴
ハンドタップ 上#3
(19件のレビュー)¥249税込¥2741本当日出荷雌ねじのねじ山を切る一般的なハンドタップです。 食付部が1.5山の上タップ(3番タップ)です。 主に手動でねじ山を切る際のはじめに使用します。用途一般的な雌ねじのねじ切り加工の最後の仕上げに。種別上#3材質高速度工具鋼鋼材(ハイス鋼・SKH材)形状M6まで突き出しセンター、M8から平センター被削材鉄、軽金属、低・中炭層鋼、合金鋼ねじの種類M精度JIS2級相当食付Lcf1.5
ハンドタップ 先#1
(22件のレビュー)¥249税込¥2741本当日出荷雌ねじのねじ山を切る一般的なハンドタップです。 食付部が9山の先タップ(1番タップ)です。 主に手動でねじ山を切る際のはじめに使用します。用途一般的な雌ねじのねじ切り加工のはじめの工具として。種別先#1材質高速度工具鋼鋼材(ハイス鋼・SKH材)形状M6まで突き出しセンター、M8から平センター被削材鉄、軽金属、低・中炭層鋼、合金鋼ねじの種類M精度JIS2級相当食付Lcf9
皿木ネジ(ステンレス)
TRUSCO(13件のレビュー)¥899税込¥9891パック(27個)ほか当日出荷木材にねじ込むのに適した先端とねじ山をもっています。耐食性のあるステンレスを使用しています。用途木材用材質(本体)ステンレス(SUS304XM7)JIS規格JIS B 1122規格品
デスクマット 1.8mm 非転写 下敷き付き
(5件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181枚当日出荷非転写仕様でコピーや写真が転写しにくいです。 デスク天板を傷や汚れから防止できます。 軟質透明塩ビで筆記や捺印に適しています。用途机での筆記作業等に。厚さ(mm)上敷/1.8、下敷/2.0タイプ下敷き付材質上敷/軟質塩ビ(透明)、下敷/発泡ポリエチレン仕様マウス非対応色上敷/透明、下敷/グリーンマット厚(mm)1.8繰り返し・詰め替え対応
No.26 6角軸ステンレス用ドリル
大西工業(13件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181本当日出荷6角軸(6.35mm)仕上げでインパクトドライバーにワンタッチで装着でき、ステンレス用ドリルとして手軽にご使用いただけます。 溝長が短いため剛性が高く、高能率、高精度の穴あけが出来ます。 コバルトハイスドリル(ドリル刃NACHI)の使用により耐磨耗性が向上しています。 X型シンニング加工により食い付き性が良く、先端に切りくずの排出も良いためにドリルの寿命もぐっと伸びます。又センターポンチも不用です。 ステンレスの穴あけに適した先端角(135°)になっています。 6角軸とドリルは完全に接着していますが、更に回り及び抜け防止のため、ピンを入れていますので安心してご使用いただけます。用途ステンレス・鉄工の穴あけ用適合機種電気ドリル、インパクトドライバー(9.6V以上)、ドリルドライバー(9.6V以上)材質コバルトハイスドリルのシンニング形状X型シンニング加工シャンク径d(Φmm)6.35(6角軸)チャック径(mm)6.35(6角軸)RoHS指令(10物質対応)対応
テンショナーベアリング
GMB(137件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881個当日出荷から91日以内出荷テンショナーベアリングはベルトによる外輪駆動方式が特長で、テンショナーベアリングはスラックサイド、アイドラーベアリングはタイトサイドへ位置し、エンジン仕様により様々な種類があります。
強力ばね
東京発条製作所(26件のレビュー)¥6,298税込¥6,9281個当日出荷から9日以内出荷「強力ばね」は、従来の丸線と異なり異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。色黄使用温度範囲(℃)150~-30ばねの種類強力ばね
ステンレスふるい 200Φ×60
サンポー(14件のレビュー)¥7,498~税込¥8,248~1個当日出荷から7日以内出荷ISO3301-1/JIS Z-8801 材質:金網/125mm~150μm…ステンレス(SUS304)、125~20μm…ステンレス(SUS316)、枠/ステンレス(SUS304)内径(Φmm)200内高(mm)60JIS規格JIS Z 8801材質(枠)SUS304使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
ブラックボード(艶消しタイプ)
HEIKO(8件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981枚当日出荷から3日以内出荷ボードマーカーでもチョークでも書け、マグネットも使用できます。木の風合いを生かしたクラシカルタイプのボード面つや消し仕上げタイプです。付属品金具と固定用のネジ×2セット・吊り下げ用の紐×1本材質フレーム(木製)柄クラシック
ライムチタニヤ系被覆アーク溶接棒 NS-03Hi
日鉄溶接工業(旧日鉄住金)(8件のレビュー)¥20,980税込¥23,0781箱(20kg)当日出荷から6日以内出荷低ヒューム、難吸湿タイプ一般構造物用です。 同タイプの溶接棒と比較し、溶接中のヒューム量を約20%低減させています。 再アーク性が優れており、二次側無負荷電圧の低い小型溶接機、エンジンウエルダーでもスムーズな仮付け溶接ができます。
カラータッチ (メタリック、パール)
武蔵ホルト(39件のレビュー)¥889税込¥9781本(20mL)当日出荷から8日以内出荷キズを目立たなくさせ、またサビも防ぎます。深い傷には重ね塗りをして下さい。上塗りにクリア(MH409)を塗っていただく事でツヤが出ます。乾燥後、コンパウンドで磨くと美しく仕上がります。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
ドリスク ヘックス ユニクロ
KNフジニッテイ(9件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981箱(130本)当日出荷角波鋼板等の板材を下穴なしで鋼製下地へ接合できます。種類ドリスクHEX表面処理ユニクロ
...