109件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本
14,980 税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ホビー工作や家具の補修など、幅広い用途に使用できるスチールパイプです 各種補修・ホビー・DIY用素材 ユニクロ仕上げの角パイプです
材質スチール 仕上ユニクロ
1個
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1本
979 税込1,077
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

用途一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。 材質6063アルミ 表面処理アルマイト仕上げ
1本
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

作業性に優れたアルミ製の角パイプです。建材や、DIY用品としても利用が可能です。
用途建材や、DIYの部材に 材質アルミ シルバー 表面処理アルマイト
1本
16,980 税込18,678
5日以内出荷

単管と60角鋼管をつなぐためのクランプです。ナットの抜け止め付です。
材質スチール 規格(社)仮設工業会非該当品 適合パイプ径(Φmm)48.6・60角
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

回転せず、簡単に位置決めや再現ができる。 器具などの直線移動や確かな固定が要求されるフレーム材。 外径公差はパイジョン(クランプ)の内径公差にあわせて製作しています。 パイプの外形はマイナス公差でヘアーラインで精度を高めています。
材質/仕上ステンレス(SUS304)/ヘアライン仕上(外径)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途構造材として使用できます、下地などに使用できます、見切り、端の目隠し、カットして補強金具や止め金具として使用できます 材質アルミ、A6063S T5 表面処理B1アルマイト
1本
特価
299 税込329
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

18クローム-8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い代表的なオーステナイト系になります。
用途建築関係・装飾用建材関係・厨房器具関係・プラント関係・食品設備関係・医療器具・衛生設備・各種機械部品 材質ステンレス(SUS304) タイプ四角棒 切断方法バンドソー切断 寸法公差(対辺)0/-0.46 サービス分類オーダー・加工
1本
27,980 税込30,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質ポリエチレン 寸法(mm)a:60、b:60、c:2、d:27.5 適合パイプ径(Φmm)56.8×56.8 入数2個
1パック
780 税込858
翌日出荷

研磨ベルトの#150~#240で一定方向に連続した研磨目です。
材質SUS304 厚さ許容差(mm)1.1~1.3 仕上ヘアライン研磨
1本
18,980 税込20,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

アルインコアルミテラス柱
さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途テラスなどの柱に。 幅(mm)60 材質アルミ 表面処理B1アルマイト 厚さ(mm)1.2 質量(kg)2.3 長さ(m)3
1本
8,998 税込9,898
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1ケース(20本)
44,980 税込49,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1本
18,980 税込20,878
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
1,898 税込2,088
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

角パイプの穴を隠し、きれいに仕上げます。 パイプ端部の見栄えを良くします。
ブラック 仕様角パイプ用 材質樹脂
1袋(4個)ほか
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

60角鋼管をつなぐためのクランプです。 ナットの抜け止め付です。
トラスコ品番249-2262 材質スチール タイプ自在型 適合パイプ径(Φmm)60角
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

平角パイプの穴を隠し、きれいに仕上げます。 パイプ端部の見栄えを良くします。
材質樹脂 ブラック
1袋(2個)ほか
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


コンドーテックパイプ用フタ
角パイプの端部の目隠しとして種類が豊富にあります。 プレス一体成型の為強度があります。 角パイプの端部の目隠しにピッタリ合う設計。
材質SPHC-P
1個
409 税込450
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

内径60mm角パイプ(アルミ製)採用で、 幅広鋼材等も固定可能。 付属の高さ調整ボルトで50mmまでレベル調整でき、 段差・勾配のある所でも対応。即日配管OK!!
用途配管用基礎ブロック 寸法(高さH×幅W)(mm)120×140
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

信和自動車工業保護ゴム(角パイプ用)
アオリを開閉する際、サイドバンパー部に取り付けることにより傷を防ぐことができます。
適合60×30角パイプ
1個
459 税込505
翌々日出荷

軽量・耐腐食・加工性に優れています。
用途建材など幅広い用途に使用されています。 材質アルミ 表面処理B2アルマイト
1セット(5個)ほか
7,598 税込8,358
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ストレートパイプコネクタはフレキを電線管に接続するためのコネクタです。 本体材質は亜鉛ダイカスト製で、三価亜鉛電気メッキ処理を施しています。 ナット側はフレキサイズの刻印、本体側はネジサイズを刻印表示しています。
1個
389 税込428
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ストレートパイプコネクタはフレキを電線管に接続するためのコネクタです。 本体材質は亜鉛ダイカスト製で、三価亜鉛電気メッキ処理を施しています。 ナット側はフレキサイズの刻印、本体側はネジサイズを刻印表示しています。
1個
439 税込483
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質ポリエチレン 寸法(mm)a:60、b:30、c:5、d:35.4 適合パイプ径(Φmm)56.8×26.8 入数2個
1パック
720 税込792
翌日出荷

フェンス用柱(鉄製)防銷処理済みで耐久性アップ
用途フェンス柱部材 寸法(mm)40×2000
1セット(2本)
9,998 税込10,998
4日以内出荷

コンドーテックくさび式ホンタイ
60角パイプ用型枠部材。型枠を締め付ける金具です。くさび式・2ツ穴。
長さ(mm)159
1個
70 税込77
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途構造材に。 下地などに。 見切り 端の目隠し カットして補強金具や止め金具に。
1本
1,598 税込1,758
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (121種類の商品があります)

コンドーテック当板
60角パイプ用型枠部材。型枠を締め付ける金具です。※ くさび式ホンタイと組み合わせて使用。
1個
179 税込197
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

国内規格の90mm角のため、ホームセンタ一などで量販されている束石にピッタリはまります
用途束、ポスト材、根太材など 寸法(mm)90角 長さ(m)2 質量(kg/本)11.04
1セット(2本)
9,898 税込10,888
4日以内出荷

重量作業台KWタイプ サカエ 動画あり
サカエ重量作業台KWタイプ
エコ商品
工場・物流倉庫・学校・研究施設・バックヤード・整備工場等幅広い作業現場で活躍するワークテーブルです。 本体は60角パイプ(構造用鋼管)の溶接一体構造により非常に堅牢です。 本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途組立加工・仕分け・梱包作業に 天板厚さ(mm)38 グリーン購入法適合 アジャスター防振タイプ
1個ほか
49,980 税込54,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

パイプの先端を保護する打ち込みタイプのセーフティキャップです。 打込み式です(内径部分にねじ込んで使います)。 パイプの厚みと同じ「適合厚さ」の物を取付けて頂くと、露出部分がパイプと面一になり段差が無くなるように作られています
1個ほか
特価
319 税込351
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

超重量作業台 Wタイプ サカエ 動画あり
サカエ超重量作業台 Wタイプ
エコ商品
本体は60角パイプ(構造用鋼管)の溶接一体構造により非常に堅牢です。本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
グリーン購入法適合 アジャスター防振ネジ径M16×P2.0
1台
82,980 税込91,278
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (73種類の商品があります)

三協テックセパクランプ2
1つで三役 型枠当板金物(角パイプ60角 クサビ式)が登場。 足短(K-1)・足長(K-2)・リブ(K-W)も兼用でき管理がしやすく経済的。
用途型枠工事に使用 パイプ径(Φmm)60角パイプ用
1箱(50個)
17,980 税込19,778
5日以内出荷

角パイプ・丸パイプの形状に合う脚部の金物。 ご自分で製作された鋼製のパレットの脚部にピッタリ合う設計。 形状も豊富にあります。 プレス一体成型の為強度があります。
材質SPHC-P
1個
698 税込768
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)用の鋼管の浮上り防止金具。型枠と鋼管が一体化します。ストロングサポーター・フィットサポーターで鋼管を押しても、バタ角受け・50単管受けから浮上がって外れることはありません。自在サポーターは横バタ浮止め金具に取りつけできるので、型枠コンクリート面が段差なく押し引きできます。Uピンに通し、クサビを打ち込むだけで簡単に設置できます。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)のバタ角受で設置した単管パイプ48.6Φ・鋼管60角をサポーターで押したときに浮き上がらなくする金具。 材質亜鉛鋼板 長さ(mm)100 幅(mm)35 厚さ(mm)型枠:45 高さ(mm)74.4 関連資料(0.44MB)
1箱(20個)
16,980 税込18,678
3日以内出荷

直径40~60mmの丸パイプや40×40~50×50mmの角パイプに取り付け可能なモニターアームです。 ディスプレイ取り付け部は360°回転するので、水平方向に取り付けられたパイプにも取り付け可能です。
タイプ支柱取り付けタイプ 付属品ディスプレイ取付け用ネジ(M4×12) 材質スチール 寸法(mm)W120×D183~203×H115 質量(kg)1.3 耐荷重(kg)10 アズワン品番64-0871-72 関連資料取扱説明書・組立説明書(0.3MB) 可動範囲画面回転(ローテーション)/360°画面左右(パン)/180°画面上下(チルト)/180°
1個
6,988 税込7,687
当日出荷

住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)用の鋼管の浮上り防止金具。型枠と鋼管が一体化します。ストロングサポーター・フィットサポーターで鋼管を押しても、バタ角受け・50単管受けから浮上がって外れることはありません。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)高さ600H型枠使用時にのバタ角受で設置した単管パイプ48.6Φ・鋼管50 角・鋼管60角をサポーターで押したときに浮き上がらなくする金具。 材質亜鉛鋼板 厚さ(mm)型枠:45 高さ(mm)型枠:600H用 関連資料(0.28MB)
1箱(50個)
23,980 税込26,378
15日以内出荷