40件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
60角柱専用の固定金具。コンクリート面に柱を取り付ける際に使用してください。
付属品ボルトセット1組・アンカーボルトセット4組・木ネジ8本 材質スチール 幅(mm)67 質量(kg)約0.7 シルバー(ハンマートーン) 質量(g)0.7 構造完成品 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約幅6.7cm×奥行15.6cm×高さ11.6cm
1セット
1,998 税込2,198
当日出荷

60角柱専用の固定金具。ブロックの上に柱を取り付ける際に使用してください。
付属品ボルトセット1組・木ネジ8本・ボルト2本・プレート1枚 材質スチール 幅(mm)116 シルバー(ハンマートーン) タイプ60角柱用 構造完成品
1セット
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

60角柱専用の固定金具。土の地面に柱を取り付ける際に使用してください。
付属品ボルトセット1組・木ネジ8本 材質スチール 幅(mm)66 質量(kg)約0.7 シルバー(ハンマートーン) 質量(g)0.73 構造完成品 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約幅6.6cm×奥行6.6cm×高さ39.3cm
1セット
2,398 税込2,638
当日出荷

柱をアルミ製にすることで、木製フェンスが痛んでも柱からすべて買いなおさなくてもOK。設置の手間も省けます。
材質本体:アルミニウム、キャップ:ポリプロピレン
1本ほか
2,998 税込3,298
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

肉厚が2mm均一のため、取付箇所を気にせず、どの面でもねじ留め可能です。
材質A6063S 長さ(mm)6050 外形寸法(mm)60×60
1本
29,980 税込32,978
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

タカショーラティス用柱
ラティスを使ってくつろぎのガーデンスペースを。木製ラティス用の柱です。
材質天然木 幅(mm)60 ナチュラル
1セット(6本)
9,598 税込10,558
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

玄関ポーチをおしゃれに演出。ステンレス柱受は、腐食に強いステンレス素材を採用し、柱そのものの腐敗を防止する4 つの水抜き穴が施されています。玄関ポーチをおしゃれに演出。
用途使用方法 1.取付ける柱の脚部を所定寸法にて仕上げます。2.ベースプレートにアンカーボルトを取付けてからコンクリートを打設します。3.付属のボルトと袋ナットで柱と接合します。※コンクリートを打ったとき鉄筋を入れればさらに強固に仕上がります。 材質(ボルト)ステンレスSUS 寸法M8 仕上研磨
1個
6,998 税込7,698
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

「1×4材」を利用してDIYするフェンス用の支柱セット。様々なカラーに塗装したり、横幅の長さを調節するなど、自分好みのおうちに合ったフェンスを思い通りに作れます。おうちの地面との設置もホームセンター等で市販のパーツを別途購入すれば固定可能。支柱はアルミ製なのでサビに強く丈夫。フェンス部分が破損や劣化しても簡単に新しいフェンスに入れ替えることができます
用途マルチフェンス用の支柱として。目隠しフェンス 屋外 おしゃれ DIY ダークブラウン 取扱説明書(0.88MB)
1セットほか
2,998 税込3,298
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

スリムボーダー及びシックボーダーフェンスの柱固定金具です。
付属品ボルトセット1組、木ネジ8本 材質スチール 幅(mm)66 質量(kg)0.6 マットグレー 質量(g)0.59 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約幅6.6cm×奥行6.6cm×高さ28.5cm
1個
3,598 税込3,958
6日以内出荷

1セット
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
5,098 税込5,608
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

肉厚が2mm均一のため、取付箇所を気にせず、どの面でもねじ留め可能です。
材質A6063S 長さ(mm)4000 外形寸法(mm)60×60
1本
22,980 税込25,278
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

タカショーアル銘木 60角柱
美しい和風竹柄を再現。耐久性と耐候性は編年竹以上。
材質アルミ合金押出形材、化粧シート張り 寸法(mm)60×60×L1500 質量(kg)1.87
1本
11,980 税込13,178
翌々日出荷

美しい和風竹柄を再現。耐久性と耐候性は編年竹以上。
材質アルミ合金押出形材、化粧シート張り 黒焼 備考キャップ1個付
1本
14,980 税込16,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

美しい和風竹柄を再現。耐久性と耐候性は編年竹以上。
材質アルミ合金押出形材 ブロンズ
1本
10,980 税込12,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

美しい和風竹柄を再現。耐久性と耐候性は編年竹以上。
材質アルミ合金押出形材、化粧シート張り 備考キャップ1個付
1本
14,980 税込16,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレスのヘアライン仕上げで高級感ある仕上がりです。
用途玄関ポーチの独立柱などを受ける装飾金物です。 材質/仕上ステンレス(SUS304)/ヘアーライン 寸法B(mm)150
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレス製ですので錆にくく美しいデザインです。 本体内部の底板には四方に水抜き孔を設けてあります。
用途玄関ポーチなどに立つ独立柱を受ける装飾用の金物です。 材質JIS G 4305 SUS304(18-8) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,898 税込6,488
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

用途一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。 材質6063アルミ 表面処理アルマイト仕上げ
1本
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ステンレスのヘアーライン仕上げによりさびにくく美しいデザインです。 本体内部の底板には四方に水抜き穴を設けてあります。
用途玄関ポーチなどに立つ独立柱を受ける装飾金物です 付属品袋ナット2個、両ネジボルト1個
1本
8,698 税込9,568
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


モクプラボード用柱です。
材質アルミニウム合金押出形材/樹脂製化粧シート張り 寸法(mm)60×60×L3000 質量(kg)約6.5
1本
38,980 税込42,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
699 税込769
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本
4,198 税込4,618
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ホビー工作や家具の補修など、幅広い用途に使用できるスチールパイプです 各種補修・ホビー・DIY用素材 ユニクロ仕上げの角パイプです
材質スチール 仕上ユニクロ
1個
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1本
5,798 税込6,378
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本
10,980 税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1本
14,980 税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1本
12,980 税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1本
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

用途イーネットフェンス 2M型用 対応部材 材質スチール※本体:流動浸漬塗装(アクリル酸変性樹脂)、柱・金具:静電粉体塗装(熱硬化性ポリエステル塗装)を施しています。 サイズT60
1セット
3,598 税込3,958
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フェンス用柱(鉄製)防銷処理済みで耐久性アップ
用途フェンス柱部材 寸法(mm)40×2000
1セット(2本)
9,998 税込10,998
4日以内出荷

さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途構造材として使用できます、下地などに使用できます、見切り、端の目隠し、カットして補強金具や止め金具として使用できます 材質アルミ、A6063S T5 表面処理B1アルマイト
1本
特価
299 税込329
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

柱の溝にスライドさせて固定するだけ!ステンレス調の美しさを再現!アルミ製なので丈夫で長持ち!。※フェンス両端を必ず専用柱で固定して設置してください。別途【HEX-0260 ホームEXアルミ柱 60角X1050】を購入してください。 】
材質アルミニウム 質量(kg)約3.3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約幅120cm×奥行2.5cm×高さ79cm
1セット(4枚)
39,980 税込43,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1面のミラーを電柱、角柱、または丸パイプなどに取り付けるためのパーツです。適応径は60Φ~350Φまでです。
用途ミラーオプション 材質ステンレス 適合径(Φmm)Φ60~Φ350
1個
9,398 税込10,338
5日以内出荷

ラティスを使ってくつろぎのガーデンスペースを。ラティス用柱のブロックへの設置金具です。
付属品ボルトセット1組・木ネジ8本・ボルト2本・プレート1枚 材質スチール 幅(mm)116 質量(kg)約1.5 シルバー(ハンマートーン) サイズブロック幅15cm対応 質量(g)1.45 タイプ60角柱用 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約幅11.6cm×奥行17.3cm×高さ18.5cm
1個
3,498 税込3,848
5日以内出荷

エバーアートウッド部材。
材質ステンレス 寸法(mm)150×150×H250 シルバー
1本
22,980 税込25,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホームEX柱固定金具 タカショー 動画あり
ホームEX用固定金具です。
材質スチール タイプ60角柱用
1個
特価
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

保存温度範囲:-25~+35℃(3ヶ月以上の保管はお止め下さい)。ステンレスバンド(幅10mmまで)取付可能。(別売)。長時間、暗がりの危険を低減。足元安全ソーラー式LEDセンサーライトです。
仕様●型番:LS-11●検知エリア:120°5m●点灯時間:OFF、5秒、10秒、20秒切替●電源:専用ソーラーユニット(バッテリー交換不可)●光源:白色LED(交換不可)●検知方式:パッシブインフラレッド方式●接続コード長:5m●サイズ:245×136×109(H)mm●重量:600g●付属品:マスキンングカバー(2個)、ポール取付ブッシュ(2個)、固定ねじ目隠し用ゴム(1個)●ソーラーパネル:323×162×109mm、重量/700g●カラー:ブラック●照射角度:85°サークル●照明調節可動範囲:下方向45°、上方向135°●色温度(CCT):4000K●定格光束:300lm(ハロゲン20W形相当)●材質:ポリカーボネート●設置場所:ポール(Φ60.5~Φ89.1)、角柱、壁面、天井面●取付高さ:1.8~3.0m●耐風速:60m/s(JIS C8105-2-3準拠)●耐塩害:耐塩仕様(重塩害地は不可)●LEDライト動作:1検知時/100%2検知時/60%3検知時/100%フラッシング40%(充電モード)●表示灯動作:昼間待機時/5秒毎に点灯昼間検知時/2秒間高速点滅夜間待機時/5秒毎に点灯夜間検知時/2秒点灯●調整可動範囲:左右45°、下方向30°、上方向120°可変●昼夜判別:10~400lx(オープンエリアにて)●無日照時点灯可能時間:検知時100%点灯/12日検知時60%点灯/18日ブラッシングモード/12日●使用温度範囲:-20~+45℃(結露および氷結なきこと)●使用湿度範囲:35~85%RH●防噴流構造(IP55) アズワン品番65-5658-50
1個
33,200 税込36,520
翌日出荷