391件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヨーロッパでハーフパレットと呼ばれる600×800mmサイズのパレットです。オリコンを載せたまま陳列することできます。リサイクル原料を使用して製造したパレットです。
仕様片面四方差し トラスコ品番379-1435 適合機種ハンドリフト 材質リサイクルPP 質量(kg)5.9 再生ブラック 高さ(mm)144 奥行(mm)600 間口(mm)800 外寸(mm)800×600×144 静荷重(kg)(最大)2000 適合機器ハンドリフト 中央桁幅(mm)100 差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)250×110 差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)225×90 最大動荷重(kg)500
1枚
9,998 税込10,998
当日出荷

サンコー(三甲)プラテクター 600 青
フィルムロールを安定して輸送するのに使用する樹脂製の輸送機器です。従来の紙製・木製の包装に代わり、リターナブル可能で環境にやさしい製品です。
用途3インチフィルム管輸送用
1個ほか
18,980 税込20,878
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サンコー(三甲)パレット S-906F
エコ商品
仕様外周突起付パレット 材質低発泡PE 質量(kg)9.7 ライトブルー 有効内寸(mm)890×550×20 外寸(mm)940×600×155 動荷重(kg)700 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
19,980 税込21,978
5日以内出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

岐阜プラスチック工業(RISU/リス)パレット
再生材料を使用した環境負荷の少ないパレットです。
1枚ほか
9,998 税込10,998
翌々日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

1111サイズパレットのハーフサイズです。
仕様種別:SK-D2-055110-BK 適合ハンドパレットトラック・フォークリフト 種別片面二方差し 幅(mm)260 質量(kg)4 高さ(mm)120 間口(mm)1100 外寸(mm)1100×550×120 中央桁幅(mm)190 差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)260×87 外寸法・奥行(mm)550
1枚ほか
6,998 税込7,698
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンコー製の高品質な商品です。 プラスチック製コンテナやパレットを回収し再資源化、その資源を100%使用したパレットです。環境にマッチした、まさに21世紀型のグリーン商品です。 プラスチックパレットは、耐水性に優れるため腐食することなく、又洗浄可能のためカビ・バクテリアなどの発生の心配がありません。 木製パレットに比べトゲ・ササクレの発生がなく積載物を傷めません。 重量は木製の1/2と軽量で、女性従業員でも持ち運びでき、労務改善も図れます。 耐水性、耐薬品性に優れ、プラスチックパレットは長寿命を有します。その長寿命ゆえトータルコストは木製に比べ低コストですみます。 厳しい品質管理のもとに生産され、寸法、品質が均一かつ高精度です。 各所に滑り止め用グロメットを配置しております。 デッキ面が平面で構成されています。積載物を平面でより多く受けたい場合にご使用されると最適です。又発泡肉厚成形により高い曲げ強度を有したパレットです。 上下面がほぼ同一形状の設計です。上下どちらの面を使用しても強度・機能はほぼ同じです。又積荷をを介して段積時も下段の積載物にも優しくしっかりと段積が可能です。
用途カートン、P函の均等積みつけ、平置き、段積みに限定。 片面4方差。 型式4方差し片面使用型 質量(kg)7.1 タイプ普通ソリッドパレット 積載荷重(kg)1000(平置き均等積付け・要荷崩れ防止対策) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1枚
3,798 税込4,178
当日出荷

サンコー製の高品質な1111サイズのハーフタイプ商品です。 プラスチック製コンテナやパレットを回収し再資源化、その資源を100%使用したパレットです。環境にマッチした、まさに21世紀型のグリーン商品です。 プラスチックパレットは、耐水性に優れるため腐食することなく、又洗浄可能のためカビ・バクテリアなどの発生の心配がありません。 木製パレットに比べトゲ・ササクレの発生がなく積載物を傷めません。 耐水性、耐薬品性に優れ、プラスチックパレットは長寿命を有します。その長寿命ゆえトータルコストは木製に比べ低コストですみます。 厳しい品質管理のもとに生産され、寸法、品質が均一かつ高精度です。
型式片面2方差し(ハンドリフト対応) 質量(kg)4 積載荷重(kg)500(平置き均等積付け・要荷崩れ防止対策)
1枚
5,998 税込6,598
当日出荷

ハンドリフト作業がスムーズに行えるパレットです。 裏面が下駄状になっています。 積載荷重が比較的軽く、ハンドリフトの作業高さ(mm)性を重視される場合のご使用に最適です。
仕様種別:S605F 種別2方差し単面使用型 質量(kg)5.4 外寸(mm)650×500×125 対応ハンドリフト 外寸法・高さ(mm)125 外寸法・奥行(mm)500 外寸法・間口(mm)650
1個ほか
15,980 税込17,578
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンコー(三甲)パレット R2-047110F 緑
仕様種別:SKR2047110FGR 材質低発泡PE 外寸(mm)1100×470×115
1枚ほか
28,980 税込31,878
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

樹脂パレットのため、耐水性に優れ腐食することがありません。 洗浄可能なので、カビやバクテリアなどの発生の心配がありません。 木製パレットに比べて、トゲやササクレの発生がなく積載物を傷めません。
用途カートン、P函の均等積みつけ、平置き、段積みに限定。 片面4方差。 質量(kg)18 タイプ普通ソリッドパレット 積載荷重(kg)1000(平置き均等積付け・要荷崩れ防止対策) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1枚
4,398 税込4,838
当日出荷

1枚ほか
34,980 税込38,478
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プラスチック製コンテナやパレットを回収し再資源化、その資源を100%使用したパレットがサンコーリサイクルパレットです。環境にマッチした、まさに21世紀型のグリーン商品です。 プラスチックパレットは、耐水性に優れるため腐食することなく、又洗浄可能のためカビ・バクテリアなどの発生の心配がありません。 木製パレットに比べトゲ・ササクレの発生がなく積載物を傷めません。 重量は木製の1/2と軽量で、女性従業員でも持ち運びでき、労務改善も図れます。 耐水性、耐薬品性に優れ、プラスチックパレットは長寿命を有します。その長寿命ゆえトータルコストは木製に比べ低コストですみます。 厳しい品質管理のもとに生産され、寸法、品質が均一かつ高精度です。 各所に滑り止め用グロメットを配置しております。 デッキ面が平面で構成されています。積載物を平面でより多く受けたい場合にご使用されると最適です。又発泡肉厚成形により高い曲げ強度を有したパレットです。 上下面がほぼ同一形状の設計です。上下どちらの面を使用しても強度・機能はほぼ同じです。又積荷をを介して段積時も下段の積載物にも優しくしっかりと段積が可能です。
用途カートン、P函の均等積みつけ、平置き、段積みに限定。 仕様種別:D4-1111-11 種別4方差し片面使用型 質量(kg)7.1 タイプ普通ソリッドパレット 積載荷重(kg)1000(平置き均等積付け・要荷崩れ防止対策)
1枚ほか
4,298 税込4,728
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パレットを引っ張る時に便利なフック付の引っ張り棒です。奥にある荷物を取り出す時やしゃがまないといけない時の負担を軽減します。ステンレス製なので錆にくいです。
用途パレットなどを引っ張る時に。 材質ステンレス(SUS304) 軸径(Φmm)10 シルバー 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キャスター付きなので移動も簡単。 耐久性に優れたスチール製、錆対策として表面処理済。 取り出しがしやすい、半開きタイプ。 折りたたみもでき保管スペースの有効活用もできます。
用途収納用途として 材質スチール(本体)、PP(キャスター) 長さ(mm)1230 質量(kg)72 線径(Φmm)6.2 表面処理亜鉛鍍金 最大積載量(kg)500 金網ピッチ(mm)50×100 脚高(mm)95 フォーククリアランス(L)(mm)約600 フォーククリアランス(W)(mm)約500(キャスター間)、約180(脚-キャスター間) 扉開閉方式半開 内形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1150×960×750 容積(m3)約0.78 外寸法・高さ(mm)900 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 外寸法・間口(mm)1040 有効内寸法・間口(mm)960 有効内寸法・高さ(mm)750
1台
33,980 税込37,378
当日出荷

1台
129,800 税込142,780
3日以内出荷

用途ハイクオリティ、ローコスト、そして抜群の操作性、ラスティパレットのスタンダードモデル。 右面と底が折りたたみ可能で(左面と後面は残ります。)L字型のようになります。このL字型の状態で重ねて収納可能です。
1台
26,980 税込29,678
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

従来のモノタロウブランドのメッシュパレットと比較して線径を細くしたライトタイプになります。 耐荷重はその分小さくなりますが従来品と比較して約20%価格を抑えた商品となっています。 耐久性に優れたスチール製、錆対策として表面処理済。 取り出しがしやすい、半開きタイプ。 折りたたみが出来、且つ、安定して積み上げが出来るブラケットを標準装備。
用途資材の保管に 材質スチール 表面処理メッキ 脚高(mm)100 扉開閉方式半開 関連資料よくある商品Q&A(0.1MB) 積載段数(段)4
1台
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

樹脂パレットのため、耐水性に優れ腐食することがありません。 洗浄可能なので、カビやバクテリアなどの発生の心配がありません。 木製パレットに比べて、トゲやササクレの発生がなく積載物を傷めません。
用途カートン、P函の均等積みつけ、平置き、段積みに限定。 片面4方差。 質量(kg)19.5 タイプ普通ソリッドパレット 積載荷重(kg)1000(平置き均等積付け・要荷崩れ防止対策) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1枚
6,198 税込6,818
当日出荷

1枚ほか
5,898 税込6,488
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (83種類の商品があります)


コイルを使用しているため開閉が容易。 多少のねじれでも開閉でき、活用範囲が広い構造。 メッシュ構造で強度は抜群。 表面は三価クロム電気亜鉛メッキ仕上げで耐久性アップ! 立体格納による所要空間の節減。 折りたたみによる保管スペースの有効利用が出来ます。 キャスター付きで移動が簡単。
用途金属加工品(バラ物)の保管・輸送容器として、農産物の加工工場との通い箱として、産業廃棄物等の回収容器として、軽量バラ物の保管および、輸送用として 付属品自在ストッパー付キャスター2個、固定キャスター2個 材質(キャスター)ゴム
1台
28,980 税込31,878
4日以内出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

クロムフリー表面処理をしています。(環境対応品)折り畳んで積み重ねる事で、スペースも節約できます。フォークリフトによる荷役が容易にできます。
用途各種工場や作業現場に最適です。 材質スチール キャスター自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個 材質(キャスター)ゴム 表面処理三価クロム電気、亜鉛メッキ 脚高(mm)100
1台
24,980 税込27,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

軽量ですので、作業がラクに行え、トラックへの積載荷数も増やせます。 拭き取り洗浄が可能で錆付かず、いつも清潔。 積載物を錆で汚しません。 カチオン電着塗装プラスTGIC粉体塗装のダブルコーティングを採用。キズが付きにくくなっています。 87dBプラスチック床(標準)
ベージュ
1台
38,980 税込42,878
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

軽量ですので、作業がラクに行え、トラックへの積載荷数も増やせます。 拭き取り洗浄が可能で錆付かず、いつも清潔。 積載物を錆で汚しません。 カチオン電着塗装プラスTGIC粉体塗装のダブルコーティングを採用。キズが付きにくくなっています。 87dBプラスチック床(標準)
ベージュ
1台
29,980 税込32,978
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

クロムフリー表面処理をしています。(環境対応品)折り畳んで積み重ねる事で、スペースも節約できます。フォークリフトによる荷役が容易にできます。
用途各種工場や作業現場に最適です。
1台
29,980 税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パレット積み作業の現場で、効率よく荷積みを行うために一番良く使用されています。特に狭い場所では、作業者が動く必要がなく常に正面で仕事が出来ます。また、荷積み後のストレッチフィルム等のラップ作業においてもマワールは、作業の効率アップに力を発揮します。 低コストタイプです。
用途荷物の積込み、組立作業、リフターに取付、塗装作業、溶接作業、ドラム缶の積み降ろしなど 材質
1台
51,980 税込57,178
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

物流の現場で使われているプロ仕様の合板台車です。 オールバンパー仕様で、積載荷物の保護と合板台車のササクレやバリの発生を抑えます。 自社開発の高性能エアーキャスターを採用。旋回・始動性能が、従来キャスターに比べ、30~50%向上しています。動き出しが軽く、重たい荷物もスムーズに運ぶことができます。作業者の疲労軽減、作業効率アップにおすすめのキャスターです。
材質(車輪)ゴム 特性取手穴付、ループバンパー付 材質(荷台)合板 前輪タイプ自在 後輪タイプ自在
1台
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個ほか
7,898 税込8,688
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軽量ですので、作業がラクに行え、トラックへの積載荷数も増やせます。 拭き取り洗浄が可能で錆付かず、いつも清潔。 積載物を錆で汚しません。 カチオン電着塗装プラスTGIC粉体塗装のダブルコーティングを採用。キズが付きにくくなっています。
1台
33,980 税込37,378
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

大切な「商品」、「荷物」を盗難、紛失の事故から守ります。 別売の中間棚(非付属)をセットする事も可能。 折りたためば保管スペースに困りません。
用途医薬品や取扱い注意品目の搬送、保管に。 重要書類や情報データの漏洩防止に。 高額商品の盗難防止に。 表面処理カチオン電着塗装+粉体塗装
1台
76,980 税込84,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

裏面はハンドパレットトラックの使用を考慮し「田」の字構造の形状とし、フォークキャスターの逃げ孔を設置しています。
1枚
6,998 税込7,698
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

開閉部はコイルを使用し開閉操作は簡単です。メッシュ構造で強度に優れています。立体格納による所要空間の節減と折りたたみによる保管スペースの有効利用ができます。最も汎用的に普及しているサイズです。
用途各種工場、作業現場に。 材質スチール タイプクロムフリータイプ キャスター自在キャスター(ストッパー付)、固定キャスター各2個(ゴム車) 表面処理三価クロメートメッキ 脚高(mm)100 積載段数(段)1
1台
30,980 税込34,078
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ステンレス製で堅牢!見た目にも綺麗です。
用途パレット等を引っ張る時に便利なフック棒です。 材質ステンレス
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


軽量・強度バツグン。 簡単に折りたたむことが出来るので、未使用時の置き場スペースをとりません。 フォークリフトで使いやすい設計。 電気亜鉛メッキ仕上げで耐久性アップ。
用途保管・輸送容器として使用 製品の通い箱として使用 線径(mm)6 網目(mm)100×50
1台
22,980 税込25,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ビールパレット専用型。ハンドルを樹脂製に変更し、軽くて手触りも機能性もアップしました。リフト時の過積載を防ぎ、作業者と製品を保護する自動積荷チェックバルブ内蔵。バルブ内を簡単に洗浄し、正常なバルブ状態を維持できるバルブクリーニング装置内蔵。オリジナルの油圧機構、ノーパッキン油圧ポンプ仕様。低床式65mm仕様
ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)ステレオ180×60 全高H3(mm)1170 全長L4(mm)1390 フォーク外側W1(mm)620
1台
139,800 税込153,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オーエッチ工業パレットベルト
セット時間が短く、引張り強度があります、ベルトのねじれがわかるライン表示入りです。
用途荷物の結束
1本
1,490 税込1,639
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

メッシュ構造で軽量ながら、強度は抜群。組立て、折りたたみが簡単で、作業コストを低減。折りたたんでおけば、保管スペースをとりません。段積みができ、空間を有効に利用できます。フォークリフト作業が容易で、作業効率があがります。表面処理は三価クロム電気亜鉛メッキ塗装で防錆力アップです。
用途樹脂製品の保管、農産物の保管、箱詰軽量製品の保管、軽量大型プレス品、少量生産品の保管・運搬 線径(Φmm)6 金網ピッチ(mm)50×50 脚高(mm)100
1台
25,980 税込28,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

近未来の操作感でアシストしてくれる電動アシスト台車です。 押しても引いても電動アシストが自動的にかかり、走行を補助してくれます。 坂道では上りでも下りでも勝手に転がらないように調整してくれます。 高性能センサーハンドルが普通に押したり、引いたり、片手運転でも電動アシストしてくれます。 音声アシスタント機能が走行をフレンドリーにアシストしてくれます。
用途工場、物流倉庫、店舗、オフィス内での重量物の積載時に トラスコ品番208-2538 材質フレーム:スチール、キャスター金具:スチール、車輪:ゴム 長さ(mm)900 幅(mm)600 高さ(mm)218 均等荷重(kg)300 ハンドル高さ(mm)914 運転方式前輪(ウレタン/固定駆動輪)、後輪(自在/ゴム) バッテリーLi-ion14.4V/2.5h 充電時間(時間)約3 傾斜角度(°)(適合)最大約1(屋内水平運搬) 走行速度(km/h)無負荷:3.0~4.2 走行距離(km)約7
1台
479,800 税込527,780
7日以内出荷

切り粉、半製品の保管、積み上げに最適です。ハンドリフターでの移動も可能です。
用途一般工場、一般倉庫、各種作業所、その他軽量廃棄物、製品の一時保管などを必要とされる場所に。 材質本体:スチール本体表面処理:メラミン焼き付け塗装 仕様積み上げ可 トラスコ品番516-8759 質量(kg)22 高さ(mm)600 タイプ鉄板張り 奥行(mm)600 間口(mm)600 均等荷重(kg)300
1台
56,980 税込62,678
翌々日出荷