カテゴリ

  • 制御機器(58)
  • 研磨材(42)
  • 空調・照明・電設資材(29)
  • 店舗什器・備品(28)
  • パソコン/周辺機器(28)
  • 切削工具(19)
  • 家電(12)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(9)
  • オフィス家具(9)
  • 安全用品(8)
  • FA担当者のオススメ新商品(8)
  • 厨房用品(7)
  • 清掃用品(7)
  • 防災用品(7)
  • 測定用品(7)
  • バイク部品(5)
  • ヘルスケア(5)
  • 空圧工具(5)
  • 機構部品(4)
  • 船舶用品・漁業資材(4)
  • 医療(4)
  • 自動車補修部品(4)
  • 農業機械(4)
  • 作業工具(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 保管用品(3)
  • 物流用品(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 電動工具(3)
  • 防犯用品(2)
  • 住設機器(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • カー用品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 電気材料(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建築金物(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 安全保護具(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 作業服(1)
  • 手袋(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 自転車部品(1)
  • 食品・飲料(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「600-240」の検索結果

関連キーワード
349件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 圧縮コイルバネ AP(ピアノ線) サンエス(昌和発條製作所)

    圧縮コイルバネ AP(ピアノ線)

    サンエス(昌和発條製作所)(133件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、自転車部品、玩具、産業機器等その他許容誤差はJIS2級材質ピアノ線(SWP-A)ばねの種類圧縮コイルばね
  • ケーブルハンディーカッター フジ矢

    ケーブルハンディーカッター

    フジ矢(4件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    電話工事等のケーブル線の切断専用工具です。ゴム・ウレタン等の棒やパイプの切断にもお使い頂けます。
  • No.600 ウェーブカッター スターエム

    No.600 ウェーブカッター

    スターエム(34件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    木材だけでなく竹の穴あけにも適しています。 垂直穴だけでなく、連続穴、アール穴加工等多種類の穴あけに対応。 波状の刃形が切削抵抗を軽くします。
    用途木材・竹への穴あけ作業に材質普通鋼適合電動機電気ドリル/ボール盤/ドリルドライバ14.4V以上/インパクトドライバ14.4V以上(27mmまで)適正回転数(回転/分)3000以下(12mm~27mm)、1500以下(28mm~51mm)
  • ウィンジョブ CP312 アシックス

    ウィンジョブ CP312

    アシックス(1件のレビュー)
    15,500税込17,050
    1足
    当日出荷
    ミッドソールに軽量性・クッション性に優れたFLYTEFOAMを採用しています。つま先部分には、軽量性を追求した新軽量先芯を搭載しています。足元をスタイリッシュに演出するシルエットを採用しています。
    形状ハイカット規格JSAA A種認定足幅EEE相当材質(先芯)ガラス繊維強化樹脂甲被タイプマジックタイプ
  • ユニマックスドリル ユニオンツール

    ユニマックスドリル

    ユニオンツール
    3,840税込4,224
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    バリエーション豊富な鉄鋼用ドリル
    用途一般鋼用、アルミ用材質超微粒子超硬合金(スーパーMG)刃数2
  • イヤーマフ ウベックス K200 NRR値22dB UVEX(ウベックス)

    イヤーマフ ウベックス K200 NRR値22dB

    UVEX(ウベックス)(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    メタルフリーの誘電性イヤーマフです。調節機能付きヘッドバンドです。取付部分が360度回転します。メタルフリーの誘電性イヤーマフです調節機能付きヘッドバンドです取付部分が360度回転します
    用途騒音作業に使用します高電圧近くでの作業に適していますトラスコ品番823-0635幅(mm)68材質/仕上耳当て:ABS PA707、ヘッドバンド:EVA+Woven Cloth+PVC Piece黒/黄サイズフリー高さ(mm)100質量(g)168タイプヘッドバンドタイプ規格EN352適合品NRR値22dB
  • 平目地鏝 カネミツ[コテ]

    平目地鏝

    カネミツ[コテ](1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    種別本焼材質
  • マイクロドリル 標準 タイプN 301 グーリング

    マイクロドリル 標準 タイプN 301

    グーリング
    36,980税込40,678
    1箱(10本)
    当日出荷から翌々日出荷
    小径穴あけ用のコバルトマイクロドリルとなります。
    用途硬鋼/ステンレス鋼/ねずみ鋳鉄/ダグタイル鋳鉄/可鍛鋳鉄の加工材質粉末ハイス
  • 純綿軍手 TRUSCO

    純綿軍手

    TRUSCO(4件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1セット(240双)
    当日出荷から翌日出荷
    綿100%ですから静電気の発生を抑えます。綿は特紡に比べ熱に強いので、溶接など高温の取り扱い作業に適しています。化繊の手袋に比べすべりにくいです。若干の汗を吸収することで一層すべりにくくなります。1[[平米]]あたりの重量が600gです。
    用途火・熱に強い、鉄鋼所など。材質綿100%生成中指長(cm)8手のひらまわり(cm)232018年トラスコ掲載ページ6 0499
  • LEDテックスフレーム用フットプレート 友屋

    LEDテックスフレーム用フットプレート

    友屋
    6,998税込7,698
    1個
    4日以内出荷
    種別片面・両面兼用
  • LEDテックスフレーム L型ジョイント 友屋

    LEDテックスフレーム L型ジョイント

    友屋
    3,598税込3,958
    1セット(4個)
    4日以内出荷
  • LEDテックスフレーム用シリコンゴム 友屋

    LEDテックスフレーム用シリコンゴム

    友屋
    16,980税込18,678
    1巻(30m)
    4日以内出荷
    種別片面・両面兼用
  • クラシック ユオンケイ GROM SHIFTUP(シフトアップ)

    クラシック ユオンケイ GROM

    SHIFTUP(シフトアップ)
    5,998税込6,598
    1個
    4日以内出荷
  • ゴム鏝 カネミツ[コテ]

    ゴム鏝

    カネミツ[コテ]
    1,598税込1,758
    1個
    5日以内出荷から11日以内出荷
    種別ゴム材質ゴム
  • 振動ドリル 神王工業

    振動ドリル

    神王工業
    1,798税込1,978
    1本
    翌々日出荷
    独自の刃先設計により鋭い切れ味と高耐久性を実現しています。
  • UTコート2枚刃低中硬度材加工用ロングネックラジアスエンドミル ユニオンツール

    UTコート2枚刃低中硬度材加工用ロングネックラジアスエンドミル

    ユニオンツール
    10,980税込12,078
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    ~40HRCまでの底面加工で切削痕を低減し、鏡面性を向上しました。
    刃数【ZEFP】2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 紙薬袋 無地 印刷なし 金鵄製作所

    紙薬袋 無地 印刷なし

    金鵄製作所
    3,198税込3,518
    1箱(1000枚)
    7日以内出荷
    5サイズをラインナップした、無地の薬袋です。様々な用途でご使用頂ける、印刷無しの無地薬袋。開けやすくする為のツメ付き仕様です。
    色(本体)
  • フリーロックブロック SIBATA(柴田科学)

    フリーロックブロック

    SIBATA(柴田科学)
    99,980税込109,978
    1個
    3日以内出荷
    ・ガラスチューブオーブンGTO-2000/-3000乾燥型の標準付属品です。 ・乾燥する試料が多い時に直接入れると最大45度の傾斜角にして使用することができます。 ・GTO-2000/-3000回転加熱型から乾燥型へ換装する際に必要なオプションパーツです。
    用途GTO-2000用
  • ハイボンド仕上鏝 カネミツ[コテ]

    ハイボンド仕上鏝

    カネミツ[コテ]
    3,500税込3,850
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
  • 付刃油穴付リーマ ニチアロイ(日本超硬)

    付刃油穴付リーマ

    ニチアロイ(日本超硬)
    129,800税込142,780
    1本
    翌々日出荷
    不等分割刃採用により安定した加工精度。油穴付なので5D深さまで高精度加工可能。
    用途鋳鉄・ダクタイル鋳鉄材質Z10コーティングノンコート
  • フライス 狭幅用サイドカッタ― 335.10ー02 セコ・ツールズ・ジャパン

    フライス 狭幅用サイドカッタ― 335.10ー02

    セコ・ツールズ・ジャパン
    139,800税込153,780
    1個
    翌々日出荷
    非常に切削抵抗の少ない狭幅用サイドカッターです。すべての用途に対応するチップ形状と材種を完備してます。幅の狭い溝加工および切断加工用の、使いやすく信頼性の高いサイドカッタシステム
    取付部(形状)Arbor holeRoHS指令(10物質対応)対応寸法CW(mm)2.25寸法THUB(mm)1.9適合インサート150.10:-2.25N/2.5N寸法CWX(mm)2.5寸法CWN(mm)2.25
  • フライス 狭幅用サイドカッタ R335.10ー02 セコ・ツールズ・ジャパン

    フライス 狭幅用サイドカッタ R335.10ー02

    セコ・ツールズ・ジャパン
    179,800税込197,780
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    非常に切削抵抗の少ない狭幅用サイドカッターです。すべての用途に対応するチップ形状と材種を完備してます。幅の狭い溝加工および切断加工用の、使いやすく信頼性の高いサイドカッタシステム
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ドリル 超硬ソリッドドリル SD セコ・ツールズ・ジャパン

    ドリル 超硬ソリッドドリル SD

    セコ・ツールズ・ジャパン
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    Seco Universal は、様々な加工用途に応じた汎用性より、ドリルの集約が可能です。強固な先端部の形状、切り屑排出性の高いフルート形状より加工の安定性を実現します。あらゆる被削材に対応可能で、幅広く業種・セグメントへ提供出来ます。
    仕様0SIG(deg):140
  • ドリル 超硬ソリッドドリル セコ・ツールズ・ジャパン

    ドリル 超硬ソリッドドリル

    セコ・ツールズ・ジャパン
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    Seco Feedmaxシリーズは、高い生産性、加工コスト削減が可能な超硬ソリッドドリルです。 。高いセンタリング能力により 、センタードリル加工無しで高い穴精度を実現します。あらゆる被削材に対応可能な、コーティングとジオメトリのラインナップがあります。
    仕様KAPR(deg):70
  • SSR,LR series,SCR,zero crossing,40A/280V Sensata / Crydom

    SSR,LR series,SCR,zero crossing,40A/280V

    Sensata / Crydom
    9,198税込10,118
    1個
    7日以内出荷
    仕様最小負荷電流:0.15 A rms最大負荷電流:40 A取り付けタイプ:基板実装最小負荷電圧:48 V rms最大負荷電圧:530 V rms最小電圧制御:4 V dc最大電圧制御:32 V dcスイッチングタイプ:ゼロクロスターミナルタイプ:スルーホール出力装置:SCRパッケージスタイル:DIP最大ターンオン時間:1/2 cycle寸法:35 x 28.4 x 6.3mm定格電圧範囲:48 → 530VrmsDIP SSR LR Series - Crydom. These Crydom LR series DIP SSRs are low profile with an above board height of only 6.3 mm.. Zero-cross switching where stated otherwise Random-fireRoHS指令(10物質対応)対応
  • ProDrill-Steel(SCD360)スチール用 外部給油×3D マパール

    ProDrill-Steel(SCD360)スチール用 外部給油×3D

    マパール
    5,998税込6,598
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    スチール及び鋳鉄加工向け専用デザインです。 価格対応タイプにつき優れた経済性です。
    材質超微粒子超硬合金(MicroGrainCarbide)被削材炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄表面処理HP132コーティング有効加工深さ3D(刃径×3倍)
  • フラット・ナールド・ナット、DIN467/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、サンドブラスト Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    フラット・ナールド・ナット、DIN467/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、サンドブラスト

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    439税込483
    1個
    18日以内出荷
    材質(本体)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)種類丸形仕上サンド・ブラスト取付部めねじRoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
  • スター・グリップ、DIN6336アルミニウム/止り穴付(メネジなし)形状C/研磨無し Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    スター・グリップ、DIN6336アルミニウム/止り穴付(メネジなし)形状C/研磨無し

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    2,398税込2,638
    1個
    18日以内出荷
    形状C材質(本体)アルミニウム種類多角形仕上研磨無し取付部丸穴RoHS指令(10物質対応)対応
  • ボール・ノブ、DIN319/テーパー穴付形状M/黒 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    ボール・ノブ、DIN319/テーパー穴付形状M/黒

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    489税込538
    1個
    18日以内出荷
    材質ブッシュ:スチール/亜鉛メッキ、ボール:熱硬化性樹脂DIN7708PF31/黒(RAL9005相当)形状M最高温度(℃)110RoHS指令(10物質対応)対応
  • HANDLE SASAE ホンダ

    HANDLE SASAE

    ホンダ
    899税込989
    1個
    17日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • HANDLE SASAE ASSY ホンダ

    HANDLE SASAE ASSY

    ホンダ
    1,698税込1,868
    1個
    17日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • TEISHI BUTTON ホンダ

    TEISHI BUTTON

    ホンダ
    799税込879
    1個
    17日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • シールキット ミヤコ自動車

    シールキット

    ミヤコ自動車(640件のレビュー)
    1,590税込1,749
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
    用途ディスクブレーキの作動用ピストンシール
  • ソリッドステート・タイマ H3CR-Aシリーズ omron(オムロン)

    ソリッドステート・タイマ H3CR-Aシリーズ

    omron(オムロン)(48件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷
    時間レンジ、動作モードのマルチ化。 高圧、低圧二種類のAC/DCフリー電源。 DIN48×48mmのフルマルチタイマ。 消費電流を抑えたエコロジー設計。 0設定瞬時出力により、シーケンスチェックが容易。 UL、CSA、NK、LR取得。EN61812-1適合。CEマーク対応。
  • ノーヒューズ遮断器 NF-Cシリーズ(経済品) 三菱電機

    ノーヒューズ遮断器 NF-Cシリーズ(経済品)

    三菱電機(23件のレビュー)
    81,980税込90,178
    1個
    当日出荷から91日以内出荷
    小形遮断器のスタンダード 400V系でも使用可能(定格遮断容量1.5kA)
  • 充電式LEDワークライト マキタ

    充電式LEDワークライト

    マキタ(91件のレビュー)
    5,098税込5,608
    1台
    当日出荷
    ワイドで明るいLED×12灯式で約7時間の連続点灯可能!。スイッチ操作で12灯、6灯が切替え可能!。多彩な角度可変で様々なシーンに対応!
    トラスコ品番494-0431質量(kg)0.36(バッテリ除く)能力照度12灯400ルクス(240ルーメン)、照度6灯200ルクス(120ルーメン)(光源より先方約50cm)連続使用時間(時間)約7/16(14.4V/3.0Ah)、約3/8(14.4V/パワ軽)、約9/22(18V/3.0Ah)、約4/10(18V/パワ軽)光源高輝度LED連続使用時間(分)約420/960(14.4V/3.0Ahバッテリ使用時)、約180/480(14.4V/パワ軽 バッテリ使用時)、約540/1320(18V/3.0Ahバッテリ使用時)、約240/600(18V/パワ軽 バッテリ使用時)バッテリーリチウムイオン照度(Lx)400、200バッテリー電圧(V)14.4/18適合バッテリーA-60311、A-60442、A-60698、A-58235、A-60660
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    3,190税込3,509
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • サーキュレーター 上下左右首振り dcモーター 静電気防止 PD対応 ~20畳 リモコン 風量7段階 静音 お手入れ簡単 コンパクト 分解 YAMAZEN(山善)

    サーキュレーター 上下左右首振り dcモーター 静電気防止 PD対応 ~20畳 リモコン 風量7段階 静音 お手入れ簡単 コンパクト 分解

    YAMAZEN(山善)
    7,598税込8,358
    1台
    当日出荷
    前ガードが工具不要で外せる お手入れ簡単 PD対応、DCサーキュレーター。風量切替:7段階。入タイマー:2/4/6時間。切タイマー:1/2/4時間。入切タイマー同時設定対応。上下左右自動首振り。リズム風搭載。おやすみモード搭載。ACアダプタ入力:AC100-240V(50/60Hz)。ACアダプタ出力:USB-C DC5V/3A , 9V/2.22A , 12V/1.67A。ACアダプタ合計出力 : 20W。本体入力:9V/1.78A , 12V/1.33A(本体は入力のみ)。メモリー機能搭載。減光機能搭載。お手入れ簡単:工具不要で前面ガード取り外し可能。リモコン付属。PD対応電源機器にて使用可能。PD対応モバイルバッテリー対応なので非常時・災害時の備えにもなる。電源スポットのない場所でもPD対応電源機器があれば使用可能。畳数目安:20畳まで。羽根は静電気防止加工でホコリがつきにくく、お手入れがより簡単
    用途冷房・暖房・空気の循環、梅雨の洗濯物の乾燥などに。DCサーキュレーター 省エネ 節電 微風 おしゃれ 換気 送風 小型付属品ACアダプタ、UCB-Cケーブル質量(kg)1.4消費電力(W)16(50/60Hz)電源コード(m)1.6保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)20×20×27風量調整リモコン適用畳数20畳1時間あたりの電気代目安(円)0.5 (50/60Hz)左右首振上下首振入タイマー切タイマーリズム風
  • 照光セレクタスイッチ AR22シリーズ 富士電機

    照光セレクタスイッチ AR22シリーズ

    富士電機(8件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得 CEマーク表示をしています 操作部の裏面取付方式により、パネル厚による調整が不要 あらかじめボタン・ツマミを操作部に装着した状態で、パネル取付けが可能 接点ユニット・トランスユニットの追加・交換が容易 2 方向からの配線が可能
    タイプ標準タイプ種類照光セレクタ外形寸法(mm)Φ30(操作部)規格UL、CSA、EN規格(TUV)、CE、CCC保護構造操作部:IP65(防油形)端子形状角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)フレーム丸フレーム定格周波数(Hz)50/60保存温度(℃)-40~80絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)使用周囲温度(℃)-20~50(ただし、氷結、結露なきこと)取付穴径(Φmm)22.3±0.4、25.5±0.5電気的耐久性50万回以上(AC220V 6Aにて)・100万回以上(AC220V 3Aにて)短絡保護装置Fuse 15A定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz定格通電電流(A)10操作部形状ツマミ形開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)適合パネル厚さ(mm)1~6条件付短絡電流(A)1000相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500